絞り込み
ブランド
- ノーケン
- フィガロ技研(21)
- IDEC(和泉電気)(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- ラリタン(1)

漏油検知器LZシリーズ(変換器)
ノーケン¥47,980税込¥52,7781個22日以内出荷検出感度調整範囲が10~100μS/cmのため高感度の検出が可能です。 強い付着性を有します。 2線式のため既設2心ケーブルなどを有効利用できます。 センサ部は簡単に分解できるため、メンテナンス時のフロート交換などが容易です。 シンプルな構造により優れた耐久性を有します。用途タンクの防油堤内ピットや排水ピットの油漏れ検出に最適です。材質(パネル)ポリカーボネート電源(100~120Vor200~240VAC±10% 50/60HZ出力信号無電圧リレー接点(SPDT) 250V 3A AC(抵抗負荷)30V 3A DC(抵抗負荷)