絞り込み
ブランド
- PEPPERL+FUCHS
- ユーアールディ(82)
- omron(オムロン)(63)
- フィガロ技研(21)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(15)
- 河村電器産業(14)
- Aratas(旧:omron)(12)
- 甲神電機(11)
- 椿本チエイン(10)
- azbil(旧:山武)(9)
- AUTONICS(オートニクス)(8)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- PANDUIT(パンドウイット)(7)
- RS PRO(7)
- 三菱電機(5)
- SICK(5)
- Baumer(5)
- 本多電子(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

超音波 ダブルシート検出 M30
PEPPERL+FUCHS¥109,800~税込¥120,780~1個42日以内出荷から52日以内出荷仕様【ねじ切り】M12×1【書き込みサイクル】300000材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム長さ(mm)200色黒色質量(g)300消費電力≦ 1500 mW接続方式プラグ付き固定ケーブル保護等級IP65材料PURハウジングステンレス鋼 1.4305/AISI 303、ポリアミドプラスチック部品メモリー不揮発性/EEPROM検知範囲50 ... 150 mm 、最適距離: 80 mm締付トルク(N・m)(締め付けねじ)最大 30電流(mA)無負荷供給/≦ 100ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応曲げR5×直径 、 固定設置ケーブル径(Φmm)4.3動作電圧(V)18 ... 30 DC 、リップル 10 %SSトランスデューサ周波数(kHz)85遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)≦ 300
超音波センサー M30
PEPPERL+FUCHS¥75,980~税込¥83,578~1個52日以内出荷材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム消費電力(W)≦ 1接続方式コネクタプラグ M12×1 、 5 ピン保護等級IP67メモリー不揮発性/EEPROM電流(mA)無負荷供給/≦ 60RoHS指令(10物質対応)対応
超音波センサー M18
PEPPERL+FUCHS¥38,980~税込¥42,878~1個42日以内出荷から52日以内出荷接続方式コネクタプラグ M12×1 、 5 ピン保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
超音波 ダブルシート検出 M18
PEPPERL+FUCHS¥82,980税込¥91,2781個52日以内出荷仕様【ねじ切り】M12×1【書き込みサイクル】300000材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム長さ(mm)200色黒色質量(g)75消費電力≦ 550 mW接続方式プラグ付き固定ケーブル保護等級IP65材料PURハウジングステンレス鋼 1.4305/AISI 303、ポリアミドプラスチック部品メモリー不揮発性/EEPROM検知範囲20 ... 60 mm 、最適距離: 45 mm締付トルク(N・m)(締め付けねじ)最大 20電流(mA)無負荷供給/≦ 40ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応超音波仕様【受信ユニット】18 mm、52 mm【送信ユニット】18 mm、21 mm曲げR5×直径 、 固定設置ケーブル径(Φmm)4.3動作電圧(V)18 ... 30 DC 、リップル 10 %SSトランスデューサ周波数(kHz)255
超音波センサ
PEPPERL+FUCHS¥47,980~税込¥52,778~1個37日以内出荷から67日以内出荷材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム、カバー PBT保護等級IP67ハウジング黄銅、ニッケルめっき直径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)10 ... 30 DC 、リップル 10 %SS
超音波センサー F77
PEPPERL+FUCHS¥40,980~税込¥45,078~1個42日以内出荷から52日以内出荷材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム長さ(mm)23取付任意の位置高さ(mm)31接続方式コネクタプラグ M8×1 、 4 ピン保護等級IP67ハウジングポリカーボネートメモリー不揮発性/EEPROMRoHS指令(10物質対応)対応