絞り込み
定格
- AC100V・3A(1)
- AC125V・0.1A(7)
- AC125V・0.7A(2)
- AC125V・3A(2)
- AC125V・5A(1)
- AC125V・10A(2)
- AC125V・15A(1)
- AC220V・0.5A(8)
- AC250V・3A(36)
- AC250V・5A(7)
- AC250V・6A(51)
- AC250V・10A(6)
- DC24V・0.1A(4)
- DC30V・0.1A(56)
- DC30V・0.7A(1)
- DC30V・1A(6)
- DC110V・0.3A(2)
ブランド
- ELPA(1)
- IDEC(和泉電気)(2)
- INSIZE(インサイズ)(1)
- JAPPY(1)
- Minimo(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- RS PRO(5)
- TEAC(2)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(8)
- オジデン(大阪自動電機)(181)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- ナルコーム(2)
- ミニモ(1)
- ルートアール(3)
- 三商(1)
- 国際電業(22)
エコロジープロダクト
「接点構成」から絞り込む

フットスイッチ M4形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(24件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1台当日出荷から20日以内出荷ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力10N(1.0kgf)![フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02494037-260527-02.jpg)
フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用]
オジデン(大阪自動電機)(18件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷から12日以内出荷S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質アルミダイカスト形式小型機器形
中形アルミフットスイッチ SFシリーズ
国際電業(9件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷もっとも標準的なタイプのシリーズです。 各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など材質(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂色メタリックR25-635相当保護構造IP30定格電圧(V)AC250連数1連動作力34.3N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
フットスイッチ 汎用普及タイプ
国際電業(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から5日以内出荷廉価で実用的な普及形のシリーズです。材質本体:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シールナット:ポリアセタール樹脂タイプ汎用普及タイプ保護構造IP30定格電圧(V)AC250(抵抗負荷)耐電圧AC1500V/min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)塗装色メタリックR25-635相当使用周囲温度(℃)-5~40材質(カバー)アルミ合金ダイカスト使用周囲湿度85%RH以下材質(シャフト)SS400(鋼材)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85以下
フットスイッチ SM2C形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から47日以内出荷産業用防雨型用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
フットスイッチ
ルートアール¥1,998税込¥2,1981個当日出荷割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit)インターフェースUSBケーブル長(cm)約170
フットスイッチ OFL基本形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(11件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般仕様後ヒンジ形材質アルミダイカスト形式一般基本形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
フットスイッチ
ELPA(17件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷離れた電気器具を足元で入切できる便利なスイッチ! 割れにくいカバー よじれにくいだ円形状 耐トラッキングカバー付定格125V-15A定格電圧(V)AC125コード長さ(m)2連数1連使用電力(W)1500定格通電電流(A)15
フットスイッチ M45形
オジデン(大阪自動電機)(12件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781台当日出荷AC100V用2Pプラグの差し込みで、中間スイッチ操作がOKです。 ABS樹脂製で、配線工事は不要。 小形で丈夫、経済的です。用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂質量(g)約280形式機器用ミニ形接点構成1a耐電圧AC1500V/1分間動作特性モーメンタリー動作力10N(1kgf)付属コード1.25mm2 2芯2.5m絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)50以下内蔵スイッチV形
10Aフットスイッチ
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷定格10A 125V定格電圧(V)AC125(ランプ定格:100)動作方式オルタネイト連数1連材質(ボディ)ABS樹脂定格通電電流(A)10適合電線0.75mm2、1.25mm2
フットスイッチ H形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(14件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から36日以内出荷操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他材質ABS樹脂タイププッシュ式動作力7.5N(0.8kgf)![フットスイッチ S3&M3形シリーズ [2連式] オジデン(大阪自動電機)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08518431-201102-02.jpg)
フットスイッチ S3&M3形シリーズ [2連式]
オジデン(大阪自動電機)(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から15日以内出荷材質アルミダイカスト質量(g)1160形式小型機器形保護構造IP30接点構成1c(各側とも)連数2連動作特性モーメンタリー(2連式)動作力10N(1kgf)付属コード0.75mm26芯1.5m
大型アルミフットスイッチ SFMシリーズ
国際電業(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1台ほか当日出荷から41日以内出荷産業用フットスイッチ 中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。材質アルミ合金ダイカスト定格電圧(V)AC250連数1連動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
フットスイッチ 丸型タイプ
国際電業(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台ほか当日出荷から4日以内出荷小型軽量のユニークな丸形シリーズです。 360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。 本体底面にすべり止めが付いていますので、小型軽量でありながら安定感のある操作を実現しています。質量(g)340保護構造IP50定格電圧(V)AC250接点構成1c連数1連動作特性モーメンタリ動作力11.7絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度85%RH以下キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×0.75mm2)×1.5定格通電電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
フットスイッチ
ルートアール¥2,598税込¥2,8581個当日出荷割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 メカニカルスイッチ採用 耐久性の高い筐体で立ったままペダルを踏んでもOK 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能 干渉回避に便利なミニ延長ケーブル付属付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル、ミニ延長ケーブル、保証書対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit)動作力約11NインターフェースUSB解像度画面:XGA以上ケーブル長(cm)約170
フットスイッチ 汎用小型タイプ
国際電業(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプです。 バック踏み作動になっており、疲労をおさえ安定した作業ができます。 薄形構造とバック踏み動作により踏み面積を広く占め、安定した作業が可能です。仕様汎用小型材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト戻しばね:SWP(ピアノ線)シャフト:SS400(鋼材)質量(g)260保護構造IP30定格AC250V・5A定格電圧(V)AC250接点構成1c耐電圧AC1500V/min連数1連動作特性モーメンタリ動作力29.4N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)塗装色ブルーニュートンR22-706相当使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×0.75mm2)×1定格通電電流(A)5操作部形状汎用小型RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
フットスイッチ 防水タイプ SFVシリーズ
国際電業(2件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプです。 バック踏み作動になっており、疲労をおさえ安定した作業ができます。材質(戻しばね)SUS、(シャフト)SUS材質(本体)アルミ合金ダイカスト質量(g)350タイプ防水タイプ保護構造IPX8相当定格電圧(V)AC250接点構成1cコード長さ(m)VCTF36 3心×0.75mm2×2m(黒)耐油性定格電流(A)3A連数1連動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500V)材質(カバー)アルミ合金ダイカスト定格通電電流(A)3(AC250V:標準定格)、0.005/0.002/0.001(DC6V/DC12V/DC24V:微少定格(最小))RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ (金グラッド接点)
フットスイッチ 防水タイプ SFUシリーズ
国際電業(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷材質(戻しばね)SUS、(底板)真鍮ニッケルメッキ色グレー材質(本体)ABS樹脂タイプ防水タイプ保護構造IPX8相当定格電圧(V)AC250接点構成1cコード長さ(m)VCTF 3心×0.75mm2×2m定格電流(A)3A連数1連動作特性モーメンタリ動作力11.7N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~40材質(カバー)エチレン酢酸ビニール使用周囲湿度85%RH以下定格通電電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点耐電圧(V)AC1500/min
フットスイッチ P形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1台当日出荷から29日以内出荷操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他タイププッシュ式形式薄い多機能形動作力9N(0.9kgf)
フットスイッチ SM2形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から82日以内出荷SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54耐電圧AC2000V/1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)15以下
フットスイッチ低電圧微小電流タイプ
国際電業(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から51日以内出荷動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)85以下
フットスイッチ S5形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1台当日出荷から22日以内出荷多様化時代の電子化ニーズに応え、安全性、信頼性、経済性を重視した、コンパクト多機能スイッチです。用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力12N(1.2kgf)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。中間コンセント付フットスッチ。AC100V用2Pプラグの差し込みで、配線工事等は不要。縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質ABS樹脂色グレー質量(g)280保護構造IP30定格3A-125V AC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力10コード付属コード:VCTFK平形 1.25×2芯2.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
フットスイッチ 防水タイプ SFKシリーズ
国際電業¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷材質(戻しばね)SWP、(シャフト)SS400、(底板)SPCC材質(本体)ABS樹脂タイプ防水タイプ保護構造IPX8相当定格電流(A)3A連数2連動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40材質(カバー)ABS樹脂使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点耐電圧(V)AC1500/min
フットスイッチ 汎用ミニタイプ
国際電業(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台ほか当日出荷から4日以内出荷経験踏工学を超えた新タイプのフットスイッチです。 ベース板の工夫によりミニタイプながら安定感のある操作が可能です。 ベース板には取付け用穴と引っ掛け穴を採用しています。 ケーブルコードは柔軟性のあるソフトケーブルを使用しています。保護構造IP30定格AC250V 5A動作特性モーメンタリ動作力3.92N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40主な用途医療機器、測定機器、OA 機器、精密機器、アミューズメント、電子機器など使用周囲湿度85%RH以下定格通電電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500
フットスイッチ SP形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から34日以内出荷操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他形式多機能形耐電圧AC1500V1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)耐衝撃性30G踏圧(N/分)1000
フットスイッチ コンパクト丸型タイプ
国際電業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台ほか当日出荷から4日以内出荷丸形タイプをさらに小型軽量化した丸形シリーズです。360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。 材質にABS樹脂を使用し、耐油、耐熱、耐摩耗、耐老化性に優れています。質量(g)200保護構造IP20定格AC250V・6A接点構成1aスイッチ形状(内蔵)V形マイクロスイッチ連数1連動作特性モーメンタリ動作力8.8N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40主な用途電子応用機器、音響機器、教育機器、医療用電子機器、OA 機器、測定機器、民生機器、工作機械など使用周囲湿度85%RH以下キャブタイヤコード(m)VCTF 2心×0.75mm2×1.5定格通電電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
フットスイッチ
三商¥8,598税込¥9,4581個当日出荷ペダルを踏んでいる間だけON状態となるモーメンタリ型フットスイッチです。本体・カバーともにアルミ合金ダイキャスト製のしっかりした作りです。材質(本体)アルミ合金ダイキャスト定格AC100V 3A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.5動作方式モーメンタリ連数1連寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×66×28定格通電電流(A)3(抵抗負荷)
フットスイッチ S6&M6形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
オジデン(大阪自動電機)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷オールステンレス製で、悪環境条件下でも高接触、信頼性を発揮します。用途医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、その他材質ステンレスタイプシール構造スイッチ内蔵タイプ形式中型機器用定格0.1A-30VDC接点構成1cスイッチ形状内蔵マイクロスイッチV形(IP67)動作特性モーメンタリー付属コード防水、耐熱、耐油/0.75mm2 3芯2m使用周囲温度(℃)-10~60使用周囲湿度95%RH以下
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷OFL基本形シリーズはアルミダイカスト製で最も一般的で広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプの基本形フットスイチ。産業機器、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、医療機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色グリーンM質量(g)480保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成(c)1動作特性オルタネイト対応保護カバー:OFL-CS動作力28コード付属コード:VCTF0.75×3芯X1M内蔵スイッチMICROスイッチ S形
フットスイッチ 防水タイプ 汎用形
国際電業¥9,998税込¥10,9981個当日出荷もっとも標準的なタイプのシリーズです。各主工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。防水仕様。保護構造IPX8相当品。用途食品機械、洗車機械、船舶機械、溶接機械、木工機械、散水機器、光学機器、プレス機器材質本体/ペダル:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SUS(ステンレス)、シャフト:SUS(ステンレス)質量(g)1670保護構造IPX8相当定格AC250V 3A(抵抗負荷)DC24V 1mA(抵抗負荷)適合規格EN60947-5-1定格電圧(V)AC250接点構成1a-1b連数1連動作力27N塗装色メタリック(R25-635相当)使用周囲温度(℃)-5~65使用周囲湿度85%RH以下定格通電電流(A)10動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチリミットスイッチ内蔵用基本形スイッチ耐電圧(V)AC2000/min







![フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02494037-260527-02.jpg)










![フットスイッチ S3&M3形シリーズ [2連式] オジデン(大阪自動電機)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08518431-201102-02.jpg)