絞り込み
接点構成
  • 3c
  • 1a(43)
  • 1a1b(11)
  • 1c(109)
  • 2a(8)
  • 2a2b(8)
  • 2c(24)
  • その他(37)
定格
  • AC250V・6A(7)
ブランド
  • オジデン(大阪自動電機)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点構成から絞り込む
1a(43)
1a1b(11)
1c(109)
2a(8)
2a2b(8)
2c(24)
3c
その他(37)
  • フットスイッチ SM2C形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2C形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    産業用防雨型
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
  • フットスイッチ SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54耐電圧AC2000V/1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)15以下
  • フットスイッチ SM2K形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2K形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
    16,900税込18,590
    1台
    当日出荷から34日以内出荷
    SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形/シールドカバー付材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。3c接点/Cカバー付。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2CS4形」もあります。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製グリーンハンマートン質量(g)1300保護構造IP54定格6A-250V AC接点構成(c)3動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力31コード付属コード:別途 Special order(適用シース外径:Φ8~11)内蔵スイッチMICROスイッチ Z形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    26,980税込29,678
    1個
    11日以内出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。3c接点/KSカバー付。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2KSS4形」もあります。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製ボディ:グリーンハンマートン、カバー:イエロー質量(g)2100保護構造IP54定格6A-250V AC接点構成(c)3動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力31コード付属コード:別途 Special order(適用シース外径:Φ8~11)内蔵スイッチMICROスイッチ Z形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。3c接点/保護カバーなし。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製グリーンハンマートン質量(g)1000保護構造IP54定格6A-250V AC接点構成(c)3動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力31コード付属コード:別途 Special order(適用シース外径:Φ8~11)内蔵スイッチMICROスイッチ Z形
  • フットスイッチ SM2KS形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2KS形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)
    21,980税込24,178
    1台
    16日以内出荷から47日以内出荷
    SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形/シールド安全蓋付材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
フットスイッチ