絞り込み
ノッチ数
  • 3(1)
  • -(4)
取付穴径(Φmm)
  • -
  • 4.5(4)
  • 5(2)
  • 12(33)
  • 13(4)
  • 13.6(2)
  • 16(43)
  • 16.2(12)
  • 18(3)
  • 18.2(3)
  • 19.2(2)
  • 22(42)
  • 22.3(64)
  • 22.5(2)
  • 24.2(2)
  • 25(30)
  • 25.3(7)
  • 25.5(35)
  • 30(33)
  • 30.5(29)
接点構成
  • その他(6)
ノッチ角度(°)
  • -(4)
動作方式
  • その他(5)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • omron(オムロン)(1)
IDEC(和泉電気)・omron(オムロン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キー形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165K omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165Komron(オムロン)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から111日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ分離形28.5mmの短胴化を実現。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共通接点。IP65耐油形。
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
499税込549
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット 板鍵 IDEC(和泉電気)Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット 板鍵IDEC(和泉電気)
799税込879
1箱(2個)
当日出荷
仕様-適合鍵付セレクタスイッチ(ディスクタンプラータイプ用)材質-材質(本体)黄銅品名板鍵保護構造-接点構成-端子形状-寸法t(mm)1.8定格絶縁電圧(V)-動作方式-ケース色-材質(ケース)-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-消費電力(VA)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐振動(誤動作)-接点材質-定格通電電流(A)-材質(端子)/処理-操作部形状-表面処理(本体)ニッケルメッキ耐電圧(V/min)-照光色-使用周囲湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
中継ポート オプション品 IDEC(和泉電気)中継ポート オプション品IDEC(和泉電気)
459税込505
1個
3日以内出荷
仕様-適合CWシリーズ中継ポート(CW1X形/CW4X形)専用外形寸法(mm)-レンズ色-レンズ形状-接点構成-ケーブル長(m)-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-操作部形状-操作部色-コンタクト数-入数-材質(ベゼル)-挿抜回数-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
中継ポート IDEC(和泉電気)中継ポートIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
適合-材質(本体)-外形寸法(mm)-保護構造IP20、IP65/IP67(アクセサリ取付時)レンズ色-レンズ形状-接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)、-25~50(ただし、氷結しないこと)(梱包時)絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-入数-材質(ベゼル)PBT鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)0~90(Max)(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
フラッシュシルエットCWシリーズ 保守用LED照光ユニット IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 保守用LED照光ユニットIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
仕様-品名LED照光ユニット接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐振動(誤動作)-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-操作部形状-操作部色-材質(ベゼル)-ハウジング色-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
セレクタスイッチ