絞り込み
ノッチ数
  • 2(6)
  • 3(6)
取付穴径(Φmm)
  • 25.3
  • 4.5(4)
  • 5(2)
  • 12(33)
  • 13(4)
  • 13.6(2)
  • 16(43)
  • 16.2(12)
  • 18(3)
  • 18.2(3)
  • 19.2(2)
  • 22(42)
  • 22.3(64)
  • 22.5(2)
  • 24.2(2)
  • 25(30)
  • 25.5(35)
  • 30(33)
  • 30.5(29)
  • -(6)
接点構成
  • 1c(5)
  • 2c(7)
  • 3c(6)
ノッチ角度(°)
  • 45(6)
  • 90(6)
動作方式
  • その他(6)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(7)
IDEC(和泉電気)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 矢形ハンドル) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 矢形ハンドル)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)定格絶縁電圧(V)250使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエットLWシリーズ 照光セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLWシリーズ 照光セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,798税込4,178
1台
翌々日出荷から48日以内出荷
保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形操作部形状矢形ハンドル操作方式セレクタスイッチ照光色ピュアホワイト
フラッシュシルエット LWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LWシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
仕様Φ22 セレクタスイッチ 軽タッチ設計タイプ 金接点3A/銀接点5A IP65保護構造IP65接点構成2c端子形状はんだづけ兼用タブ端子形ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25.3接点材質金接点ベゼルサイズ(mm)Φ28
フラッシュシルエットLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1台
26日以内出荷から41日以内出荷
本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
フラッシュシルエットLWシリーズ リング照光鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLWシリーズ リング照光鍵付セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷から26日以内出荷
保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 レバー形ハンドル) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 レバー形ハンドル)IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)定格絶縁電圧(V)250使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
セレクタスイッチ