絞り込み
動作方式
その他・オルタネイト・モーメンタリ
ブランド
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)・ミヤマ電器・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・エスコ・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・GB[制御機器]・RS PRO・IDEC(和泉電気)・Aratas(旧:omron)・CHILY・Dailywell Electronics・bitstrong(ビットストロング)・エコー電子(EDK)・マリンテック・富士電機・河村電器産業・マル信無線電機・加賀コンポーネント・SCI
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ロッカスイッチ

FA現場のお役立ち情報
173件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回路から絞り込む
  • スイッチ 波動タイプ 黒 ON-OFF表示 ミヤマ電器

    スイッチ 波動タイプ 黒 ON-OFF表示

    ミヤマ電器
    249税込274
    1個
    欠品中
    極数単極単投定格AC250V-3A、AC150V-5A操作部形状操作部色色(本体)スイッチ特性ON-OFF操作部ON-OFF
  • スイッチ 波動タイプ ON-OFF 双極単投 ネオン照光 透明赤 ミヤマ電器

    スイッチ 波動タイプ ON-OFF 双極単投 ネオン照光 透明赤

    ミヤマ電器
    809税込890
    1個
    3日以内出荷
    定格AC.125V-5A AC.250V-3A 3/250~T85端子形状タブ端子 #187 t=0.8接触抵抗(mΩ)20以下絶縁耐圧AC.2000V 1分間操作部色透明赤色(本体)回路DPST(4P)スイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗DC.500V 100MΩ以上操作部125V用ネオン球付
  • ロッカスイッチ用レバー NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチ用レバー

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    64税込70
    1個
    10日以内出荷
  • ロッカスイッチON-OFF CHILY

    ロッカスイッチON-OFF

    CHILY
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)DC 500V 100以上接触抵抗(mΩ)DC 2-4V 1A 20以下電気的耐久性10000 サイクルパネルマウントSPST(単極単投)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC 1500
  • ロッカスイッチ(ON)-OFF-(ON) CHILY

    ロッカスイッチ(ON)-OFF-(ON)

    CHILY
    239税込263
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)DC 500V 100以上接触抵抗(mΩ)DC 2-4V 1A 20以下電気的耐久性10000 サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC 1500
  • 波動スイッチ 1回路 ON-ON GB[制御機器]

    波動スイッチ 1回路 ON-ON

    GB[制御機器]
    139税込153
    1個
    当日出荷
    回路のON-ONの小型波動スイッチです。 タンブラースイッチとも呼ばれるパネル取り付け型波動スイッチです。パネルに穴を開けて取り付けてご使用ください。タブ端子がついています。
    定格125V-6A端子形状タブ表示操作部/○-|表示操作部形状長方形操作部色色(本体)スイッチ特性ON-ON
  • 照光式波動スイッチ 黄 ミヤマ電器

    照光式波動スイッチ 黄

    ミヤマ電器
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投定格AC125V-5A、AC250V-3A端子形状はんだ端子機能動作ON-OFF操作部色色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応照光色LED黄実装タイプパネルスナップイン操作部LED
  • 照光式波動スイッチ 赤 ミヤマ電器

    照光式波動スイッチ 赤

    ミヤマ電器
    359税込395
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    極数単極単投機能動作ON-OFF色(本体)実装タイプパネルスナップイン
  • Lタイプ 全モールドロッカスイッチ(TV-8適合)JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    Lタイプ 全モールドロッカスイッチ(TV-8適合)JWシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    599税込659
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ IDEC(和泉電気)

    コネクタ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    仕様10端子タイプ.端子形状C用.
  • ロッカースイッチ RS Pro 白 RS PRO

    ロッカースイッチ RS Pro 白

    RS PRO
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    仕様円形ロッカー、4.8 mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカーアクチュエータの種類丸型定格電圧(V)AC250接点構成SPSTボタン色動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明なし接触抵抗(mΩ)30材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~125カットアウト直径(Φmm)(パネル)20実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5カットアウト幅(mm)(パネル)20.8カットアウト高さ(mm)(パネル)20.6機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)1
  • ロッカースイッチ  8HDシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ 8HDシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    8HDレバー・口ッカースイッチは、8Hタイプに防塵構造を持たせたスイッチで塵埃などの多い悪環境下でのご使用に最適です。 またツヤ消し加工を施した4色のカラフルなレバー・口ッカ一、取付枠が用意してありますので、パネルデザインに合わせてご使用ください。
    極数2極使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V 6A、AC250V 3A、DC30V 4A接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85スイッチ特性ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命50000回耐電圧(V)AC1500 1分間
  • 125V/12A ロッカースイッチ(黒) エスコ

    125V/12A ロッカースイッチ(黒)

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-8極数単極双投スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)19.2×12.2定格容量(A)12、125VAC/6、250VACパネル厚(mm)0.6~2.2色(ツマミ)
  • 125V/10A ロッカースイッチ(白) エスコ

    125V/10A ロッカースイッチ(白)

    エスコ
    260税込286
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-5極数単極双投スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)30×11.8定格容量(A)10、125VAC/5、250VACパネル厚(mm)0.5~2.6色(ツマミ)
  • 125V/10A 単極双投/ロッカースイッチ(TV-51 適合) エスコ

    125V/10A 単極双投/ロッカースイッチ(TV-51 適合)

    エスコ
    575税込633
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-432極数単極双投スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)24×15.4定格容量(A)10、125VAC/10、250VACパネル厚(mm)1~4
  • ロッカスイッチ Gシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチ Gシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    丸洗い洗浄が可能。ソフトな操作フィーリング。フラックスの侵入をシャットアウト。レバー倒れ角度が大きい。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機能採用。インチピッチ(2.54mm)採用。全モールドタイプ。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。極数単極使用温度範囲(℃)-25~85端子形状PC端子耐電圧AC 500V 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて) 温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合 温度270℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)※導電部抵抗を除く接点部は50mΩ以下)機械的開閉耐久性100,000回以上電気的開閉耐久性100,000回以上レバー倒れ角度(°)(α) 28±4操作部形状ロッカスイッチ機能動作ON-ON回路単極双投電流容量(AC/DC共通)推奨範囲/0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA~28V、適合電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合 持久性は10,000回最小20mV0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗(mΩ)値の規格値は適用を除外します)絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • パドルロッカスイッチ Aシリーズ K形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    パドルロッカスイッチ Aシリーズ K形

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    378税込416
    1個
    5日以内出荷から59日以内出荷
    ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状パドルロッカスイッチ電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
  • 全面照光ロッカスイッチ(GWシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    全面照光ロッカスイッチ(GWシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    579税込637
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GW形 パドルロッカスイッチ(GWシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    GW形 パドルロッカスイッチ(GWシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    259税込285
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リモートリセット ロッカースイッチ用プロテクタ Aratas(旧:omron)

    リモートリセット ロッカースイッチ用プロテクタ

    Aratas(旧:omron)
    129税込142
    1個
    欠品中
    種類プロテクタアズワン品番64-3339-39
  • AG22・AG23 照光ロッカースイッチ 富士電機

    AG22・AG23 照光ロッカースイッチ

    富士電機
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    種類照光式保護構造IP40ボタン形状長角端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式その他使用電圧(V)DC24ボタン部寸法(mm)32×25
  • パネルマウントAC電源コンセント(接地2P 15A/125V,20A/125V,20A/250V) bitstrong(ビットストロング)

    パネルマウントAC電源コンセント(接地2P 15A/125V,20A/125V,20A/250V)

    bitstrong(ビットストロング)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジを使わず簡単に取り付けできます。「NEMA 5-15R」規格(15A / 125V)と「NEMA 5-20R」規格(20A/125V)に対応して商品もあります。_x000B_。【定格】15A/125V、20A/125V、 20A/250V。【ケーブル接続タイプ】:はんだ付け方式、ファストン端子#187、圧接方式。【TR(Tamper Resistant)機能】有り、無し。【ソケットタイプ】T字ソケット、L字ソケット、接地2P(3線 / 3極 / 3ピン)。【接続端子のメッキ方法】スズメッキ、ニッケルメッキ・洗浄仕上げ。【接続端子の厚み】0.4t、0.6t、0.7t、0.8t。【 Body Insulator(本体絶縁体) 】 PA(ポリアミド)、 PA66、 PC(ポリカーボネート)、 PC(ポリカーボネート)/NY(ナイロン)。【保護等級】IP22。【難燃性評価】V0。【動作温度】-10℃~65℃。【電気寿命・機械的寿命】共に5000サイクル 。【絶縁抵抗 (INSULATION RESISTANCE) 】DC 500V にて 100MΩ 以上 (100MΩ MIN, AT 500V DC) 。【耐電圧 (ELECTRIC STRENGTH) 】AC 2000V 1分間 (AC 2000V FOR ONE MINUTE)
    用途デスク、カウンター、ベッドヘッドボードなどの家具への埋め込み。店舗什器、オフィス家具の電源ポートの増設・交換。 DIYでのオリジナル電源タップ・壁面プレートの作成。電源タップ、産業機器への組み込み、ポータブル電源、UPS(無停電電源装置)、およびEV充電用電源。申し訳ございませんがここに記載されている用途で、用途の規格によってこの商品が適合しない場合がありますので、コンセントを使用するときは必ず。使用の目的の規格・仕様のご確認をよろしくお願いいたします。
  • パネルマウントAC電源コンセント(接地2P 15A/125V,20A/125V,20A/250V) bitstrong(ビットストロング)

    パネルマウントAC電源コンセント(接地2P 15A/125V,20A/125V,20A/250V)

    bitstrong(ビットストロング)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジを使わず簡単に取り付けできます。「NEMA 5-15R」規格(15A / 125V)と「NEMA 5-20R」規格(20A/125V)に対応して商品もあります。_x000B_。【定格】15A/125V、20A/125V、 20A/250V。【ケーブル接続タイプ】:はんだ付け方式、ファストン端子#187、圧接方式。【TR(Tamper Resistant)機能】有り、無し。【ソケットタイプ】T字ソケット、L字ソケット、接地2P(3線 / 3極 / 3ピン)。【接続端子のメッキ方法】スズメッキ、ニッケルメッキ・洗浄仕上げ。【接続端子の厚み】0.4t、0.6t、0.7t、0.8t。【 Body Insulator(本体絶縁体) 】 PA(ポリアミド)、 PA66、 PC(ポリカーボネート)、 PC(ポリカーボネート)/NY(ナイロン)。【保護等級】IP22。【難燃性評価】V0。【動作温度】-10℃~65℃。【電気寿命・機械的寿命】共に5000サイクル 。【絶縁抵抗 (INSULATION RESISTANCE) 】DC 500V にて 100MΩ 以上 (100MΩ MIN, AT 500V DC) 。【耐電圧 (ELECTRIC STRENGTH) 】AC 2000V 1分間 (AC 2000V FOR ONE MINUTE)
    用途デスク、カウンター、ベッドヘッドボードなどの家具への埋め込み。店舗什器、オフィス家具の電源ポートの増設・交換。 DIYでのオリジナル電源タップ・壁面プレートの作成。電源タップ、産業機器への組み込み、ポータブル電源、UPS(無停電電源装置)、およびEV充電用電源。申し訳ございませんがここに記載されている用途で、用途の規格によってこの商品が適合しない場合がありますので、コンセントを使用するときは必ず。使用の目的の規格・仕様のご確認をよろしくお願いいたします。
  • KRシリーズ パワーロッカースイッチ IDEC(和泉電気)

    KRシリーズ パワーロッカースイッチ

    IDEC(和泉電気)
    55,980税込61,578
    1箱(40個)
    91日以内出荷
    豊富なアクチュエータ色。レーザーマーキングによるシンボル表示 幅広いシンボルの選択が可能。高い耐久性と堅牢性 パネル前面保護構造:IP68、IP69K
  • ロッカースイッチ マリンテック

    ロッカースイッチ

    マリンテック
    299税込329
    1式
    6日以内出荷
    ON-OFFロッカースイッチ。ハンダ付け必須。スイッチ容量3A
    タイプON-OFFタイプ電圧(V)250までスイッチON-OFFスイッチ容量3A
  • 全面照光ロッカスイッチ赤ON-ON NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    全面照光ロッカスイッチ赤ON-ON

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    極数単極照光方式LED赤定格28V-0.4VA(AC/DC共通)端子形状PC端子表示【操作部】無操作部形状バドル機能動作ON-ON操作部色透明色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全面照光ロッカスイッチ赤/緑ON-ON NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    全面照光ロッカスイッチ赤/緑ON-ON

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    極数単極照光方式LED赤/緑定格28V-0.4VA(AC/DC共通)端子形状PC端子表示【操作部】無操作部形状バドル機能動作ON-ON操作部色透明色(本体)
  • 全面照光ロッカスイッチ緑ON-ON NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    全面照光ロッカスイッチ緑ON-ON

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    極数単極照光方式LED緑定格28V-0.4VA(AC/DC共通)端子形状PC端子表示【操作部】無操作部形状バドル機能動作ON-ON操作部色透明色(本体)
  • 波動スイッチ 赤 SCI

    波動スイッチ 赤

    SCI
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    防水性能IP65準拠。 屋外でも使用可能です。
    【操作部】赤備考IP65対応定格【LEDランプ】12V端子形状タブ端子表示【操作部】無し操作部形状色(本体)スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応接点定格16A 125VAC
  • 基板実装型超小型ロッカスイッチ 黒 ON-ON PC端子 Dailywell Electronics

    基板実装型超小型ロッカスイッチ 黒 ON-ON PC端子

    Dailywell Electronics
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    定格AC/DC20V:0.4A端子形状PC表示操作部/無操作部形状ロッカ操作部色スイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板実装型超小型ロッカスイッチ 赤 ON-ON Vertical right angle PC端子 Dailywell Electronics

    基板実装型超小型ロッカスイッチ 赤 ON-ON Vertical right angle PC端子

    Dailywell Electronics
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    定格AC/DC20V0.4A端子形状Vertical right angle PC表示操作部/無操作部形状ロッカ操作部色スイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板実装型超小型ロッカスイッチ 赤 ON-ON PC端子 Dailywell Electronics

    基板実装型超小型ロッカスイッチ 赤 ON-ON PC端子

    Dailywell Electronics
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    定格AC/DC20V0.4A端子形状PC表示操作部/無操作部形状ロッカ操作部色スイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板実装型超小型ロッカスイッチ 白 ON-ON PC端子 Dailywell Electronics

    基板実装型超小型ロッカスイッチ 白 ON-ON PC端子

    Dailywell Electronics
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    定格AC/DC20V0.4A端子形状PC表示操作部/無操作部形状ロッカ操作部色スイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ防水キャップ KCD1用 GB[制御機器]

    スイッチ防水キャップ KCD1用

    GB[制御機器]
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    適合機種KCD1-101材質シリコンゴム透明内容防水キャップ
  • スイッチ 波動タイプ 黒 点表示 ON-OFF ミヤマ電器

    スイッチ 波動タイプ 黒 点表示 ON-OFF

    ミヤマ電器
    399税込439
    1個
    欠品中
    極数単極単投定格AC250V-3A、AC150V-5A操作部形状操作部色色(本体)スイッチ特性ON-OFF操作部
  • スイッチ 波動タイプ 黒 点表示 ミヤマ電器

    スイッチ 波動タイプ 黒 点表示

    ミヤマ電器
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投定格AC250V-3A、AC150V-5A操作部形状操作部色色(本体)スイッチ特性ON-OFF操作部
  • スイッチ 波動タイプ ON-ON はんだ端子6P ミヤマ電器

    スイッチ 波動タイプ ON-ON はんだ端子6P

    ミヤマ電器
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    極数単極双投定格AC.125V-5A AC.250V-3A操作部形状長方形色(本体)スイッチ特性ON-ON操作部無印
  • スイッチ 波動タイプ ON-OFFネオン照光 透明橙 ミヤマ電器

    スイッチ 波動タイプ ON-OFFネオン照光 透明橙

    ミヤマ電器
    809税込890
    1個
    7日以内出荷
    極数双極単投定格AC.250V-10A端子形状タブ端子操作部形状長方形機能動作ON-OFF操作部色透明橙色(本体)照光色ネオン操作部125Vネオン球付
  • スイッチ 波動タイプ ON-OFF タブ端子 IO表示 黒 ミヤマ電器

    スイッチ 波動タイプ ON-OFF タブ端子 IO表示 黒

    ミヤマ電器
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
    極数単極単投定格AC250V-3A、AC150V-5A端子形状タブ端子操作部形状長方形操作部色色(本体)スイッチ特性ON-OFF SPST(2P)実装タイプパネルスナップイン操作部IO表示
  • スイッチ 波動タイプ ON-OFF はんだ端子 IO表示 黒 ミヤマ電器

    スイッチ 波動タイプ ON-OFF はんだ端子 IO表示 黒

    ミヤマ電器
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投定格AC250V-3A、AC150V-5A端子形状ハンダ端子操作部形状長方形操作部色色(本体)スイッチ特性ON-OFF SPST(2P)実装タイプパネルスナップイン操作部IO表示
ロッカスイッチ