絞り込み
動作方式
その他・オルタネイト・モーメンタリ
ブランド
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)・ミヤマ電器・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・エスコ・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・GB[制御機器]・RS PRO・IDEC(和泉電気)・Aratas(旧:omron)・CHILY・Dailywell Electronics・bitstrong(ビットストロング)・エコー電子(EDK)・マリンテック・富士電機・河村電器産業・マル信無線電機・加賀コンポーネント・SCI
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ロッカスイッチ

FA現場のお役立ち情報
173件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回路から絞り込む
  • ロッカースイッチ RS Pro 黒 RS PRO

    ロッカースイッチ RS Pro 黒

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様円形ロッカー、4.8 mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカーアクチュエータの種類丸型定格電圧(V)AC250接点構成DPSTボタン色動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明なし接触抵抗(mΩ)30材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)20実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5カットアウト幅(mm)(パネル)20.8カットアウト高さ(mm)(パネル)21.1銘板名称オン(シンボル)、オフ(シンボル)機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)1
  • 波動スイッチ DS-060シリーズ ミヤマ電器

    波動スイッチ DS-060シリーズ

    ミヤマ電器(16件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    極数1定格電圧(V)125/250端子形状PC/タブ兼用端子定格電流(A)5/3取付穴(mm)20.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間取付板厚(mm)1~2.5回路SPST(2P)電流容量5A125V.AC 3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST(2P)投数単投
  • ロッカスイッチON-OFF-ON CHILY

    ロッカスイッチON-OFF-ON

    CHILY
    239税込263
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    温度範囲(℃)0~+120絶縁抵抗(MΩ)DC 500V 100以上接触抵抗(mΩ)DC 2-4V 1A 20以下電気的耐久性10000 サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC 1500
  • ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-25~85規格UL、CSA、VDE、SEMKO規格認証品シリーズSLE10定格電圧(V)(最大)AC125/250、(最小)AC/DC5端子形状はんだ端子定格電流(A)(最大)10/5(最小)0.01絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(端子-端子間)(DC500V)電流容量(A)10保存温度範囲(℃)-40~85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(端子-端子間)作動力2.45~12.7N最大接触抵抗(mΩ)20電気的寿命(万回)1操作部表示:ON-OFF
  • ロッカースイッチ TE Connectivity 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロッカースイッチ TE Connectivity 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫奥行(mm)21.4シリーズPRE定格電圧(V)250ac接点構成DPDT定格電流(A)(端子)10動作特性On-Off-Onケース色構成双極-双投RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウトサイズ(mm)20.2×22.2、19.6×22.2パネルのカットアウト高さ(mm)22.2タブ幅(mm)(端子)4.75向き製品:垂直スタイルロッカーパネルのカットアウト幅(mm)19.4
  • ロッカースイッチ RS Pro 黒 RS PRO

    ロッカースイッチ RS Pro 黒

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様円形ロッカー、4.8 mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカーアクチュエータの種類丸型定格電圧(V)AC250接点構成SPDTボタン色動作特性(On)-Off-(On)材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明なし接触抵抗(mΩ)30材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~125カットアウト直径(Φmm)(パネル)20実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)1
  • ロッカースイッチ  8Hシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ 8Hシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    8Hレバー・ロッカースイッチは、パネルにワンタッチ取り付けが可能なスナップイン方式で、スイッチの連続取り付けも可能です。 操作部は、使用目的によってレバー・ロッカーのいずれかを選ぶことができ、操作部、取付枠共に4色用意してありますので、パネルデザインに合わせてご使用ください。
    極数2極使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V 6A、AC250V 3A、DC30V 4A接点銀接点端子形状はんだ端子絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命50000回耐電圧(V)AC1500 1分間
  • ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-25~85規格UL、CSA、VDE、SEMKO規格認証品シリーズSLE6定格電圧(V)(最大)AC125/250、(最小)AC/DC5端子形状タブ#187 TAB(t=0.8)定格電流(A)(最大)6/4(最小)0.01絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(端子-端子間)(DC500V)電流容量(A)6保存温度範囲(℃)-40~85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(端子-端子間)作動力2.45~12.7N最大接触抵抗(mΩ)20電気的寿命(万回)1操作部表示:・- ブランク
  • ロッカースイッチ TE Connectivity 赤 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロッカースイッチ TE Connectivity 赤

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様●インジケーターのタイプ:非照光●イルミネーション:あり材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫奥行(mm)29.5シリーズPRFレンズ色定格電圧(V)250ac接点構成DPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-Offケース色構成双極-単投マウントパネル マウントRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85スイッチ種類ロッカスイッチ動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウト高さ(mm)22.2タブ幅(mm)(端子)6.35向き製品:垂直パネルのカットアウト幅(mm)30.2
  • ロッカースイッチ TE Connectivity 赤 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロッカースイッチ TE Connectivity 赤

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    719税込791
    1個
    当日出荷
    極数単極奥行(mm)27.4シリーズPRG定格電圧(V)250ac接点構成SPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-OffRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウト高さ(mm)30.2パネルのカットアウト幅(mm)11.2投数単投
  • ロッカースイッチSL10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチSL10Kシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    699税込769
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    UL、CSA、VDE規格認定品。 パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 突入電流100Aタイプです。 遮断距離3mm以上。
    (フレーム・ロッカー)黒極数2極使用温度範囲(℃)-25~+85定格[誘導負荷]突入電流(力率=0.6):AC125 100A・60A、AC250 60A・36A、遮断電流(力率=0.9):AC125 10A、AC250 6A[抵抗負荷]AC125V 10A、AC250V 10A(力率=1.0)[最小定格]AC/DC5V 10mA定格電圧(V)AC125/AC250端子形状タブ端子 TAB#187(t=0.5)定格電流(A)10/6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(端子-端子間)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2PST電気的寿命(突入電流)AC125V 100A、(遮断電流)10A:1万回(突入電流)AC125V 60A、(遮断電流)10A:2万回(突入電流)AC250V 60A、(遮断電流)6A:1万回(突入電流)AC250V 36A、(遮断電流)6A:2万回(抵抗負荷)2万回耐電圧(V)AC1500 1分間(端子-端子間)作動力3.92~12.7N投数単投
  • 125V/15A ロッカースイッチ(白) エスコ

    125V/15A ロッカースイッチ(白)

    エスコ(2件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    仕様照光式エスコ品番EA940DH-1極数単極スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)28.6×13.7定格容量(A)15、125VACパネル厚(mm)0.5~0.7色(ツマミ)
  • ロッカースイッチ CF-LAシリーズ 加賀コンポーネント

    ロッカースイッチ CF-LAシリーズ

    加賀コンポーネント
    569税込626
    1個
    欠品中
    ハイインラッシュロッカースイッチ
    規格C-US UL、UL(TV-8)、ENEC、C-US UL、UL:E43275 ENEC:1312466端子形状タブ端子防塵防水性能簡易防塵構造(IP40)突入電流(A)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • 125V/10A LEDランプロッカースイッチ(赤) エスコ

    125V/10A LEDランプロッカースイッチ(赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-26極数単極単投LED色スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)Φ20.4定格容量(A)10、125VACパネル厚(mm)0.5~2色(ツマミ)
  • 波動スイッチ 1回路 ON-OFF GB[制御機器]

    波動スイッチ 1回路 ON-OFF

    GB[制御機器]
    1個
    取扱停止中
    定格AC250V-16A端子形状タブ表示操作部/○-|表示操作部形状長方形操作部色色(本体)スイッチ特性ON-OFF
  • ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    極数2極使用温度範囲(℃)-25~85規格UL、CSA、VDE規格認証品シリーズSLE10K定格電圧(V)(最小)AC/DC5端子形状タブ#187絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)10保存温度範囲(℃)-40~85定格電流(mA)(最小)10定格抵抗負荷電流(A)(力率1)AC125/250V:10/6定格誘導負荷電流(A)突入(力率0.6):AC125/250V 60/36、遮断(力率0.9):AC125/250V 10/6スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2PST耐電圧(V/min)AC1500作動力3.92~12.7N最大接触抵抗(mΩ)20(DC2~4V 1A)電気的寿命(万回)誘導負荷:1、抵抗負荷:2操作部表示:ON-OFF
  • ロッカースイッチ RS Pro 黒 RS PRO

    ロッカースイッチ RS Pro 黒

    RS PRO
    619税込681
    1個
    当日出荷
    仕様RS薄型ロッカースイッチ、ミニチュアSPSTロッカースイッチ、4.8mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカーアクチュエータの種類長方形定格電圧(V)AC250接点構成SPSTボタン色動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明なし接触抵抗(mΩ)30材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)最小-85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5カットアウト幅(mm)(パネル)19.6カットアウト高さ(mm)(パネル)6.8銘板名称オン(シンボル)、オフ(シンボル)機械的寿命(万回)1
  • ロッカースイッチ SLE6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ SLE6シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
    海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造。 遮断距離3mm以上。
    使用温度範囲(℃)-25~+85定格最大:AC125 6A・AC250V 4A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子-端子間)(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85電気的寿命10000回耐電圧(V)AC1500 1分間(端子-端子間)作動力2.45~12.7N
  • ロッカースイッチSLE10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチSLE10Kシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    防水構造。密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。パネル防水性はIP64相当です。 スナップイン取付方式。パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。 はんだ、タブ兼用端子。タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。 UL・CSA・VDE規格認定品。
    (フレーム・ロッカー)黒極数2極使用温度範囲(℃)-25~+85定格[誘導負荷]突入電流(力率=0.6):AC125 60A、AC250 36A、遮断電流(力率=0.9):AC125 10A・AC250 6A[抵抗負荷]AC125V 10A、AC250V 6A(力率=1.0)[最小定格]AC/DC5V 10mA端子形状タブ端子 TAB#187(t=0.5)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命(誘導負荷)1万回、(抵抗負荷)2万回耐電圧(V)AC1500 1分間作動力3.92~12.7N
  • 小型波動スイッチ タブ端子 GB[制御機器]

    小型波動スイッチ タブ端子

    GB[制御機器]
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    定格AC250V-6A・AC125V-10A端子形状タブ表示操作部/○-|表示操作部形状ロッカ操作部色色(本体)パッケージWAVE-16
  • 小形ロッカスイッチ 単極 ON-OFF はんだ端子 マル信無線電機

    小形ロッカスイッチ 単極 ON-OFF はんだ端子

    マル信無線電機
    299税込329
    1個
    当日出荷
    極数単極定格AC125V-3A端子形状はんだ端子絶縁抵抗(MΩ)100(MIN)寿命(負荷)10000回接触抵抗(mΩ)20(MAX)操作部形状操作部色色(本体)スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルねじ止め操作部表示無
  • KRシリーズ パワーロッカースイッチ IDEC(和泉電気)

    KRシリーズ パワーロッカースイッチ

    IDEC(和泉電気)
    319税込351
    1個ほか
    3日以内出荷
  • ロッカースイッチ RS Pro 白 RS PRO

    ロッカースイッチ RS Pro 白

    RS PRO(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    仕様円形ロッカー、4.8 mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカーアクチュエータの種類丸型定格電圧(V)AC250接点構成SPSTボタン色動作特性(On)-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明なし接触抵抗(mΩ)30材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~125カットアウト直径(Φmm)(パネル)20実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5カットアウト幅(mm)(パネル)20.8カットアウト高さ(mm)(パネル)20.6銘板名称オン(シンボル)、オフ(シンボル)機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)1
  • ロッカースイッチ RS Pro 赤 RS PRO

    ロッカースイッチ RS Pro 赤

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様ミニチュアロッカー/パドルスイッチ、これらのミニチュアロッカー/パドルスイッチには、SPDT及びDPDTコンタクト構成の様々なスイッチ構成が揃っています。これらのミニチュアロッカー/パドルスイッチは、40000回のメーク/ブレークサイクル機械寿命を誇る銀めっき銅コンタクトを特長としています。これらすべてのミニチュアロッカー/パドルスイッチは、UL94V0ケース材質製で、ニッケルめっき黄銅ブッシュとステンレススチールハウジングを備えています。品番:734-6851、734-6851 、734-6855、734-6855及734-6858、734-6858 はフレーム付き、品番:734-6842、734-6842は垂直サポートブラケット付き、品番:734-6845、734-6845は黄銅スズめっきパネルサポート付き、品番:734-6864、734-6864は黄銅スズめっきパネルサポート付き(ただしロッカーなし)、品番:734-6851、734-6851及734-6842:734-6842は、ロッカーにマーキングあり(その他のロッカーはマーキングなし)、品番:734-6849、734-6849は垂直ロッカー付き、品番:734-6839、734-6839及734-6870、734-6870はロッカーなしアクチュエータの種類長方形接点構成SPDTボタン色動作特性(On)-Off-(On)材質(ケース)ジアリルフタレート端末仕様はんだ照明なし接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)黄銅銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC125、AC250、DC28カットアウト幅(mm)(パネル)12.7カットアウト高さ(mm)(パネル)15.7機械的寿命(万回)4
  • ロッカースイッチ ELシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ ELシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,388税込1,527
    1個
    当日出荷
    EL小形口ッカースイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。 ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂(UL94V-0)を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。
    極数2極定格AC125V 25A、AC250V 25A端子形状はんだ端子構造非防塵型絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 0.1A)スイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命20000回耐電圧(V)AC1500 1分間
  • 125V/10A LEDランプロッカースイッチ(緑) エスコ

    125V/10A LEDランプロッカースイッチ(緑)

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-25ケース色定格容量10A 125V ACLED色回路単極単投(ON-OFF)色(つまみ部)パネルカット寸法(mm)Φ20.4パネル厚(mm)0.5~2.0
  • ロッカスイッチ用 付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチ用 付属品

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    33税込36
    1個
    10日以内出荷
  • ロッカスイッチON-ON CHILY

    ロッカスイッチON-ON

    CHILY
    239税込263
    1個
    当日出荷
    パネルマウント SPDT(単極双投)のロッカスイッチです。 スイッチマーク( || | )
    定格15.1A 125VAC 、8A 250VAC (UL、CUL)温度範囲(℃)0~+120絶縁抵抗(MΩ)DC 500V 100以上接触抵抗(mΩ)DC 2-4V 1A 20以下電気的耐久性10000 サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC 1500
  • 照光式波動スイッチ 赤 ミヤマ電器

    照光式波動スイッチ 赤

    ミヤマ電器
    359税込395
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    極数単極単投機能動作ON-OFF色(本体)実装タイプパネルスナップイン
  • 照光式波動スイッチ 緑 ミヤマ電器

    照光式波動スイッチ 緑

    ミヤマ電器
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格AC125V-5A、AC250V-3A機能動作ON-OFF色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルスナップイン
  • 照光式波動スイッチ 橙 ミヤマ電器

    照光式波動スイッチ 橙

    ミヤマ電器
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投端子形状タブ端子操作部形状長方形機能動作ON-OFF色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応照光色ネオンランプ(AC125V用)実装タイプパネルスナップイン操作部表示無
  • Mタイプ 全モールドロッカスイッチ(TV-5適合)JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    Mタイプ 全モールドロッカスイッチ(TV-5適合)JWシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    459税込505
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチ  8Hシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ 8Hシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    UL、CSA. スイッチボディとレバー又はロッカーアクチュエータを合わせることで完成するスイッチです。モメンタリスイッチの一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表示されています。品番< 762-4903') 762-4903/、< 762-4962') 762-4962/、< 762-4971') 762-4971/.のレバー及びロッカーアクチュエータは現在、取り扱っていません。フジソクレバー及びロッカースイッチ - 8シリーズ. フジソク8シリーズのレバースイッチとロッカースイッチは、モメンタリ又はオルタネートスイッチング機能を備えたSPDT又はDPDTコンタクト構成、基板又ははんだ端子、様々な取り付け方法を選択できます。 。8H 及び防塵タイプスイッチの 8HD はパネル取り付け用に設計されています。パネル厚さ1 → 3 mm (オプションの取り付けフレーム取り付けなし)や1 → 2.5 mm (オプションの取り付けフレーム取り付け済み)のパネル切り抜きにスイッチボディをスナップ取り付けできるうえ、複数のスイッチを並べて取り付けることもできます。8M タイプと 8Q タイプにはフロント又は背面パネル取り付けが可能なパネル取り付けプレートが組み込まれています。8V-M スイッチと 8V-Q スイッチは支持ブラケットが取り付けられ、基板実装用に設計されています。8シリーズのレバー及びロッカースイッチは、いずれもUL94V-0に準拠した自消性と銀コンタクト、10 mΩ未満のコンタクト抵抗、1000 MΩ超の絶縁抵抗を備えています。スイッチを完成させるには、スイッチとレバーアクチュエータ又はロッカーアクチュエータが必要です。レバー及びロッカーアクチュエータとオプションの取り付けフレームには、白、赤、又は黒のABSタイプを用意しています。レバー又はロッカーアクチュエータを用途に合わせて選択可能
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT、スイッチの動作 = (On)-Off-(On)、パネルのカットアウト幅 = 13mm、パネルのカットアウト高さ = 15.9mm、コンタクト定格電流 = 6 A @ 125 V ac、装着タイプ = パネル、ターミナルタイプ = はんだ 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac はんだ又は基板端子 銀めっきコンタクト、絶縁強度:1500 V ac、1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命モメンタリタイプは25,000回、オルタネートタイプは50,000回 自消性、UL94V-0準拠動作温度範囲(℃)‐20 ~ +85最大接触抵抗(mΩ)10
  • ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    極数単極使用温度範囲(℃)-30~85規格UL、CSA規格認定品シリーズ8H定格電圧(V)AC125/AC250/DC30端子形状はんだ端子定格電流(A)6/3/4絶縁抵抗(MΩ)(最小)1000(DC500V)保存温度範囲(℃)40~85操作部形状レバー・ロッカースイッチ特性(ON)-OFF-(ON)メッキAgRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500最大接触抵抗(mΩ)10(DC2~4V 1A)材質(接点)黄銅/銅+銀電気的寿命(万回)オルタネートタイプ:5、モーメンタリータイプ:2.5
  • ロッカスイッチ GWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチ GWシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ユニークなデザインのパドルロッカスイッチ。確実な切換えと軽快な操作感。豊富な端子バリエーション。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構を採用。極超小形でシンプル堅牢なスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。
    用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等形状端子部/PC端子極数単極使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC 500V 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて) 温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合 温度270℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)※導電部抵抗を除く接点部は50mΩ以下)機械的開閉耐久性50,000回以上電気的開閉耐久性50,000回以上レバー倒れ角度(°)(α) 28±4操作部形状パドルタイプ機能動作ON-ON操作部色回路単極双投電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA~28V、適合電流範囲/0.1mA~0.1A)絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形全モールドロッカスイッチ(CWシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    小形全モールドロッカスイッチ(CWシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    189税込208
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカスイッチ オルタネイト型 SW1 (1P 10A 250V) bitstrong(ビットストロング)

    ロッカスイッチ オルタネイト型 SW1 (1P 10A 250V)

    bitstrong(ビットストロング)
    639税込703
    1個ほか
    5日以内出荷
    機器の主電源の起動・遮断に使用できる、パネル取り付け式のロッカスイッチです。操作部はシーソーのように片側を押し込むとその状態を維持(ホールド)する、オルタネイト(ラッチ)型です。電気的定格は 20(10)A 250VAC で、通常の抵抗負荷(ヒーターなど)は最大20A、モーター等の誘導負荷は最大10Aに対応します。8/128A 250VAC の定格も取得しており、機器起動時の最大128Aまでの大きな突入電流(インラッシュ電流)にも耐える頑丈な接点設計です。本商品はCEマーク(欧州)に加え、cUL認証(米国・カナダ)やCSA認証など、グローバルな安全規格に幅広く適合しており、輸出向け機器にも安心してご使用いただけます。背面端子は#187(幅約4.8mm)ファストン端子に対応しており、機器内部の配線作業が容易です。取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに正面から差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジや工具を使わず簡単にワンタッチで取り付けできます。商品のカラーバリエーションは白と黒の2種類となります。
    用途暖房器具や工作機械、電源装置、環境機器などの機器の主電源質量(g)7極数1P定格電圧(V)250端子形状タブ端子耐電圧1500VAC定格電流(A)20(10)接触抵抗(mΩ)50以下機能動作ON-OFF回路単極単投(SPST)素材PC(ポリカーボネート)、銅(錫メッキ)絶縁抵抗100MΩ 500V DC動作温度範囲(℃)-25℃~125℃
  • ロッカースイッチ マリンテック

    ロッカースイッチ

    マリンテック
    399税込439
    1式
    6日以内出荷
    ON-OFF-ONロッカースイッチ。ハンダ付け必須。スイッチ容量3A
    タイプON-OFF-ONタイプ電圧(V)250までスイッチON-OFF-ONスイッチ容量3A
  • 小型波動スイッチ GB[制御機器]

    小型波動スイッチ

    GB[制御機器]
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    2回路のON-OFF-ON(中央がOFF)の波動スイッチです。 タンブラースイッチとも呼ばれるパネル取り付け型波動スイッチです。パネルに穴を開けて取り付けてご使用ください。タブ端子がついています。
    定格AC250V-6A・AC125V-10A端子形状タブ表示操作部/|-○-||表示操作部形状ロッカ操作部色色(本体)パッケージWAVE-14
  • 小型丸型波動スイッチ GB[制御機器]

    小型丸型波動スイッチ

    GB[制御機器]
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    ちょっと変わった円型の単極単投(SPST)のON-OFFスイッチです。表からパネルにはめ込んで取り付けます。
    極数単極単投定格250V-10(6)A端子形状タブ表示操作部/○-|表示操作部形状操作部色色(本体)スイッチ特性ON-OFFパッケージWAVE-15
ロッカスイッチ