絞り込み
接点構成
  • 1a1b
  • 1a(12)
  • 1a2b(1)
  • 1b(7)
  • 1c(1)
  • 2a(7)
  • 2a1b(1)
  • 2a2b(1)
  • 2b(5)
  • 2c(1)
  • 3a(1)
  • 3c(1)
動作方式
  • オルタネイト(6)
  • モーメンタリ(7)
取付穴径(Φmm)
  • 30.5(5)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • 富士電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接点構成」から絞り込む
1a(12)
1a1b
1b(7)
2a(7)
2a1b(1)
2a2b(1)
2b(5)
2c(1)
3a(1)
3c(1)
  • Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
    種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 多方向スイッチ 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 多方向スイッチ

    富士電機(10件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷
    接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
    タイプ多方向スイッチ種類多方向保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60端子ねじプラス・マイナス両用ねじ、またははんだ兼タブ(#110)端子取付寸法(mm)Φ30.5絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.33Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ボール形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)ロック無条件付短絡電流(A)1000色(ボール)黒耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。
    種類短レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ インターロック付 IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ インターロック付

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類インターロック付使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • ARN形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)

    ARN形モノレバースイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    4日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • ARN形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)

    ARN形モノレバースイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    4日以内出荷から37日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)色(ツマミ)黒機械的寿命(万回)50以上
  • ARN・ARNS形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)

    ARN・ARNS形モノレバースイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    モノレバースイッチ(ARN・ARNS形)は、4つの動作を1本のレバーで自由自在にコントロールできる4方向操作スイッチです。
    種類長レバータイプ保護構造IP65(IEC 60529)取付穴径(Φmm)30.5レバー色黒操作部色黒色(ツマミ)黒機械的寿命(万回)50以上操作方向上・右・下・左
  • ARN形モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)

    ARN形モノレバースイッチ 長レバータイプ

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    色【ツマミ】黒、【レバーの握り】黒種類長レバータイプ保護構造IP65(IEC 60529)段数4(コンタクトブロック)接点構成1a1b耐電圧AC2,500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-25~+50(氷結しないこと)動作方式(上)自己保持/(右)自動復帰/(左)自動復帰定格通電電流10A保存温度(℃)-35~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V メガ)接点仕様銀接点機械的寿命50万回以上色(ツマミ)黒電気的寿命50万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85 (結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上操作方向上・右・左
レバースイッチ