絞り込み
接点構成
- 2a1b
- 1a(12)
- 1a1b(8)
- 1a2b(1)
- 1b(7)
- 1c(1)
- 2a(7)
- 2a2b(1)
- 2b(5)
- 2c(1)
- 3a(1)
- 3c(1)
動作方式
- オルタネイト(1)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(1)
「接点構成」から絞り込む
1a(12)
1a1b(8)
1b(7)
2a(7)
2a1b
2a2b(1)
2b(5)
2c(1)
3a(1)
3c(1)

ARN形モノレバースイッチ
IDEC(和泉電気)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)