絞り込み
ブランド
- BALLUFF
- omron(オムロン)(37)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- IDEC(和泉電気)(3)
- SIEMENS(2)
- unitech(2)
- TRUSCO(1)
- 帝人フロンティア(NI帝人)(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
特価

RFIDタグ
BALLUFF¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷BIS RFIDタグ。BALLUFF製のBIS無線自動識別タグは、IP68等級の侵入保護を備えた産業環境に最適です。 RFIDシステム内で使用されるRFIDタグは、対象物の正確でタイムリーな識別が必要となる用途に最適です。仕様●検出タイプ:データ記憶媒体●長さ:50mm●幅:15mm●動作温度 Min:-25℃寸法(線径Φmm×全長m)10×4.5保護等級IP68材質(ハウジング)エポキシ樹脂/ガラス繊維メモリーユーザーメモリ:EEPROM保存温度範囲(℃)-30~85設置場所メタルフリー(フリーゾーン)金属上 金属で面一周囲温度(℃)0~70アズワン品番65-7313-42アンテナ方式円形BCIグループLF(70/455kHz)認証マークCE/UKCA/cULus/WEEE