絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- AMPHENOL(3,658)
- 日本モレックス(molex)(2,133)
- RS PRO(1,761)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,548)
- フエニックス・コンタクト(1,251)
- HIROSE(ヒロセ電機)(472)
- ワゴジャパン(461)
- ハーティング(422)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
- 七星科学研究所(339)
- 東洋技研(317)
- BULGIN(308)
- SAMTEC(303)
- HUBER & SUHNER(300)
- JST(日本圧着端子製造)(280)
- WURTH ELEKTRONIK(238)
- omron(オムロン)(210)
- ダイヤトレンド(209)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(199)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥46~税込¥51~1パック(1個)ほか当日出荷から7日以内出荷形状プラグ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継コネクタ
七星科学研究所(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から41日以内出荷ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHA指令対応品用途屋外用種別AdMアダプタ
端子台 中継用単列型 ML-2015
サトーパーツ(6件のレビュー)¥318~税込¥350~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF
サトーパーツ(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式ハンダ/タブ兼用定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×7.2材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
共用ソケットPYF用渡りバー
omron(オムロン)¥1,298~税込¥1,428~1袋(10本)ほか当日出荷から62日以内出荷使用周囲温度(℃)-40~+70(ただし、氷結および結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、氷結および結露しないこと)材質(導電部)黄銅/ニッケルメッキ
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から92日以内出荷D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグ
RS PRO¥929税込¥1,0221個当日出荷仕様接続方向 = ストレート、動作周波数 = 1GHz、表面処理:コンタクト = 金、長さ = 32mm、表面処理:本体 = ニッケル、コンタクト材質 = 真鍮種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(2件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状RFレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
シーケンサ対応コネクタ端子台
東洋技研¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷PLC側へ供給する+/-電源端子、COM端子を4Pご用意しました。次のユニットへの分岐などにご使用ください。 Service(COM)端子をご用意しました。独立した4Pのコモン端子台となっております。分岐、中継などにご使用ください。 新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは「-、+ドライバー」のどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57% 省スペース
端子台 ハンダ付け用 ML-70-A
サトーパーツ(3件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式ハンダ適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3×8材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)端子金具ハンダ付け用端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
DCプラグ・ジャック 電圧区分4適合品
マル信無線電機(10件のレビュー)¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷から11日以内出荷区分電圧/4種類丸型定格電圧(V)DC13.5定格電流(A)2プラグ(mm)Φ5.5×3.3
N型コネクタ付き 同軸ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から9日以内出荷形状ストレートプラグ種類ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプ(両端)N-NコネクタタイプN嵌合部形状プラグ・プラグ
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(1個)ほか当日出荷から9日以内出荷ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
ロジック用チェック端子(STシリーズ)
MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(25個)ほか当日出荷から11日以内出荷ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です材質黄銅表面処理ニッケル下地金メッキ
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ターミナル 50802
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷サイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3被覆ストリップ長(mm)2.6~3.2被覆外径(mm)Φ1.15~1.9適合ハウジング51191
産業機器用簡易接続コネクタXN2 ケーブル接続用ソケットコネクタ
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷規格RoHS指令耐電圧AC1000V、60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)材質(バネ部)ステンレス絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-30~+75材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明挿抜耐久(回)50
スイベルコネクタプラグ
ヤマトエンジニアリング¥889~税込¥978~1個当日出荷縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。用途エアーツール全般に材質本体:鋼鉄・アルミニウム、シールゴム:NBR質量(g)91最高使用圧力(MPa)1取付サイズR1/4耐圧力(MPa)1.5
リセプタクルハウジング
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥75~税込¥83~1個当日出荷から7日以内出荷材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒ピッチ(mm)3.81定格電圧(V)250定格電流(A)15(単極 AWG#14使用時)
ショートバー(□B8-Jタイプ)
東洋技研¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC端子間ピッチ(mm)8(1極跳び)耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
D-subコネクタ金属製長方形フード
JAE(日本航空電子工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル仕上亜鉛メッキ上3価クロメート処理材料鋼
三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ
ダイヤトレンド¥67,900~税込¥74,690~1セット当日出荷から3日以内出荷AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
同軸コネクタ SMA防水キャップ
日本エレパーツ¥209税込¥2301個当日出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA防水キャップ
高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ プラグ
HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート種類丸型定格電流(A)2仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
ELコネクタ用リセプタクルハウジング
JST(日本圧着端子製造)¥1,398~税込¥1,538~1セット(100個)当日出荷から翌々日出荷材質ナイロン6(UL94V-0)寸法A(mm)24.6定格電流(A)MAX10適合電線(mm2)0.13~1.25適合電線範囲 AWG(#)26~16