FA現場のお役立ち情報
18,749件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ レセプタクルキャップ 七星科学研究所

    NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ レセプタクルキャップ

    七星科学研究所(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
  • BNC型 固定減衰器 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC型 固定減衰器

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    種類固定減衰器定格電力(W)2表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)DC~2、2~4電圧定在波比1.2(DC~2GHz)、1.3(2~4GHz)コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • リセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造)

    リセプタクルコンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1袋(10個)
    当日出荷
  • リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)

    リセプタクルハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥75~税込¥83~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒ピッチ(mm)3.81定格電圧(V)250定格電流(A)15(単極 AWG#14使用時)
  • コマーシャル・メイテンロック・コネクタ 接触子 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コマーシャル・メイテンロック・コネクタ 接触子

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥46~税込¥51~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • コネクタ端子台 PCXシリーズ 東洋技研

    コネクタ端子台 PCXシリーズ

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。 チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 。 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。
  • スタッド端子台 篠原電機

    スタッド端子台

    篠原電機(1件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき仕上材質(ボルト・ナット)真鍮製
  • プリント基板用コネクタ XAシリーズ リテーナ JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XAシリーズ リテーナ

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    ¥50~税込¥55~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    材質ガラス入ナイロン66・UL94V-0色ナチュラル(アイボリー)
  • ねじ端子台(組式) 80A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 80A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)15端子ねじM5×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)80定格電流(IEC)(A)60/80定格電流(UL)(A)30/65
  • コネクタ端子台(PCN7シリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCN7シリーズ)

    東洋技研
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様-取付方式DINレール/直付け
  • 中継用コネクタ 2.0mmピッチ Micro-Latch ターミナル 50212 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 2.0mmピッチ Micro-Latch ターミナル 50212

    日本モレックス(molex)(3件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#24~#30定格電圧(V)最大/125定格電流(A)最大/2被覆ストリップ長(mm)1.3~1.8被覆外径(mm)Φ1.4MAX.適合ハウジング51065
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ケーブルブッシング 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ケーブルブッシング

    七星科学研究所(3件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル

    三菱電機(4件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル長(m)3
  • 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
    ケーブル引出方向ストレート
  • 電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ターミナル 5194 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ターミナル 5194

    日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • 電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ハウジング 5195 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ハウジング 5195

    日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    適合ウエハー:5096、5271、5272、5273、5274ターミナル:5194、5225種別ハウジングピッチ(mm)3.96規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)(最大)250耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)7材質(ハウジング)ナイロン66絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ウエハー ストレートタイプ 5267 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ウエハー ストレートタイプ 5267

    日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:5264種別基板用ヘッダー材質ウエハー:ナイロン66(ガラス入り)、UL94V-0ピン:黄銅、銅下地錫メッキ長さ(mm)PCテール:3.50(.138″)幅(mm)4.90(.193″)高さ(mm)5.90(.232″)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)(最大)250耐電圧AC1000V/1分間列数1定格電流(A)(最大)3表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66(ガラス入り)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力9.8N(2.20lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.45(.096″)ピンサイズ0.70mm(.027″)、Round
  • 51163シリーズ 2.5mmピッチ 日本モレックス(molex)

    51163シリーズ 2.5mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    ¥33~税込¥36~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(インシュレータ)Polyester色(インシュレータ)自然色ピッチ(mm)2.5
  • RJ45コネクタ搭載 東朋テクノロジー

    RJ45コネクタ搭載

    東朋テクノロジー
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    欠品中
    端子部は「セルフアップ式」と「ねじアップ式」の2種類から選択できます。 直接取付けと35mm幅DINレール取付けが可能です。
    極数10P形式基本:セルアップ式端子台定格電圧(V)125定格電流(A)0.5端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×6L適合電線(mm2)最大:1.25絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上(対アース間)相対湿度40~85%R.H.締付トルク(N・m)0.5~0.8(圧着端子接続時)動作/保管温度(℃)-20~+75(通電時)/-30~+85(無通電時)取付け方法DINレールまたは直接取付コネクタ搭載:TM11R-3C-88(55)(ヒロセ電機)耐衝撃(m/s2)491(50G)以上耐振動10~55Hz/副振幅:1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:AC2000(60Hz) 1分間(対アース間)
  • 三菱シーケンサ対応 USBケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応 USBケーブル

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    ¥680~税込¥748~
    1本
    当日出荷
    USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル
    色クロ規格USB端子USB B-Type⇔USB A-TypeRoHS指令(10物質対応)対応結線USB
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ  L座 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ L座

    七星科学研究所
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)

    XHコネクタ用ベースピン トップ型

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1セット(100個)
    当日出荷
    独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
    用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)28~22耐電圧(V/min)AC1000
  • XHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)

    XHコネクタ用ベースピン サイド型

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
    用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)28~22耐電圧(V/min)AC1000
  • 固定(組立)式端子台 TB 河村電器産業

    固定(組立)式端子台 TB

    河村電器産業
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ポ入りカーボネイト樹脂使用
    取付方式直付け結線方式ネジ
  • 3極小形単頭プラグ Φ3.5 マル信無線電機

    3極小形単頭プラグ Φ3.5

    マル信無線電機(7件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    種類丸型極数3プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状オス
  • プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズ パトライト(PATLITE)

    プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式DINレール結線方式スクリューレス
  • BNC変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    BNC変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
    トラスコ品番366-5241形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3以下結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用変換内容BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換)耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~4結線方法圧着嵌合部形状プラグ・ジャック
  • 中継用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Lock ターミナル 50351 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Lock ターミナル 50351

    日本モレックス(molex)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8適合ハウジング51103
  • 渡り金具丸形 IDEC(和泉電気)

    渡り金具丸形

    IDEC(和泉電気)
    ¥549~税込¥604~
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    端子形状丸形
  • D-5000シリーズ コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-5000シリーズ コンタクト

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
  • D-3200S 1列型 高電圧タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-3200S 1列型 高電圧タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥399~税込¥439~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ストレート色黒種類角型
  • 電線対基板コネクタ3.5mmピッチハウジング 51067 日本モレックス(molex)

    電線対基板コネクタ3.5mmピッチハウジング 51067

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1パック(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    適合ウエハー:53258、53265、53259、53266ターミナル:50217種別ハウジングピッチ(mm)3.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)最大)4.5(ターミナルがりん青銅の場合)(最大)5.5(ターミナルが黄銅の場合)材質(ハウジング)PBT絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-0寸法(高さH×幅W)(mm)9.4×13.3
  • NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHA指令対応品
    仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • 14ピンMILコネクタ付き フラットケーブル 10cm GB[制御機器]

    14ピンMILコネクタ付き フラットケーブル 10cm

    GB[制御機器]
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    14pinのmilコネクタが両端についたフラットコネクタです。2列16桁のLCDモジュールなどにも使用できます。
    色灰構造両端2.54mmピッチフラットコネクター付長さ(cm)10芯数14芯
  • D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    D/MS(D190)シリーズプラグ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥2,388~税込¥2,627~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
    用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP68 スクリューレス防水コネクタ THS389シリーズ タカチ電機工業

    IP68 スクリューレス防水コネクタ THS389シリーズ

    タカチ電機工業
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能で作業時間が短縮できます。端子部はスクリューレスロック式で接続作業が短縮できます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ端子台(組式) 20A TENシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 20A TENシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×7結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)15
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ レセプタクル HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ レセプタクル

    HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート種類丸型定格電流(A)2仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
  • ゴムブッシング フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ゴムブッシング

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    寸法E(mm)1.57材質(ゴム)クロロプレンゴム
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 3m RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 3m

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 3m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG58同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする50 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG58ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. 計測器/測定 研究所 無線通信RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
接続・省配線(制御機器)