FA現場のお役立ち情報
18,938件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    379税込417
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
    形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 300端子間ピッチ(mm)5.5適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2取付け方法C型20mmレール定格通電電流(A)6/9/15/15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    419税込461
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    RTシリーズは、スタンダードなフリー端子ネジ仕様の1段・2段、端子台内部でコモン接続済みのCOMMON仕様、さらには2段の上段をコモン用にしたHEAD COMMON仕様と、豊富なバリエーションを揃えた超小型端子台シリーズです。全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。2段タイプを使用すれば、小型でさらに省スペースな多極結線ができます。2段のHEAD COMMON仕様を使えば、3線式センサーの電源(+-)を1極跳びに結線でき、シンプルな配線施工が行えます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。
    形状1段取付方式C型16mmレール結線方式セルフアップ
  • 50Ω-75Ω抵抗変換型インピーダンス変換器 J P PDシリーズ スタック電子

    50Ω-75Ω抵抗変換型インピーダンス変換器 J P PDシリーズ

    スタック電子
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    特性インピーダンス50Ω-75Ω間のインピーダンスマッチングを取る目的で使用します。
    種類インピーダンス変換器特性インピーダンス(Ω)50-75
  • 50Ω-75Ω BNC P -BNC75 J PDシリーズ スタック電子

    50Ω-75Ω BNC P -BNC75 J PDシリーズ

    スタック電子
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    特性インピーダンス50Ω-75Ω間のインピーダンスマッチングを取る目的で使用します。
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    359税込395
    1個
    5日以内出荷から29日以内出荷
  • BNW・BNHWシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)

    BNW・BNHWシリーズターミナルブロック

    IDEC(和泉電気)
    2,298税込2,528
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から37日以内出荷
  • TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 175196-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 175196-2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    939税込1,033
    1袋(10個)
    当日出荷
    シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】0.5適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】16AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • 貫通端子台 貫通用 TRUSCO

    貫通端子台 貫通用

    TRUSCO
    379税込417
    1個
    当日出荷
    電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)13ブラック高さ(mm)22.5タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-12A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)7.62適合ビスM3絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上耐電圧(V)AC2500V 1分
  • ワンタッチターミナル 2極 LINKMAN

    ワンタッチターミナル 2極

    LINKMAN
    258税込284
    1個
    当日出荷
    レバー操作のワンタッチターミナル。スピーカー端子などに使用できる、ドライバーなどを使用せずにレバー操作だけで接続ができる2極のワンタッチターミナルです。
    仕様●コネクタ形態:ワンタッチターミナル●極数:2極●パネル取付方式:ねじ止め●外形:55mm×24mm×33mm●本体色:黒●取付ねじピッチ:45mmアズワン品番67-0398-96
  • スピーカー端子 4極 メス ストレート パネルマウント エコー電子(EDK)

    スピーカー端子 4極 メス ストレート パネルマウント

    エコー電子(EDK)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    プッシュターミナル
    仕様●オス/メス:メス●極数:4●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5270アズワン品番65-7571-85
  • D-subコネクタ 9極 MH CONNECTORS

    D-subコネクタ 9極

    MH CONNECTORS
    779税込857
    1個
    当日出荷
    D-Subコネクタキット、金属製ストレートフード及びメタライズドインサート付き。このMHコネクタD-Sub MHDMシリーズのキットには、180 °ストレート亜鉛ダイキャストニッケルめっきバックシェルとメタライズド圧縮インサート、ピン又はソケットコネクタが備えられています。 D-Sub MHDMシリーズのキットに含まれるコンタクトのかん合部分は金めっきが施され、スズめっき又は金めっきを施したはんだバケット端子が付いています。 品番 ; 765-9472 765-9472、; 765-9476 765
    仕様●極数:9●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:鋼●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:765-9476アズワン品番65-7586-60
  • JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-09V-1 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-09V-1

    JST(日本圧着端子製造)
    309税込340
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)24.8幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数9シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
  • ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm サトーパーツ

    ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm

    サトーパーツ
    349税込384
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
    定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)9.5取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
  • ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm サトーパーツ

    ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm

    サトーパーツ
    359税込395
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
    定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント モノ 1袋 5個入 マル信無線電機

    フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント モノ 1袋 5個入

    マル信無線電機
    859税込945
    1袋(5個)
    当日出荷
    Φ3.5-2極小形単頭コネクタ
    仕様●オス/メス:オス●サイズ:3.5 mm●実装タイプ:ケーブルマウント●タイプ:モノ●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:ニッケル●ハウジング材質:PE●コード番号:664-6182アズワン品番65-7571-80
  • 円形 コネクタ プラグ3POS ケーブル HIROSE(ヒロセ電機)

    円形 コネクタ プラグ3POS ケーブル

    HIROSE(ヒロセ電機)
    779税込857
    1個
    欠品中
  • Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンケーブルコネクタ ブラック NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンケーブルコネクタ ブラック

    NEUTRIK
    759税込835
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB381E用 プラグカバー・ソケットカバー タカチ電機工業

    THB381E用 プラグカバー・ソケットカバー

    タカチ電機工業
    249税込274
    1個
    当日出荷
    THB381E用プラグカバーです。未接続時にプラグへのほこりや異物の混入を防ぎます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    適合コネクタTHB389E プラグ側RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB405・406用 ソケットカバー タカチ電機工業

    THB405・406用 ソケットカバー

    タカチ電機工業
    499税込549
    1個
    当日出荷
    THB405・406用ソケットカバーです。未接続時にプラグへのほこりや異物の混入を防ぎます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質キャップ部:PA66、リング部:シリコンゴム適合コネクタTHB405・THB406 ソケット側RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB389E用 パネルマウント側取付工具 タカチ電機工業

    THB389E用 パネルマウント側取付工具

    タカチ電機工業
    219税込241
    1個
    当日出荷
    THB389E用パネルマウント側、取付工具です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA66RoHS指令(10物質対応)対応
  • CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05コネクタシリーズ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。
    用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けアース端子D端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用イーサネットコネクタ omron(オムロン)

    産業用イーサネットコネクタ

    omron(オムロン)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    極数8材質(ケーブル)PURケーブル柔軟性向上タイプ(標準ケーブル)ケーブル引出方向ストレート/ストレートカテゴリーCat6A
  • SMAジャック簡易防水キャップ 日本エレパーツ

    SMAジャック簡易防水キャップ

    日本エレパーツ
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷
    SMAジャックの簡易防水キャップです
    用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)材質PVC肉厚(mm)1深さ(mm)10内径D(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
  • 同軸コネクタ SMA型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ SMA型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
  • 同軸コネクタ N型 固定減衰器 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ N型 固定減衰器

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状固定減衰器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)コネクタタイプN嵌合部形状プラグ・ジャック
  • 同軸コネクタ N型 パネルアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ N型 パネルアダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    仕様(両端)N-N形状パネルアダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)コネクタタイプN
  • ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A

    ハーティング
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイズ16Aタイプインサート定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子表面処理(コンタクト)銀メッキ
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Modular ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Modular

    ハーティング
    1,398税込1,538
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    使用温度(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタアダプター 日本エレパーツ

    同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタアダプター

    日本エレパーツ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防水、頑強コネクタ。移動体基地局等で使用されています。《7/16-DINよりも約30%小型》《7/16-DINよりも約60%軽量》
    用途移動体通信基地局多く使用されています。種類同軸コネクタ表面処理三元合金RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプ同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタ アダプター
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ

    日本エレパーツ
    569税込626
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 30極 2列 メス HIROSE(ヒロセ電機)

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 30極 2列 メス

    HIROSE(ヒロセ電機)
    849税込934
    1個
    欠品中
    MIL 規格に準拠した製品、UL認定製品、誤挿入防止機構
    ピッチ(mm)2.54極数30行数2オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
  • 24V分岐ケーブル SUS(エスユーエス)

    24V分岐ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    センサー等の電源(DC24V)をACアダプタから供給するためのケーブル
  • 出力用e-CONセット(2165 5個入) SUS(エスユーエス)

    出力用e-CONセット(2165 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    980税込1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 入力用e-CONセット(2165 5個入) SUS(エスユーエス)

    入力用e-CONセット(2165 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    980税込1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • e-CON延長ケーブル4P/5m SUS(エスユーエス)

    e-CON延長ケーブル4P/5m

    SUS(エスユーエス)
    950税込1,045
    1本
    12日以内出荷
    入力用ケーブルの延長に使用します。
    ケーブル長(m)5
  • e-CON付電動ストッパ出力ケーブル SUS(エスユーエス)

    e-CON付電動ストッパ出力ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    1,400税込1,540
    1本
    当日出荷
    前進指令、後退指令を制御することができます。
    ケーブル長(m)2
  • 三菱FA機器対応LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線) ダイヤトレンド

    三菱FA機器対応LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線)

    ダイヤトレンド
    920税込1,012
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    FA機器側:RJ-45⇔パソコン側:RJ-45、カテゴリ5e対応ストレートケーブル
    ブラック規格カテゴリ5e構造より線コネクタ形状両端RJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
  • [BNC型→RCA型]同軸ケーブル変換アダプター エスコ

    [BNC型→RCA型]同軸ケーブル変換アダプター

    エスコ
    640税込704
    1個
    当日出荷
    材質黄銅寸法(mm)Φ3.2×34.7質量(g)8.2
  • M12パネル 取り付けコネクタ Aratas(旧:omron)

    M12パネル 取り付けコネクタ

    Aratas(旧:omron)
    719税込791
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブル長(m)0.5
接続・省配線(制御機器)