絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- AMPHENOL(3,699)
- 日本モレックス(molex)(2,225)
- RS PRO(1,771)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,570)
- フエニックス・コンタクト(1,248)
- HIROSE(ヒロセ電機)(469)
- ワゴジャパン(462)
- ハーティング(421)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
- 七星科学研究所(339)
- 東洋技研(317)
- BULGIN(313)
- HUBER & SUHNER(304)
- SAMTEC(301)
- JST(日本圧着端子製造)(280)
- WURTH ELEKTRONIK(239)
- omron(オムロン)(210)
- ダイヤトレンド(209)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(199)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

6.3mmステレオプラグ
LINKMAN¥239税込¥2631個当日出荷6.3mm径のステレオプラグです。黒い部分は外れますので外してはんだづけしてください。材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状6.3mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
ポリウレタン絶縁端子カバーEP-M
フィスコインターナショナル¥6,598税込¥7,2581式当日出荷ターミナル付き電源ケーブル等の先端部を短絡から保護する絶縁ソフトカバー用途低圧回路配電盤などの装置接続直前・取り外し直後のケーブル先端養生に最適。差し込み形ノーマルタイプ 袋状で、差込口をマジックテープで締め付けます。透明素材で、カバー内部がよく見え、色別・端子形状を短時間で視認できます。厚さ:0.4mm×二重化(ポリウレタン絶縁シート素材) D端子適応サイズ:38sq~150sq。色:ピカイエロー透明(ポリウレタン低圧絶縁シート素材)。耐電圧:交流1000V試験済み、交流3000V耐電圧試験合格※サンプルの非公開試験値、いずれの試験値もポリウレタン絶縁シート素材での結果
高耐圧絶縁BNC-バナナケーブル
グラフテック(GRAPHTEC)¥13,480税込¥14,8281本7日以内出荷色黒長さ(m)1.6電圧(V)1000DC定格CATⅡ(600V・CATⅢ)RoHS指令(10物質対応)対応
RM15Q形コネクタ プラグ
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷長さ(mm)23形状ストレート幅(mm)36.5質量(g)33.1極数4使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC 500.0、DC 700.0端子形状雌端子定格電流(A)10コネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)2.0 Max.本体高さ(mm)23ケーブル外径(Φmm)11.5シールド無フィンガープロテクトの有無無シェルサイズ15mmキー無表面仕上げ外装表面:ニッケルロック機構プッシュオン バヨネット耐電圧(V)1500 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000コンタクトめっき銀
組端子台
東洋技研¥729~税込¥802~1個当日出荷から15日以内出荷PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)19締付トルク2.5~3.7N・m適合電線(mm2)(JIS)8/14/22定格通電電流(A)50/75/95結線方式セルフアップねじサイズM6
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ ジャック
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様アダプタタイプ = BNCプラグ-BNCジャックアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 28.2mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウント型防水中継コネクタ THB391Eシリーズ
タカチ電機工業¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷ケーブルグランドと端子台が一体構造でコンパクトな防水中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業が出来ます。屋外用LED照明、地下配線、工作機械、屋外用通信機器、船舶などの電力・モーター・センサーの中継接続にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様EN60529 EN60998 に準拠寸法(mm)49.5×26.5使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)AC450定格電流(A)17.5適合電線(mm2)より線0.5~2.5適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
Cinch 同軸コネクタ メス, オス SMAコネクタ, 142-0901-941
CINCH¥2,498税込¥2,7481個当日出荷SMA コネクタアダプタ. Cinch Connectivity SMA-SMA RF 同軸アダプタは、ステンレススチール本体と金めっきセンターコンタクトを備えています。SMA-SMA RF 同軸アダプタコネクタは、幅広い用途向けに様々な構成が揃っています。. 最大周波数:12 GHz インピーダンス:50 Ω 使用温度: -65 ℃ → +165 ℃仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル適合ケーブル = LMR100、LMR195、LMR200、LMR240、RG142、RG178、RG316、RG58バルクヘッド = なし動作周波数 = 0 to 18GHz表面処理:本体 = 銅めっきにニッケル / 金めっき極性 = ノーマルシリーズ = SMAコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 銅の上にニッケルの上に金シリーズ番号 = 142RoHS指令(10物質対応)対応
空圧手動制御弁 Parker PXBシリーズ プランジャー
パーカーハネフィン¥15,980税込¥17,5781個当日出荷制御ギアにアクチュエータスイッチ付き。 バルブ及び電気コンタクトブロック Parkerのバルブと電気コンタクトブロック バルブとコンタクトブロックのモジュラ構築により、柔軟な構成が可能です。 高品質バイトンシールは、空圧システムの信頼性を保証します。 モジュール構造。 コンポーネント部品は個別に注文する必要があります。 4mm、3//2常時開又は常時閉機能 アクチュエータごとに最大で3個のバルブ又はコンタクトブロック 電気コンタクトブロック経由で電気コンタクトと空圧バルブを同時に作動可能 取り付け直径22mm コンタクト定格240 Vac 3 A 高品質手動操作スプールバルブ ビトンシール 正圧又は負圧ライン適しています仕様●制御機構:プランジャー●機能:3/2●接続ポートのネジ:プッシュイン4mm●メーカーシリーズ:PXB●最高使用圧力:9バール●最大流量率:60L/min●動作温度 Min:-15℃●動作温度mAx:+60℃●ポート数:3/2●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:414-7541アズワン品番68-4149-82
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 175218-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,498税込¥7,1481袋(100個)当日出荷シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】0.5材質(コンタクト)銅合金AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)3表面処理(コンタクト)金AWG最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-175218-5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,298税込¥4,7281袋(100個)当日出荷シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】0.5適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】16AWG結線方法圧着オス・メスメス
L型プラグ EA940BAシリーズ
エスコ(1件のレビュー)¥1,790税込¥1,9691個4日以内出荷今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきり
PIN SF SIZE 20 16-22 NI/NI 1袋 50個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681袋(50個)当日出荷TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径は 1.02 mm です。22 → 16 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:217-5313アズワン品番65-7506-23
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 DF3-2EP-2C
HIROSE(ヒロセ電機)¥389税込¥4281袋(10個)当日出荷長さ(mm)6幅(mm)11.1ピッチ(mm)2極数2シリーズDF3材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 HIF3BA-26PA-2.54DSA(63)
HIROSE(ヒロセ電機)¥3,998税込¥4,3981箱(5個)当日出荷ピッチ(mm)2.54極数26シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-16D-2.54R
HIROSE(ヒロセ電機)¥979税込¥1,0771個当日出荷仕様ヒロセ電機 2.54 mm HIF3Bシリーズ MIL規格準拠 IDC リボンケーブルソケットコネクタ(誤挿入防止ガイドキー付). HIF3Bシリーズ 2.54 mm IDC リボンケーブルソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列のコンタクト配列を採用しています。HIF3Bシリーズ IDC リボンケーブルソケットは、MIL規格に準拠しています(6極と10極タイプを除く)。極性ガイドと極性スロットで構成された誤挿入防止機構を備え、ストレインリリーフ付きで、UL2651 AWG#28フラットピッチ(mm)2.54極数16シリーズHIF3B定格電圧(V)最大200.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-22SCA
HIROSE(ヒロセ電機)¥199税込¥2191箱(5個)当日出荷シリーズDF11最大電流(A)2動作温度(℃)(Max)85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF11コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30表面処理(コンタクト)金
フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント ステレオ 1袋 5個入
マル信無線電機¥899税込¥9891袋(5個)当日出荷。Φ3.5-3極小形単頭コネクタ仕様●オス/メス:オス●サイズ:3.5 mm●実装タイプ:ケーブルマウント●タイプ:ステレオ●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:ニッケル●ハウジング材質:PE●コンタクト材質:真鍮●コード番号:664-6201アズワン品番65-7571-48
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm
サトーパーツ¥289~税込¥318~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm定格300V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじ角座金付ねじ (M3×7.2) 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具PC端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
サトーパーツ¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm取付方式ねじ止め定格250V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16取得規格UL規格端子金具はんだ付け用端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
変換コネクタ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥599税込¥6591個当日出荷BNC型ジャックとRCA型ジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキになります。材質中心コンタクト:黄銅/ニッケルめっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき種類コネクタ使用温度範囲(℃)マイナス40~+85接触抵抗(mΩ)10以下特性インピーダンス不整合絶縁抵抗DC 500Vにて100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC 1000(1分間)アダプタタイプBNC型-RCA型コネクタタイプBNC型/RCA型嵌合部形状ジャック・ジャック
CE05コネクタシリーズ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷防水アングルバックシェル。コンジットを使用しない場合にケーブルをL型に保持するために使用用途CE01、CE02、CE05、D/MS(190)のプラグコネクタに使用RoHS指令(10物質対応)対応
SCRコネクタ ワイヤーマウント用シェルキット
3M(スリーエム)¥799~税込¥879~1個当日出荷内部金属シェルによるEMIシールドです。片手で着脱できるワンタッチロック機構、組立性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造です。用途各種サーボエンコーダ接続適合電線仕上り外径:Φ7~9mmRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ N型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から15日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
同軸コネクタ 3.5mm型 アダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様(両端)3.5mm-SMA形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ3.5mm
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han EEE
ハーティング¥3,698~税込¥4,068~1袋(50個)ほか当日出荷から7日以内出荷タイプ圧着コンタクト定格電流(A)16材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応ストリップ長(mm)7.5
同軸コネクタ SMA型 同軸アダプター防水
日本エレパーツ¥2,898税込¥3,1881個欠品中小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタ表面処理金RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸アダプター防水
D-subコネクタ ソケット
共立電子産業¥479~税込¥527~1パック(5個)当日出荷から6日以内出荷ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。区分ソケット定格電圧(V)250定格電流(A)1動作温度(℃)40~105結線方法はんだ付け
D-subコネクタ プラグ
共立電子産業¥479~税込¥527~1パック(5個)当日出荷から4日以内出荷ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。定格電圧(V)250定格電流(A)1動作温度(℃)40~105結線方法はんだ付け
分岐端子台シリーズ
東朋テクノロジー¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷2mm2・14mm2・38mm2の電線サイズに対応しています。 取付方法は「DIN レール」「直接取付」の2パターンから選択できます。定格電圧(V)600定格電流(A)132絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて1000以上相対湿度45~85%R.H.使用周囲温度(℃)-20~+70取付け方法直接取付、DINレール取付(固定金具UK-bを使用)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500・1分間