絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- AMPHENOL(3,699)
- 日本モレックス(molex)(2,225)
- RS PRO(1,771)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,570)
- フエニックス・コンタクト(1,248)
- HIROSE(ヒロセ電機)(469)
- ワゴジャパン(462)
- ハーティング(421)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
- 七星科学研究所(339)
- 東洋技研(317)
- BULGIN(313)
- HUBER & SUHNER(304)
- SAMTEC(301)
- JST(日本圧着端子製造)(280)
- WURTH ELEKTRONIK(239)
- omron(オムロン)(210)
- ダイヤトレンド(209)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(199)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

ナイロンコネクタ 12極 パネルマウント
日本モレックス(molex)¥179税込¥1971個3日以内出荷色白ピッチ(mm)5.03使用温度範囲(℃)‐40~+105定格電圧(V)250コネクタ形状リセプタクルピン数(ピン)12RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコネクタ 15極 パネルマウント
日本モレックス(molex)¥189~税込¥208~1個3日以内出荷色白ピッチ(mm)5.03使用温度範囲(℃)‐40~+105定格電圧(V)250ピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応
マイクコネクタ(3ピン メス)
APEX¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷3ピンマイクコネクターのメスピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)![DCジャック 1.3mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626620-251222-02.jpg)
DCジャック 1.3mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ)
GB[制御機器]¥129税込¥1421個当日出荷1.3mmDCプラグを2.1mmDCプラグに変換するコネクタです。寸法(mm)ジャック側/Φ3.5×1.3、プラグ側/Φ5.5×2.1![ケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m 線径AWG22) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626665-251222-02.jpg)
ケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m 線径AWG22)
GB[制御機器]¥439税込¥4831個3日以内出荷2.5mmのDCジャックが付いたケーブルです。ケーブルの片側は、切りっぱなしになっています。寸法(mm)DCジャック/Φ5.5×2.5ケーブル長(m)1.8
ケーブル付きDCプラグ 2.5mm(1.8m)
LINKMAN¥389税込¥4281個3日以内出荷DC2.5規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。色黒規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2(最大)RoHS指令(10物質対応)対応最大定格電圧(V)12
ケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m)
LINKMAN¥369税込¥4061個3日以内出荷DC2.5規格のDCジャックのついた1.8mのDCケーブルです。色黒規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状ジャック(メス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ(9Pオス)
CVILUX¥189税込¥2081個3日以内出荷はんだ接続タイプのD-Subコネクタ(9Pオス)定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
D-SUBコネクタ(25Pメス)
CVILUX¥239税込¥2631個3日以内出荷はんだ結線タイプD-subコネクタ(25Pメス)定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)25RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
キャノンコネクタ 4ピン メス
ITTキャノン¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。定格電圧(V)AC133定格電流(A)10コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ 4ピン オス
ITTキャノン¥1,398税込¥1,5381個当日出荷キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。定格電圧(V)AC133定格電流(A)10コネクタ形状ピンプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ 3ピン メス パネル用
ITTキャノン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ソケットレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400![DCジャック 2.1mm(緑) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616506-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mm(緑)
GB[制御機器]¥389税込¥4281個当日出荷ケーブルはネジ留めできて、+と-がマーキングされています(センタープラスとしてお使いください)。色緑寸法Φ2.1形式ストレートコネクタ形状2.1mmジャック
変換コネクタ 6.3mmステレオプラグ-3.5mmステレオジャック
LINKMAN¥359税込¥3951個当日出荷6.3mmステレオプラグ-3.5mmステレオジャックの変換アダプタです。3.5mmステレオプラグ→6.3mmステレオプラグに物理形状を変換するのにお使い頂けます。用途6.3mmステレオプラグ⇔3.5mmステレオジャック色黒コネクタ形状変換コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
BNC型ナット止め式パネルレセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥749税込¥8241個3日以内出荷取り付け穴は丸穴でOKですがD字型に加工することで回り止めとなります。 同軸ケーブルの接続に使われるBNCコネクターです。形状丸型コネクタ形状レセプタクル特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式はんだRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC6実装タイプパネル・ナット止め
BNC型ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥579~税込¥637~1個当日出荷から3日以内出荷コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式中心:圧着、外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC12実装タイプケーブル
BNCコネクタ(3D 5D 3C 5Cケーブル用プラグ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥899税込¥9891個当日出荷3C/3D/5C/5Dケーブルに使用できるはんだづけタイプのBNCプラグです。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω適合ケーブル3D-2V・3C-2V・5D-2V・5C-2V・5C-FB結線方式中心:はんだ・外部:はんだRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC12実装タイプケーブル![5Pコネクタ付きケーブル メス-メス GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573027-251222-02.jpg)
5Pコネクタ付きケーブル メス-メス
GB[制御機器]¥189税込¥2081個3日以内出荷両側2.54mmピッチのピンソケットです。 長さ190mmピッチ(mm)コネクタ/2.54コネクタ形状ソケットピン数(ピン)5極リード線長さ(mm)約190(UL1007 AWG26)
RCAプラグ 黒
LINKMAN¥109税込¥1201個当日出荷ピンプラグとも呼ばれるケーブルRCAプラグです。材質プラスチック色黒形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ 赤 金メッキ
LINKMAN¥189税込¥2081個3日以内出荷映像・音声端子に使われることが多いRCAプラグ(ピンプラグ)です。樹脂部は回すと外れますので外してからはんだづけしてお使いください。材質プラスチック色赤形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ 白 金メッキ
LINKMAN¥189税込¥2081個3日以内出荷ピンプラグと呼ばれるRCAプラグで、金メッキ仕様です。 プラスチック部分は外れますので、外してからはんだづけしてください。材質プラスチック色白形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)黄
マル信無線電機¥329税込¥3621個当日出荷RCA絶縁ジャック。 非絶縁型のMR-599もあります。 アースをパネルと接続する場合はMR-599をご使用ください。色黄備考パネル取り付け(絶縁)。GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。コネクタ形状ジャック材質(端子)/処理金メッキ
RCAプラグ(赤 L型)
マル信無線電機¥199税込¥2191個3日以内出荷はんだ付け不要のRCAプラグ(L型) ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。はんだ付けが不要タイプです。材質プラスチック形状L型色赤備考信号線は「ねじ止め」、GNDは「かしめ」コネクタ形状プラグ
N型コネクタ中継用アダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷”N”型コネクタ用のオス-オス型中継コネクターで先端のコネクターがメス同士のケーブルを中継します。形状オス-オス表面処理ニッケルメッキコネクタ形状中継アダプター特性インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応![6ピンコネクタ付き フラットケーブル 10cm GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558625-251222-02.jpg)
6ピンコネクタ付き フラットケーブル 10cm
GB[制御機器]¥299税込¥3291個3日以内出荷両側にMIL規格相当の6pinコネクタのついた10cmのフラットケーブルです。色灰構造両端2.54mmピッチフラットコネクター付長さ(cm)10芯数6芯![MICコネクタセット 2極 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557810-251222-02.jpg)
MICコネクタセット 2極
GB[制御機器]¥489税込¥5381セット当日出荷プラグ、レセプタクルのセット品ピッチΦ6極数2オス形状L20.8×外径Φ19、内径Φ14.6メス形状L35.5×外径Φ18、内径Φ12.6
6.3mmモノラルジャック ケーブルガード付き
LINKMAN¥219税込¥2411個3日以内出荷電線中継型の6.3mmモノラルジャックです。本体は外れますので外してからはんだづけしてください。材質ベークライト形式ストレートコネクタ形状6.3mmジャックRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
SMA両端プラグΦ2.19セミリジッドケーブル
日本エレパーツ¥4,198~税込¥4,618~1本(60mm)ほか8日以内出荷高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)形状ストレートケーブルUT-085外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
ポリウレタン絶縁端子カバーEP-S
フィスコインターナショナル¥5,998税込¥6,5981式当日出荷ターミナル付き電源ケーブル等の先端部を短絡から保護する絶縁ソフトカバー用途低圧回路配電盤などの装置接続直前・取り外し直後のケーブル先端養生に最適。差し込み形ノーマルタイプ 袋状で、差込口をマジックテープで締め付けます。透明素材で、カバー内部がよく見え、色別・端子形状を短時間で視認できます。厚さ:0.4mm×二重化(ポリウレタン絶縁シート素材)。D端子適応サイズ:2sq~22sq。色:ピカイエロー透明(ポリウレタン低圧絶縁シート素材)。耐電圧:交流1000V試験済み、交流3000V耐電圧試験合格※サンプルの非公開試験値、いずれの試験値もポリウレタン絶縁シート素材での結果
七星科学研究所 NCS-14シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1本(1m)ほか9日以内出荷七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。使用電線VCTF0.75×2RoHS指令(10物質対応)対応








![DCプラグ 2.1mmからミノムシクリップへの変換ケーブル(32cm) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626760-251222-02.jpg)
![DCジャック 1.3mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626620-251222-02.jpg)
![ケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m 線径AWG22) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626665-251222-02.jpg)







![変換コネクタ SMA-P⇔N-P GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616068-251222-02.jpg)
![変換コネクタ SMA-J⇔M-J GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616007-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.5mm パネル取付け用(プラスチック) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616165-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mm(緑) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616506-251222-02.jpg)




![SMAコネクタ SMA-J パネル用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588278-251222-04.jpg)



![5Pコネクタ付きケーブル メス-メス GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573027-251222-02.jpg)






![6ピンコネクタ付き フラットケーブル 10cm GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558625-251222-02.jpg)
![MICコネクタセット 2極 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557810-251222-02.jpg)

![3.5mmステレオジャック 基板取付用 3極タイプ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558117-251222-02.jpg)