FA現場のお役立ち情報
18,938件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーティング Locking Lever Han Easy Lockシリーズ ハーティング

    ハーティング Locking Lever Han Easy Lockシリーズ

    ハーティング
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    HANフードの簡単ロックレバー。HANフードの交換用レバーです。
    仕様●種類:Locking Lever●範囲:Han Easy Lock●シリーズ:Han Easy Lock●併用可能製品:Heavy Duty Power Connectors●コード番号:512-5384アズワン品番65-7633-99
  • PIN SF SIZE 16 16-20 AU/SN 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    PIN SF SIZE 16 16-20 AU/SN 1袋 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    779税込857
    1袋(10個)
    当日出荷
    TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径が 1.59 mm です。20 → 16 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車
    仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5309アズワン品番65-7506-79
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0169アズワン品番65-7569-03
  • 丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント 多治見無線電機

    丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント

    多治見無線電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9321アズワン品番65-7495-77
  • DINコネクタ 8極 メス スルーホール 1袋 5個入 マル信無線電機

    DINコネクタ 8極 メス スルーホール 1袋 5個入

    マル信無線電機
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    当日出荷
    ミニDIN基板実装ソケット。ミニDINプラグと結合
    仕様●極数:8●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●コード番号:502-5420アズワン品番65-7776-11
  • 同軸変換アダプタ TNC - TNC ジャック - ジャック AMPHENOL

    同軸変換アダプタ TNC - TNC ジャック - ジャック

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様●アダプタタイプA:TNC●アダプタタイプB:TNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:220-5484アズワン品番65-7584-26
  • 同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - プラグ HUBER & SUHNER

    同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - プラグ

    HUBER & SUHNER
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    。Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8927アズワン品番65-7539-64
  • 同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - ジャック Telegartner

    同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - ジャック

    Telegartner
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    。Telegartner シリーズのRFアダプタ。Telegartner のRFアダプタ製品は、RF同軸コネクタのシリーズ内接続に適しています。この RF 同軸アダプタは、堅牢で小型なので、オーディオビジュアル製品や研究室用途に最適です。
    仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●長さ:28.3mm●コード番号:458-140アズワン品番65-7714-29
  • バッテリコネクタ ANDERSON POWER PRODUCTS

    バッテリコネクタ

    ANDERSON POWER PRODUCTS
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    。SB175 / SBE160 コネクタ用赤色ハンドル - ; 7153546 7153546 SB175 多極コネクタ用ストラップ付きダストカバー - ; 7153568 7153568。SB シリーズ - 50 A、120 A、175 A、350 A コネクタハウジング、コンタクト付き、非レンダリング。Anderson Power Productsのこのシリーズのコンタクト付きコネクタハウジングは、機械的にキーを付けて色分けされたハウジングにより、様々な電圧で動作している機器の誤かん合を防止します。オスメスがない設計のため、柔軟性が高く便利です。また、一体型ハウジングは堅牢で実用的です。 このコネクタハウジングとコンタクトは、堅牢な製品で、10000 回の接続 / 切断サイクルに対応できます。銀めっきコンタクトは、高出力使用時に長寿命を実現します。このシリーズにはフラットワイピングコンタクトも含まれ、600 VのUL定格電圧を備えています。 2 極コネクタオプション: ; 612-0166 612-0166 - 赤 50 A、6331G1 ; 612-0150 612-0150 - グレー 50 A、6319 ; 612-0065 612-0065 - グレー 120A、6800G1 ; 612-0071 612-0071 - 青 120A、6120071 ; 612-0087 612-0087 - 赤 175 A、6329G1 ; 612-0093 612-0093 - グレー 175 A、6325G1 ; 612-0100 612-0100 - 赤 350 A、6322G1 ; 612-0122 612-0122 - グレー 350 A、6320G1。特長と利点:。機械式キー付きハウジング - 異なる電圧で動作するコンポーネントの誤かん合を防止します フラットなワイピングコンタクト - このシステムは高電流での接触抵抗を最小限に抑えます。また、ワイピングアクションにより、切断中にコンタクトの表面をきれいにして、導電性を高め、寿命を延ばします 頑丈な材質 すばやく簡単に組み立て可能 50 A、120 A、175 A、350 A のタイプがあります 動作温度範囲: -20 → +105 ℃ 難燃性等級UL94V-0
    仕様●オス/メス:メス to オス●極数:2●定格電流:350A●定格電圧:600 V●色:グレー●シリーズ:SB●コード番号:612-0122アズワン品番65-7769-64
  • コネクタハウジング 6極 オス ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタハウジング 6極 オス ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    。TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジング、6 ポジション、1.59 mm かん合ピン径、電線対電線コネクタシステム内蔵。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch コネクタを使用していますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
    仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5545アズワン品番65-7503-42
  • ケーブルクランプ 8.63mm x 自消性 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ケーブルクランプ 8.63mm x 自消性

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    。ケーブルクランプシリーズ 1 / 2。TE Connectivity の CPC (丸形プラスチックコネクタ)製品用に設計されたこれらのケーブルクランプシェルは、堅牢で信頼性の高い接続システム用のハウジングとなります。 丈夫な熱可塑樹脂製で、ねじ止め式のクランプシステムを備え、組み立てが簡単なため産業用途に最適です。 これらのクランプには、ストレートとライトアングルの設計があり、さまざまなシェルサイズが用意され、さまざまなケーブル径に対応できます。
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:8.63mm●固定方法:ネジ●材質:サーモプラスチック●色:黒●耐火性:自消性●シリーズ:CPC●コード番号:782-5954アズワン品番65-7775-09
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 S05B-XASK-1 (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 S05B-XASK-1 (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様Xaシリーズ90 °シュラウド付きヘッダ. JSTのXAシリーズ2.5 mmピッチ90°電線対基板シュラウド付き基板ヘッダコネクタ。これらのサイドエントリヘッダには、相手方コネクタとの接続を保証するロッキングランプ機構があり、振動時や組み立て工程時の切断を防止しています。このXAシリーズ基板ヘッダには挿入ガイドと極性ボスが統合されており、基板上で簡単に挿入して正確に配置することができます。このコネクタハウジングは、ガラス繊維入りPA66ナイロン製で、はんだ割れの問題に対して効果的です。. 確実に接続するためのロッキングデバイス 挿入ガイドで正確かつ簡単に挿入 低挿入力 極性ボスによって基板上で正確に配置 はんだ割れ防止材質ピッチ(mm)2.5極数5シリーズXA定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.0mm 2列 B24B-PADSS-1F(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.0mm 2列 B24B-PADSS-1F(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様PADSシリーズシュラウドヘッダ. PADSシリーズトップエントリ2.0 mmピッチシュラウドヘッダはJST製です。この2列ヘッダはスルーホール取り付けで、確実なロックデバイス機能を備え、誤切断を防止します。レセプタクルハウジングのかん合については、代表品番 ; 820-1721 820-1721 を参照してください。ピッチ(mm)2極数24シリーズPAD定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:1mm 1列 SHR-09V-S-B JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:1mm 1列 SHR-09V-S-B

    JST(日本圧着端子製造)
    219税込241
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様SHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのSHシリーズは、超小型、低プロファイルの1.0 mmピッチのコネクタハウジングです。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。スペースが限られている継手や、電線対基板接続に最適です。. 特長と利点. 1.0 mmピッチ 低プロファイル、超小型設計 自然色(白) ワイヤを保持せずに両端の突起を指で掴んでヘッダから取り外し可能 極性付きハウジングにより、確実なかん合を実現 1列長さ(mm)12幅(mm)2.8ピッチ(mm)1極数9シリーズSH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-9 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-9

    JST(日本圧着端子製造)
    129税込142
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級長さ(mm)24.8幅(mm)5.7ピッチ(mm)2.5極数9シリーズXHP材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • 金メッキ 3極プラグ 共立電子産業

    金メッキ 3極プラグ

    共立電子産業
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    金メッキ仕様のΦ3.5mmステレオプラグ。ハウジング:マットブラック、ローレット加工付。
    形状ストレート極数3(TRS)端子金メッキ
  • ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm サトーパーツ

    ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm

    サトーパーツ
    479税込527
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
    定格300V-25A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク1.2N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具PC端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリューレス端子台 中継用 1極2穴 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 中継用 1極2穴

    サトーパーツ
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スクリューレス端子台 1極2線式
    極数1極定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径Φ0.18mm以上接触抵抗(mΩ)【初期値】20以下使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用コネクタ 3極 メス メス端子用ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    自動車用コネクタ 3極 メス メス端子用ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity ハイブリッド、メス端子用ハウジング、中心線 4.19 mm で、電線対電線コネクタシステムを統合しています。Deutsch DTM ハウジングは、2、3、4、6、8 のモデルがあります。 12 ピンを備え、サイズ 20 の Deutsch コンタクトを使用していますコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
    仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:7.5A●シリーズ:DTM●コード番号:217-5564アズワン品番65-7541-11
  • 配線コネクター 8AWG COシリーズ 長輝ライトテック

    配線コネクター 8AWG COシリーズ

    長輝ライトテック
    769税込846
    1袋
    欠品中
    高電圧・大電流のバッテリーのホットプラグ化に適しています。コネクタとしては一番小さい部類ですが、それでも50A越えに対応。へばったバッテリーの交換がとてもスムーズになり、極性を間違える心配がありません。
    仕様●本体1個+ピン2本のセット数:1●常時:50A●最大電圧:600V●電線サイズ:8AWG/8.4mm2●接触抵抗:0.05MΩ●耐電圧:2200V(DC)●絶縁抵抗:500MΩ●引抜抵抗:53N●使用温度:-20~125℃●脱着回数:1万以上●本体材質:ABS●端子素材:銅+銀メッキアズワン品番65-9622-53
  • SOC SF SIZE 20 16-22 AU/SN 1袋 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SOC SF SIZE 20 16-22 AU/SN 1袋 25個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,598税込5,058
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:ソケット●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5327アズワン品番65-7507-06
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズメス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ付きで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します
  • N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタNP-5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • N型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    5,198税込5,718
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
    N型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタNP-5FSWを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)ケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,798税込4,178
    1本
    10日以内出荷から13日以内出荷
    BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタBNCP-1.5A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • アダプタ SMA ジャック-BNC ジャック 50 Ω CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS

    アダプタ SMA ジャック-BNC ジャック 50 Ω

    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1623-63
  • アダプタ トライアキシャル ジャック-BNC プラグ POMONA

    アダプタ トライアキシャル ジャック-BNC プラグ

    POMONA
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    仕様同軸タイプからの変換:三軸 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018)アズワン品番65-1577-03
  • THB389用 固定ホルダー タカチ電機工業

    THB389用 固定ホルダー

    タカチ電機工業
    339税込373
    1個
    当日出荷
    THB389用固定ホルダーです。パネルやポールなどに取付けることができるオプション部品です。防水中継コネクタを固定したい場合にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA66RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB381E用 プラグカバー・ソケットカバー タカチ電機工業

    THB381E用 プラグカバー・ソケットカバー

    タカチ電機工業
    229税込252
    1個
    欠品中
    THB381E用のカバーです。コネクタ未接続時にプラグ・ソケットへのほこりや異物の混入を防ぎます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA66 / シリコンゴム適合コネクタTHB381E ソケット側RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用イーサネットコネクタ omron(オムロン)

    産業用イーサネットコネクタ

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    110日以内出荷
    プラグ両側ケーブル柔軟性向上タイプコネクタ付き
  • TMシリーズ マルヤス電業

    TMシリーズ

    マルヤス電業
    1,798税込1,978
    1個
    15日以内出荷
    定格適合電線38mm2端子ねじM8×14定格通電電流(A)132RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチエンドストップ ワゴジャパン

    ワンタッチエンドストップ

    ワゴジャパン
    209税込230
    1個
    当日出荷
    DINレールへの固定がワンタッチで出来ます
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]

    10極ヒューズブロック

    BRIDGE[自動車用品]
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    アフターパーツの取付に。定格電流1ブロック15A以下、10ブロック最大100A以下
    用途アフターパーツの電装品保護付属品専用透明カバー極数10極適合規格平型ヒューズ
  • SCRコネクタ ワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム)

    SCRコネクタ ワイヤーマウントプラグ

    3M(スリーエム)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。半田付け作業性を考慮した独自のコンタクト形状です。
    用途各種サーボエンコーダ接続トラスコ品番200-1156材質LCP樹脂、銅合金銀色極数10極使用温度範囲(℃)-55~85、85%RH以下定格電流(A)最大1/極適合コネクタ36210-0100FD、36210-0100PLRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ S型 固定減衰器 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ S型 固定減衰器

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    形状固定減衰器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)コネクタタイプS嵌合部形状プラグ・ジャック
  • 同軸コネクタ 7/16 DIN型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 7/16 DIN型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ7/16 DIN
  • スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~2.5 TRUSCO

    スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~2.5

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)59.5グレー高さ(mm)33.0タイプスプリング式定格800V24Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~2.5 TRUSCO

    スプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~2.5

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)48.5グレー高さ(mm)33.0定格800V24Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐端子台 600V 80A TRUSCO

    分岐端子台 600V 80A

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    入力に対して出力が複数になる分岐端子台です。主電源を分割しそれぞれの機器に給電する時に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継端子台 600V 85A TRUSCO

    中継端子台 600V 85A

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)50ブラック高さ(mm)35タイプ中継用定格600V-85A取付ピッチ(mm)16適合ビスM5RoHS指令(10物質対応)対応
接続・省配線(制御機器)