絞り込み
極数
  • 2P(19)
  • 3P(22)
  • 4P(26)
  • 5P(22)
  • 6P(23)
  • 7P(10)
  • 8P(19)
  • 9P(7)
  • 10P(16)
  • 11P(2)
  • 12P(17)
  • 13P(3)
  • 14P(8)
  • 15P(5)
  • 16P(5)
  • 18P(4)
  • 19P(1)
  • 20P(9)
  • 24P(4)
  • 40P(2)
端子間ピッチ(mm)
  • 2.5(2)
  • 3.5(6)
  • 3.81(4)
  • 4.2(3)
  • 5(12)
  • 5.08(6)
  • 5.2(6)
  • 6(8)
  • 7(2)
  • 7.5(4)
  • 7.62(1)
  • 8(2)
  • 10(7)
  • 12(2)
定格電流(UL)(A)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(9)
定格電圧(V)
  • 160(8)
  • 300(2)
  • 320(14)
  • 400(2)
  • 500(8)
  • 630(6)
  • 690(5)
  • 800(11)
ブランド
  • ワゴジャパン
  • 東洋技研(126)
  • サトーパーツ(46)
  • エスコ(9)
  • TRUSCO(6)
  • パトライト(PATLITE)(6)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • セルパック(2)
  • ノーブランド(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • キムラ電機(1)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • インタフェース(1)
  • ユーボン(1)
  • 共立電子産業(1)
  • 渡辺製作所[制御機器](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
88件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
2P(19)
3P(22)
4P(26)
5P(22)
6P(23)
7P(10)
8P(19)
10P(16)
12P(17)
20P(9)
極数をもっと見る
  • 端子台用ジャンパ ワゴジャパン

    端子台用ジャンパ

    ワゴジャパン
    ¥64~税込¥70~
    1個
    当日出荷
    ●2002、2202シリーズ専用ジャンパ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ端子台 IM-DSFシリーズ(D-subフィメールタイプ) ワゴジャパン

    コネクタ端子台 IM-DSFシリーズ(D-subフィメールタイプ)

    ワゴジャパン
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)5端子ねじM2.6結線方式ネジ/D-sub入出力数1対1
  • ワンタッチ端子台 WTBシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチ端子台 WTBシリーズ

    ワゴジャパン
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様各極4本挿入可色黒取付方式直付け定格電圧(V)500定格電流(A)32結線方式スクリューレス
  • スプリング式中継端子台 2002シリーズ4線式用 ワゴジャパン

    スプリング式中継端子台 2002シリーズ4線式用

    ワゴジャパン
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に仕様4線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)70高さ(mm)33取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5.2電線太さ(mm2)0.25~2.5結線方式スクリューレス
  • 中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台 ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台

    ワゴジャパン
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    当日出荷から87日以内出荷
    色グレー取付方式直付け接続方法ケージクランプ接続結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • スプリング式中継端子台 2002シリーズ2線式用 ワゴジャパン

    スプリング式中継端子台 2002シリーズ2線式用

    ワゴジャパン
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に仕様2線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)48.5高さ(mm)33取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5.2電線太さ(mm2)0.25~2.5結線方式スクリューレス
  • 中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台 ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台

    ワゴジャパン(2件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
  • スプリング式中継端子台 2002シリーズ3線式用 ワゴジャパン

    スプリング式中継端子台 2002シリーズ3線式用

    ワゴジャパン
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に仕様3線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)59.5高さ(mm)33取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5.2電線太さ(mm2)0.25~2.5結線方式スクリューレス
  • 端子台用ジャンパ ワゴジャパン

    端子台用ジャンパ

    ワゴジャパン
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●2001、2201シリーズ専用ジャンパー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチエンドストップ ワゴジャパン

    ワンタッチエンドストップ

    ワゴジャパン
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    DINレールへの固定がワンタッチで出来ます
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング式中継端子台 2001シリーズ4線式用 ワゴジャパン

    スプリング式中継端子台 2001シリーズ4線式用

    ワゴジャパン
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に仕様4線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)9~11幅(mm)70高さ(mm)33取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)4.2電線太さ(mm2)0.25~1.5結線方式スクリューレス
  • スプリング式中継端子台 2001シリーズ3線式用 ワゴジャパン

    スプリング式中継端子台 2001シリーズ3線式用

    ワゴジャパン
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に仕様3線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)9~11幅(mm)59.5高さ(mm)33取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)4.2電線太さ(mm2)0.25~1.5結線方式スクリューレス
  • スプリング式中継端子台 2001シリーズ2線式用 ワゴジャパン

    スプリング式中継端子台 2001シリーズ2線式用

    ワゴジャパン
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に仕様2線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)9~11幅(mm)48.5高さ(mm)33取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)4.2電線太さ(mm2)0.25~1.5結線方式スクリューレス
  • スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付  734シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付 734シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1パック(25個)ほか
    5日以内出荷から62日以内出荷
    取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
  • WINSTA ワゴジャパン

    WINSTA

    ワゴジャパン
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(25個)ほか
    6日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
  • スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型  721シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズ

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1パック(25個)ほか
    6日以内出荷から87日以内出荷
    色ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16
  • スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1パック(10個)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
  • スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1パック(10個)ほか
    5日以内出荷から42日以内出荷
    色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10
  • 中継用端子台(スプリング式)260シリーズ用 エンドプレート ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)260シリーズ用 エンドプレート

    ワゴジャパン
    ¥739~税込¥813~
    1パック(50個)
    5日以内出荷
    色グレー
  • スプリング式端子台2022シリーズ 1線コネクタプラグ ワゴジャパン

    スプリング式端子台2022シリーズ 1線コネクタプラグ

    ワゴジャパン
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1パック(50個)ほか
    6日以内出荷から13日以内出荷
    色グレー定格電圧(V)690定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN61984インパルス電圧(V)6
  • スプリング式端子台2022シリーズ 2線/1ピン端子台 ワゴジャパン

    スプリング式端子台2022シリーズ 2線/1ピン端子台

    ワゴジャパン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1パック(25個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    結線方式スクリューレス
  • スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1パック(10個)ほか
    6日以内出荷から87日以内出荷
    形状ストレート色グレー種類角型ピッチ(mm)5定格電圧(V)320定格電流(A)12適合電線(mm2)0.08~2.5結合方式ワンタッチコンタクト形状オス適合電線範囲 AWG(#)28~12結線方法基板実装
  • 差込端子台スナップイン取付型 ワゴジャパン

    差込端子台スナップイン取付型

    ワゴジャパン
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(150個)
    6日以内出荷
    ヨーロッパ、アメリカ、アジアのどこであろうと、WAGO のワンタッチ端子台 / 差込型端子台は、確実、安全、かつ簡単な機器配線に対する各国固有の要求事項を満足することができます。
    適合0.5…12/18…16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)、0.5...1.52/18...16AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.5...1.52/18...16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)、0.5…1.52/18…14AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)色ホワイト取付スナップインフット付種類接続可能電線:銅方向サイドエントリ配線測定電位範囲2適合ユニットクランピング:10
  • 差込型端子台 ワゴジャパン

    差込型端子台

    ワゴジャパン
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(150個)ほか
    6日以内出荷
    ヨーロッパ、アメリカ、アジアのどこであろうと、WAGO のワンタッチ端子台 / 差込型端子台は、確実、安全、かつ簡単な機器配線に対する各国固有の要求事項を満足することができます。
    適合0.5…12/18…16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)、0.5...1.52/18...16AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.5...1.52/18...16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)、0.5…1.52/18…14AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)色ホワイト種類接続可能電線:銅方向サイドエントリ配線
  • 固定用フランジ付貫通端子台 ワゴジャパン

    固定用フランジ付貫通端子台

    ワゴジャパン
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(25個)
    31日以内出荷
    WAGO 貫通端子台 / コネクタはさまざまな用途に対応する製品をラインナップしています。パネルへの固定方法は製品別にネジ固定、スナップインタイプがあり選択できます。電線接続はスプリング式で簡単に結線可能です。多くのアプリケーションに対応する幅広い製品ラインナップさまざまな取付方法を用意アースコンタクト付タイプは取付時にパネルに直接アース接続内部配線側はスプリング接続、ワイヤラップ、はんだ端子付の製品を用意単線、より線を簡単に結線できるスプリング式接続適合電線サイズ:0.08 ~ 16 mm2 (AWG 28 ~ 6)
    段数1定格電圧(V)300定格電流(A)15測定電位範囲10適合ユニットクランピング:10
  • ワンタッチ端子台 ワゴジャパン

    ワンタッチ端子台

    ワゴジャパン
    ¥139,800税込¥153,780
    1箱(250個)ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    ヨーロッパ、アメリカ、アジアのどこであろうと、WAGO のワンタッチ端子台 / 差込型端子台は、確実、安全、かつ簡単な機器配線に対する各国固有の要求事項を満足することができます。
    適合0.5...1.52/20...16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)色ブラック高さ(mm)27.5/1.083インチ種類接続可能電線:銅寸法奥行:35/1.378インチ定格電流(A)32方向サイドエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)高さ(inch)表面:22.3/0.878インチ燃焼性V0
  • プラグ ワゴジャパン

    プラグ

    ワゴジャパン
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(25個)ほか
    6日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    色ブラック材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
  • ソケット ワゴジャパン

    ソケット

    ワゴジャパン
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(50個)
    6日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    適合0.25...2.52/20...14AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...1.52/20...16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)40/1.575インチ質量(kg)12.8色ブラック高さ(mm)12.9/0.508インチ寸法奥行:37.5/1.476インチ極数4定格適合電線42/12AWG材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲4燃焼性V0適合ユニットクランピング:8
  • スプリング式組端子台 ワゴジャパン

    スプリング式組端子台

    ワゴジャパン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    31日以内出荷
    規格アルミ/DIN35定格電圧800V/8kV/24A適合規格JISC8201-7-1/IEC60947-7-1NECAC2811(旧JISC2811)適合電線(mm2)0.25~2.5難燃性UL94V-0
  • X-COMメールコネクタ ワゴジャパン

    X-COMメールコネクタ

    ワゴジャパン
    ¥56,980税込¥62,678
    1箱(25個)
    31日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    幅(mm)53.6/2.11インチ質量(kg)29色グレー取付盤内空中配線高さ(mm)18.3/0.72インチ種類接続可能電線:銅寸法奥行:40.2/1.583インチ極数10定格適合電線42/12AWG定格電流(A)32方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲10燃焼性V0適合ユニットクランピング:10
  • X-COMフィメールコネクタ ワゴジャパン

    X-COMフィメールコネクタ

    ワゴジャパン
    ¥63,980税込¥70,378
    1箱(100個)
    31日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    幅(mm)10/0.394インチ質量(kg)4.9色グレー高さ(mm)37.1/1.461インチ種類接続可能電線:銅寸法奥行:26.5/1.043インチ極数2定格適合電線42/12AWG方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)幅(inch)モジュール:5/0.197インチコネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲2燃焼性V0適合ユニットクランピング:2
  • WINSTA ワゴジャパン

    WINSTA

    ワゴジャパン
    ¥569税込¥626
    1個
    6日以内出荷
    ストレーンリリーフハウジング3極 ソケット用 3極 プラグ用
    仕様VVF3芯用,1本または2本に対応長さ(mm)シースむき:71
  • MAXIメールコネクタ ワゴジャパン

    MAXIメールコネクタ

    ワゴジャパン
    ¥54,980税込¥60,478
    1箱(48個)
    31日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    適合0.5...62(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.5...62(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)17.12/0.674インチ色ライトグレー高さ(mm)27.5/1.083インチ段数1定格電流(A)41材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲2燃焼性V0適合ユニットクランピング:2
  • MAXIフィメールプラグ ワゴジャパン

    MAXIフィメールプラグ

    ワゴジャパン
    ¥47,980税込¥52,778
    1箱(48個)
    6日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    適合0.5...62(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.5...62(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)17.12/0.674インチ色ライトグレー高さ(mm)27.6/1.087インチ段数1定格電流(A)41材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲2燃焼性V0適合ユニットクランピング:2
  • 4線ワンタッチ端子台 ワゴジャパン

    4線ワンタッチ端子台

    ワゴジャパン
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(40個)
    6日以内出荷
    ヨーロッパ、アメリカ、アジアのどこであろうと、WAGO のワンタッチ端子台 / 差込型端子台は、確実、安全、かつ簡単な機器配線に対する各国固有の要求事項を満足することができます。
    適合0.5...1.52/20...16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)36/1.417インチ質量(kg)21.4色ブラック取付ネジ取付け高さ(mm)27.5/1.083インチ種類接続可能電線:銅寸法奥行:35/1.378インチ極数3定格電流(A)32方向サイドエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)高さ(inch)表面:22.3/0.878インチ測定電位範囲3燃焼性V0適合ユニットクランピング:12
  • 中継ボックス ワゴジャパン

    中継ボックス

    ワゴジャパン
    ¥9,598税込¥10,558
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    色グレー取付方式プリント基板極数12P定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5/5.08適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10
  • スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm)誤差込防止型  721シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm)誤差込防止型 721シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1パック(50個)
    6日以内出荷
    色ライトグレー取付方式直付け定格電圧(V)630端子間ピッチ(mm)7.5適合電線径0.2-2.5sqAWG24-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:20/D:10
  • スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm)誤差込防止型  721シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm)誤差込防止型 721シリーズ

    ワゴジャパン(2件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1パック(50個)
    6日以内出荷から87日以内出荷
    色ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)630端子間ピッチ(mm)7.5適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10
  • スプリング式コネクタ フィメール(メス)側  734シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ フィメール(メス)側 734シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1パック(25個)ほか
    6日以内出荷
    色オレンジ取付方式プリント基板定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)3.81適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
  • スプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台 アース用 ワゴジャパン

    スプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台 アース用

    ワゴジャパン
    ¥29,980税込¥32,978
    1パック(100個)
    6日以内出荷
    仕様1線/1ピンアース線キャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)7.837取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス
スクリューレス端子台