絞り込み
極数
端子間ピッチ(mm)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- サトーパーツ(53)
- 東洋技研(52)
- パトライト(PATLITE)(44)
- IDEC(和泉電気)(8)
- TRUSCO(8)
- エスコ(4)
- 東朋テクノロジー(4)
- ユーボン(3)
- 泰和電気工業(3)
- omron(オムロン)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 河村電器産業(1)
- 日機(1)
- 壬生電機製作所(1)
- ラインアイ(1)
- フジコン(1)
モノタロウ・サトーパーツ・東洋技研・パトライト(PATLITE)・IDEC(和泉電気)・TRUSCO・エスコ・東朋テクノロジー・ユーボン・泰和電気工業・omron(オムロン)・TGK(東京硝子器械)・河村電器産業・日機・壬生電機製作所・ラインアイ・フジコン
「端子ねじ」から絞り込む

フィンガープロテクト組端子台 80A TFPMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥699~税込¥769~1個13日以内出荷から41日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)14端子ねじM5×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)80定格電流(IEC)(A)60/80定格電流(UL)(A)65
フィンガープロテクト組端子台 40A TFPMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥409~税込¥450~1個翌々日出荷から41日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)11端子ねじM4×8.5結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
フィンガープロテクト組端子台 20A TFPMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥399~税込¥439~1個翌々日出荷から41日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×8結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)20
UV・cUL・CE対応端子台 TEN8シリーズ
ユーボン¥949税込¥1,0441個3日以内出荷UV・CUL・CE対応端子台 TEN8シリーズ セルフアップタイプ取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5結線方式ネジ定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15
BPシリーズ 背面バリア付端子台
IDEC(和泉電気)¥9,498税込¥10,4481セット(10個)3日以内出荷取付方式プリント基板端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3.5結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)15
BAシリーズターミナルブロック
IDEC(和泉電気)¥469税込¥5161箱(50個)20日以内出荷BAターミナルブロックは、レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台です。35mm幅DINレールに装着できます。16A用から400A用まで豊富な電流容量が揃っています。いずれも定格絶縁電圧は600Vです。エンドプレート類は一切不要です。便利な3極形やヒューズ付、断路機能付も揃っています。丈夫でしかも難燃性(自己消火性)です。(UL94-V2)。大容量形(BA811S、BA911S)はパネルへ直接取付けも可能です。本体はポリアミド樹脂製(黒色)です。JIS C2811「工業用端子台」準拠。UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)。
UK-AD15
東朋テクノロジー¥15,980税込¥17,5781個(50個)62日以内出荷a接点をレバーにて切り替え。省スペース形。端子部にねじアップ式を採用。DIN35mmレール対応。直付けにも対応
端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ
東洋技研¥93~税込¥102~1個7日以内出荷熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、 導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。 熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
レール取付型 ネジアップ式 2段端子台 PUWーAGシリーズ(耐油・耐薬処理端子台)
東洋技研¥12,980税込¥14,2781セット(50個)7日以内出荷一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。 しかしその環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。 AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。定格絶縁電圧(V)AC DC600端子ねじM3.5×7.3適合電線(mm2)1.25、2締付トルク(N・m)0.8~1.4定格通電電流(A)適合電線1.25:16、適合電線2:22RoHS指令(10物質対応)対応
C型20mmレール対応 端子台 ATシリーズ
東洋技研¥58~税込¥64~1個7日以内出荷東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつです。 AT-10はTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。 緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。取付方式DINレール定格電流(IEC)(A)-定格電流(UL)(A)-
コネクタ端子台(PCIシリーズ)
東洋技研¥4,898~税込¥5,388~1個7日以内出荷材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0【基板】ガラエポ定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC600定格電流(JIS)(A)1
コモン端子台(PCNシリーズ)
東洋技研¥2,698~税込¥2,968~1個7日以内出荷取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC500定格電流(JIS)(A)10結線方法丸型圧着端子用