絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン(84)
- 東洋技研(80)
- サトーパーツ(63)
- カナレ電気(23)
- omron(オムロン)(18)
- フィスコインターナショナル(15)
- IDEC(和泉電気)(14)
- パトライト(PATLITE)(13)
- ATEN(13)
- RS PRO(13)
- CAMDENBOSS(11)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(8)
- JAE(日本航空電子工業)(7)
- MAC8(マックエイト)(6)
- ユーボン(6)
- 壬生電機製作所(6)
- エスコ(5)
- 三菱電機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

接続ケーブル(KB40Y-4F)
東洋技研¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷から15日以内出荷芯数40コネクタヒロセ電機(株)、富士通(株)/FCN-MIL×2シールド有ケーブル形状PLC中継分岐
接続ケーブル(KB40SM-4F)
東洋技研¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 V芯数40絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127 (AWG#28)導体外径(Φmm)0.88耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
接続ケーブル(KB40S-4F1H)
東洋技研¥12,980税込¥14,2781個28日以内出荷シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vケーブル長(m)7芯数40コネクタCN1:富士通製360形、CN2:ヒロセ電機製MIL、360形-MILコネクタ1:1結線ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127 (AWG#28)導体外径(Φmm)0.88耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
メータ端子カバー・スタットボルトカバー UCPシリーズ
ユーボン¥319~税込¥351~1袋(2個)3日以内出荷から11日以内出荷メータ端子カバー・スタットボルトカバーは、メータ端子にかぶせるだけのワンタッチ取付けです。仕様ネジ止め用材質塩化ビニール熱可塑性エラストマー使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)600
ノイズフィルター用端子カバー
ユーボン¥1,498~税込¥1,648~1袋ほか3日以内出荷ノイズフィルターの電源端子カバーサポートも絶縁を使用しています。対応機種TDK ZAC2200系/東北金属LF205系/東北金属GT2000系
ショートバー YF
壬生電機製作所¥23,980税込¥26,3781セット(50個)ほか5日以内出荷厚さ(mm)0.8極数14P端子間ピッチ(mm)7適合端子台型式F-10適合ねじM3.5定格電流(JIS)(A)15
ショートバー(SB7.62-□)
東洋技研¥249税込¥2741セット(10個)ほか7日以内出荷材質(本体)黄銅ニッケルメッキ定格電圧(V)300耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
ショートバー(SBR7Aタイプ)
東洋技研¥249~税込¥274~1セット(10個)ほか7日以内出荷適合機種PTU-10、PT-SS10、PUW-10、FP-10端子間ピッチ(mm)7材質(端子)C2680R/Niメッキ定格電流(JIS)(A)15結線方法丸型圧着端子用
ショートバー(SBR8Aタイプ)
東洋技研¥279~税込¥307~1セット(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、FP-20、FPW-20、PUW-20端子間ピッチ(mm)8材質(端子)C2680R/Niメッキ定格電流(JIS)(A)15結線方法丸型圧着端子用
ショートバー(VTC-501)
東洋技研¥3,998~税込¥4,398~1セット(50個)8日以内出荷適合機種VTC-501材質絶縁材/PVC材質(導電板)C2680R(Niメッキ)耐電圧(V/min)AC1500
ショートバー(VTC-535)
東洋技研¥3,598~税込¥3,958~1セット(50個)8日以内出荷適合機種VTC-535材質絶縁材/PVC材質(導電板)C2680R(Niメッキ)耐電圧(V/min)AC1500
ショートバー(VTC-635)
東洋技研¥3,898~税込¥4,288~1セット(50個)8日以内出荷適合機種VTC-635材質絶縁材/PVC色黒材質(導電板)C2680R(Niメッキ)耐電圧(V/min)AC1500