絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
411件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 座金 日新工業所

    座金

    日新工業所
    3,998税込4,398
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    ●当金との併用で吊ボルト、パイプハンガーを支持する
  • バッテリ中継端子台 川口電機製作所

    バッテリ中継端子台

    川口電機製作所
    9,598税込10,558
    1個
    6日以内出荷
    消防車やキャンピングカー等においてスピーカーや無線機などをバッテリーと接続するための中継端子台。 接続はWAGO端子。ヒューズ付き。
  • KD10 1回線断線ペグ 川口電機製作所

    KD10 1回線断線ペグ

    川口電機製作所
    3,698税込4,068
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    KD10シリーズの試験弾器機能を使う際に使用する断線ペグ。
  • 端子カバー・本体ユニットヨウ Panasonic(パナソニック)

    端子カバー・本体ユニットヨウ

    Panasonic(パナソニック)
    619税込681
    1個
    32日以内出荷
    シリーズ多回路エネルギーモニタ商品タイプ端子カバー(多回路エネルギーモニタ 本体ユニット用)
  • ショートバー(渡り金具) IDEC(和泉電気)

    ショートバー(渡り金具)

    IDEC(和泉電気)
    6,998税込7,698
    1箱(60個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • Wago基板ヘッダアクセサリー (プレート) ワゴジャパン

    Wago基板ヘッダアクセサリー (プレート)

    ワゴジャパン
    839税込923
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様スナップ固定型グレー質量(g)0.452RoHS指令(10物質対応)対応エンドプレート1.5mm厚
  • Wago 中継用端子台 745-811 1極 ワゴジャパン

    Wago 中継用端子台 745-811 1極

    ワゴジャパン
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    グレー取付方式プリント基板極数1P定格電圧(V)630端子間ピッチ(mm)7.5適合電線径0.08-4sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)32定格電流(UL)(A)B:20/C:20/D:10
  • Wago 中継用端子台 236-401 1極 5mm ピッチ ワゴジャパン

    Wago 中継用端子台 236-401 1極 5mm ピッチ

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    グレー取付方式プリント基板極数1P定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5/5.08適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10
  • 端子ストリップ Wago ストレート 3極 1列 グレー ワゴジャパン

    端子ストリップ Wago ストレート 3極 1列 グレー

    ワゴジャパン
    4,698税込5,168
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    グレー取付方式プリント基板極数3P定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5/5.08適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10
  • Wago 中継用端子台 233-512 12極 2.54mm ピッチ ワゴジャパン

    Wago 中継用端子台 233-512 12極 2.54mm ピッチ

    ワゴジャパン
    6,998税込7,698
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    オレンジ取付方式プリント基板極数12P定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)2.54適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4
  • Wago 中継用端子台 233-503 3極 2.54mm ピッチ ワゴジャパン

    Wago 中継用端子台 233-503 3極 2.54mm ピッチ

    ワゴジャパン
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    オレンジ取付方式プリント基板極数3P定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)2.54適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4
  • Wago ストレインリリーフプレート 734-129 ストレインリリーフプレート for use with 端子台 ワゴジャパン

    Wago ストレインリリーフプレート 734-129 ストレインリリーフプレート for use with 端子台

    ワゴジャパン
    159税込175
    1個
    7日以内出荷
    ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago ストレインリリーフプレート 734-126 ストレインリリーフプレート for use with 端子台 ワゴジャパン

    Wago ストレインリリーフプレート 734-126 ストレインリリーフプレート for use with 端子台

    ワゴジャパン
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago 中継用端子台 733-102 2極 2.5mm ピッチ ワゴジャパン

    Wago 中継用端子台 733-102 2極 2.5mm ピッチ

    ワゴジャパン
    4,598税込5,058
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ライトグレー取付方式プリント基板極数2P定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)2.5適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4
  • Wago 多段式端子台 2002-3208 2002シリーズ ワゴジャパン

    Wago 多段式端子台 2002-3208 2002シリーズ

    ワゴジャパン
    17,980税込19,778
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様トリプルデッキ端子台;6線中継・分岐端子台;L;マーカキャリアなし;E×eII用途に適合;内部コモニング;バイオレットマーキング付電線口;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMPグレー質量(g)17.745取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
  • Wago 端子ストリップ 260-321 ワゴジャパン

    Wago 端子ストリップ 260-321

    ワゴジャパン
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様省スペース、2線エンド端子ブロック;突出なしスナップインフット;スナップインフット付端子台用グレー質量(g)1.418取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
  • Wago 端子ストリップ 260-311 260シリーズ ワゴジャパン

    Wago 端子ストリップ 260-311 260シリーズ

    ワゴジャパン
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様2線端子台;スナップインフット付;プレート厚0.6~1.2mm用;取付け穴Φ3.5mm;210-154アルミレールにも適合またはDIN35レール用209-123マウンティングフット付グレー質量(g)1.607取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
  • Wago アースブロック 282-907 282シリーズ ワゴジャパン

    Wago アースブロック 282-907 282シリーズ

    ワゴジャパン
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様2線アース線端子台;6(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPグリーンイエロー質量(g)22.03取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)8適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)30
  • Wago アース端子台 280-907 280シリーズ ワゴジャパン

    Wago アース端子台 280-907 280シリーズ

    ワゴジャパン
    11,980税込13,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様2線アース線端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPグリーンイエロー質量(g)9.21取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago アース端子台 2016-1307 2016シリーズ ワゴジャパン

    Wago アース端子台 2016-1307 2016シリーズ

    ワゴジャパン
    28,980税込31,878
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様3線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)12適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対2定格電流(UL)(A)85
  • Wago アース端子台 2006-1307 2006シリーズ ワゴジャパン

    Wago アース端子台 2006-1307 2006シリーズ

    ワゴジャパン
    22,980税込25,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様3線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)7.5適合電線(mm2)0.5~6(10)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対2定格電流(UL)(A)50
  • Wago アース端子台 2004-1407 2004シリーズ ワゴジャパン

    Wago アース端子台 2004-1407 2004シリーズ

    ワゴジャパン
    19,980税込21,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様4線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数2対2定格電流(UL)(A)30
  • Wago 接続式端子台 2000-1407 2000シリーズ ワゴジャパン

    Wago 接続式端子台 2000-1407 2000シリーズ

    ワゴジャパン
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様4線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)13.5(18)端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数2対2定格電流(UL)(A)10
  • Wago 接続式端子台 2000-1207 2000シリーズ ワゴジャパン

    Wago 接続式端子台 2000-1207 2000シリーズ

    ワゴジャパン
    9,698税込10,668
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様2線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)13.5(18)端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)10
  • Wago 中継用端子台 862-503 ワゴジャパン

    Wago 中継用端子台 862-503

    ワゴジャパン
    5,398税込5,938
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago 接続式端子台 2000-1404 2000シリーズ ワゴジャパン

    Wago 接続式端子台 2000-1404 2000シリーズ

    ワゴジャパン
    799税込879
    1袋(5個)
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago エンドカバー 236-400 for use with 端子台 ワゴジャパン

    Wago エンドカバー 236-400 for use with 端子台

    ワゴジャパン
    38税込42
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバー 丸突形用 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバー 丸突形用

    IDEC(和泉電気)
    299税込329
    1台
    3日以内出荷
    透明本体形状分離形操作方式押ボタンスイッチ
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数15PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数14PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数13PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数12PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数11PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数9PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数8PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数7PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数6PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数5PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    1,498税込1,648
    1個
    16日以内出荷
    仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数4PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数1PRoHS指令(10物質対応)対応
端子台その他関連用品