絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
411件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 225A タンシカバー Panasonic(パナソニック)

    225A タンシカバー

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1個
    32日以内出荷
  • 端子台オプション ドライバー 東洋技研

    端子台オプション ドライバー

    東洋技研
    939税込1,033
    1本
    7日以内出荷
    推奨マイナスドライバー VTX-2.5シリーズ、VTX-4シリーズ対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台オプション レール DIS4シリーズ 東洋技研

    端子台オプション レール DIS4シリーズ

    東洋技研
    989税込1,088
    1本
    7日以内出荷
    同レール上でDIN規格対応機器とRTシリーズが装着可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台RTシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研

    端子台RTシリーズ用側板(レール取付型)

    東洋技研
    28税込31
    1枚
    当日出荷
    RTシリーズ用側板
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台CTシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研

    端子台CTシリーズ用側板(レール取付型)

    東洋技研
    15税込17
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    CTシリーズ用側板
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボタンチューブ 東洋技研

    ボタンチューブ

    東洋技研
    14,980税込16,478
    1箱(25m)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(シート部)ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール、(嵌合部)ポリアセタール樹脂(ワンタッチボタン)ブラック&グレー(リバーシブル)
  • CCリンクターミナル用アクセサリー 東洋技研

    CCリンクターミナル用アクセサリー

    東洋技研
    489税込538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PCスモーク
  • ショートバー(BBZ4-□タイプ) 東洋技研

    ショートバー(BBZ4-□タイプ)

    東洋技研
    3,598税込3,958
    1セット(50個)
    7日以内出荷
  • ショートバー(BBZ6-□タイプ) 東洋技研

    ショートバー(BBZ6-□タイプ)

    東洋技研
    3,998税込4,398
    1セット(50個)
    7日以内出荷
  • ボタンチューブ 東洋技研

    ボタンチューブ

    東洋技研
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    スナップボタンにより着脱が容易にでき、専用工具も必要ない為、作業効率UP! 箱から引き出すことができるつづら折り収納!
    材質【生地】ポリエステルクロス入り難燃性硬質塩化ビニールシート(UL94VTM-0)【ボタン】ポリアセタール樹脂(UL64HB)厚さ(mm)0.35長さ(m)50使用温度範囲(℃)-15~+60端子間ピッチ(mm)ボタン/65
  • 端子台用カバー(標準(フラット)カバー) 東洋技研

    端子台用カバー(標準(フラット)カバー)

    東洋技研
    62税込68
    1枚
    3日以内出荷から11日以内出荷
    材質塩ビ全長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直付式用側板 東洋技研

    直付式用側板

    東洋技研(1件のレビュー)
    26税込29
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 二段端子台(PTW-SSシリーズ) 東洋技研

    二段端子台(PTW-SSシリーズ)

    東洋技研
    129税込142
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 連続ジャンパ ワゴジャパン

    連続ジャンパ

    ワゴジャパン
    2,998税込3,298
    1箱(25個)
    30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    幅(mm)5.7/0.224インチ質量(kg)0.7ライトグレー高さ(mm)4.1/0.161インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:18.5/0.726インチ定格電流(A)25材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.005(火災)燃焼性V0
  • 櫛形ジャンパ ワゴジャパン

    櫛形ジャンパ

    ワゴジャパン
    2,998税込3,298
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    広範囲の製品をラインナップ電線サイズ 0.34 ~ 2.5 mm2 (AWG 22-12) を前処理なしで簡単に接続可能負荷容量 1 mA ~ 16 A で動作可能 (例:ランプ負荷)豊富なアクセサリ (例:隣接ジャンパ、マーカ、システムケーブル)操作性に優れ保守メンテナンスが簡単
    ライトグレー高さ(mm)21.5/0.846インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:2.5/0.098インチ定格電流(A)18
  • 櫛形ジャンパ ワゴジャパン

    櫛形ジャンパ

    ワゴジャパン
    2,998税込3,298
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    用途CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用幅(mm)10/0.394インチ質量(kg)0.2グレータイプ梱包:ボックス寸法奥行:5/0.197インチ極数2材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)準拠規格IEC/EN60664-1汚染度(使用環境)3燃焼性V0
  • 櫛形ジャンパ ワゴジャパン

    櫛形ジャンパ

    ワゴジャパン
    1,898税込2,088
    1箱(25個)
    5日以内出荷から30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
  • プリント基板用エンドプレート ワゴジャパン

    プリント基板用エンドプレート

    ワゴジャパン
    1,898税込2,088
    1箱(100個)
    5日以内出荷から30日以内出荷
    豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
    幅(mm)1/0.039インチ取付スナップオン型高さ(mm)13/0.512インチタイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
  • テストタップ ワゴジャパン

    テストタップ

    ワゴジャパン
    49,980税込54,978
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    幅(mm)19.3/0.76インチ質量(kg)3.2グレー高さ(mm)48.3/1.902インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:8/0.315インチ適合負荷0.044(火災)
  • センターマーカー1M ワゴジャパン

    センターマーカー1M

    ワゴジャパン
    1,598税込1,758
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    RoHS2 対応マーカーストリップ870, 869, 862, 270 シリーズ用ホワイト, 無地, 7.5 mm 幅 1m (カット品)
  • スペーサモジュール ワゴジャパン

    スペーサモジュール

    ワゴジャパン
    2,298税込2,528
    1箱(25個)
    30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
  • スペーサ ワゴジャパン

    スペーサ

    ワゴジャパン
    2,998税込3,298
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    幅(mm)2/0.079インチ質量(kg)2.4グレー取付スナップオン型高さ(mm)69.45/2.734インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:33.4/1.315インチ材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.072(火災)燃焼性V0
  • ステップダウンジャンパ ワゴジャパン

    ステップダウンジャンパ

    ワゴジャパン
    6,798税込7,478
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    幅(mm)11.3/0.443インチ質量(kg)1.6ライトグレー高さ(mm)3.9/0.154インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:20.2/0.795インチ定格電流(A)32材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.008(火災)燃焼性V0
  • スタガードジャンパ(加工済) ワゴジャパン

    スタガードジャンパ(加工済)

    ワゴジャパン
    4,498税込4,948
    1箱(25個)
    30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    幅(mm)14.2/0.559インチ質量(kg)1.4ライトグレータイプ梱包:バッグ定格電流(A)25適合負荷0.034(火災)
  • スタガードジャンパ ワゴジャパン

    スタガードジャンパ

    ワゴジャパン
    1,998税込2,198
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    ライトグレータイプ梱包:バッグ定格電流(A)25
  • コーディングキーキャリア ワゴジャパン

    コーディングキーキャリア

    ワゴジャパン
    2,598税込2,858
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    用途2091シリーズ用質量(kg)0.4オレンジタイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)ポリカーボネート(PC)(メインハウジング)適合負荷0.013(火災)燃焼性V2
  • グループマーカーキャリア ワゴジャパン

    グループマーカーキャリア

    ワゴジャパン
    1,498税込1,648
    1箱(25個)ほか
    5日以内出荷
    WAGO は、ハードウェアとソフトウェアの完璧な連携により、高性能でカスタマイズ性の高いマーキングソリューションを提供します。制御盤のマーキングのニーズに対して、WAGO は熱転写式 Smart Printer を提供しています。このプリンタは、既存の CAE システム、WAGO Configurator Smart Designer、直感的なマーキングソフトウェア、Smart Script など、お客様のワークフローに合わせてさまざまなシステムからマーキングを印字します。
  • エンドプレート オレンジ ワゴジャパン

    エンドプレート オレンジ

    ワゴジャパン
    2,998税込3,298
    1箱(25個)
    30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    幅(mm)1/0.039インチ質量(kg)6.9オレンジ取付スナップオン型高さ(mm)103.5/4.075インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:83.9/3.303インチ材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.208(火災)燃焼性V0
  • 243用取付キャリア 6個用 ワゴジャパン

    243用取付キャリア 6個用

    ワゴジャパン
    13,980税込15,378
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持
    用途6線コネクタ(42)用幅(mm)22.5/0.886インチ質量(kg)2.6オレンジ取付DIN35レール高さ(mm)50/1.968インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:15.5/0.61インチ寸法(長さ)10.7/0.421インチ(DINレール上端から)材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.079(火災)燃焼性V0
  • 243用取付キャリア 4個用 ワゴジャパン

    243用取付キャリア 4個用

    ワゴジャパン
    11,980税込13,178
    1箱(100個)
    30日以内出荷
    素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持
    用途4線コネクタ(42)用幅(mm)15/0.591インチ質量(kg)1.9オレンジ取付DIN35レール高さ(mm)50/1.968インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:15.5/0.61インチ寸法(長さ)10.7/0.421インチ(DINレール上端から)材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.079(火災)燃焼性V0
  • CS I/O端子台変換アダプタ omron(オムロン)

    CS I/O端子台変換アダプタ

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
    CSからCJ/NXへ端子台配線をそのまま流用「簡単」「安心」なリプレース
    規格(海外)EU指令、RCM、UKCA
  • CS I/O端子台変換ケーブル omron(オムロン)

    CS I/O端子台変換ケーブル

    omron(オムロン)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    CSからCJ/NXへ端子台配線をそのまま流用「簡単」「安心」なリプレース
  • 無停電接続端子台 日動電工

    無停電接続端子台

    日動電工
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    メーター交換を無停電で行える端子台です。メーター交換時はシャントバーを使用してください。
    仕様対象線路:単相3線式/三相3線式定格電圧(V)AC250定格電流(A)10定格周波数(Hz)50/60兼用適合電線2mm~14mm2
  • 無停電接続端子台用シャントバー 日動電工

    無停電接続端子台用シャントバー

    日動電工
    37,980税込41,778
    1個
    60日以内出荷
    無停電接続端子台に差し込むとメーターを無停電で交換できます。
  • 中継端子台 中継用 TRUSCO

    中継端子台 中継用

    TRUSCO
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
    電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    トラスコ品番207-5692材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)長さ(mm)48幅(mm)22ブラックサイズ【ビス】M3.5高さ(mm)22.9タイプ中継用極数3定格300V-15A取付ピッチ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁用端子盤プレート カナレ電気

    壁用端子盤プレート

    カナレ電気
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
    付属品取付ねじ(M3×10)
  • 壁用端子盤プレート カナレ電気

    壁用端子盤プレート

    カナレ電気
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    各種フレームに取り付けることで、壁用端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
    付属品取付ねじ(M3×10)
  • 壁用端子盤プレート カナレ電気

    壁用端子盤プレート

    カナレ電気
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    TP2D-Wプレートは、TP2-Bプレートに比べてコネクタを中央よりに配置しているため、スイッチボックスへの搭載も可能になりました。
    付属品取付ねじ(M3×10)
  • 壁CN盤/変換プレート カナレ電気

    壁CN盤/変換プレート

    カナレ電気
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • MFPプレート×4枚用 カナレ電気

    MFPプレート×4枚用

    カナレ電気
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    仕様結束バーあり・なし:なし形状パネルのみタイプコストパフォーマンスタイプ表面処理電着塗装穴数MFPプレートフルサイズ×4
端子台その他関連用品