絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン(83)
- 東洋技研(79)
- サトーパーツ(42)
- カナレ電気(23)
- omron(オムロン)(18)
- フィスコインターナショナル(15)
- IDEC(和泉電気)(14)
- パトライト(PATLITE)(13)
- ATEN(13)
- RS PRO(13)
- CAMDENBOSS(11)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(8)
- JAE(日本航空電子工業)(7)
- エスコ(6)
- MAC8(マックエイト)(6)
- ユーボン(6)
- 壬生電機製作所(6)
- 三菱電機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

リミットスイッチ取付金具
ユーボン¥1,398税込¥1,5381個当日出荷盤用照明器具、蛍光灯10W1灯用です。 グロー式低力率。鋼板(白色塗装) ランプ・グロー管付き 電圧100V用(50or60Hz)、200V用(50or60Hz)の4種類をご用意仕様DSW推奨リミットスイッチ/オムロン製Zー15GQーB材質SpC 2.3t 三価クロメートメッキ
自動挿入機用表面実装用チェック端子(HK-3シリーズ)
MAC8(マックエイト)¥36,980~税込¥40,678~1袋(1500個)4日以内出荷チップマウンターにかけられるチェック端子です。パターンの放熱にも利用出来ます。 サイズは2×1.25タイプですので小型機器用に向いています。 エンボステープに収納されています。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ(長方形□)2×1.3以上の大きさにした方が強度は増します。材質黄銅
TS11シリーズ
パトライト(PATLITE)¥12,980税込¥14,2781袋(10個)当日出荷仕様主幹分岐バー 主幹100A 幅:15mm 長さ:185mm M5×10アズワン品番64-1102-67
SPXプレート
カナレ電気¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷SPXパネルに取り付け可能なコネクタ付きプレートです。DsubやHDMI、光コネクタなど、さまざまなコネクタが取付可能です。SPXパネルに取り付け可能な、SPXプレートです。Dsub、HDMI、DVIや光コネクタなど、サイズの異なるさまざまなコネクタをラインアップしました。
櫛形飛越ジャンパ
ワゴジャパン¥4,798税込¥5,2781箱(25個)5日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
セパレータ
ワゴジャパン¥2,598~税込¥2,858~1箱(25個)5日以内出荷から30日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
エンドプレート
ワゴジャパン¥3,298税込¥3,6281箱(25個)5日以内出荷広範囲の製品をラインナップ電線サイズ 0.34 ~ 2.5 mm2 (AWG 22-12) を前処理なしで簡単に接続可能負荷容量 1 mA ~ 16 A で動作可能 (例:ランプ負荷)豊富なアクセサリ (例:隣接ジャンパ、マーカ、システムケーブル)操作性に優れ保守メンテナンスが簡単
Wデッキバーチカルジャンパ
ワゴジャパン¥4,598税込¥5,0581箱(25個)欠品中WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
MFPプレート×2枚用
カナレ電気¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷仕様結束バーあり・なし:なし形状パネルのみタイプコストパフォーマンスタイプ表面処理電着塗装穴数MFPプレートフルサイズ×2、コネクタ穴×6 (※1)
高強度ケーブル端子カバーEPKK-M-C
フィスコインターナショナル¥7,698税込¥8,4681式当日出荷端子カバーの内側に防弾チョッキに使用される繊維を使用、絶縁性と高強度を両立した安全性の高い端子カバー用途先端衝突での短絡防止に抜群の威力を発揮するカイダック樹脂ケースに、ウレタン樹脂を緩衝材として埋め込んだインナーケースを装備。更に防弾チョッキにも使用されているアラミド繊維に樹脂引きした帆布を二重にしたうえ、ポリウレタンシートをアウターに使用した三重構造で、衝突時の圧迫衝撃力を吸収。圧着端子先端の過酷なピンポイント衝突時にも、高レベルの短絡防止性能を有します。D端子適応サイズ:38~150sq
高強度ケーブル端子カバーEPKK-L-C
フィスコインターナショナル¥8,898税込¥9,7881式13日以内出荷端子カバーの内側に防弾チョッキに使用される繊維を使用、絶縁性と高強度を両立した安全性の高い端子カバー用途先端衝突での短絡防止に抜群の威力を発揮するカイダック樹脂ケースに、ウレタン樹脂を緩衝材として埋め込んだインナーケースを装備。更に防弾チョッキにも使用されているアラミド繊維に樹脂引きした帆布を二重にしたうえ、ポリウレタンシートをアウターに使用した三重構造で、衝突時の圧迫衝撃力を吸収。圧着端子先端の過酷なピンポイント衝突時にも、高レベルの短絡防止性能を有します。D端子適応サイズ:150~325sq
キャリアテープ用プラスチックリール
ワイエイシイガーター¥6,698~税込¥7,368~1ケース(14巻)ほか47日以内出荷JEITA規格対応キャリアテープ用プラスチックリール。何度も繰り返し利用できる環境に配慮した製品です用途製造現場で電子部品や精密部品などをテーピング後、キャリアテープを巻取り、搬送や保管、マウンターでの実装時に利用されます。また、工程内での部品・仕掛品の搬送用に使用されるケースもあります。工程内での部品・仕掛品の搬送用に使用形状【中芯】真円RoHS指令(10物質対応)対応
トランス
東洋技研¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から11日以内出荷1. 静電シールド標準装備(TRAは除く)。2. 堅牢な端子台構造により強度アップ。3. 端子間の側壁を高くし安全性を重視。4. 振動にもはずれないC型カバーを使用。5. 端子台の材質は、耐油、耐熱、耐薬品に強いPBT樹脂(UL94V-0)を採用。6. 端子台の位置をコア中心部に寄せたことによりトランス取付時における工具の斜め現象が解消。相数単相巻線複巻
組端子台
東洋技研¥2,198~税込¥2,418~1個11日以内出荷レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属形状1段取付方式直付定格絶縁電圧(V)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)47電線太さ(mm2)60/100/150締付トルク(N・m)10.0~14.7(JIS C 8201-7-1)/18.0~23.0(JIS C 2805)定格通電電流(A)175/240/310結線方式セルフアップねじサイズM10
組端子台
東洋技研¥859~税込¥945~1個11日以内出荷CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールは専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
ヒューズプラー ブレードヒューズ用
サトーパーツ(1件のレビュー)¥259税込¥2851セット(2個)当日出荷ヒューズプラー用途装着したブレードヒューズを取り外す際にヒューズプラーをご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
Wago モジュラ端子台 260-103 260シリーズ
ワゴジャパン¥4,998税込¥5,4981袋(5個)7日以内出荷仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;3極色グレー質量(g)5.95取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
Wago 接続式端子台 280-901 280シリーズ
ワゴジャパン¥4,798税込¥5,2781袋(5個)7日以内出荷仕様2線中継端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グレー質量(g)5.3取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
端子台カバー
サトーパーツ¥369~税込¥406~1個7日以内出荷から16日以内出荷仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5100材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー
サトーパーツ¥2,598税込¥2,8581個16日以内出荷仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数10PRoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー
サトーパーツ¥1,298税込¥1,4281個10日以内出荷仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数3PRoHS指令(10物質対応)対応
ショートバー(SBR10タイプ)
東洋技研¥309~税込¥340~1セット(10個)8日以内出荷適合機種PTU-30,PT-30、AT-15L、ATJ-20、RT-30S、PUW-30、FP-30端子間ピッチ(mm)10材質(端子)C2680R/Niメッキ定格電流(JIS)(A)15結線方法丸型圧着端子用