絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
436件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中継端子台 中継用 TRUSCO

    中継端子台 中継用

    TRUSCO
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
    電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    トラスコ品番207-5692材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)長さ(mm)48幅(mm)22ブラックサイズ【ビス】M3.5高さ(mm)22.9タイプ中継用極数3定格300V-15A取付ピッチ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁用端子盤プレート カナレ電気

    壁用端子盤プレート

    カナレ電気
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
    付属品取付ねじ(M3×10)
  • 壁用端子盤プレート カナレ電気

    壁用端子盤プレート

    カナレ電気
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    各種フレームに取り付けることで、壁用端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
    付属品取付ねじ(M3×10)
  • 壁用端子盤プレート カナレ電気

    壁用端子盤プレート

    カナレ電気
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    TP2D-Wプレートは、TP2-Bプレートに比べてコネクタを中央よりに配置しているため、スイッチボックスへの搭載も可能になりました。
    付属品取付ねじ(M3×10)
  • 壁CN盤/変換プレート カナレ電気

    壁CN盤/変換プレート

    カナレ電気
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • MFPプレート×4枚用 カナレ電気

    MFPプレート×4枚用

    カナレ電気
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    仕様結束バーあり・なし:なし形状パネルのみタイプコストパフォーマンスタイプ表面処理電着塗装穴数MFPプレートフルサイズ×4
  • TP5プレートMFP縦1枚用 カナレ電気

    TP5プレートMFP縦1枚用

    カナレ電気
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
    付属品取付ねじ(M3×10)ブラック寸法(高さH×幅W)(mm)220×34.8
  • MFPプレート×1枚用 カナレ電気

    MFPプレート×1枚用

    カナレ電気
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    仕様結束バーあり・なし:なし形状パネルのみタイプコストパフォーマンスタイプ表面処理電着塗装穴数MFPプレートフルサイズ×1、コネクタ穴×9 (※1)
  • TP5プレート制御用 カナレ電気

    TP5プレート制御用

    カナレ電気
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
    付属品取付ねじ(M3×10)ねじかん合ねじインチ:#4-40寸法(高さH×幅W)(mm)220×34.8
  • MFPプレート取付BOX カナレ電気

    MFPプレート取付BOX

    カナレ電気
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    レクチャー卓の机上配線孔の裏に取り付ける端子盤フレームです。MFPシリーズのプレートを組み合わせれば、多種多様なシステムに対応可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
    ピッチ(mm)長穴部分:縦60 横196
  • MFP実装BOX置型 カナレ電気

    MFP実装BOX置型

    カナレ電気
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷
    MFPプレートを取り付けることにより、簡単にI/Fボックスが構築可能です。
    ブラック表面処理レザーサテン穴数上面/MFPプレートハーフサイズ×5枚 2列
  • TP2プレート換気用 カナレ電気

    TP2プレート換気用

    カナレ電気
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3~10枚まで取付可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
    仕様実装:10W TP2-Bプレート×最大数10枚ブラック
  • TP5プレート(壁用) カナレ電気

    TP5プレート(壁用)

    カナレ電気
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
    付属品取付ねじ(M3×10)ブラック寸法(高さH×幅W)(mm)220×34.8
  • EIA・側面端子盤プレート カナレ電気

    EIA・側面端子盤プレート

    カナレ電気
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
    付属品取付ねじ(M3×10)
  • TP5プレートKPマウント用 カナレ電気

    TP5プレートKPマウント用

    カナレ電気
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
    付属品取付ねじ(M3×10)寸法(高さH×幅W)(mm)220×69.8
  • MFPプレート取付BOX浅 カナレ電気

    MFPプレート取付BOX浅

    カナレ電気
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    レクチャー卓の机上配線孔の裏に取り付ける端子盤フレームです。MFPシリーズのプレートを組み合わせれば、多種多様なシステムに対応可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
    ピッチ(mm)長穴部分:縦60 横204
  • MFPプレート取付BOX浅深 カナレ電気

    MFPプレート取付BOX浅深

    カナレ電気
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    レクチャー卓の机上配線孔の裏に取り付ける端子盤フレームです。MFPシリーズのプレートを組み合わせれば、多種多様なシステムに対応可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
    ピッチ(mm)長穴部分:縦60 横204
  • TP3プレート(壁用) カナレ電気

    TP3プレート(壁用)

    カナレ電気
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
    付属品取付ねじ(M3×10)ホワイト寸法(高さH×幅W)(mm)170×34.8
  • MFP実装ケース(横型) カナレ電気

    MFP実装ケース(横型)

    カナレ電気
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    MFPプレートを取り付けることにより、簡単にI/Fボックスが構築可能です。
    ブラック表面処理レザーサテン
  • TP5プレートMFP横4枚用 カナレ電気

    TP5プレートMFP横4枚用

    カナレ電気
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
    付属品取付ねじ(M3×10)寸法(高さH×幅W)(mm)220×104.8
  • MFP実装ケース(縦型) カナレ電気

    MFP実装ケース(縦型)

    カナレ電気
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    MFPプレートを取り付けることにより、簡単にI/Fボックスが構築可能です。
    付属品マグネット取替プレート×4、固定金具×2ブラック表面処理レザーサテンマグネット裏マグネット:4
  • ラッピング端子連結タイプ WLシリーズ(10本入) MAC8(マックエイト)

    ラッピング端子連結タイプ WLシリーズ(10本入)

    MAC8(マックエイト)
    8,398税込9,238
    1袋
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高強度ケーブル端子カバーEPK-S3D フィスコインターナショナル

    高強度ケーブル端子カバーEPK-S3D

    フィスコインターナショナル
    6,898税込7,588
    1式
    当日出荷
    端子カバーの内側に防弾チョッキに使用される繊維を使用、絶縁性と高強度を両立した安全性の高い端子カバー
    用途先端衝突での短絡防止に抜群の威力を発揮するカイダック樹脂ケースに、ウレタン樹脂を緩衝材として埋め込んだインナーケースを装備。更に防弾チョッキにも使用されているアラミド繊維に樹脂引きした帆布を二重にしたうえ、ポリウレタンシートをアウターに使用した三重構造で、衝突時の圧迫衝撃力を吸収。圧着端子先端の過酷なピンポイント衝突時にも、高レベルの短絡防止性能を有します。D端子適応サイズ:38~100sq
  • 高強度ケーブル端子カバーEPKK-LB-C フィスコインターナショナル

    高強度ケーブル端子カバーEPKK-LB-C

    フィスコインターナショナル
    9,098税込10,008
    1式
    13日以内出荷
    端子カバーの内側に防弾チョッキに使用される繊維を使用、絶縁性と高強度を両立した安全性の高い端子カバー
    用途先端衝突での短絡防止に抜群の威力を発揮するカイダック樹脂ケースに、ウレタン樹脂を緩衝材として埋め込んだインナーケースを装備。更に防弾チョッキにも使用されているアラミド繊維に樹脂引きした帆布を二重にしたうえ、ポリウレタンシートをアウターに使用した三重構造で、衝突時の圧迫衝撃力を吸収。圧着端子先端の過酷なピンポイント衝突時にも、高レベルの短絡防止性能を有します。D端子適応サイズ:150~325sq
  • 高強度ケーブル端子カバー[青]EPKK-LB-C フィスコインターナショナル

    高強度ケーブル端子カバー[青]EPKK-LB-C

    フィスコインターナショナル
    199,800税込219,780
    1式(20個)
    13日以内出荷
    端子カバーの内側に防弾チョッキに使用される繊維を使用、絶縁性と高強度を両立した安全性の高い端子カバー
    用途先端衝突での短絡防止に抜群の威力を発揮するカイダック樹脂ケースに、ウレタン樹脂を緩衝材として埋め込んだインナーケースを装備。更に防弾チョッキにも使用されているアラミド繊維に樹脂引きした帆布を二重にしたうえ、ポリウレタンシートをアウターに使用した三重構造で、衝突時の圧迫衝撃力を吸収。圧着端子先端の過酷なピンポイント衝突時にも、高レベルの短絡防止性能を有します。D端子適応サイズ:150~325sq
  • 高強度ケーブル端子カバー[赤]EPKK-L-C フィスコインターナショナル

    高強度ケーブル端子カバー[赤]EPKK-L-C

    フィスコインターナショナル
    189,800税込208,780
    1式(20個)
    13日以内出荷
    端子カバーの内側に防弾チョッキに使用される繊維を使用、絶縁性と高強度を両立した安全性の高い端子カバー
    用途先端衝突での短絡防止に抜群の威力を発揮するカイダック樹脂ケースに、ウレタン樹脂を緩衝材として埋め込んだインナーケースを装備。更に防弾チョッキにも使用されているアラミド繊維に樹脂引きした帆布を二重にしたうえ、ポリウレタンシートをアウターに使用した三重構造で、衝突時の圧迫衝撃力を吸収。圧着端子先端の過酷なピンポイント衝突時にも、高レベルの短絡防止性能を有します。D端子適応サイズ:150~325sq
  • 高強度ケーブル端子カバー[青]EPKK-L-C フィスコインターナショナル

    高強度ケーブル端子カバー[青]EPKK-L-C

    フィスコインターナショナル
    189,800税込208,780
    1式(20個)
    13日以内出荷
    端子カバーの内側に防弾チョッキに使用される繊維を使用、絶縁性と高強度を両立した安全性の高い端子カバー
    用途先端衝突での短絡防止に抜群の威力を発揮するカイダック樹脂ケースに、ウレタン樹脂を緩衝材として埋め込んだインナーケースを装備。更に防弾チョッキにも使用されているアラミド繊維に樹脂引きした帆布を二重にしたうえ、ポリウレタンシートをアウターに使用した三重構造で、衝突時の圧迫衝撃力を吸収。圧着端子先端の過酷なピンポイント衝突時にも、高レベルの短絡防止性能を有します。D端子適応サイズ:150~325sq
  • 高強度ケーブル端子カバー[赤]EPKK-LB-C フィスコインターナショナル

    高強度ケーブル端子カバー[赤]EPKK-LB-C

    フィスコインターナショナル
    199,800税込219,780
    1式(20個)
    13日以内出荷
    端子カバーの内側に防弾チョッキに使用される繊維を使用、絶縁性と高強度を両立した安全性の高い端子カバー
    用途先端衝突での短絡防止に抜群の威力を発揮するカイダック樹脂ケースに、ウレタン樹脂を緩衝材として埋め込んだインナーケースを装備。更に防弾チョッキにも使用されているアラミド繊維に樹脂引きした帆布を二重にしたうえ、ポリウレタンシートをアウターに使用した三重構造で、衝突時の圧迫衝撃力を吸収。圧着端子先端の過酷なピンポイント衝突時にも、高レベルの短絡防止性能を有します。D端子適応サイズ:150~325sq
  • ポリウレタン絶縁端子カバーEP-S3D フィスコインターナショナル

    ポリウレタン絶縁端子カバーEP-S3D

    フィスコインターナショナル
    6,198税込6,818
    1式
    13日以内出荷
    ターミナル付き電源ケーブル等の先端部を短絡から保護する絶縁ソフトカバー
    用途低圧回路配電盤などの装置接続直前・取り外し直後のケーブル先端養生に最適。差し込み形ノーマルタイプ 袋状で、差込口をマジックテープで締め付けます。透明素材で、カバー内部がよく見え、色別・端子形状を短時間で視認できます。挿入口がかまぼこ型のため、着脱がしやすくなっています。厚さ:0.4mm×二重化(ポリウレタン絶縁シート素材)。D端子適応サイズ:38sq。色:ピカイエロー透明(ポリウレタン低圧絶縁シート素材)。耐電圧:交流1000V試験済み、交流3000V耐電圧試験合格※サンプルの非公開試験値、いずれの試験値もポリウレタン絶縁シート素材での結果
  • 点検口付高強度ケーブル端子カバーEPKK-LH フィスコインターナショナル

    点検口付高強度ケーブル端子カバーEPKK-LH

    フィスコインターナショナル
    9,998税込10,998
    1式
    13日以内出荷
    複数端子をテストする際、端子カバーを付けた状態で作業が可能!現場のニーズに答えた端子カバー
    用途【素材】。インナー:樹脂引きケブラー(R)帆布 二重。アウター:ポリウレタンシート 一重。ヘッドケース:カイダック(R)&ウレタン樹脂。点検口:アクリル。サイズ適応サイズ:L 200sq~325sq
  • 点検口付高強度ケーブル端子カバーEPKK-MH フィスコインターナショナル

    点検口付高強度ケーブル端子カバーEPKK-MH

    フィスコインターナショナル
    9,998税込10,998
    1式
    13日以内出荷
    複数端子をテストする際、端子カバーを付けた状態で作業が可能!現場のニーズに答えた端子カバー
    用途【素材】。インナー:樹脂引きケブラー(R)帆布 二重。アウター:ポリウレタンシート 一重。ヘッドケース:カイダック(R)&ウレタン樹脂。点検口:アクリル。サイズ適応サイズ:38sq~150sq
  • 点検口付高強度ケーブル端子カバーEPK-S3DH フィスコインターナショナル

    点検口付高強度ケーブル端子カバーEPK-S3DH

    フィスコインターナショナル
    9,298税込10,228
    1式
    13日以内出荷
    複数端子をテストする際、端子カバーを付けた状態で作業が可能!現場のニーズに答えた端子カバー
    用途【素材】。インナー:樹脂引きケブラー(R)帆布 二重。アウター:ポリウレタンシート 一重。ヘッドケース:カイダック(R)&ウレタン樹脂。点検口:アクリル。サイズ適応サイズ:2sq~22sq
  • ビデオ変換器 ATEN

    ビデオ変換器

    ATEN
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    USB Type-Cを搭載したノートパソコンやタブレットからのビデオ信号を変換し、ディスプレイやプロジェクターに表示できます。最大対応解像度HDMI4K@60Hz(4096x2160@60Hz)に対応します。Windows[[R上]]、OS X[[R上]]、 iPad Pro and Androidといった主なOSに対応します。プラグアンドプレイ対応-ソフトウェア不要です。
    用途USB映像信号の変換に。仕様HDCP:2.2トラスコ品番261-6733材質本体ケース:アルミニウムインターフェース入力:USBタイプCオス、出力:HDMIメス最大解像度4096×2160@60HzUSB規格3.2Gen1
  • シリアルデバイスサーバー ATEN

    シリアルデバイスサーバー

    ATEN
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    1または2ポートのセキュアな汎用RS-232Cシリアルデバイスサーバーです。SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)システム向け組み込みに最適です。Ethernet経由で給電可能なPoEモデルもラインナップしております。(P型番)
    トラスコ品番364-8654ポート数イーサネットインターフェース:1ポートDB-9ピン オス×1動作温度範囲(℃)0~60電源アダプタ
  • ベーシックPDU/0U/200V/30A/IECタイプ 16ポート ATEN

    ベーシックPDU/0U/200V/30A/IECタイプ 16ポート

    ATEN
    53,980税込59,378
    1台
    60日以内出荷
    EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
    用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0926材質スチール幅(mm)967.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~240最大出力30A(最大)/24A(ULディレーティング)最大入力電流(A)30(最大)/24(ULディレーティング)
  • ベーシックPDU/0U/100V/30A/NEMAタイプ 24ポート/サージ保護回路付き ATEN

    ベーシックPDU/0U/100V/30A/NEMAタイプ 24ポート/サージ保護回路付き

    ATEN
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
    用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0923材質スチール幅(mm)1207.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~120最大出力30A(最大)/24A(ULディレーティング)最大入力電流(A)30(最大)/24(ULディレーティング)
  • ベーシックPDU/0U/200V/20A/IEC16ポート/サージ保護回路付き ATEN

    ベーシックPDU/0U/200V/20A/IEC16ポート/サージ保護回路付き

    ATEN
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
    用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0922材質スチール幅(mm)715.6高さ(mm)60タイプIEC奥行(mm)44.4電流(A)最大入力・出力:20(最大) / 16(ULディレーティング)定格入力電圧(V)100~240最大出力20A(最大)/16A(ULディレーティング)定格出力電圧(V)100~240最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
  • ベーシックPDU/0U/200V/30A/IECタイプ 24ポート ATEN

    ベーシックPDU/0U/200V/30A/IECタイプ 24ポート

    ATEN
    62,980税込69,278
    1台
    欠品中
    EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
    用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0925材質スチール幅(mm)1207.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~240最大出力30A(最大)/24A(ULディレーティング)最大入力電流(A)30(最大)/24(ULディレーティング)
  • ベーシックPDU/0U/100V/15A/NEMAタイプ 16ポート/サージ保護回路付き ATEN

    ベーシックPDU/0U/100V/15A/NEMAタイプ 16ポート/サージ保護回路付き

    ATEN
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能です。軽量なアルミ筐体です。
    用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0920材質スチール幅(mm)715.6高さ(mm)60タイプNEMA奥行(mm)44.4電流(A)最大入力・出力:15(最大) / 12(ULディレーティング)定格入力電圧(V)100~120最大出力15A(最大)/12A(ULディレーティング)定格出力電圧(V)100~120最大入力電流(A)15(最大)/12(ULディレーティング)
  • シリアルデバイスサーバー 2ポート ATEN

    シリアルデバイスサーバー 2ポート

    ATEN
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    2ポートのセキュアな汎用RS-232Cシリアルデバイスサーバーです。SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)システム向け組み込みに最適です。Ethernet経由で給電可能なPoEモデルもラインナップしております。(P型番)
    ポート数イーサネットインターフェース:1ポートDB-9ピン オス×2動作温度範囲(℃)0~60
端子台その他関連用品