絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン(85)
- 東洋技研(79)
- サトーパーツ(42)
- カナレ電気(23)
- omron(オムロン)(18)
- フィスコインターナショナル(15)
- IDEC(和泉電気)(14)
- パトライト(PATLITE)(13)
- ATEN(13)
- RS PRO(12)
- CAMDENBOSS(11)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(8)
- JAE(日本航空電子工業)(7)
- エスコ(6)
- MAC8(マックエイト)(6)
- ユーボン(6)
- 壬生電機製作所(6)
- 三菱電機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

圧着端子取付用端子(PBシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥77,980税込¥85,7781パック(1000個)4日以内出荷電源線を圧着端子でマザーボード等に供給する場合等にご利用下さい。 ご使用はスルーホール基板に限ります。材質黄銅定格電流(A)30表面処理ニッケル下地スズメッキ
280/769/780/880用 櫛型ジャンパ
ワゴジャパン¥5,798税込¥6,3781パック(25個)5日以内出荷仕様櫛形飛越ジャンパ;絶縁;2極用;IN=IN端子台色グレー質量(g)1.12極数2P
端子台アクセサリ(絶縁バリア)
パトライト(PATLITE)¥439税込¥4831袋(2個)41日以内出荷仕様TXH6シリーズ定格絶縁電圧(V)250温度上昇導電金具の温度上昇値45℃以下絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間および各充電部と取り付け金属板の間 100以上相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結または結露しないこと)質量(g/個)3gアズワン品番64-1097-96耐電圧(V)インパルス:4000
ショートバー(□BR8タイプ)
東洋技研¥1,598~税込¥1,758~1セット(10個)7日以内出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC端子間ピッチ(mm)8耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
ショートバー(VT-5S01,02・VT-5D01,02)
東洋技研¥1,398~税込¥1,538~1セット(10個)43日以内出荷適合機種VT-5S01、VT-5S02、VT-5D01、VT-5D02材質絶縁材/PC材質(導電板)C5210R(Snメッキ)耐電圧(V/min)AC1500
ストリップ線
東洋技研¥31,980税込¥35,1781個10日以内出荷漏洩電流OFF時/0.1mA出力点数32応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 150/1点)4.8A/1コモン定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)1/最大 10ms以下コモン仕様32点1コモン出力形式シンクタイプ耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラーなし占有局数1局32点割付
マトリックスパッチングシステム端子台280シリーズ 断路ジャンパ
ワゴジャパン¥5,898税込¥6,4881パック(25個)4日以内出荷仕様断路ジャンパ;プルタブ付;2極用;IN=IN端子台色オレンジ質量(g)1.24
短絡バー
omron(オムロン)¥219税込¥2411個54日以内出荷形XW4N用の短絡バーです。 隣接する端子を短絡させます。 材質: 樹脂部: PBT(UL94 V-0), 端子部: 銅合金 錫めっき








![[EA940DK-31-34用]端子カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50483168-170331-02.jpg)