絞り込み
公称抵抗値(Ω)
  • 1(22)
  • 4.7(11)
  • 10(30)
  • 15(11)
  • 22(16)
  • 47(13)
  • 100(42)
  • 200(12)
  • 330(12)
  • 470(13)
  • 500(17)
  • 1000(38)
  • 2000(26)
  • 5000(21)
  • 10000(47)
  • 20000(29)
  • 50000(19)
  • 100000(32)
  • 500000(12)
  • 1000000(16)
ブランド
  • YAGEO(1,886)
  • Panasonic(パナソニック)(1,183)
  • VISHAY(1,145)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(985)
  • KOA(574)
  • ARCOL(OHMITE)(475)
  • BOURNS(418)
  • RS PRO(413)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(124)
  • LINKMAN(113)
  • 東京コスモス電機(76)
  • TAKMAN(55)
  • サトーパーツ(41)
  • Liket(39)
  • ROHM(37)
  • 進工業(26)
  • GB[制御機器](24)
  • WELWYN(23)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,514)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月20日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
7,741件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機

    RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)

    東京コスモス電機(34件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
  • RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機

    RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)

    東京コスモス電機(30件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    スイッチなし寸法(Φmm)30シャフト形状溝形抵抗体炭素皮膜直径(Φmm)31±1シャフト長さL(mm)20抵抗変化特性直線形種別1軸単連形耐電圧AC1000V 1分間最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec仕様炭素系形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85シャフト長さ(mm)20
  • モールドツマミ K-2195 サトーパーツ

    モールドツマミ K-2195

    サトーパーツ(26件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール適合規格RoHS対応色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドツマミ K-8075 サトーパーツ

    モールドツマミ K-8075

    サトーパーツ(9件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    高さ(mm)13.5頭径(Φmm)12.5底径(Φmm)14サイズ-材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM3寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)寸法G(Φmm)-色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドツマミ K-2901 サトーパーツ

    モールドツマミ K-2901

    サトーパーツ(17件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール適合規格RoHS対応色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドツマミ K-90 サトーパーツ

    モールドツマミ K-90

    サトーパーツ(17件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール適合規格RoHS対応色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドツマミ K-1 サトーパーツ

    モールドツマミ K-1

    サトーパーツ(8件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    頭径(Φmm)22.5底径(Φmm)35高さ(mm)24仕様プレート貼りサイズ-材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法F(mm)-寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM4寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)寸法G(Φmm)-色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト 共立電子産業

    炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト

    共立電子産業(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6ローレットシャフト。
    用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。タイプシャフト:ローレット(18T)シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
  • 金属皮膜 抵抗器 0.5W 250Ω ±0.1% VISHAY

    金属皮膜 抵抗器 0.5W 250Ω ±0.1%

    VISHAY
    569税込626
    1個
    欠品中
    Vishay RN65シリーズ。Vishay RN65シリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.5 W定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
    仕様●抵抗:250Ω●定格電力:0.5W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:RN65●温度係数:±50ppm/℃●動作温度 Min:-65℃アズワン品番65-6918-49
  • 炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業

    炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト

    共立電子産業(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト
    用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
  • マルチダイヤル 栄通信工業

    マルチダイヤル

    栄通信工業(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    読取アナログ適合シャフト径(Φmm)6
  • モールドツマミ K-3 サトーパーツ

    モールドツマミ K-3

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    頭径(Φmm)18底径(Φmm)25高さ(mm)18仕様プレート貼りサイズ-材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法F(mm)-寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM4寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)寸法G(Φmm)-色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレット軸用ツマミ 共立電子産業

    ローレット軸用ツマミ

    共立電子産業
    119税込131
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ6ローレット軸用。
    用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適形状丸型軸の形状適用:Φ6ローレット
  • TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 110Ω ROXシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 110Ω ROXシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    289税込318
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 110Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルツマミ K-29 サトーパーツ

    メタルツマミ K-29

    サトーパーツ(8件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    高さ(mm)13.5頭径(Φmm)13.7底径(Φmm)13.7材質(本体)アルミ適合規格RoHS対応色(本体)シルバーねじ締付トルク(N・m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ6軸用ツマミ 共立電子産業

    Φ6軸用ツマミ

    共立電子産業
    179税込197
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ6軸用のネジ止め式。止めネジは本体に付属します。
    用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適材質樹脂軸の形状適用:Φ6丸軸
  • モールドツマミ K-4071 サトーパーツ

    モールドツマミ K-4071

    サトーパーツ(5件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    色(本体)材質(本体)フェノール止ねじM3.5サイズ-寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)寸法G(Φmm)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドツマミ K-5010 サトーパーツ

    モールドツマミ K-5010

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    高さ(mm)17.8最大幅(mm)36底径(Φmm)25サイズ-材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM3.5寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)寸法G(Φmm)-色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業

    2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト

    共立電子産業
    199税込219
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器の2連タイプ。Φ6丸軸シャフト。
    用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
  • モールドツマミ K-5380-A サトーパーツ

    モールドツマミ K-5380-A

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    378税込416
    1個
    当日出荷
    高さ(mm)15仕様プレート貼り材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法F(mm)5.5寸法D(Φmm)-止ねじM4寸法B(mm)-寸法C(mm)15寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)1寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法F(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)寸法G(Φmm)-色(本体)
  • 炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ

    東京コスモス電機(8件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS準拠品です。
    抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下大きさ(Φ)24使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
  • モールドツマミ K-100 サトーパーツ

    モールドツマミ K-100

    サトーパーツ(5件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)止ねじM3.5適合規格RoHS対応材質(本体)ナイロン6(UL94V-2)
  • 炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ

    東京コスモス電機(6件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下形状パネル取付形大きさ(Φ)30使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷最大使用電圧(V)DC 500V 又は定格電力のいずれか小さい方耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/1mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000抵抗変化特性直線形電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
  • メタルツマミ K-5475 サトーパーツ

    メタルツマミ K-5475

    サトーパーツ(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミ適合規格RoHS対応止ねじM4推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドツマミ K-75 サトーパーツ

    モールドツマミ K-75

    サトーパーツ
    269税込296
    1個
    当日出荷
    色(本体)材質(本体)フェノール適合規格RoHS対応寸法D(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法H(Φmm)-寸法F(Φmm)-寸法G(Φmm)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドツマミ K-6 サトーパーツ

    モールドツマミ K-6

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    378税込416
    1個
    当日出荷
    頭径(Φmm)14底径(Φmm)19高さ(mm)13.5仕様止めネジ:M3.5プレート貼り本体:黒材質(本体)フェノール適合規格RoHS対応推奨適合工具マイナスドライバー
  • 炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 1/4W 東京コスモス電機

    炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 1/4W

    東京コスモス電機(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    欠品中
    ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7162-82
  • モールドツマミ K-66 サトーパーツ

    モールドツマミ K-66

    サトーパーツ(8件のレビュー)
    298税込328
    1個
    当日出荷
    本体:黒材質(本体)フェノール高さ(mm)15仕様止めネジ:M3.5適合規格RoHS対応最大幅(mm)32推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:20mm RS PRO

    RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:20mm

    RS PRO(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ポテンショメータシャフトに取り付けるため、回路の電圧を調整することができます。 円形のスプライン付きポテンショメータシャフト用に設計されており、プッシュオン設計により迅速に組み立てられます。 耐久性を高めるため、ノブの内側は丈夫なプラスチック製で、ローレット加工のアルミ製外側シェルによりグリップ性が向上しています。 アルミは陽極酸化処理され、耐腐食性と耐久性が向上しています。 また、黒い本体には白いインデックス線が付いており、ノブの位置を簡単に確認できます。 本製品は、有害物質使用制限( RoHS )の要件に適合しています。 つまり、少量の有害物質しか含まれていません。 このようなポテンショメータノブは多くの場合、正確な調整を必要とする音量その他の種類の機器を制御するオーディオデバイスに搭載されています。
    仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 20mmノブ高さ = 17mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータノブ種類 = プッシュオンノブ黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4Wカーボン抵抗 110Ω 茶茶茶金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 110Ω 茶茶茶金 100本入

    KOA
    599税込659
    1袋(100本)
    当日出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:110Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2019-77
  • 5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ TAKMAN

    5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ

    TAKMAN
    189税込208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ポテンショメータ 栄通信工業

    ポテンショメータ

    栄通信工業
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    巻線。ポピュラーな多回転型。ブッシングマウント。ローコスト。
    仕様●回転数:10回転●抵抗値:5kΩ●外形寸法:Φ22×19mm●シャフト径:6mm●単独直線性:±0.25~0.1%●定格電力:2W●抵抗値許容差:±5%●抵抗温度係数:±20p.p.m./℃●取付ネジ:3/8-32UNEFアズワン品番67-0394-49
  • 炭素皮膜ポテンショメータ 500kΩ 1/4W 東京コスモス電機

    炭素皮膜ポテンショメータ 500kΩ 1/4W

    東京コスモス電機
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:500kΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7163-24
  • 多回転ポテンショメータ 20HP-10S 栄通信工業

    多回転ポテンショメータ 20HP-10S

    栄通信工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付ブッシングマウント質量(g)約30定格電力(W)2抵抗体巻線
  • メタルツマミ K-5440 サトーパーツ

    メタルツマミ K-5440

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    高さ(mm)18頭径(Φmm)25底径(Φmm)25材質(本体)アルミ適合規格RoHS対応止ねじM4推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドツマミ K-2605 サトーパーツ

    モールドツマミ K-2605

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    頭径(Φmm)14底径(Φmm)15.5高さ(mm)9.3サイズ-材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM3.5寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具マイナスドライバー寸法G(Φmm)-色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドツマミ キャップ K-100 サトーパーツ

    モールドツマミ キャップ K-100

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    57税込63
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6(UL94V-2)適合規格RoHS対応
  • 炭素皮膜ポテンショメータ 5kΩ 1/4W 東京コスモス電機

    炭素皮膜ポテンショメータ 5kΩ 1/4W

    東京コスモス電機
    439税込483
    1個
    欠品中
    ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:5kΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7166-82
...

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

抵抗