絞り込み
公称抵抗値(Ω)
  • 200
  • 1(24)
  • 10(32)
  • 15(11)
  • 22(16)
  • 47(12)
  • 100(41)
  • 330(13)
  • 470(14)
  • 500(16)
  • 1000(35)
  • 2000(28)
  • 4700(11)
  • 5000(23)
  • 10000(49)
  • 20000(30)
  • 50000(17)
  • 100000(33)
  • 500000(12)
  • 1000000(17)
ブランド
  • KOA(5)
  • 東京コスモス電機(2)
  • YAGEO(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
  • ROHM(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)東京コスモス電機(34件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷
JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
KOA SMDレジスタ, 200Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD2000F KOAKOA SMDレジスタ, 200Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD2000FKOA
119税込131
1袋(50個)
翌々日出荷
AEC-Q200認定0805厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズを除き、すべてのRK73Hチップ抵抗はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)200許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
ポテンショメータ 設定用 巻線型 200Ω 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 巻線型 200Ω 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)200単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 200Ω 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16YN型 200Ω東京コスモス電機
699税込769
1個
4日以内出荷
定格電力(W)0.1抵抗(Ω)200RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
ローム SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX2000 ROHMローム SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX2000ROHM
159税込175
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.1W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。抵抗値200ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-07200RL YAGEOYageo SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-07200RLYAGEO
93税込102
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)200
Yageo 面実装抵抗, 200Ω, 0603 (1608M), 0.1W RC0603JR-07200RL YAGEOYageo 面実装抵抗, 200Ω, 0603 (1608M), 0.1W RC0603JR-07200RLYAGEO
78税込86
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.1W抵抗(Ω)200RoHS指令(10物質対応)対応
KOA SMDレジスタ, 200Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP2000F KOAKOA SMDレジスタ, 200Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP2000FKOA
92税込101
1袋(100個)
翌々日出荷
AEC-Q200準拠0402厚膜チップ抵抗器RK73Hシリーズ1%KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。ジャンパ抵抗器も付属
シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)200許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD2000F KOAKOA SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD2000FKOA
51税込56
1袋(50個)
翌々日出荷
AEC-Q200準拠RK73Hシリーズ0603厚膜チップ抵抗器1%.KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
シリーズRK73H定格電力(W)0.125抵抗(Ω)200許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 200Ω, 1206 (3216M), 0.25W RK73H2BTTD2000F KOAKOA SMDレジスタ, 200Ω, 1206 (3216M), 0.25W RK73H2BTTD2000FKOA
219税込241
1袋(100個)
翌々日出荷
AEC-Q200認定1206厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)200許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206(3216M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 200Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD201J KOAKOA SMDレジスタ, 200Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD201JKOA
75税込83
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)200許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

抵抗