絞り込み
静電容量
- 0.01μF(4)
- 0.1μF(4)
- 1μF(8)
- 2.2nF(6)
- 2.2μF(7)
- 10nF(5)
- 10pF(7)
- 10μF(7)
- 47μF(8)
- 100nF(12)
- 100pF(4)
- 100μF(10)
- 120μF(4)
- 150pF(4)
- 220μF(8)
- 330μF(9)
- 470μF(9)
- 1000μF(6)
- 2200μF(5)
- 3300μF(6)
- 静電容量をもっと見る
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(48)
- KEMET(44)
- MURATA(村田製作所)(16)
- Asian Brand(16)
- ニチコン(14)
- 日本ケミコン(5)
- GB[制御機器](3)
- ノーブランド(2)
- 東信工業(2)
- 日精電機[制御機器](2)
- WALSHIN(2)
- ルビコン(1)
- 星日電子(1)
- Parker UCC(1)
定格電圧(V)
- DC50
- 25(12)
- 50(24)
- 450(15)
- AC100(52)
- AC250(31)
- AC400(16)
- AC630(23)
- DC6.3(50)
- DC10(41)
- DC16(83)
- DC25(102)
- DC35(90)
- DC63(42)
- DC100(33)
- DC200(22)
- DC250(17)
- DC400(14)
- DC450(14)
- DC1000(16)
- 定格電圧(V)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(144)

105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
積層セラミックコンデンサ
MURATA(村田製作所)(4件のレビュー)¥649~税込¥714~1袋(20個)ほか当日出荷バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。用途一般電子機器向け。種類セラミックコンデンサ定格電圧(V)DC50容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEUFC1H100L
Panasonic(パナソニック)¥339税込¥3731袋(5個)当日出荷仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc静電容量10μF漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ
ルビコン¥239~税込¥263~1個4日以内出荷ルビコンの基板自立形アルミニウム電解コンデンサUSGシリーズ用途電子機器温度範囲(℃)カテゴリ/-40~+85耐久性3000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ(50V/0.1μF/±10%)
Asian Brand¥9税込¥101個当日出荷直径(Φmm)5.8定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5.08本体厚さ(mm)2.4許容差±20%温度係数Y5VRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=5.08mm静電容量(nF)100
アルミ電解コンデンサ(50V/100μF/105℃品)
Asian Brand¥11税込¥121個3日以内出荷直径(Φmm)8高さ(mm)取り付け時(最大)/12定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)3.5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D8×L12mm静電容量(μF)100![積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.01uF(10個入) 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68578986-251222-02.jpg)
積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.01uF(10個入)
日精電機[制御機器]¥139税込¥1531セット3日以内出荷積層形メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 極薄のメタライズドポリエステルフィルムを使用し、独自の製造法により積層構造とした超小型フィルムコンデンサです。 リード線に無酸素銅線(Φ0.6mm)を使用しています。 0.01~1.0μFまで、リードピッチ寸法は5.0mmに統一されており、自動挿入テーピング品は、ストレートおよび、フォーミングのいずれも可能です。 高さ寸法が低く、特に0.01~0.12μFまで5mm以下となっています。 50Vは105℃まで電圧軽減なしで使用できます。定格電圧(V)50入数10RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±5パッケージオーディオ用コンデンサー静電容量(μF)0.01
Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, ECA1HHG470
Panasonic(パナソニック)¥369税込¥4061袋(5個)当日出荷仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)50dc寿命1000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEUFC1H2R2
Panasonic(パナソニック)¥329税込¥3621袋(5個)当日出荷仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc許容差±20%静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
アルミ電解コンデンサ(50V/470μF/105℃品)
Asian Brand¥37税込¥411個3日以内出荷直径(Φmm)10高さ(mm)取り付け時(最大)/20定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D10×L20mm静電容量(μF)470
アルミ電解コンデンサ(50V/220μF/105℃品)
Asian Brand¥24税込¥261個3日以内出荷直径(Φmm)10高さ(mm)取り付け時(最大)/13定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5寿命2000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D10×L13mm静電容量(μF)220
Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUFC1H101
Panasonic(パナソニック)¥689税込¥7581袋(5個)当日出荷仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)50dc寿命3000h静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
アルミ電解コンデンサ(50V/330μF/105℃品)
Asian Brand¥31税込¥341個3日以内出荷直径(Φmm)10高さ(mm)取り付け時(最大)/17定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5寿命2000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D10×L17mmリップル電流(mA)589@120Hz静電容量(μF)330
アルミ電解コンデンサ(50V/3300μF/105℃品)
Asian Brand¥129税込¥1421個3日以内出荷直径(Φmm)18高さ(mm)取り付け時(最大)/30定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)7.5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D18×L30mm静電容量(μF)3300
Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, EEUEB1H470S
Panasonic(パナソニック)¥289税込¥3181袋(10個)当日出荷仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)50dc寿命5000h静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)61最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEEFK1H101P
Panasonic(パナソニック)¥629税込¥6921袋(5個)当日出荷仕様AEC-Q200認定. FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. 製品の特長:. 低ESR. 高信頼性. 高リプル電流. 低インピーダンス. 長寿命. 表面実装. 用途:. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)8(Dia.)×10.2直径(Φmm)8高さ(mm)10.2電圧(V)50dc許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.1
セラミックコンデンサ(50V/3300pF/±10%)
Asian Brand¥4税込¥41個3日以内出荷直径(Φmm)4.8定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5.08本体厚さ(mm)2.4許容差±20%温度係数Y5VRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=5.08mm静電容量(nF)3.3
アルミ電解コンデンサ(50V/1000μF/105℃品)
Asian Brand¥49税込¥541個3日以内出荷直径(Φmm)13高さ(mm)取り付け時(最大)/25定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5寿命2000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D13×L25mm静電容量(μF)1000
大形アルミ電解コンデンサ 50V 4700μF 105℃品
日本ケミコン¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)50端子ねじM5ケース寸法(mm)35×50静電容量4700μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.2パッケージネジ端子形定格電流(Arms)3.1
アルミニウム電解コンデンサ リード形 50V 4700uF(105℃品・25mm)
日本ケミコン¥919税込¥1,0111個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)50端子形状ツメ端子端子間ピッチ(mm)10ケース寸法(mm)35×25静電容量4700μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.2パッケージ基板自立形定格電流(Arms)2.48
セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.68μF
MURATA(村田製作所)¥70税込¥771個3日以内出荷仕様静電容量変化率:±15%使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)5.5以下定格電圧(V)DC50寸法T(mm)3.15以下寸法W(mm)4.0以下寸法W1(mm)6静電容量0.68μF ±10%温度特性X7R(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ±0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ±0.8
セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.022μF
MURATA(村田製作所)¥46税込¥511個3日以内出荷仕様静電容量変化率:±15%使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下寸法W1(mm)6静電容量22000pF ±10%温度特性X7R(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1pF 50V dc 0603 (1608M) C0603C109C5GACTU
KEMET¥279税込¥3071袋(25個)翌々日出荷Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体. X5R誘電体シリーズは、85 ℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55 ℃ → +85 ℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回路用のバイパスとデカップリング. C0G誘電体は最大温度125 ℃で安定に動作 静電容量は電圧と時間の変化による影響を受けない これらの温度は温度補償が適用されるので、共振回路の用途に最適です。静電容量のQ特性と安定性が要求される場合、静電容量の変動は-55 ℃ → +125 ℃の範囲で±30 ppm/oCに制限されます。仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±0.25pF寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量1pFRoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 1μF, ,50V dc, EEEHB1H1R0R
Panasonic(パナソニック)¥329税込¥3621袋(5個)翌々日出荷仕様アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)4(Dia.)×5.8直径(Φmm)4高さ(mm)5.8電圧(V)50dc寿命2000h許容差±20%静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,50V dc, EEUFC1H4R7
Panasonic(パナソニック)¥349税込¥3841袋(5個)7日以内出荷仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc寿命1000h許容差±20%静電容量4.7μF実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEUHD1H100
Panasonic(パナソニック)¥459税込¥5051袋(10個)当日出荷仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc寿命1000h許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 220μF, ,50V dc, EEUFC1H221
Panasonic(パナソニック)¥959税込¥1,0551袋(5個)当日出荷仕様FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)50dc静電容量220μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEEHB1H2R2R
Panasonic(パナソニック)¥309税込¥3401袋(5個)翌々日出荷仕様アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)4(Dia.)×5.8直径(Φmm)4高さ(mm)5.8電圧(V)50dc寿命2000h許容差±20%静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 33μF, ,50V dc, EEUFC1H330
Panasonic(パナソニック)¥409税込¥4501袋(5個)当日出荷仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)50dc寿命1000h静電容量33μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
セラミックコンデンサ(50V/33pF/±10%)
Asian Brand¥4税込¥41個3日以内出荷直径(Φmm)4.8定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5.08本体厚さ(mm)2.4許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=5.08mm静電容量(pF)33
セラミックコンデンサ(50V/15pF/±10%)
Asian Brand¥4税込¥41個3日以内出荷直径(Φmm)4.7定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)2.54本体厚さ(mm)2.2許容差±10%温度係数NP0RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=2.54mm静電容量(pF)15
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980















![積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.01uF(10個入) 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68578986-251222-02.jpg)













![積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 10μF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588610-251222-02.jpg)