絞り込み
公称抵抗値(Ω)
- 2000
- 3(1)
- 50(1)
- 100(2)
- 200(1)
- 500(1)
- 1000(1)
- 3000(1)
- 5000(1)
- 10000(1)
- 20000(1)
- 30000(1)
- 50000(2)
- 100000(1)
- 200000(1)
- 250000(1)
- 300000(1)
- 500000(1)
- 1000000(1)
- 2000000(2)
ブランド
- 東京コスモス電機(2)
抵抗値(Ω)
- 3(1)
- 2000(2)
- 2000000(1)
抵抗変化特性
- 対数形(1)
- 直線形(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500円以下(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「公称抵抗値(Ω)」から絞り込む
100(2)
2000
50000(2)
100000(1)
200000(1)
250000(1)
300000(1)
500000(1)
1000000(1)
2000000(2)

RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)
東京コスモス電機(34件のレビュー)¥599税込¥659特価1個当日出荷JIS準拠品です。直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ
東京コスモス電機(8件のレビュー)¥959税込¥1,055特価1個当日出荷から7日以内出荷JIS準拠品です。抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下大きさ(Φ)24使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
『可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)』には他にこんなカテゴリがあります
- ボリューム
- ツマミ