絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(14)
  • omron(オムロン)(9)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(8)
  • 河村電器産業(3)
  • アズワン(2)
  • エスコ(2)
  • ニチフ(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • 矢崎総業(2)
  • パナソニックEWエンジニアリング(2)
  • ノーケン(1)
  • 冨士端子工業(1)
  • 神保電器(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出対象から絞り込む
  • 圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト プレミアムナイロン完全絶縁/ファネル挿入 DPFシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト プレミアムナイロン完全絶縁/ファネル挿入 DPFシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,698税込2,968
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。銅線の接続。
    材質端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン全長(mm)19.8定格電圧(V)600寸法B(mm)7.9寸法C(mm)5.6最高使用温度(℃)105推奨適合工具CT-1525
  • 絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 青 100個入り PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 青 100個入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    21,980税込24,178
    1箱(100個)
    15日以内出荷
    2本の電線を圧着するためのフェルール端子です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。端子台への接続
    長さ(mm)【導電部】16全長(mm)31外径(Φmm)【最大絶縁】8.9推奨適合工具CT-1005適合電線16.0mm2、AWG6アズワン品番64-5029-28スタッド径(Φmm)8.4絶縁被覆むき長さ(mm)21メーカー商品コード227-7220
  • 絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 赤 100個入り PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 赤 100個入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    15,980税込17,578
    1箱(100個)
    15日以内出荷
    2本の電線を圧着するためのフェルール端子です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。端子台への接続
    長さ(mm)【導電部】14全長(mm)26外径(Φmm)【最大絶縁】7.1推奨適合工具CT-1005適合電線10.0mm2、AWG8アズワン品番64-5029-27スタッド径(Φmm)6.6絶縁被覆むき長さ(mm)19メーカー商品コード227-7209
  • 絶縁付きフェルール端子 短絡防止用 AWG10 黄 100個入り PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付きフェルール端子 短絡防止用 AWG10 黄 100個入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    10,980税込12,078
    1袋(100個)
    欠品中
    ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。端子台への接続
    長さ(mm)【導電部】12全長(mm)23外径(Φmm)【最大絶縁】8.3電線抱合範囲AWG(#)10推奨適合工具CT-1160、CT-1170電線抱合範囲(撚線)(mm2)6アズワン品番64-5029-23標準剥き線長15.9mm(推奨)スタッド径(Φmm)3.6メーカー商品コード227-7224
  • 絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG300kcmil イエロー 25本入 PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG300kcmil イエロー 25本入

    PANDUIT(パンドウイット)
    28,980税込31,878
    1箱(25個)
    15日以内出荷
    DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
    材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン全長(mm)58【スリーブ】イエロー外径(Φmm)【最大絶縁】23.1耐熱温度(℃)105推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F92適合電線300kcmil、150mmアズワン品番64-5029-12ピン長さ(mm)32絶縁被覆むき長さ(mm)37メーカー商品コード227-7210
  • 絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG3/0 赤 25本入 PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG3/0 赤 25本入

    PANDUIT(パンドウイット)
    23,980税込26,378
    1箱(25個)
    15日以内出荷
    DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
    材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン全長(mm)44【スリーブ】赤外径(Φmm)【最大絶縁】18.0耐熱温度(℃)105推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F90適合電線AWG3/0、95mmアズワン品番64-5029-10ピン長さ(mm)25絶縁被覆むき長さ(mm)28.6メーカー商品コード227-7222
  • 絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG2/0 イエロー 25本入 PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG2/0 イエロー 25本入

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1箱(25個)
    31日以内出荷
    DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
    材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン全長(mm)44【スリーブ】イエロー外径(Φmm)【最大絶縁】16.0耐熱温度(℃)105推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F89適合電線AWG2/0、70mmアズワン品番64-5029-09ピン長さ(mm)27絶縁被覆むき長さ(mm)31メーカー商品コード227-7227
漏液センサ