絞り込み
ブランド
- アズワン
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(14)
- omron(オムロン)(9)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(8)
- PANDUIT(パンドウイット)(7)
- 河村電器産業(3)
- エスコ(2)
- ニチフ(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- 矢崎総業(2)
- パナソニックEWエンジニアリング(2)
- ノーケン(1)
- 冨士端子工業(1)
- 神保電器(1)
- azbil(旧:山武)(1)
特価
「検出対象」から絞り込む

漏液センサシステム100V電源リレーボックス
アズワン¥24,100税込¥26,5101個当日出荷付属品本体接続用ケーブル(1m)仕様100V電源リレーボックス寸法(mm)100×124×70種類漏液センサ出力2系統合わせて最大10Aまで電源コード(m)2.8リレーメカニカルリレーアズワン品番1-4308-12
漏液センサシステム
アズワン¥98,900税込¥108,7901個翌々日出荷水分を検知するとLEDが赤色に変わりブザーが鳴ります。 LT-109を接続すると、水分検知に同期してAC100V出力をON/OFFできます(ノーマルON、ノーマルOFFの切替可能)。付属品漏液センサ×1本、ACアダプター(DC15V)仕様漏液センサシステム寸法(mm)185×229×98(ゴム足除く)出力ブザー音(ON/OFF切替)、リレー接点(AC100V/3A・DC30V/3A)電源AC100V 50/60Hz 0.3A電源コード(m)1.8表示灯センサ状態表示灯(3ヵ所)、電源表示灯接続口3ヶ所(センサー)アズワン品番1-4308-01