絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- Aratas(旧:omron)(11)
- omron(オムロン)(1)

Bluetooth搭載パルス方式 1A1M形 マルチユース ミリ波レーダセンサ
IDEC(和泉電気)¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷から50日以内出荷FAセンサ形状のミリ波レーダ。Bluetooth接続で設定変更が容易。アプリケーションソフトで動作状況を確認。FA関係、車両関係などさまざまな現場に仕様【IO-Linkバージョン】V1.1【IO-Linkポートクラス】A付属品取付ねじ・ナット(各2個)材質【LEDレンズ】アクリル【キー操作部】PET品名マルチユース ミリ波レーダセンサ保護構造IP67(IEC 60529準拠)定格電圧【NPN/PNP】最大DC30V耐電圧AC1.0kV 1分間 リーク電流100uA以下(充電部-筐体間)使用温度(℃)-20~+55C(氷結しないこと)-20~+60C(LED表示OFF時)消費電力1.05W未満(<87mA at DC12V、<43mA at DC24V)接続方法1mバラ線(むき線加工済)分解能最小1mm(高分解能検出モード使用時)周波数【Bluetooth】2.4GHz保存温度(℃)-25~+70(氷結しないこと)材質(ハウジング)PBT検知範囲【高分解能・遠距離】0.20~11.0m(RCS=10dBsm) / 0.15~5.0m(RCS=-10dBsm) / 0.20~12.5m(RCS=6dBsm)【高分解能・近距離】0.15~4.6m(RCS=0dBsm)、金属、水、または類似の高誘電性の材料材質(ケーブル)PVC負荷抵抗【アナログ電圧外部】2.5kΩ~【アナログ電流】最大970Ω(@24V)、370ohm(@12V)保護回路電源逆接続保護、出力逆接続保護、出力短絡保護応答速度最短15ms検知方式パルスコヒーレントレーダ耐衝撃(m/s2)500(耐久回数_3軸方向に各3回)アナログ電圧出力0~10V動作周波数(GHz)【レーダ】60漏れ電流(μA)【NPN/PNP】~100(DC30V)通信速度【IO-Link】38,400bps(COM2)負荷電流(mA)【NPN/PNP】~100消費電流100mA未満(DC12V)、50mA未満(DC24V)(負荷を除く)電圧降下(V)【NPN】~1.0(出力電流100mAにて)、【PNP】~1.5(出力電流100mAにて)Bluetooth5.2 Class1.5通信距離(m)~10サイクルタイム【IO-Link】4msecアナログ電流出力4~20mA供給電圧(V)DC10~30(リップル含む アナログ電圧出力未使用時)DC12~30(リップル含む アナログ電圧出力使用時)相対湿度(%RH)35~95(結露しないこと)耐振動(Hz)10~500(各3軸方向120分、1.5mm(55Hz)9G固定)
1A2A 形 Bluetooth搭載FMCW方式 3Dミリ波レーダセンサ
IDEC(和泉電気)¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷複数センサで死角をカバーし、広範囲を正確に検知。固定設置や移動体設置に対応し、柔軟な設定が可能。Bluetooth通信に対応しており、パソコン・スマートフォン・タブレット画面でセンサの設定やモニタリングが可能。水蒸気、湯気、オイルミスト、粉塵、降雨、風、雪、高照度、太陽光直入など過酷な環境で誤検知しにくい。定格電流(A)1