カテゴリ
絞り込み
検出距離(mm)
- 1(1)
- 2(4)
- 3.5(1)
- 5(7)
- 10(5)
- 10~350(1)
- 15(7)
- 20(2)
- 25(2)
- 35~110(1)
- 35~310(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 200(1)
- 1000(2)
- 2000(3)
- 5000(1)
- 20000(1)
- 50000(1)
- 検出距離(mm)をもっと見る
検出方式
- -(3)
- その他(1)
- 回帰反射型(3)
- 拡散反射型(3)
- 距離設定反射型(4)
- 透過型(2)
- 静電容量型(1)
検出対象
- その他(1)
- 不透明体(2)
- 磁性金属(8)
- 透明体(2)
ヘッド形状
- ネジ(4)
- 円(3)
- 溝(1)
- 角(5)
センサ形状
- U形(1)
- ネジ形(6)
- 円柱形(1)
- 角形(2)
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(768)
- RS PRO(648)
- SICK(342)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(340)
- 岩田製作所(254)
- ヤガミ(214)
- アサ電子工業(189)
- azbil(旧:山武)(182)
- 北陽電機(143)
- TELEMECANIQUE SENSORS(130)
- CHINO(チノー)(125)
- AUTONICS(オートニクス)(122)
- オムロンヘルスケア(107)
- BOURNS(103)
- PEPPERL+FUCHS(88)
- Baumer(86)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(70)
- testo(テストー)(57)
- ブランドをもっと見る

USB接続ポケッタブルセンサチェッカー
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷コンパクトで軽く(本体95g)現場での通電に便利 コンセントが無くてもDC24V機器を使用したいという現場のニーズを解決 市販のモバイルバッテリを使用(パソコンのUSB接続コネクタでも使えます) 机上や現場など場所を選ばず、機器のテスト・導通チェック Push-in方式で接続簡単、2台の機器を同時接続付属品固定ベルト、USBケーブル(本体側TypeCー電源側TypeA)、落下防止ストラップ接続【電源部】USB Type-Cコネクタ(本体にUSB2.0 Type-A変換ケーブル付)、【センサー】端子部S1/端子部S2(Push-inタイプ)外部出力DC24V±10% 200mA以下(端子部S1、S2合計)定格電源【USB】DC5V/2A以上消費電流最大負荷時1.8A(ブザーON)1.5A(ブザーOFF)無負荷時0.2Aブザー出力1点(端子部S1/端子部S2/OFFをブザースイッチで選択)
磁気形 近接スイッチ DPRI形
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷外部磁石不要、駆動電源不要の磁気形近接スイッチ。 小形フラットタイプ。 リードスイッチとマグネットを一体に組み合わせた磁気形近接スイッチです。 外部より磁性体(鉄・ニッケル・コバルト・フェライト等)の検出体を無接触で検出でき、内部は完全密封構造となっているため、長寿命で高い信頼性を得ることができます。センサ形状角型検出対象磁性金属検出距離(mm)5ヘッド形状角保護構造IP65(IEC)質量(g)40最大使用電圧(V)AC/DC100最大使用電流(A)AC/DC0.25使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露しないこと)応答速度300Hz以下(バウンス時間0.4ms以下)接点方式1a動作方式永久磁石およびリードスイッチ組込形標準検出物体(mm)30×20×1t、電磁軟鉄板耐衝撃(m/s2)200以下リード線キャブタイヤコード、外径Φ4.4、長さ1m温度誤差±0.5mm以下(20℃基準、10~+50℃にて)接触抵抗(Ω)最大0.35(ケーブル1m を含む)設定距離(mm)0~4誤差(mm)(反復)オン動作/0.05以下、(オフ動作)0.15以下スイッチ容量(AC)10VA、(DC)10W電気的寿命2000万回動作後接触抵抗1.5Ω以下(10V・100mA 抵抗負荷)機械的寿命1億回以上
静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズ
IDEC(和泉電気)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から86日以内出荷検出方式静電容量形保護構造IP66(IEC60529)付属品取付金具質量(g)約275ケーブル長(m)2接続方式ケーブルヘッド形状ネジ型使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)リセット初期:電源投入後0.5s以下(物体接近時に電源投入すると一瞬出力が出ます。)ケーブル3芯ビニールキャブタイヤコード0.5mm2、外径Φ6検出物体金属及び誘導体(水、ガラス、プラスチック、木材、その他)耐振動(耐久)50m/s2各方向、各1時間保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)応差(ヒステリシス)15%以下(ただし、標準検出体、非埋込形は25mm・埋込形は15mm設定時)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500 各方向、各10回標準検出体(mm)50×50×1、接地した金属板
SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ
IDEC(和泉電気)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から翌々日出荷保護構造IP65、IP67(IEC 60529)出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)ケーブル長(m)2接続方式ケーブル材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)材質(カバー)(操作)PC材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回)動作形態ライトオン、ダークオン切替式耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分)応答時間(ms)0.5以下
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製円柱形ねじ付
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷から113日以内出荷フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。センサ形状ネジ型検出対象鉄構造金属製円柱形ねじ付
電源内蔵形光電スイッチ SA1U形
IDEC(和泉電気)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から36日以内出荷種類電源内蔵型光色赤ヘッド形状角保護構造IP67(IEC)消費電力(VA)3以下接続方式端子台式/ねじアップ構造制御出力リレー接点1c AC250V・3A、DC30V・3A(抵抗負荷)動作形態ライトオンまたはダークオン(切替スイッチにて選択)
高性能2次元スキャナ
IDEC(和泉電気)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷Gryphon GD4500 シリーズは、現行モデル Gryphon 4400 シリーズでご好評の4ドットエイマー、読み取り確認グリーンスポット、IP52 保護構造に以下の特長が加わりました。 小型軽量化 1280×800 ピクセルセンサにより読み取りエリア×読み取り深度を拡大 難読バーコードのデコード性能を向上 視認性抜群の温かい白色照明 スマホ、タブレットの画面が薄暗い状態でも優れた読み取り性能を発揮仕様2D スキャナ本体、トリガ SW 付き、マルチインターフェイス、標準分解能色白
QD2131 汎用バーコードリーダ用アクセサリ
IDEC(和泉電気)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から7日以内出荷広角読み取り(56°) で長いバーコードも対応可能。グリーンスポットで操作性向上。
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製円柱形ねじ付
IDEC(和泉電気)¥11,980~税込¥13,178~1台42日以内出荷から113日以内出荷フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。センサ形状ネジ型検出対象鉄ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC)構造樹脂製円柱形ねじ付接続方式ケーブル
DX-IBシリーズ近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から112日以内出荷色青色(ケーブル)/TPU 樹脂 黒色(グリップ)保護構造IP67使用周囲温度(℃)-40~105(ケーブル固定時)
Bluetooth搭載パルス方式 1A1M形 マルチユース ミリ波レーダセンサ
IDEC(和泉電気)¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷から50日以内出荷FAセンサ形状のミリ波レーダ。Bluetooth接続で設定変更が容易。アプリケーションソフトで動作状況を確認。FA関係、車両関係などさまざまな現場に仕様【IO-Linkバージョン】V1.1【IO-Linkポートクラス】A付属品取付ねじ・ナット(各2個)材質【LEDレンズ】アクリル【キー操作部】PET品名マルチユース ミリ波レーダセンサ保護構造IP67(IEC 60529準拠)定格電圧【NPN/PNP】最大DC30V耐電圧AC1.0kV 1分間 リーク電流100uA以下(充電部-筐体間)使用温度(℃)-20~+55C(氷結しないこと)-20~+60C(LED表示OFF時)消費電力1.05W未満(<87mA at DC12V、<43mA at DC24V)接続方法1mバラ線(むき線加工済)分解能最小1mm(高分解能検出モード使用時)周波数【Bluetooth】2.4GHz保存温度(℃)-25~+70(氷結しないこと)材質(ハウジング)PBT検知範囲【高分解能・遠距離】0.20~11.0m(RCS=10dBsm) / 0.15~5.0m(RCS=-10dBsm) / 0.20~12.5m(RCS=6dBsm)【高分解能・近距離】0.15~4.6m(RCS=0dBsm)、金属、水、または類似の高誘電性の材料材質(ケーブル)PVC負荷抵抗【アナログ電圧外部】2.5kΩ~【アナログ電流】最大970Ω(@24V)、370ohm(@12V)保護回路電源逆接続保護、出力逆接続保護、出力短絡保護応答速度最短15ms検知方式パルスコヒーレントレーダ耐衝撃(m/s2)500(耐久回数_3軸方向に各3回)アナログ電圧出力0~10V動作周波数(GHz)【レーダ】60漏れ電流(μA)【NPN/PNP】~100(DC30V)通信速度【IO-Link】38,400bps(COM2)負荷電流(mA)【NPN/PNP】~100消費電流100mA未満(DC12V)、50mA未満(DC24V)(負荷を除く)電圧降下(V)【NPN】~1.0(出力電流100mAにて)、【PNP】~1.5(出力電流100mAにて)Bluetooth5.2 Class1.5通信距離(m)~10サイクルタイム【IO-Link】4msecアナログ電流出力4~20mA供給電圧(V)DC10~30(リップル含む アナログ電圧出力未使用時)DC12~30(リップル含む アナログ電圧出力使用時)相対湿度(%RH)35~95(結露しないこと)耐振動(Hz)10~500(各3軸方向120分、1.5mm(55Hz)9G固定)
ES3M形 本質安全防爆構造 無線振動センサ
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781箱(2個)42日以内出荷カンタン設置:小型、配線工事不要、磁石で固定。予知保全:機器の故障前の予兆を計測。ひとつのセンサで振動・温度を同時に測定可能。無線:障害物に強い920MHz特定小電力通信でデータを送信。長寿命:専用電池で約5年間交換不要(*1)。通信距離300m(*2-*4)。ワイヤレスかつ通信距離が長いため、離れた場所から状態監視でき、危険場所のデータも安全に収集可能。水素、アセチレンにも対応。防爆性能:Ex ic IIC T4 Gc。監視ソフトウェア(無償)をご用意。想定対象設備:モータ(フィルム巻取りなど)、コンプレッサ、ポ ンプ、ファン、ブロア、ベルトコンベヤなどの回転体
DPRI形 近接スイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,098~税込¥2,308~1個36日以内出荷から86日以内出荷質量(g)約40保護構造IP65(IEC60529)接点構成1a使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)定格使用電流(A)(出力)AC:max0.25、DC:max0.25応答周波数(Hz)300以下(バウンス時間0.4ms以下)距離設定0~4機械的耐久性1億回以上電気的耐久性2000万回動作後接触抵抗1.5Ω以下(10V・100mA抵抗負荷)耐衝撃(m/s2)200以下リード線キャブタイヤコード、外径Φ4.6、長さ1m接触抵抗(Ω)0.35(ケーブル1mを含む)動作距離(mm)5動作形態永久磁石およびリードスイッチ組込形スイッチ容量(出力)AC:10VA、DC:10W定格使用電圧(V)(出力)AC:max100、DC:max100使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)標準検出体(mm)30×20×1t、電磁軟鉄板
HS9ZZH31
IDEC(和泉電気)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様センサヘッド(マルチコードタイプ、ユニコードタイプ)のアクチュエーター、取り付けねじ(M5×10)が2個付属しています.材質:ステンレス製
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形コネクタ
IDEC(和泉電気)¥32,980税込¥36,2781台30日以内出荷種類アンプ内蔵型検出方式透過形検出光レーザー検出距離(mm)30000光色赤ヘッド形状角保護構造IP67(IEC)接続方式コネクタ
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形ケーブル
IDEC(和泉電気)¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から35日以内出荷種類アンプ内蔵型検出方式透過形検出光レーザー検出距離(mm)30000光色赤ヘッド形状角保護構造IP67(IEC)接続方式ケーブル
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形コネクタ
IDEC(和泉電気)¥23,980税込¥26,3781台30日以内出荷種類アンプ内蔵型検出方式偏光回帰反射形検出光レーザー検出距離(mm)10000光色赤ヘッド形状角保護構造IP67(IEC)接続方式コネクタ
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形ケーブル
IDEC(和泉電気)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷から30日以内出荷種類アンプ内蔵型検出方式偏光回帰反射形検出光レーザー検出距離(mm)10000光色赤ヘッド形状角保護構造IP67(IEC)接続方式ケーブル
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】コネクタ
IDEC(和泉電気)¥34,980税込¥38,4781台30日以内出荷種類アンプ内蔵型検出方式距離設定反射形(BGSタイプ)検出光レーザー検出距離(mm)20~300光色赤ヘッド形状角保護構造IP67(IEC)接続方式コネクタ
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】ケーブル
IDEC(和泉電気)¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷から30日以内出荷種類アンプ内蔵型検出方式距離設定反射形(BGSタイプ)検出光レーザー検出距離(mm)20~300光色赤ヘッド形状角保護構造IP67(IEC)接続方式ケーブル
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製溝形
IDEC(和泉電気)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から107日以内出荷センサ形状溝型検出対象鉄ヘッド形状溝保護構造IP67(IEC)取付方式-構造樹脂製溝形接続方式ケーブル
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) コントローラ
IDEC(和泉電気)¥53,980~税込¥59,378~1台当日出荷から45日以内出荷フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製ライトアングル
IDEC(和泉電気)¥18,980~税込¥20,878~1台42日以内出荷から102日以内出荷フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。センサ形状ネジ型検出対象鉄ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC)構造樹脂製ライトアングル接続方式端子台動作表示有
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製円柱形ねじなし
IDEC(和泉電気)¥12,980~税込¥14,278~1台42日以内出荷から113日以内出荷フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。センサ形状円柱型検出対象鉄ヘッド形状円保護構造IP67(IEC)構造樹脂製円柱形ねじなし接続方式ケーブル動作表示-
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製角形
IDEC(和泉電気)¥22,980~税込¥25,278~1台42日以内出荷から113日以内出荷フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。センサ形状角型検出対象鉄ヘッド形状角保護構造IP67(IEC)構造樹脂製角形接続方式端子台国家検定合格番号第TC17081号
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製ライトアングル
IDEC(和泉電気)¥18,980~税込¥20,878~1台42日以内出荷から102日以内出荷フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。センサ形状ネジ型検出対象鉄ヘッド形状円保護構造IP67(IEC)接続方式端子台動作表示有