絞り込み
ブランド
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格入力電圧(V)
定格出力電流(A)
形状
DINレール直付き・その他・オンボード・オープンフレーム・カバー付き・ケースタイプ
端子形状
DIP・SIP・SMD・SUC・その他・ねじ・コネクタ・コンセント・スクリューレス・ブロック・基板挿入ピン・欧州方式・端子台
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: スイッチング電源


FA現場のお役立ち情報
2,452件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ TDKラムダオンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズTDKラムダ
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ超小型で実装面積の省スペース化が可能広い動作温度範囲:-40℃~+100℃端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
仕様●定格入力電圧(DC):12Vdc●入力電圧範囲(DC):4.5~18Vdc●効率:83%●定格出力電圧(DC):12Vdc●出力電圧範囲(DC):11.4~13.2Vdc●最大出力電流:0.25A●最大出力電力:3W●形状/取付:基板搭載●寸法(W×H×D):15.7×11.5×10.4mm●質量:3gアズワン品番67-0434-19
AC-DC電源AEAシリーズ コーセルAC-DC電源AEAシリーズコーセル
45,980税込50,578
1個
10日以内出荷
ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力 高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)、 小型化 従来比約40%Down 、低背 1Uサイズ 41mm、 医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応 、過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証、 SEMI F47 規格対応、 UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)
質量(kg)max1定格入力電圧(V)AC85~264/1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186定格出力電力(W)600最大出力電力(W)600定格出力電圧(V)DC48RoHS指令(10物質対応)対応
Power Supply-Videohub 12V150W PSUPPLY-12V12A BLACKMAGICDESIGNPower Supply-Videohub 12V150W PSUPPLY-12V12ABLACKMAGICDESIGN
20,980税込23,078
1台
8日以内出荷
キャンセル不可品
Power Supply-Mini Converters 12V10W PSUPPLY-INT12V10W BLACKMAGICDESIGNPower Supply-Mini Converters 12V10W PSUPPLY-INT12V10WBLACKMAGICDESIGN
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
キャンセル不可品
HPE X362 720W AC PoE Power Supply HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X362 720W AC PoE Power SupplyHP(日本ヒューレット・パッカード)
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
HPE X351 300W AC Power Supply HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X351 300W AC Power SupplyHP(日本ヒューレット・パッカード)
68,980税込75,878
1台
8日以内出荷
HPE HSR6800 1200W AC Power Supply HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE HSR6800 1200W AC Power SupplyHP(日本ヒューレット・パッカード)
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷
HPE Aruba X372 54V DC 680W 100-240V AC Power Supply JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba X372 54V DC 680W 100-240V AC Power Supply JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
HPE Aruba X372 54V DC 1600W 110-240V AC Power Supply JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba X372 54V DC 1600W 110-240V AC Power Supply JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
HPE Aruba X371 12VDC 250W 100-240VAC Power-to-Port Power Supply JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba X371 12VDC 250W 100-240VAC Power-to-Port Power Supply JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
77,980税込85,778
1台
8日以内出荷
HPE Aruba 6400 3000W Power Supply/C20 Accessory JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6400 3000W Power Supply/C20 Accessory JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
559,800税込615,780
1台
8日以内出荷
HPE Aruba 6400 1800W Power Supply/C16 Accessory JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6400 1800W Power Supply/C16 Accessory JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
349,800税込384,780
1台
8日以内出荷
HPE A58x0AF 300W AC Power Supply (JP) HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE A58x0AF 300W AC Power Supply (JP)HP(日本ヒューレット・パッカード)
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
ATX3.0 GEN5対応 850W 80PLUS GOLDフルモジュラーATX電源 MSI(エムエスアイ)ATX3.0 GEN5対応 850W 80PLUS GOLDフルモジュラーATX電源MSI(エムエスアイ)
27,980税込30,778
1台
8日以内出荷
ATX3.0 GEN5対応 1300W 80PLUS PlatinumフルモジュラーATX電源 MSI(エムエスアイ)ATX3.0 GEN5対応 1300W 80PLUS PlatinumフルモジュラーATX電源MSI(エムエスアイ)
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
80PLUS SILVER取得 ATX電源 750W KRPW-AK750W/88+ 玄人志向80PLUS SILVER取得 ATX電源 750W KRPW-AK750W/88+玄人志向
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
80PLUS SILVERに対応したシングルレーン750W (+12V 62A)電源(RSシリーズ後継)。1次側 2次側105℃コンデンサーを採用し耐久性を実現。各種保護回路を搭載。とり回しのよい3種類の向きのSATA電源コネクタを搭載。ErP Lot6に準拠「Haswell」以降の省電力モードに対応。
仕様●80PLUS:SILVER●PFC回路:ActivePFC搭載規格ATX12V Ver2.4 及び EPS12V Ver2.92準拠適合規格RoHS:◯、PSE:対象外、電波法:対象外入力100V(90~132V)50/60Hz 10A保護回路過負荷保護(OPP)、過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、低電圧保護(UVP)、短絡保護(SCP)、過温度保護(OTP)、無負荷運転保護(NLO)電源容量(W)750(定格)/800(ピーク)サイズ(mm)150×140×86ファン12cm ファンコントロール機能搭載
80PLUS SILVER取得 ATX電源 650W KRPW-AK650W/88+ 玄人志向80PLUS SILVER取得 ATX電源 650W KRPW-AK650W/88+玄人志向
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
80PLUS SILVERに対応したシングルレーン650W (+12V 54A)電源(RSシリーズ後継)。1次側 2次側105℃コンデンサーを採用し耐久性を実現。各種保護回路を搭載。とり回しのよい3種類の向きのSATA電源コネクタを搭載。ErP Lot6に準拠「Haswell」以降の省電力モードに対応。
仕様●80PLUS:SILVER●PFC回路:ActivePFC搭載規格ATX12V Ver2.4 及び EPS12V Ver2.92準拠適合規格RoHS:◯、PSE:対象外、電波法:対象外入力100V(90~132V)50/60Hz 9A保護回路過負荷保護(OPP)、過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、低電圧保護(UVP)、短絡保護(SCP)、過温度保護(OTP)、無負荷運転保護(NLO)電源容量(W)650(定格)/700(ピーク)サイズ(mm)150×140×86ファン12cm ファンコントロール機能搭載
80PLUS GOLD取得 ATX電源 550W (プラグインタイプ) KRPW-GK550W/90+ 玄人志向80PLUS GOLD取得 ATX電源 550W (プラグインタイプ) KRPW-GK550W/90+玄人志向
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
80PLUS GOLD認証 フルプラグインATX電源 550Wモデル 配線がキレイに仕上がるフラットケーブル&ブラックコネクタ 105℃日本メーカー製(1次)固体コン(2次の一部)電圧SENSEで安定動作!
550W (230V/115V) Platinum HS 電源機構 レノボ・ジャパン(Lenovo)550W (230V/115V) Platinum HS 電源機構レノボ・ジャパン(Lenovo)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
1600W FS DC-48V パワーサプライ HP(日本ヒューレット・パッカード)1600W FS DC-48V パワーサプライHP(日本ヒューレット・パッカード)
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
非絶縁型DC-DCコンバータ 9V dc Output 600mA TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 9V dc Output 600mATRACO POWER
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
TRACOPOWER TSR 0.6WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収められています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。
仕様●入力電圧範囲:14 → 72 V dc●入力電圧公称:14 V dc●出力電圧:9V dc●出力電流:600mA●シリーズ:TSR 0.6-4890WIアズワン品番65-7224-05
非絶縁型DC-DCコンバータ 9V dc Output 1A 1セット 10個入 TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 9V dc Output 1A 1セット 10個入TRACO POWER
32,980税込36,278
1セット(10個)
7日以内出荷
TRACOPOWER TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。最
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:14 → 72 V dc●入力電圧公称:14 V dc●出力電圧:9V dc●出力電流:1A●シリーズ:TSR 1-4890WIアズワン品番65-7224-62
非絶縁型DC-DCコンバータ 5V dc Output 1.5A 1セット 100個入 TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 5V dc Output 1.5A 1セット 100個入TRACO POWER
67,980税込74,778
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●入力電圧範囲:7 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●出力電圧:5V dc●出力電流:1.5A●定格電力:7.5Wアズワン品番65-7216-96
非絶縁型DC-DCコンバータ 3.3V dc Output 1000mA 1セット 10個入 TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 3.3V dc Output 1000mA 1セット 10個入TRACO POWER
6,598税込7,258
1セット(10個)
7日以内出荷
TRACOPOWER の非絶縁型 DC/DC コンバータ( POL )は、シリーズ TSR 1E に属する製品です。 1 A ステップダウンスイッチングレギュレータで、非効率な 78xx リニアレギュレータの完全互換品です。このシリーズは、標準的なプラスチック SIP-3 ケースに収められ、既存の POL ポートフォリオを補完する製品です。高い品質を維持しながら、コスト効率を重視し
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:6 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●出力電圧:3.3V dc●出力電流:1000mA●定格電力:3.3Wアズワン品番65-7217-93
非絶縁型DC-DCコンバータ 3.3V dc Output 1.5A 1セット 100個入 TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 3.3V dc Output 1.5A 1セット 100個入TRACO POWER
68,980税込75,878
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●入力電圧範囲:7 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●出力電圧:3.3V dc●出力電流:1.5Aアズワン品番65-7217-65
非絶縁型DC-DCコンバータ 24V dc Output 700mA 1セット 10個入 TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 24V dc Output 700mA 1セット 10個入TRACO POWER
32,980税込36,278
1セット(10個)
7日以内出荷
TRACOPOWER TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。最
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:33 → 72 V dc●入力電圧公称:33 V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:700mA●シリーズ:TSR 1-48240WIアズワン品番65-7224-04
非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入 TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入TRACO POWER
32,980税込36,278
1セット(10個)
7日以内出荷
TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。さまざまな状
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:21 → 72V dc●出力電圧:15V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:93 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:8215000h●ロードレギュレーション:0.5%●ラインレギュレーション:0.6%●シリーズ:TSR 1-48150WI●電力信号変換タイプ:DC-DCアズワン品番65-7218-06
非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入 TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入TRACO POWER
32,980税込36,278
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:87 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:8215000h●ロードレギュレーション:0.5%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:50 (Typ.)mV Pk-Pk●長さ:12.1mmアズワン品番65-7217-88
非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1A 1セット 100個入 TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1A 1セット 100個入TRACO POWER
67,980税込74,778
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●入力電圧範囲:15 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●出力電圧:12V dc●出力電流:1A●定格電力:12Wアズワン品番65-7217-33
非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1A TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1ATRACO POWER
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
長さ(mm)12.1幅(mm)8.6取付PCBマウント奥行(mm)17.5シリーズTSR 1WI出力電圧(V)12dc出力電流(A)1出力点数1動作温度(℃)-40~80効率93%アズワン品番65-7224-26パッケージSIP3ロードレギュレーション0.6%入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)17~72dc
非絶縁型DC-DCコンバータ TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータTRACO POWER
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
TRACOPOWER TSR 0.6WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収められています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。
仕様●入力電圧:33 → 72V dc●出力電圧:24V dc●出力数:1●出力電流:400mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:94 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:75 (Typ.)mV Pk-Pk●重量:3gアズワン品番65-7217-92
非絶縁型DC-DCコンバータ TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータTRACO POWER
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
組み込みリニア電源 出力電圧24V 入力電圧100 → 264V ac 出力数:1 BEL POWER SOLUTIONS INC組み込みリニア電源 出力電圧24V 入力電圧100 → 264V ac 出力数:1BEL POWER SOLUTIONS INC
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Power One Hシリーズリニア電源Power Oneリニア電源製品では、耐久性の高いテクノロジー及び実績のある設計を組み合わせて、高い静音性、高度な統制、信頼性を備えたDC電源を実現しています。 このリニア電源は各電圧範囲に対応しており、高精度な出力調整が可能になっています。幅広い範囲の入力電圧 低出力リプル 出力調整: ±0.05 %
仕様●入力電圧:100 → 264V ac●出力電圧:24V●出力電流:3.6A●出力数:1●定格電力:86.4W●長さ:177.8mm●幅:123.7mm●奥行き:83.19mm●実装タイプ:オープンフレーム●効率:60%●ロードレギュレーション:±0.05%●ラインレギュレーション:±0.05%●リップルノイズ:3mV Pk-Pk●重量:2.7kgアズワン品番65-7227-90
組み込みスイッチング電源 5V dc 8A 40W TRACO POWER組み込みスイッチング電源 5V dc 8A 40WTRACO POWER
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Traco 5 V TMG 50 シリーズは、40 W の出力電力、AC/DC 電源です。これは、一般的な市場要件に合わせて最適化された、超小型でエネルギー効率に優れたコスト・パフォーマンスです。基板実装用のプラスチックケースに収められた、高効率完全密閉型の電源サプライヤです。完全調整型出力 4242 V dc I/O 絶縁 最大90 %の高効率 ユニバーサル入力範囲: 90 →
仕様●シリーズ:TMG●出力電流:8A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:90 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:密閉型●医療規格認定:なしアズワン品番65-7216-20
組み込みスイッチング電源 5V dc 800mA 4W 1セット 12個入 RECOM組み込みスイッチング電源 5V dc 800mA 4W 1セット 12個入RECOM
22,980税込25,278
1セット(12個)
7日以内出荷
RAC04-K/277 シリーズは、過酷な産業及び家庭環境で妥協のない 4 Watts の連続出力電力( 6 W ピーク)を提供します。これらのモジュールは、80 → 305 V ac の全入力範囲で -40 → 75 ℃ の全負荷出力電力を供給します。Peak Load 機能は最大 150 % で、アプリケーションの動的な電力需要に対応します。この完全密閉型 AC/DC モジュールシリーズは、オー
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●出力電圧:5V dc●出力電流:800mA●定格電力:4W●出力数:1●入力電圧:80 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:36.7mm●幅:27.2mm●奥行き:17.4mm●重量:30g●効率:76 (Typ.)%●最高温度:+90℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7224-92
組み込みスイッチング電源 5V dc 600mA 3W 1セット 18個入 RECOM組み込みスイッチング電源 5V dc 600mA 3W 1セット 18個入RECOM
23,980税込26,378
1セット(18個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●出力電圧:5V dc●出力電流:600mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:74 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7224-27
組み込みスイッチング電源 5 V dc 24 V dc 2.71 A 8 A 65W TRACO POWER組み込みスイッチング電源 5 V dc 24 V dc 2.71 A 8 A 65WTRACO POWER
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Traco 24 / 5 / 12 V TPP 65 シリーズ、60 W 出力電源、AC/DC 医療用電源。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ <低漏洩電流: 75 μ A 定格で BF 用途に対応
仕様●出力電圧:5 V dc, 24 V dc●出力電流:2.71 A, 8 A●定格電力:65W●出力数:2●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:ありアズワン品番65-7215-73
組み込みスイッチング電源 5 V dc 24 V dc 1.67 A 6 A 40W TRACO POWER組み込みスイッチング電源 5 V dc 24 V dc 1.67 A 6 A 40WTRACO POWER
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Traco 24 / 5 V TPP 40 シリーズは、40 W の出力電力、AC/DC 医療用電源です。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃
仕様●出力電圧:5 V dc, 24 V dc●出力電流:1.67 A, 6 A●定格電力:40W●出力数:2●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:ありアズワン品番65-7216-80
組み込みスイッチング電源 5 V dc 15 V dc 4.34 A 8 A 65W TRACO POWER組み込みスイッチング電源 5 V dc 15 V dc 4.34 A 8 A 65WTRACO POWER
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Traco +/-15 V 5 V TPP 65 シリーズ、60 W 出力電源、AC/DC 医療用電源。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ <低漏洩電流: 75 μ A 定格で BF 用途に対応
仕様●出力電圧:5 V dc, 15 V dc●出力電流:4.34 A, 8 A●定格電力:65W●出力数:2●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:ありアズワン品番65-7216-24

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源