絞り込み
ブランド
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格入力電圧(V)
定格出力電流(A)
形状
DINレール直付き・その他・オンボード・オープンフレーム・カバー付き
端子形状
DIP・SIP・SMD・SUC・その他・ねじ・コネクタ・コンセント・スクリューレス・ブロック・基板挿入ピン・欧州方式・端子台
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2,477件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール対応 ユニット型AC-DC電源 TDKラムダDINレール対応 ユニット型AC-DC電源TDKラムダ
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
・基本性能を維持し付加機能の最適化を図ったシンプルファンクションモデル ・長寿命:電解コンデンサ寿命 5年以上 ・活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、 端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止
幅(mm)41取付DINレール高さ(mm)134.7奥行(mm)119出力電圧21.6~27.6Vdc入力単相最大出力電力(W)108効率0.87定格出力電圧(DC V)24入力電圧85~265Vac / 120~370Vdc最大出力電流(A)4.5
スイッチング電源(5V/35W) MEAN WELLスイッチング電源(5V/35W)MEAN WELL
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源(24V/200W) MEAN WELLスイッチング電源(24V/200W)MEAN WELL
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源(5V/200W) MEAN WELLスイッチング電源(5V/200W)MEAN WELL
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源(5V/100W) MEAN WELLスイッチング電源(5V/100W)MEAN WELL
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源(12V/35W) MEAN WELLスイッチング電源(12V/35W)MEAN WELL
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源(12V/50W) MEAN WELLスイッチング電源(12V/50W)MEAN WELL
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AC-DC 単出力パワーモジュール PFEシリーズ TDKラムダAC-DC 単出力パワーモジュール PFEシリーズTDKラムダ
33,980税込37,378
1個
11日以内出荷
質量(g)200外形寸法(mm)61×12.7×116.8定格出力電圧12VDC最大出力電力(W)300効率0.85RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~100入力電圧AC85 - 265最大出力電流(A)25
DC-DC Converter Control Circuits HTCDC-DC Converter Control CircuitsHTC
70税込77
1個
5日以内出荷
絶縁フライバックコンバータ回路基板(STR6A161HVD) マルツエレック絶縁フライバックコンバータ回路基板(STR6A161HVD)マルツエレック
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
出力15V/1Aの絶縁フライバックコンバータの電源回路基板 サンケン電気製のSTR6A161HVDを採用したユニバーサル入力で出力が15V/1Aの絶縁フライバックコンバータの電源回路基板です。STR6A161HVDは、パワーMOSFETを内蔵した電流モード型PWM制御ICです。また、RCDスナバ用ダイオードにSARS05を、ICの電源供給用の高速整流ダイオードにSJPXF2を、2次側整流用ショットキーダイオードにSJPE-T15を採用しています。
組み込みスイッチモード電源 24V dc 3.2A 76.8W ケース付 TDKラムダ組み込みスイッチモード電源 24V dc 3.2A 76.8W ケース付TDKラムダ
6,898税込7,588
1個
11日以内出荷
長さ(mm)180幅(mm)60取付シャーシマウント質量(g)200奥行(mm)45定格電力(W)76.8出力電圧24V dc効率0.86RoHS指令(10物質対応)対応出力電流3.2A入力電圧85 → 132V acパッケージカバー付出力数1
ユニット型電源 カバー付タイプ 80W5V TDKラムダユニット型電源 カバー付タイプ 80W5VTDKラムダ
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
小型 高効率 軽負荷時の効率改善:従来比4%改善、待機時の消費電力低減も実現 組込スペースを有効活用する高さ統一パッケージ (H:82mm) FA計測分野に対応する2Uラックマウント搭載可能 活電端子ネジを覆うと共にネジ脱落も防止する安全端子
耐電圧入力-FG間:2kVAC、入力-出力間:3kVAC、出力-FG間:500VAC 各1分間出力電圧5V冷却方式自然空冷機能過電圧保護、過電流保護(モデル共通)、リモートセンシング安全規格UL60950-1,CSA22.2 No.60950-1,EN60950-1 認定、CEマーキング対応,UL508準拠, 電気用品安全法準拠動作周囲温度(℃)-10~+70(-10~+50:100%)(+60~+70は個別仕様をご参照下さい)高調波電流規制EC61000-3-2 準拠RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265V(47Hz~63Hz)連続入力、DC120~370V連続入力
ユニット型電源 カバー付タイプ 80W48V TDKラムダユニット型電源 カバー付タイプ 80W48VTDKラムダ
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
小型 高効率 軽負荷時の効率改善:従来比4%改善、待機時の消費電力低減も実現 組込スペースを有効活用する高さ統一パッケージ (H:82mm) FA計測分野に対応する2Uラックマウント搭載可能 活電端子ネジを覆うと共にネジ脱落も防止する安全端子
耐電圧入力-FG間:2kVAC、入力-出力間:3kVAC、出力-FG間:500VAC 各1分間出力電圧48V冷却方式自然空冷機能過電圧保護、過電流保護(モデル共通)、リモートセンシング安全規格UL60950-1,CSA22.2 No.60950-1,EN60950-1 認定、CEマーキング対応,UL508準拠, 電気用品安全法準拠動作周囲温度(℃)-10~+70(-10~+50:100%)(+60~+70は個別仕様をご参照下さい)高調波電流規制EC61000-3-2 準拠RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265V(47Hz~63Hz)連続入力、DC120~370V連続入力
ユニット型電源 カバー付タイプ 80W3.3V TDKラムダユニット型電源 カバー付タイプ 80W3.3VTDKラムダ
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
小型 高効率 軽負荷時の効率改善:従来比4%改善、待機時の消費電力低減も実現 組込スペースを有効活用する高さ統一パッケージ (H:82mm) FA計測分野に対応する2Uラックマウント搭載可能 活電端子ネジを覆うと共にネジ脱落も防止する安全端子
耐電圧入力-FG間:2kVAC、入力-出力間:3kVAC、出力-FG間:500VAC 各1分間出力電圧3V冷却方式自然空冷機能過電圧保護、過電流保護(モデル共通)、リモートセンシング安全規格UL60950-1,CSA22.2 No.60950-1,EN60950-1 認定、CEマーキング対応,UL508準拠, 電気用品安全法準拠動作周囲温度(℃)-10~+70(-10~+50:100%)(+60~+70は個別仕様をご参照下さい)高調波電流規制EC61000-3-2 準拠RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265V(47Hz~63Hz)連続入力、DC120~370V連続入力
ユニット型電源 カバー付タイプ 80W15V TDKラムダユニット型電源 カバー付タイプ 80W15VTDKラムダ
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
小型 高効率 軽負荷時の効率改善:従来比4%改善、待機時の消費電力低減も実現 組込スペースを有効活用する高さ統一パッケージ (H:82mm) FA計測分野に対応する2Uラックマウント搭載可能 活電端子ネジを覆うと共にネジ脱落も防止する安全端子
耐電圧入力-FG間:2kVAC、入力-出力間:3kVAC、出力-FG間:500VAC 各1分間出力電圧15V冷却方式自然空冷機能過電圧保護、過電流保護(モデル共通)、リモートセンシング安全規格UL60950-1,CSA22.2 No.60950-1,EN60950-1 認定、CEマーキング対応,UL508準拠, 電気用品安全法準拠動作周囲温度(℃)-10~+70(-10~+50:100%)(+60~+70は個別仕様をご参照下さい)高調波電流規制EC61000-3-2 準拠RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265V(47Hz~63Hz)連続入力、DC120~370V連続入力
ユニット型電源 オープンフレームタイプ 80W5V TDKラムダユニット型電源 オープンフレームタイプ 80W5VTDKラムダ
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
小型 高効率 軽負荷時の効率改善:従来比4%改善、待機時の消費電力低減も実現 組込スペースを有効活用する高さ統一パッケージ (H:82mm) FA計測分野に対応する2Uラックマウント搭載可能 活電端子ネジを覆うと共にネジ脱落も防止する安全端子
耐電圧入力-FG間:2kVAC、入力-出力間:3kVAC、出力-FG間:500VAC 各1分間出力電圧5V冷却方式自然空冷機能過電圧保護、過電流保護(モデル共通)、リモートセンシング安全規格UL60950-1,CSA22.2 No.60950-1,EN60950-1 認定、CEマーキング対応,UL508準拠, 電気用品安全法準拠動作周囲温度(℃)-10~+70(-10~+50:100%)(+60~+70は個別仕様をご参照下さい)高調波電流規制EC61000-3-2 準拠RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265V(47Hz~63Hz)連続入力、DC120~370V連続入力
ユニット型電源 オープンフレームタイプ 80W48V TDKラムダユニット型電源 オープンフレームタイプ 80W48VTDKラムダ
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
小型 高効率 軽負荷時の効率改善:従来比4%改善、待機時の消費電力低減も実現 組込スペースを有効活用する高さ統一パッケージ (H:82mm) FA計測分野に対応する2Uラックマウント搭載可能 活電端子ネジを覆うと共にネジ脱落も防止する安全端子
耐電圧入力-FG間:2kVAC、入力-出力間:3kVAC、出力-FG間:500VAC 各1分間出力電圧48V冷却方式自然空冷機能過電圧保護、過電流保護(モデル共通)、リモートセンシング安全規格UL60950-1,CSA22.2 No.60950-1,EN60950-1 認定、CEマーキング対応,UL508準拠, 電気用品安全法準拠動作周囲温度(℃)-10~+70(-10~+50:100%)(+60~+70は個別仕様をご参照下さい)高調波電流規制EC61000-3-2 準拠RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265V(47Hz~63Hz)連続入力、DC120~370V連続入力
ユニット型電源 オープンフレームタイプ 80W3.3V TDKラムダユニット型電源 オープンフレームタイプ 80W3.3VTDKラムダ
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
小型 高効率 軽負荷時の効率改善:従来比4%改善、待機時の消費電力低減も実現 組込スペースを有効活用する高さ統一パッケージ (H:82mm) FA計測分野に対応する2Uラックマウント搭載可能 活電端子ネジを覆うと共にネジ脱落も防止する安全端子
耐電圧入力-FG間:2kVAC、入力-出力間:3kVAC、出力-FG間:500VAC 各1分間出力電圧3V冷却方式自然空冷機能過電圧保護、過電流保護(モデル共通)、リモートセンシング安全規格UL60950-1,CSA22.2 No.60950-1,EN60950-1 認定、CEマーキング対応,UL508準拠, 電気用品安全法準拠動作周囲温度(℃)-10~+70(-10~+50:100%)(+60~+70は個別仕様をご参照下さい)高調波電流規制EC61000-3-2 準拠RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265V(47Hz~63Hz)連続入力、DC120~370V連続入力
ユニット型電源 オープンフレームタイプ 80W15V TDKラムダユニット型電源 オープンフレームタイプ 80W15VTDKラムダ
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
小型 高効率 軽負荷時の効率改善:従来比4%改善、待機時の消費電力低減も実現 組込スペースを有効活用する高さ統一パッケージ (H:82mm) FA計測分野に対応する2Uラックマウント搭載可能 活電端子ネジを覆うと共にネジ脱落も防止する安全端子
耐電圧入力-FG間:2kVAC、入力-出力間:3kVAC、出力-FG間:500VAC 各1分間出力電圧15V冷却方式自然空冷機能過電圧保護、過電流保護(モデル共通)、リモートセンシング安全規格UL60950-1,CSA22.2 No.60950-1,EN60950-1 認定、CEマーキング対応,UL508準拠, 電気用品安全法準拠動作周囲温度(℃)-10~+70(-10~+50:100%)(+60~+70は個別仕様をご参照下さい)高調波電流規制EC61000-3-2 準拠RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265V(47Hz~63Hz)連続入力、DC120~370V連続入力
ユニット型電源 オープンフレームタイプ 80W12V TDKラムダユニット型電源 オープンフレームタイプ 80W12VTDKラムダ
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
小型 高効率 軽負荷時の効率改善:従来比4%改善、待機時の消費電力低減も実現 組込スペースを有効活用する高さ統一パッケージ (H:82mm) FA計測分野に対応する2Uラックマウント搭載可能 活電端子ネジを覆うと共にネジ脱落も防止する安全端子
耐電圧入力-FG間:2kVAC、入力-出力間:3kVAC、出力-FG間:500VAC 各1分間出力電圧12V冷却方式自然空冷機能過電圧保護、過電流保護(モデル共通)、リモートセンシング安全規格UL60950-1,CSA22.2 No.60950-1,EN60950-1 認定、CEマーキング対応,UL508準拠, 電気用品安全法準拠動作周囲温度(℃)-10~+70(-10~+50:100%)(+60~+70は個別仕様をご参照下さい)高調波電流規制EC61000-3-2 準拠RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265V(47Hz~63Hz)連続入力、DC120~370V連続入力
ユニット型電源 RTWシリーズ TDKラムダユニット型電源 RTWシリーズTDKラムダ
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
ワイド入力、超薄型(1U、2Uのラックサイズ) 高調波電流規制EN61000-3-2準拠 安全規格認定品、電気用品安全法準拠、CEマーク適合 EMS規格EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11準拠 放射、伝導ノイズFCC-B、VCCI-B準拠 リモートON/OFF機能内蔵(内部スイッチ切り替え) 電解コンデンサ寿命60000H以上
使用温度範囲(℃)-10~+71RoHS指令(10物質対応)対応
ユニットタイプスイッチング電源 99W 3.3VD TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 99W 3.3VDTDKラムダ
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
出力(W)99使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:20%)外形寸法(mm)37×82×160出力電圧3.3VDC出力電流(A)30効率82/84%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 990/990W( TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 990/990W(TDKラムダ
169,800税込186,780
1個
11日以内出荷
出力(W)990/990(100/200VAC)使用温度範囲(℃)-10~+70 / 起動保証:-20~+70外形寸法(mm)126.5×82×280出力電圧3.3VDC効率72/75%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流300/300A入力電圧AC85~265 またはDC120~330
ユニットタイプスイッチング電源 66W 3.3VD TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 66W 3.3VDTDKラムダ
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
出力(W)66使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:65%、+70:30%)外形寸法(mm)28×82×160出力電圧3.3VDC効率82/84%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流20A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 660W 3.3V TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 660W 3.3VTDKラムダ
129,800税込142,780
1個
11日以内出荷
出力(W)660使用温度範囲(℃)-10~+71 / 起動保証:-40~-10外形寸法(mm)126.5×82×240出力電圧3.3VDC効率71~73%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流200A入力電圧AC85~265 またはDC120~330
ユニットタイプスイッチング電源 52.8W 48V TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 52.8W 48VTDKラムダ
8,998税込9,898
1個
11日以内出荷
出力(W)52.8使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:70%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×120出力電圧48VDC出力電流(A)1.1効率84/86%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 52.8W 24V TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 52.8W 24VTDKラムダ
8,998税込9,898
1個
11日以内出荷
出力(W)52.8使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:70%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×120出力電圧24VDC出力電流(A)2.2効率84/87%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 52.5W 15V TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 52.5W 15VTDKラムダ
8,998税込9,898
1個
11日以内出荷
出力(W)52.5使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:70%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×120出力電圧15VDC出力電流(A)3.5効率83/86%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 51.6W 12V TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 51.6W 12VTDKラムダ
8,998税込9,898
1個
11日以内出荷
出力(W)51.6使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:70%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×120出力電圧12VDC出力電流(A)4.3効率83/85%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 50W 5VDC TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 50W 5VDCTDKラムダ
9,898税込10,888
1個
11日以内出荷
出力(W)50使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:70%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×120出力電圧5VDC出力電流(A)10効率82/84%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 33W 3.3VD TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 33W 3.3VDTDKラムダ
8,998税込9,898
1個
11日以内出荷
出力(W)33使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:70%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×120出力電圧3.3VDC出力電流(A)10効率76/78%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 31.2W 48V TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 31.2W 48VTDKラムダ
7,898税込8,688
1個
11日以内出荷
出力(W)31.2使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×95出力電圧48VDC出力電流(A)0.65効率86/87%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 31.2W 24V TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 31.2W 24VTDKラムダ
7,898税込8,688
1個
11日以内出荷
出力(W)31.2使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×95出力電圧24VDC出力電流(A)1.3効率86/88%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 30W 5VDC TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 30W 5VDCTDKラムダ
8,298税込9,128
1個
11日以内出荷
出力(W)30使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×95出力電圧5VDC出力電流(A)6効率80/82%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 30W 15VDC TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 30W 15VDCTDKラムダ
7,898税込8,688
1個
11日以内出荷
出力(W)30使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×95出力電圧15VDC出力電流(A)2効率85/87%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 30W 12VDC TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 30W 12VDCTDKラムダ
7,898税込8,688
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
出力(W)30使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×95出力電圧12VDC出力電流(A)2.5効率84/86%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 20W 3.3VD TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 20W 3.3VDTDKラムダ
6,398税込7,038
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
出力(W)20使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50100%、+6060%、+7040%)外形寸法(mm)26.5×82×95出力電圧3.3VDC出力電流(A)6効率75/77%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 15W 15VDC TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 15W 15VDCTDKラムダ
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
出力(W)15使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:80%、+70:60%)外形寸法(mm)26.5×82×80出力電圧15VDC出力電流(A)1効率81/84%(100VAC/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 158.4W 48 TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 158.4W 48TDKラムダ
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
出力(W)158.4使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:20%)外形寸法(mm)37×82×160出力電圧48VDC出力電流(A)3.3効率89/91%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 156W 24VD TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 156W 24VDTDKラムダ
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
出力(W)156使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:20%)外形寸法(mm)37×82×160出力電圧24VDC効率88/90%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流6.5A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源