絞り込み
端子ねじ
- M4(1)
- M5(1)
- M6(1)
- M8(1)
- M10(3)
- M12(3)
- M16(1)
極数
- 2P
- 1P(11)
- 3P(18)
- 4P(15)
- 5P(10)
- 8P(10)
- 10P(12)
- 11P(7)
- 12P(7)
- 13P(5)
- 14P(5)
- 15P(5)
- 16P(5)
- 17P(5)
- 18P(5)
- 19P(5)
- 20P(8)
- 21P(5)
- 22P(5)
- 23P(5)
- 極数をもっと見る
端子間ピッチ(mm)
- 3.5(3)
- 5.2(1)
- 5.5(1)
- 10(1)
- 37(2)
- 44(2)
- 50(1)
- 57(2)
- 60(1)
- 77.5(1)
- 112(1)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(2)
- omron(オムロン)(3)
- パトライト(PATLITE)(1)
- ワゴジャパン(1)
- 東洋技研(7)
- 河村電器産業(2)
「端子ねじ」から絞り込む
M4(1)
M5(1)
M6(1)
M8(1)
M10(3)
M12(3)
M16(1)

BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)取付方式DINレール絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
組端子台
東洋技研¥479税込¥5271個当日出荷から15日以内出荷小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 300端子間ピッチ(mm)5.5適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2取付け方法C型20mmレール定格通電電流(A)6/9/15/15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
組端子台
東洋技研¥1,298税込¥1,4281個15日以内出荷組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台色灰定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様-太さ(mm2)0.5~6定格通電電流(A)41構成部品中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
組端子台
東洋技研¥789税込¥8681個14日以内出荷差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
組端子台
東洋技研¥1,298税込¥1,4281個15日以内出荷差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。形状1段色灰取付方式DIN35mm端子間ピッチ(mm)10金具止め金具:HDV-2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠レールタイプDAV4電線むき長さ(mm)12~18