絞り込み
端子ねじ
- M3(5)
- M3.5(5)
- M4(7)
- M5(2)
- M6(2)
- M8(2)
- M10(3)
- M12(3)
- M16(1)
極数
- 1P(2)
- 2P(2)
- 3P(3)
- 4P(3)
- 8P(1)
- 10P(1)
- 20P(1)
端子間ピッチ(mm)
- 7(2)
- 7.9(1)
- 8(5)
- 9.8(1)
- 10.5(3)
- 11(1)
- 12(2)
- 15(1)
- 15.5(1)
- 20(1)
- 26(1)
- 37(2)
- 44(2)
- 57(2)
- -(1)
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- ワゴジャパン(186)
- 東洋技研(17)
- omron(オムロン)(14)
- RS PRO(11)
- 壬生電機製作所(8)
- パトライト(PATLITE)(6)
- フエニックス・コンタクト(5)
- Entrelec(5)
- 河村電器産業(3)
- ワイドミュラー(2)
- DEGSON(2)
- 坂詰製作所(1)
- サトーパーツ(1)
- カメダデンキ(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- 富士電機機器制御(1)
- 不二電機工業(1)
「端子ねじ」から絞り込む
M3(5)
M3.5(5)
M4(7)
M5(2)
M6(2)
M8(2)
M10(3)
M12(3)
M16(1)

BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥74~税込¥81~1個当日出荷材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形
IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)¥61~税込¥67~1個当日出荷取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から4日以内出荷1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)取付方式DINレール絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台)
IDEC(和泉電気)¥3,398~税込¥3,738~1セット(25個)当日出荷材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660端子ねじM3.5適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(結露不可)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3耐電圧(V/min)AC2500取付個数圧着端子の最大:2定格電流(JIS)(A)21定格電流(IEC)(A)22定格電流(UL)(A)15
BDシリーズターミナルブロック
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥499税込¥5491パック(10個)当日出荷レールマウントタイプと固定端子台タイプを 揃えた省スペースな小形端子台。仕様マークシート幅(mm)9.5厚さ(mm)0.5品名マークシート長さ(m)1
BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1パック(20個)当日出荷レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品色黒材質(本体)ポリアミド樹脂取付方式DINレール極数3P端子形状セルフアップ形定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)結線方式ネジ材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ)耐電圧(V/min)AC2500
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
BNN1シリーズ
IDEC(和泉電気)¥44税込¥481個当日出荷仕様連結ナット適合機種BND(H)15W/BND(H)15WT/BND(H)15LW材質鋼表面処理亜鉛メッキ三価クロメートねじサイズM4×0.7
BAシリーズ ターミナルブロック
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1セット(10個)ほか当日出荷から18日以内出荷レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)取付方式DINレール絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (コモンターミナル)
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1セット(10個)4日以内出荷取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)16
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(20個)4日以内出荷定格電圧(V)250(内蔵ヒューズの定格)端子種別ヒューズ付10Aタイプ端子ねじM4適合電線(mm2)5.5端子幅(mm)15
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (セルフアップ形)
IDEC(和泉電気)¥5,998税込¥6,5981セット(20個)4日以内出荷取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)15端子ねじM4結線方式ネジ