絞り込み
静電容量
  • 18μF(1)
  • 27μF(1)
  • 33μF(1)
  • 39μF(1)
  • 47μF(1)
  • 56μF(1)
  • 68μF(1)
  • 100μF(1)
  • 120μF(2)
  • 180μF(1)
  • 220μF(4)
  • 270μF(2)
  • 330μF(4)
  • 390μF(2)
  • 470μF(3)
  • 560μF(1)
  • 680μF(3)
ブランド
  • 日本ケミコン(5)
定格電圧(V)
  • 400
  • 25(11)
  • 35(5)
  • 50(25)
  • 150(6)
  • 450(15)
  • AC100(12)
  • DC6.3(45)
  • DC10(38)
  • DC16(70)
  • DC25(83)
  • DC35(93)
  • DC50(81)
  • DC63(35)
  • DC100(16)
  • DC160(10)
  • DC200(12)
  • DC250(15)
  • DC400(14)
  • DC450(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量から絞り込む
100μF(1)
120μF(2)
180μF(1)
220μF(4)
270μF(2)
330μF(4)
390μF(2)
470μF(3)
560μF(1)
680μF(3)
小型アルミ電解コンデンサ KXJシリーズ 日本ケミコン小型アルミ電解コンデンサ KXJシリーズ日本ケミコン
229税込252
1個
当日出荷
KXGシリーズを小形化・長寿命化した商品です。照明機器電子バラスト、長寿命電源入力平滑用などに最適です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
用途電源入力平滑用途向け等温度範囲(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応
大型アルミ電解コンデンサ KMQシリーズ 日本ケミコン大型アルミ電解コンデンサ KMQシリーズ日本ケミコン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スイッチング電源、インバータ用途向け等【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
用途スイッチング電源、インバータ用途向け等トラスコ品番697-5145高さ(mm)35温度範囲(℃)-25~105定格電圧 DC V400誘電正接max 0.15 (20℃,120Hz)耐久性2000時間漏れ電流(μA)max 1080 (20℃,5分値)直径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応定格リプル電流(mArms)1440静電容量(μF)330
大型アルミ電解コンデンサ LXSシリーズ 日本ケミコン大型アルミ電解コンデンサ LXSシリーズ日本ケミコン
1,598税込1,758
1個
当日出荷
太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップしています。スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
用途スイッチング電源、インバータ用途向け等温度範囲(℃)-25~105耐久性5000時間RoHS指令(10物質対応)対応
大型アルミ電解コンデンサ KMRシリーズ 日本ケミコン大型アルミ電解コンデンサ KMRシリーズ日本ケミコン
2,198税込2,418
1個
当日出荷
従来のKMQシリーズの定格リプル電流を同一サイズで最大50%向上させました。スイッチング電源、インバータ用途に最適です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
用途スイッチング電源、インバータ用途向けなど。温度範囲(℃)-25~105耐久性2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
大型アルミ電解コンデンサ KMSシリーズ 日本ケミコン大型アルミ電解コンデンサ KMSシリーズ日本ケミコン
2,198税込2,418
1個
当日出荷
カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大しました。太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップしました。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
用途スイッチング電源、インバータ用途向けなど。温度範囲(℃)-40~105耐久性3000時間RoHS指令(10物質対応)対応

コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

電解コンデンサ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら