絞り込み
静電容量
- 100pF
- 0.001μF(3)
- 0.0022μF(3)
- 0.0033μF(3)
- 0.0047μF(3)
- 0.01μF(9)
- 0.018μF(3)
- 0.022μF(10)
- 0.033μF(7)
- 0.039μF(3)
- 0.047μF(13)
- 0.056μF(5)
- 0.068μF(7)
- 0.082μF(3)
- 0.1μF(13)
- 0.15μF(6)
- 0.22μF(11)
- 0.33μF(4)
- 0.47μF(10)
- 0.68μF(3)
- 1μF(8)
- 静電容量をもっと見る
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
- WIMA(1)
定格電圧(V)
- DC50(1)
- DC63(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「静電容量」から絞り込む
0.01μF(9)
0.022μF(10)
0.033μF(7)
0.047μF(13)
0.068μF(7)
0.1μF(13)
0.15μF(6)
0.22μF(11)
0.47μF(10)
1μF(8)
静電容量をもっと見る

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 100pF ±5%
WIMA¥119税込¥1311個3日以内出荷精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収定格電圧63VDC許容差【静電容量】±5%静電容量100pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,100pF,±2%
Panasonic(パナソニック)¥439税込¥4831袋(10個)7日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)1.25電圧(V)50dcシリーズECHU(X)許容差±2%静電容量100pF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)125
『コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電解コンデンサ
- 両極性コンデンサ
- セラミックコンデンサ
- フィルムコンデンサ
- 進相コンデンサ
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980