絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 渡辺製作所[住設機器](366)
- リンナイ(264)
- イースタン工業(151)
- ノーリツ(145)
- ハーフェレ(140)
- SUNWAVE(LIXIL)(125)
- ワンド(マイセット)(111)
- 三菱電機(107)
- パロマ(71)
- クリナップ(68)
- アイオ産業(67)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- FUJIOH(富士工業)(48)
- ハウステック(41)
- ライフ住器(37)
- タカラスタンダード(36)
- アズワン(28)
- ニッサンハロー(26)
- マルゼン[厨房機器](23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
32ページ目: キッチン

レンジフード プレミアムプラス LNRL-ECシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥149,800~税込¥164,780~1台15日以内出荷業界最小レベルの静音運転を実現!(フード厚150mm未満のレンジフードにおいて/メーカー調べ(2017年9月調査))。静かだから、キッチンまわりのコミュニケーションがスムーズ。キッチンにいながら家族との会話を楽しんだり、テレビを観たりすることも多いはず。そんなとき、レンジフードが静かなら、もっと楽しく過ごせます。(レンジフードの設置環境により感じ方が異なります。)。お手入れしやすく、デザインもすっきり。フィルターレスで、お手入れもしやすい構造。使用状況がわかりやすく、スリムですっきりしたデザイン。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)20/20、(中)11/11、(弱)8/8、(常時換気)6/6騒音値(dB)(強)36/36、(中)29/29、(弱)25/25、(常時換気)22/22電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)420/420、(中)300/300、(弱)230/230、(常時換気)170/170
レンジフード BL認定品 ASR-3A-BL2
FUJIOH(富士工業)¥87,980~税込¥96,778~1台15日以内出荷スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。BLⅢ型風量。BL認定品フード。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)98/113、(中)63/65、(弱)28/27騒音値(dB)(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20電源プラグ3芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)525/480、(中)355/310、(弱)165/150
レンジフード プレミアムクラス TAR-ECシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥189,800~税込¥208,780~1台15日以内出荷給湯トレイをセットし洗浄ボタンを押すと、お湯を噴射してファンを自動で回転洗浄し、レンジフード内部とファンのお掃除を不要にします。風量おまかせ運転。レンジフードが調理状況を温度センサーで検知し、3段階の風量レベルを自動でコントロール。油煙を効率よく捕集します。調理以外でも空気環境の改善を目指した自動換気。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。仕様相当風量:一定風量制御定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源プラグ2芯ファンシロッコファン
レンジフード BL認定品 ASR-3AK3-BLシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥109,800~税込¥120,780~1台15日以内出荷スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。強・中・弱3速の壁スイッチタイプ。BLⅢ型風量。BL認定品フード。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)98/113、(中)63/65、(弱)28/27騒音値(dB)(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20電源プラグ4芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)525/480、(中)355/310、(弱)165/150
レンジフード スタンダード SASR-3Aシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥98,980~税込¥108,878~1台15日以内出荷スタイリッシュな外観のスリム型。オープンキッチン対応の横壁取付けタイプ。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。フード部内側は、お手入れのしにくいカドを減らし清掃性に配慮。間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/125、(弱)60/61騒音値(dB)(強)47/46、(弱)37/35電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)520/500、(弱)330/300
レンジフード スタンダード MKR-3Bシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥109,800~税込¥120,780~1台15日以内出荷整流板効果とフィルターで油煙を捕集します。センターパーツ(別売)を取り付ければセンターフードとして仕様可能です。センターフード仕様の場合奥行630mmです。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)107/117、(中)53/53、(弱)33/33騒音値(dB)(強)47/46、(中)34/32、(弱)25/24設置方式壁面取付け電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)【0Pa】(強)535/525、(中)315/285、(弱)215/195、【100Pa】(強)430/460、(中)(弱)-/-
レンジフード SCLRL-ECS-Vシリーズ(同時給排)
FUJIOH(富士工業)¥269,800~税込¥296,780~1台15日以内出荷オイルスマッシャー搭載製品。風量おまかせ運転。ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源プラグ3芯ファンシロッコファン
レンジフード スタンダード SSQR-3Aシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥91,980~税込¥101,178~1台15日以内出荷シンプルで合わせやすいスクエア形状のデザイン。ペニンシュラキッチン用として初の600/750間口をラインナップ。低天井にも対応可能(総高さ400mm~900mm)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/106、(弱)49/51騒音値(dB)(強)48/47、(弱)35/33電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)520/500、(弱)320/295
レンジフード プレミアム CBLRL-3Rシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥199,800税込¥219,7801台15日以内出荷オープンキッチン対応の天吊りタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19排気口上面排気(センター)電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140
レンジフード BL認定品 ASR-3A-BL
FUJIOH(富士工業)¥82,980~税込¥91,278~1台15日以内出荷スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。BLⅢ型風量。BL認定品フード。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)98/113,(中)63/65、(弱)28/27騒音値(dB)(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20電源プラグ3芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)525/480、(中)355/310、(弱)165/150
レンジフード プレミアムプラス SER-ECCシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥129,800~税込¥142,780~1台15日以内出荷調理時以外でも空気環境の改善を目指した自動換気。換気の需要が高まる中CO2濃度に着目した、CO2センサー搭載のレンジフード。「CO2換気」のスイッチをONにするとCO2濃度を検知し、濃度が高い状態になると自動で換気を開始します。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。省エネ制御の「エコラン」運転は、間欠的な低出力運転とファンの慣性運転により消費電力を 約5~10%カットでき、通常の運転時と同等の風量を確保します。ハイパークリーン+ワンタッチ着脱ファンで、簡単お手入れ。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/36、(中)17/17、(弱)10/10、(常時換気)7/7騒音値(dB)(強)45/45、(中)36/36、(弱)30/30、(常時換気)24/24排気口上面左排気(薄型)電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)420/420、(中)300/300、(弱)230/230、(常時換気)170/170
レンジフード プレミアム SBLRL-3Rシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥169,800税込¥186,7801台15日以内出荷オープンキッチン対応の横壁取付けタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19排気口上面排気(サイド)電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140
レンジフード プレミアムプラス CLRL-ECSシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥179,800~税込¥197,780~1台15日以内出荷オイルスマッシャー搭載製品。風量おまかせ運転。ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源プラグ3芯ファンシロッコファン
レンジフード プレミアム SBLRL-3R-Vシリーズ(同時給排)
FUJIOH(富士工業)¥199,800税込¥219,7801台15日以内出荷「プレミアム」シリーズ:SBLRLタイプをベースとした同時給排型フード。オープンキッチン対応の横壁取付けタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19排気口上面排気(サイド)電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140
レンジフード BL認定品 ASR-3AK2-BLシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥98,980~税込¥108,878~1台15日以内出荷スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。強・弱2速の壁スイッチタイプ。BLⅢ型風量。BL認定品フード。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)98/113、(弱)28/27騒音値(dB)(強)47/45、(弱)21/20電源プラグ4芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)525/480、(弱)165/150
レンジフード CCLRL-ECS-Vシリーズ(同時給排)
FUJIOH(富士工業)¥299,800税込¥329,7801台15日以内出荷オイルスマッシャー搭載製品。風量おまかせ運転。ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源プラグ3芯ファンシロッコファン
レンジフード スタンダード ASRシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥61,980~税込¥68,178~1台15日以内出荷スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは35mm。ラインLED照明(昼白色)搭載。フード部内側は、お手入れのしにくいカドを減らし清掃性に配慮。・整流板。整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・LED照明。定格寿命25,000時間。照明交換の手間を省けます。光色は昼白色です。(製品により使用するLED照明が異なります。)(定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。)。・イージーフィルター。フラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。・梁対応。梁が障害になっているキッチンに取り付けが可能です。取り付けの適用範囲が広いのでリフォームにも対応できます。・低天井対応。天井が低く取り付けスペースに余裕がないキッチンに取り付けが可能です。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/125、(弱)60/61騒音値(dB)(強)47/46、(弱)37/35電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)520/500、(弱)330/300
レンジフード スタンダード ASRシリーズ(同時給排)
FUJIOH(富士工業)¥95,980~税込¥105,578~1台15日以内出荷排気と同時にレンジフードで自然給気を行う、高気密住宅に適したレンジフード。スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。ラインLED照明(昼白色)搭載。フード部内側は、お手入れのしにくいカドを減らし清掃性に配慮。高さ(mm)700定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/125、(弱)60/61騒音値(dB)(強)47/46、(弱)37/35電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)520/500、(弱)330/300
レンジフード プレミアムプラス SCLRL-ECSシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥229,800~税込¥252,780~1台15日以内出荷オイルスマッシャー搭載製品。風量おまかせ運転。ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源プラグ3芯ファンシロッコファン
レンジフード BL認定品 ASR-3A-BL1
FUJIOH(富士工業)¥87,980~税込¥96,778~1台15日以内出荷スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。BLⅢ型風量。BL認定品フード。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)98/113、(中)63/65、(弱)28/27騒音値(dB)(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20電源プラグ4芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)525/480、(中)355/310、(弱)165/150
レンジフード スタンダード BXR-3Aシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥73,980~税込¥81,378~1台15日以内出荷・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)101/111、(弱)45/45騒音値(dB)(強)42/40、(弱)29/27電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)【0Pa】(強)560/520、(弱)315/290、【100Pa】(強)460/430、(弱)-/-
レンジフード プレミアムプラス CCLRL-ECSシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥259,800~税込¥285,780~1台15日以内出荷オイルスマッシャー搭載製品。風量おまかせ運転。ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源プラグ3芯ファンシロッコファン
レンジフード スタンダード BFR-1Eシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥43,980~税込¥48,378~1台15日以内出荷BLⅡ型相当風量。薄型でコンパクトなターボファンタイプの梁や天井の低いキッチンにも対応可能なフラットフード。本体から排気する方向を5方向の中から選択。リフォームなどにも最適。一体絞り加工の滑らかなオイルパネルは、角や溝のない拭き掃除しやすい形状です。フィルターはパンチングフィルターを使用。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)72/86、(弱)44/47騒音値(dB)(強)47/49、(弱)38/36ファンターボ風量(m3/h)(強)560/590、(弱)400/370
レンジフード プレミアム CBLRL-3R-Vシリーズ(同時給排)
FUJIOH(富士工業)¥249,800税込¥274,7801台15日以内出荷「プレミアム」シリーズ:CBLRLタイプをベースとした同時給排型フード。オープンキッチン対応の天吊りタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19排気口上面排気(センター)電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140
防音ダクト換気扇 32C型 フレキダクト
DAIKEN(旧:大建工業)¥18,980税込¥20,8781箱(1個)7日以内出荷AVルームや防音室などにおすすめ。大風量・低騒音設計の防音換気システム。改正建築基準法の換気設備に対応。すっきり仕上がる天井埋込タイプ。配管を長くして〔ダクト〕〔フレキダクト〕をシステムで採用すれば、遮音効果が向上します。全部材が100Φ接続タイプ。天井ふところの制限が緩和されます。用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~防音ダクト換気扇 32C型長さ(mm)1000幅(mm)155厚さ(mm)155
防音ダクト換気扇 32C型 給気グリルサイレンサー(第3種換気部材)
DAIKEN(旧:大建工業)¥88,980税込¥97,8781箱(1個)7日以内出荷AVルームや防音室などにおすすめ。大風量・低騒音設計の防音換気システム。改正建築基準法の換気設備に対応。すっきり仕上がる天井埋込タイプ。配管を長くして〔ダクト〕〔フレキダクト〕をシステムで採用すれば、遮音効果が向上します。全部材が100Φ接続タイプ。天井ふところの制限が緩和されます。用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~防音ダクト換気扇 32C型長さ(mm)529幅(mm)335厚さ(mm)258
防音ダクト換気扇 32C型 排気ダクトファングリルサイレンサー
DAIKEN(旧:大建工業)¥88,980税込¥97,8781箱(1個)7日以内出荷AVルームや防音室などにおすすめ。大風量・低騒音設計の防音換気システム。改正建築基準法の換気設備に対応。すっきり仕上がる天井埋込タイプ。配管を長くして〔ダクト〕〔フレキダクト〕をシステムで採用すれば、遮音効果が向上します。全部材が100Φ接続タイプ。天井ふところの制限が緩和されます。用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~防音ダクト換気扇 32C型付属品逆流防止シャッター付きセット内容グリル取付枠(S防音用1個、A防音用1個)、コントロールスイッチ1個、グリル1個、ダクト接続口(1個)、ふさぎ板(2個)、天吊金具取付ネジ・吊ボルト(各4本)、天吊金具(4個)、木ねじ(17本)、ワッシャー・ナット(各16個)、クッション(1本)材質(本体)鋼板製、(グリル)ABS樹脂長さ(mm)418幅(mm)263厚さ(mm)335質量(kg)6.5表面(本体)遮音層張り
防音ダクト換気扇 32C型 ダクト
DAIKEN(旧:大建工業)¥29,980税込¥32,9781箱(1個)7日以内出荷AVルームや防音室などにおすすめ。大風量・低騒音設計の防音換気システム。改正建築基準法の換気設備に対応。すっきり仕上がる天井埋込タイプ。配管を長くして〔ダクト〕〔フレキダクト〕をシステムで採用すれば、遮音効果が向上します。全部材が100Φ接続タイプ。天井ふところの制限が緩和されます。用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~防音ダクト換気扇 32C型長さ(mm)450幅(mm)152厚さ(mm)152
1穴用A防音防火ダンパー付フード12型
DAIKEN(旧:大建工業)¥65,980~税込¥72,578~1箱(1個)7日以内出荷から26日以内出荷お部屋の空気を新鮮に保つ換気システム 楽器練習室などの防音室におすすめ。壁掛け式の防音換気システム。熱交換型なので室内の涼しさや暖かさを損なわずに効率よく換気します。用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~DKファンNK11型
1穴用A防音フード12型
DAIKEN(旧:大建工業)¥61,980~税込¥68,178~1箱(1個)7日以内出荷から26日以内出荷お部屋の空気を新鮮に保つ換気システム 楽器練習室などの防音室におすすめ。壁掛け式の防音換気システム。熱交換型なので室内の涼しさや暖かさを損なわずに効率よく換気します。用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~DKファンNK11型
DKファン専用交換用フィルター(DKファン標準装着品)
DAIKEN(旧:大建工業)¥1,798税込¥1,9781箱(1個)5日以内出荷お部屋の空気を新鮮に保つ換気システム 楽器練習室などの防音室におすすめ。壁掛け式の防音換気システム。熱交換型なので室内の涼しさや暖かさを損なわずに効率よく換気します。用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~DKファンNK11型長さ(mm)109幅(mm)98厚さ(mm)9
DKファンNK10タイプ11型
DAIKEN(旧:大建工業)¥62,980税込¥69,2781箱(1個)7日以内出荷お部屋の空気を新鮮に保つ換気システム 楽器練習室などの防音室におすすめ。壁掛け式の防音換気システム。熱交換型なので室内の涼しさや暖かさを損なわずに効率よく換気します。用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~DKファンNK11型長さ(mm)245幅(mm)522厚さ(mm)168
DKファンNK11型専用微小粒子用フィルター
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,898税込¥4,2881箱(1個)7日以内出荷お部屋の空気を新鮮に保つ換気システム 楽器練習室などの防音室におすすめ。壁掛け式の防音換気システム。熱交換型なので室内の涼しさや暖かさを損なわずに効率よく換気します。用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~DKファンNK11型長さ(mm)153幅(mm)76厚さ(mm)8
DKファンNK11型専用交換用フィルター(DKファンNK11型標準装着品)
DAIKEN(旧:大建工業)¥2,898税込¥3,1881箱(1個)5日以内出荷お部屋の空気を新鮮に保つ換気システム 楽器練習室などの防音室におすすめ。壁掛け式の防音換気システム。熱交換型なので室内の涼しさや暖かさを損なわずに効率よく換気します。用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~DKファンNK11型長さ(mm)153幅(mm)76厚さ(mm)8
DKファンNK08タイプ11型
DAIKEN(旧:大建工業)¥51,980税込¥57,1781箱(1個)7日以内出荷お部屋の空気を新鮮に保つ換気システム 楽器練習室などの防音室におすすめ。壁掛け式の防音換気システム。熱交換型なので室内の涼しさや暖かさを損なわずに効率よく換気します。用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~DKファンNK11型長さ(mm)245幅(mm)522厚さ(mm)168
テーブルコンロ ホーロートップ 無水両面焼グリル 標準サイズ59cmタイプ
ノーリツ¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷付属品魚すくって仕様【グリル】無水両面焼【トッププレート】ホーロートップ色ブラック電源アルカリ乾電池単1形-2個機能オートメニュー機能、自動炊飯機能、温度調節機能、煮込み機能、湯わかし機能、フラットトップ、コンロ30分消火モード、低荷重センサー、ロングスカート構造、ロックグリーン購入法適合グリーンマーク認定
テーブルコンロ ホーロートップ 無水片面焼グリル 標準サイズ59cmタイプ
ノーリツ¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷付属品なし仕様【グリル】無水両面焼【トッププレート】ホーロートップ色ナチュラルホワイト電源アルカリ乾電池単1形-2個機能フラットトップ、コンロ・グリル消し忘れ消化機能、火力切り替えお知らせ機能、焦げつき消火機能、ロック、低荷重センサーグリーン購入法適合グリーンマーク認定
KLH 薄型多目的吊戸棚 標準 間口600mm
アイオ産業¥22,980税込¥25,2781台8日以内出荷圧迫感のない薄型ながらしっかり収納。コンパクト設計で設置場所を選びません。仕様鏡面扉仕様、扉:プレコート、木口:木口テープ巻き、耐震レバーラッチ色スノーホワイト高さ(mm)410+25間口(mm)600仕上不燃加工:標準
KLH 薄型多目的吊戸棚 標準 間口750mm
アイオ産業¥23,980~税込¥26,378~1台8日以内出荷圧迫感のない薄型ながらしっかり収納。コンパクト設計で設置場所を選びません。仕様鏡面扉仕様、扉:プレコート、木口:木口テープ巻き、耐震レバーラッチ色スノーホワイト高さ(mm)410+25間口(mm)750仕上不燃加工:標準



















































![ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83954214-240906-02.jpg)