38ページ目: キッチン

2,107件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無水両面焼グリル用調理オプション クックボックス ワイドグリル用 ノーリツ

    無水両面焼グリル用調理オプション クックボックス ワイドグリル用

    ノーリツ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    グリルプレート波型と油はねガードのセットです。
    材質鉄/アルミ対応機種ピアットワイドグリル
  • マルチグリル用調理オプション 油はねガードL ノーリツ

    マルチグリル用調理オプション 油はねガードL

    ノーリツ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    プレートパンL、波型プレートパンL、波型プレートパンLグラネと合わせて使うと庫内への油の飛び散りを軽減します。
    材質金属質量(g)386寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238.4×309.4×28対応機種プログレ、ピアットマルチグリル塗装セラミック塗装
  • マルチグリル用調理オプション 波型プレートパンL(ピアットマルチグリル用) ノーリツ

    マルチグリル用調理オプション 波型プレートパンL(ピアットマルチグリル用)

    ノーリツ
    7,998税込8,798
    1個
    11日以内出荷
    肉、魚、トーストや焼きおにぎりに。こんがりと焼き目がつき、余分な脂が波型の溝に落ちてヘルシーに焼き上げられます。
    材質アルミ質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×345×46.5対応機種ピアットマルチグリル塗装セラミック塗装
  • マルチグリル用調理オプション プレートパンL ノーリツ

    マルチグリル用調理オプション プレートパンL

    ノーリツ
    6,998税込7,698
    1個
    13日以内出荷
    焼きものはもちろん、揚げもののあたため直しやノンフライ調理など直火を使った料理をおいしく作れます。
    材質アルミ質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×331×126対応機種プログレ、ピアットマルチグリル塗装セラミック塗装
  • マルチグリル用調理オプション キャセロールL ノーリツ

    マルチグリル用調理オプション キャセロールL

    ノーリツ
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    煮もの・蒸しもの・パンなど、従来のグリルでは作れなかった本格料理も簡単に作れる深型の専用調理容器
    材質アルミ質量(kg)2容量(mL)2100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×348×74.5対応機種プログレ、ピアットマルチグリル塗装セラミック塗装
  • レンジフード部材 連動ダンパー中継線 ノーリツ

    レンジフード部材 連動ダンパー中継線

    ノーリツ
    3,898税込4,288
    1個
    13日以内出荷
    対応商品スリム型
  • レンジフード部材 背面排気用中継ダクト ノーリツ

    レンジフード部材 背面排気用中継ダクト

    ノーリツ
    4,698税込5,168
    1個
    11日以内出荷
    平型(シロッコ)を後方排気仕様とする場合に使用する部材
    対応商品平型(シロッコ)
  • レンジフード部材 エルボ スリム型用 ノーリツ

    レンジフード部材 エルボ スリム型用

    ノーリツ
    3,498税込3,848
    1個
    11日以内出荷
    上排気部から横へ排気するための部材
    対応商品スリム型
  • ダストボックスワゴン オークス

    ダストボックスワゴン

    オークス
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    大容量26.5リットルのペール付きだから、かさばるペットボトルや缶をラクラク分別できます。
    材質本体枠:鋼管(メラミン樹脂焼付塗装)、底板:鋼板(アクリル樹脂焼付塗装)、キャスター:ウレタン、ペール(グレー):ポリプロピレン(容量26.5リットル/個)
  • ダストワゴン オークス

    ダストワゴン

    オークス
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    20Lのペールにかさばるペットボトルや缶をラクラク分別。 パネル付きでゴミ箱の存在感を隠し、キッチン・家電収納下にスッキリ収まります。 ペールはワンプッシュオープンでスムーズに開閉、キャスター付きで移動できます。 ポリ袋ストッパー付きでさらに分別を増やせます(DBW-90S/DBW-75S)
    材質本体枠:鋼管(カチオン電着塗装+アクリル樹脂焼付塗装)、パネル:鋼板(アクリル樹脂焼付塗装)、キャスター:ウレタン、ペール:ポリプロピレン(容量20リットル/個)
  • 扉面材ダストペールワゴン オークス

    扉面材ダストペールワゴン

    オークス
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    キッチン、家電収納下にスッキリ収まります。 ペールはワンプッシュオープンでスムーズに開閉。 シリコンパッキン付きで密閉度を高めました。 ポリ袋ストッパー付きで空いたスペースを有効利用(JE2/JE3)
    材質本体・底板:鋼管・鋼板(カチオン電着塗装+アクリル樹脂焼付塗装)、キャスター:ウレタン、ペール:ポリプロピレン(容量20リットル/個・シリコンパッキン付き)容量(L)20(ペール1台あたり)
  • レンジフード部材 排気電動シャッター FP0790 ノーリツ

    レンジフード部材 排気電動シャッター FP0790

    ノーリツ
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    レンジフード停止中の逆風を防止
    対応機種スリム型 ※S20シリーズは除く。メーカー商品コード503159
  • レンジフード部材 芯ずれ補正アダプター FP0791 ノーリツ

    レンジフード部材 芯ずれ補正アダプター FP0791

    ノーリツ
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    対応機種スリム型 ※S20シリーズは除く。メーカー商品コード503160
  • レンジフード部材 角角アダプター ノーリツ

    レンジフード部材 角角アダプター

    ノーリツ
    5,798税込6,378
    1個
    13日以内出荷
    レンジフード部材 角角アダプター PT-33 既存の排気ダクトが四角で、平型(ターボ)の後方または左右排気仕様に取り替える場合に使用する部材
    対応機種平型(ターボ)メーカー商品コード0505C01
  • レンジフード部材 ステンレス製深型フード(金網付) ノーリツ

    レンジフード部材 ステンレス製深型フード(金網付)

    ノーリツ
    7,798税込8,578
    1個
    13日以内出荷
    レンジフード部材 ステンレス製深型フード(金網付) CFN150S Φ150のダクトに取付ける金網付きの排気フード
    対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)メーカー商品コード05FFE01
  • レンジフード部材 ステンレス製防火ダンパ付深型フード(ガラリ付) ノーリツ

    レンジフード部材 ステンレス製防火ダンパ付深型フード(ガラリ付)

    ノーリツ
    11,980税込13,178
    1個
    13日以内出荷
    レンジフード部材 ステンレス製防火ダンパ付深型フード(ガラリ付) CFXD150SC Φ150のダクトに取付ける防火ダンパ付きの排気フード
    対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)メーカー商品コード05FFF01
  • レンジフード部材 アルミ製防火ダンパ付丸形フード ノーリツ

    レンジフード部材 アルミ製防火ダンパ付丸形フード

    ノーリツ
    8,998税込9,898
    1個
    13日以内出荷
    レンジフード部材 アルミ製防火ダンパ付丸形フード SFXD150C Φ150のダクトに取付ける防火ダンパ付きの排気フード
    対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)メーカー商品コード0506A01
  • レンジフード部材 アルミ製丸形フード ノーリツ

    レンジフード部材 アルミ製丸形フード

    ノーリツ
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    レンジフード部材 アルミ製丸形フード SFX150 Φ150のダクトに取付ける排気フード
    対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)メーカー商品コード0505F01
  • レンジフードファン 浅形 標準タイプ 三菱電機

    レンジフードファン 浅形 標準タイプ

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1台
    90日以内出荷
    吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。排気5方向(後・上左・上右・左部・右部)…ノックアウト式(後・上右・左部・右部)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売。※照明ランプを単独で入/切する場合には、「P-60SW2」を選択してください。電動給気シャッター連動形
    付属品壁取付用金具・木ネジ幅(mm)600高さ(mm)190タイプ壁スイッチタイプ種類V-316KSW5後継機種奥行(mm)580ファンターボファン
  • レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット 三菱電機

    レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    90日以内出荷
    質量(kg)2.4適合パイプΦ150色調ホワイト
  • レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット 三菱電機

    レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    90日以内出荷
    質量(kg)2.4適合パイプΦ150
  • レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ 三菱電機

    レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1台
    90日以内出荷
    吸込部はつ油塗装。風逆流防止シャッター。クロスキャッチフィルター(2層)。4芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
    仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)17.5BL規格排気型2型高さ(mm)700種類V-6027KL7-BL後継機種奥行(mm)650電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]67/74[中]38/41[弱]20/21ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]38/37[中]27/26[弱]21/19風量(m3/h)(50/60Hz)[強]480/465[中]310/295[弱]200/190接続パイプ(Φmm)150
  • レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ 三菱電機

    レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1台
    90日以内出荷
    吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売
    仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)17BL規格排気型4型高さ(mm)600タイプ壁スイッチタイプ種類V-604KSW7-BL後継機種奥行(mm)650電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[弱]64/66ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[弱]32/31風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[弱]380/345接続パイプ(Φmm)150
  • レンジフードファン 深形 自然給気タイプ 三菱電機

    レンジフードファン 深形 自然給気タイプ

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1台
    90日以内出荷
    自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
    仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)20BL規格排気型3型高さ(mm)600種類V-604KQ7-BL後継機種奥行(mm)650電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245接続パイプ(Φmm)150
  • レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 自然給気タイプ 三菱電機

    レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 自然給気タイプ

    三菱電機
    64,980税込71,478
    1台
    90日以内出荷
    自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
    仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)20BL規格排気型4型高さ(mm)700種類V-6047KQ7-BL後継機種奥行(mm)650電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245接続パイプ(Φmm)150
  • レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機

    レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1台
    90日以内出荷
    吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
    仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600奥行(mm)650電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
  • レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機

    レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ

    三菱電機
    56,980税込62,678
    1台
    90日以内出荷
    吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
    仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)17.5高さ(mm)700奥行(mm)650電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
  • レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機

    レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1台
    90日以内出荷
    吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
    仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)17高さ(mm)600奥行(mm)650電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
  • レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ 三菱電機

    レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1台
    90日以内出荷
    吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
    幅(mm)750質量(kg)23.5高さ(mm)600タイプ壁スイッチタイプ種類V-754KQESW7後継機種奥行(mm)650電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[弱]22/23ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[弱]21/20風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[中]350/335[弱]230/225接続パイプ(Φmm)150
  • レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ 三菱電機

    レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1台
    90日以内出荷
    吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部2ヵ所)
    幅(mm)600質量(kg)21.5高さ(mm)600タイプ壁スイッチタイプ種類V-604KQESW7後継機種奥行(mm)650電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[弱]42/46ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[弱]350/335接続パイプ(Φmm)150
  • レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ 三菱電機

    レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ

    三菱電機
    51,980税込57,178
    1台
    90日以内出荷
    吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売
    幅(mm)600質量(kg)16.5高さ(mm)600タイプ壁スイッチタイプ種類V-604KSW7後継機種奥行(mm)600電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]77/88[弱]40/43ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/675[弱]350/335接続パイプ(Φmm)150
  • レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ 三菱電機

    レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1台
    90日以内出荷
    吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。24時間換気機能付(停止長押しスイッチ仕様)。タイマー運転あり
    高さ(mm)600タイプフラットスイッチタイプ奥行(mm)600電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[24時間換気]15/16ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[24時間換気]22/22接続パイプ(Φmm)150開放風量(m3/h)[強]600/575[中]350/335[24時間換気]148/143(50/60Hz)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)ダクト20m[強]475/463[中]298/272[24時間換気]103/93/ダクト30m[強]429/426[中]281/257[24時間換気]96/86
  • 電動給気シャッター連動出力コード 三菱電機

    電動給気シャッター連動出力コード

    三菱電機
    2,198税込2,418
    1台
    90日以内出荷
    この部品はレンジフードファンの電動給気シャッターコード接続用コネクタへ接続して使用します。
    材質2芯平形ビニルコード有効長(m)約1.5
  • レンジフードファン フラットフード形【受注生産品】 三菱電機

    レンジフードファン フラットフード形【受注生産品】

    三菱電機
    63,980税込70,378
    1台
    90日以内出荷
    4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
    仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600シルバー奥行(mm)610電圧(V)100本体高さ(mm)300ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
  • レンジフードファン フラットフード形 三菱電機

    レンジフードファン フラットフード形

    三菱電機
    43,980税込48,378
    1台
    90日以内出荷
    4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
    仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)17.5奥行(mm)610電圧(V)100本体高さ(mm)300ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
  • レンジフードファン フラット形 三菱電機

    レンジフードファン フラット形

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1台
    90日以内出荷
    一体成形で継ぎ目がないフラットボディ。高捕集「油煙」ナビ採用。IHクッキングヒーター連動可能(無線)。※IHクッキングヒーターは赤外線式換気扇連動機能付機種に限ります。調理場を明るく照らすツイン照明採用。操作しやすい横長スイッチ採用。スイッチは見やすい青色LEDを採用(ノッチ切替ボタン)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1m)。電動給気シャッター連動出力用2芯平形ビニルコード付(有効長約1m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球2個)付。風逆流防止シャッター付
    質量(kg)28タイプ高捕集タイプ奥行(mm)600電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]98/110[中]62/65[弱]20/22[24時間換気]16.5/18.5機能24時間換気機能付・IHクッキングヒーター連動可能本体高さ(mm)400ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]46/45[中]36/35[弱]28.5/28.5[24時間換気]19/19風量(m3/h)(50/60Hz)[強]525/490[中]320/300[弱]130/130[24時間換気]130/130接続パイプ(Φmm)150
  • 【オーダー】ミニキッチンKM-8シリーズ ハウステック

    【オーダー】ミニキッチンKM-8シリーズ

    ハウステック
    136,600税込150,260
    1セット
    11日以内出荷
    わずか50cmの奥行きに調理のための全てが備わっています。 シンプルな構成で設置も簡単。電気コンロ・ガスコンロ・コンロ無しプランに、冷蔵庫の組み合わせで豊富なラインナップからお選びいただけます。
    サービス分類オーダー・加工
  • キッチンパーツ 排水用品 イースタン工業

    キッチンパーツ 排水用品

    イースタン工業
    429税込472
    1台
    11日以内出荷
    排水用品です。
  • キッチンパーツ コンフィシリーズ用高さ調整用台輪 イースタン工業

    キッチンパーツ コンフィシリーズ用高さ調整用台輪

    イースタン工業
    3,298税込3,628
    1台
    11日以内出荷
    H800⇒H850に変更するコンフィシリーズ用の高さ調整台輪です。
    対応製品コンフィシリーズ用
  • キッチンパーツ コンフィシリーズ用水切りプレート イースタン工業

    キッチンパーツ コンフィシリーズ用水切りプレート

    イースタン工業
    9,398税込10,338
    1台
    11日以内出荷
    コンフィシリーズ用の水切りプレートです。
    対応製品COⅡ,CMⅡ用

住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

キッチン