49ページ目: キッチン

2,107件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスプレスシンク  プレミアムシンク トヨウラ

    ステンレスプレスシンク プレミアムシンク

    トヨウラ
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    カウンターの下から取り付けるステンレスシンク
    付属品防滴キャップ材質SUS304板厚(mm)1排水センター表面仕上げNo.9
  • 吊下棚(ベタ棚1段・パイプ棚1段)(SUS430) シンコー

    吊下棚(ベタ棚1段・パイプ棚1段)(SUS430)

    シンコー
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
    用途厨房など材質SUS430、No.4仕上幅(mm)(棚受けブラケット)40耐荷重(kg)(棚1段の機種)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)、(棚2段の機種)棚/1台;50(但し、総耐荷重80kg/台まで)板厚(mm)(ベタ棚)0.3、(棚受けブラケット)3パイプ径(Φmm)25
  • 吊下棚(ベタ棚2段)(SUS430) シンコー

    吊下棚(ベタ棚2段)(SUS430)

    シンコー
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
    用途厨房など材質SUS430、No.4仕上幅(mm)(棚受けブラケット)40耐荷重(kg)(棚1段の機種)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)、(棚2段の機種)棚/1台;50(但し、総耐荷重80kg/台まで)板厚(mm)(ベタ棚)0.3、(棚受けブラケット)3パイプ径(Φmm)25
  • 吊戸棚(両面ガラス戸)(SUS430) シンコー

    吊戸棚(両面ガラス戸)(SUS430)

    シンコー
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚2段付属
    用途厨房など材質本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)間口(mm)1500、1800耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)板厚(mm)(ガラス戸以外)0.8、(ガラス戸)3中棚左右二分割式
  • 吊戸棚(両面ガラス戸)(SUS430) シンコー

    吊戸棚(両面ガラス戸)(SUS430)

    シンコー
    83,980税込92,378
    1台
    3日以内出荷
    壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚1段付属
    用途厨房など材質本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)間口(mm)1500、1800耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)板厚(mm)(ガラス戸以外)0.8、(ガラス戸)3中棚左右二分割式
  • 吊戸棚(両面ステンレス戸)(SUS430) シンコー

    吊戸棚(両面ステンレス戸)(SUS430)

    シンコー
    96,980税込106,678
    1台
    3日以内出荷
    壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚2段付属
    用途厨房など材質本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)間口(mm)1500、1800耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)板厚(mm)(ガラス戸以外)0.8、(ガラス戸)3中棚左右二分割式
  • 吊戸棚(両面ステンレス戸)(SUS430) シンコー

    吊戸棚(両面ステンレス戸)(SUS430)

    シンコー
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚1段付属
    用途厨房など材質本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)間口(mm)1500、1800耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)板厚(mm)(ガラス戸以外)0.8、(ガラス戸)3中棚左右二分割式
  • 吊戸棚(片面ステンレス戸)(SUS430) シンコー

    吊戸棚(片面ステンレス戸)(SUS430)

    シンコー
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚2段付属
    用途厨房など材質本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)間口(mm)1500、1800耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)板厚(mm)0.8中棚左右二分割式
  • セクショナルキッチン GKシリーズ 流し台 SUNWAVE(LIXIL)

    セクショナルキッチン GKシリーズ 流し台

    SUNWAVE(LIXIL)
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷
  • セクショナルキッチン GKシリーズ コンロ台 SUNWAVE(LIXIL)

    セクショナルキッチン GKシリーズ コンロ台

    SUNWAVE(LIXIL)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ファイヤーグリスフィルター 両面3連体チャンバー フカガワ

    ファイヤーグリスフィルター 両面3連体チャンバー

    フカガワ
    78,980税込86,878
    1台
    6日以内出荷
    厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
    フィルター6
  • 金属換気扇 NBHシリーズ シロッコファンタイプ SUNWAVE(LIXIL)

    金属換気扇 NBHシリーズ シロッコファンタイプ

    SUNWAVE(LIXIL)
    60,980税込67,078
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • FV用フィルター INAX(LIXIL)

    FV用フィルター

    INAX(LIXIL)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
  • スポンジフィルター INAX(LIXIL)

    スポンジフィルター

    INAX(LIXIL)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • レンジフード スタンダード XAIシリーズ FUJIOH(富士工業)

    レンジフード スタンダード XAIシリーズ

    FUJIOH(富士工業)
    54,980税込60,478
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    バーチカルデザインスイッチ採用。シンプルなフォルムの中にアクセントを加えます。コンパクトキッチン、小型加熱機器に「ちょうどいい」サイズです。※2口コンロまで推奨。センターパーツ(別売)を取り付ければセンターフードとして仕様可能です。 。・整流板。整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小の油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。・コンパクトキッチン。フード奥行き500mm以内のコンパクト設計なので、カウンタートップ奥行きの短いキッチンでも取り付けが可能です。(天井取付タイプ仕様時は奥行き530mmになります。)
    定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/47、(弱)37/35風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)520/510、(弱)325/295、【100Pa】(強)405/435、(弱)-/-
  • レンジフード プレミアム SERLシリーズ FUJIOH(富士工業)

    レンジフード プレミアム SERLシリーズ

    FUJIOH(富士工業)
    84,980税込93,478
    1台
    10日以内出荷
    ・整流板。整流板より吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・常時換気。低風量で継続して換気します。建築基準法に定められた、シックハウス対策のための換気設備設置の義務化に対応しています。住居の全体換気をレンジフード中心にすることも可能です。・LED照明。定格寿命25,000時間。(製品により使用するLED照明が異なります。平均値であり保証値ではありません。)照明交換の手間を省けます。光色は昼白色です。・3段階タイマー。調理の内容に合わせて運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。
    付属品LED照明1個付(6W)昼白色定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60ファンシロッコファン
  • レンジフード ecoフード SBLRLシリーズ FUJIOH(富士工業)

    レンジフード ecoフード SBLRLシリーズ

    FUJIOH(富士工業)
    199,800税込219,780
    1台
    10日以内出荷
    付属品LED照明1個付(11.5W)昼白色仕様一定風量制御、エコラン、整流板、加熱機器連動、常時換気、3段階タイマー、LED照明、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ハイパークリーン、ファンシークリーン、ワンタッチ着脱ファン、オープンキッチン質量(kg)31.0間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)51、(中)15、(弱)9、(常時換気)6ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)39、(中)32、(弱)29、(常時換気)23風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)-、(中)300、(弱)240、(常時換気)180、【0~150Pa】(強)420、(中)-、(弱)-、(常時換気)-
  • レンジフード ecoフード CBLRLシリーズ FUJIOH(富士工業)

    レンジフード ecoフード CBLRLシリーズ

    FUJIOH(富士工業)
    229,800税込252,780
    1台
    10日以内出荷
    オープンキッチン対応の天吊りタイプレンジフード。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。エコラン運転(エコランは「強」「中」運転ににみ搭載しています。)。ハイパークリーン+ワンタッチ着脱ファンで、簡単お手入れ。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
    付属品LED照明1個付(11.5W)昼白色仕様一定風量制御、エコラン、整流板、加熱機器連動、常時換気、3段階タイマー、LED照明、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ハイパークリーン、ファンシークリーン、ワンタッチ着脱ファン、オープンキッチン質量(kg)30.0間口(mm)900定格電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)(強)27、(中)15、(弱)9、(常時換気)6ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)39、(中)32、(弱)29、(常時換気)23風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)-、(中)300、(弱)240、(常時換気)180、【0~150Pa】(強)420、(中)-、(弱)-、(常時換気)-
  • レンジフード スタンダード BFRSシリーズ FUJIOH(富士工業)

    レンジフード スタンダード BFRSシリーズ

    FUJIOH(富士工業)
    63,980税込70,378
    1台
    10日以内出荷
    ・整流板。整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・オイルパネル。レンジフードの内側をカバーするオイルパネルは細かい凹凸を極力なくし、お手入れのしやすい構造にしました。・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。・梁対応。梁が障害になっているキッチンにも取り付けが可能です。取り付けの適用範囲が広いのでリフォームにも対応できます。・低天井対応。天井が低く取り付けスペースに余裕がないキッチンに取り付けが可能です。
    定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/106、(弱)49/51ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/47、(弱)35/33風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)520/500、(弱)320/295、【100Pa】(強)425/435、(弱)-/-
  • レンジフード スタンダード BDRシリーズ(集合住宅用仕様) FUJIOH(富士工業)

    レンジフード スタンダード BDRシリーズ(集合住宅用仕様)

    FUJIOH(富士工業)
    47,980税込52,778
    1台
    10日以内出荷
    ・同時給排。高気密、高断熱住宅では、給気専用の空気経路を設けて排気と給気を同時におこないます。給・排気口には電動密閉式シャッターを標準装備し、停止時の外部からの風や音の侵入を抑制します。・電動密閉式シャッター。レンジフードのON/OFFと連動して排気口(同時給排では給・排気口)のシャッターが自動的に開閉します。運転停止時には、シャッターが閉まり外気や騒音の侵入を防ぎ、熱損失も減らせます。・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。
    定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)101/111、(弱)45/45ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42/40、(弱)29/27風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)590/550、(弱)315/290、【100Pa】(強)480/450、(弱)-/-
  • レンジフード BL認定品 BDRシリーズ FUJIOH(富士工業)

    レンジフード BL認定品 BDRシリーズ

    FUJIOH(富士工業)
    68,980税込75,878
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    ・市販ダンパー連動。付属の100V出力線により、壁面やダクト内部に設置された市販の電動ダンパーと連動します。レンジフード停止時にダンパーを閉じ、給・排気のロスを抑制します。・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。
    付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60ファンシロッコファン
  • レンジフード スタンダード BDRシリーズ FUJIOH(富士工業)

    レンジフード スタンダード BDRシリーズ

    FUJIOH(富士工業)
    38,980税込42,878
    1台
    10日以内出荷
    ・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。
  • レンジフード 同時給排 ADRシリーズ FUJIOH(富士工業)

    レンジフード 同時給排 ADRシリーズ

    FUJIOH(富士工業)
    109,800税込120,780
    1台
    10日以内出荷
    ・整流板。整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・同時給排。高気密、高断熱住宅では、給気専用の空気経路を設けて排気と給気を同時におこないます。給気口には電動密閉式シャッターを標準装備し、停止時の外部からの風や音の侵入を抑制します。・イージーフィルター。フラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。
    付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)仕様整流板、イージーフィルター、同時給排質量(kg)19.0間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/106、(弱)49/51ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)49/48、(弱)37/35風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/-
  • レンジフード スタンダードタイプ ADRシリーズ FUJIOH(富士工業)

    レンジフード スタンダードタイプ ADRシリーズ

    FUJIOH(富士工業)
    54,980税込60,478
    1台
    10日以内出荷
    ・整流板。整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・イージーフィルター。フラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。
    付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/106、(弱)49/51ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)49/48、(弱)37/35風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/-
  • ビルトインガスコンロ ミニキッチン パロマ

    ビルトインガスコンロ ミニキッチン

    パロマ
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    清掃性もアップした「シールドトップ」 今までにない新形状「すっきりクリーンゴトク」 Siセンサー。すべてのバーナーに「調理油過熱防止装置」「消し忘れ消火機能」などを搭載。
    材質(トッププレート)ホーロートップ質量(kg)3.5ナチュラルホワイト接続乾電池単2×2個機能フラットトッププレート、Siセンサーコンロ、調理油過熱防止装置(全口)、立ち消え安全装置、コンロ消し忘れタイマー120分、こげつき消火機能、自動保持点火ガス消費量(kW[kcaL/h])(強火力)全点火2.65/2.60ロック機構(チャイルドロック)押し回し点火トッププレート(mm)320
  • 食器洗い乾燥機 三菱電機

    食器洗い乾燥機

    三菱電機(1件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1台
    4日以内出荷
    ガンコな汚れもスッキリ除菌洗浄 高温でパワフルにしっかり洗います。 衛生的な食生活のために除菌乾燥 たっぷりの温風でしっかり乾燥乾燥コースのみでも、除菌乾燥できます。
    仕様カラーナビ食器かご(上かご分割フラップ)、スリムデザイン、除菌洗浄、フィルターお手入れランプ、ソフト排気、結露防止、除菌乾燥、乾燥専用ヒーター、低騒音設計、フラット洗浄機材質(前面表示部)樹脂製ストローク(mm)(引き出し)500寸法(mm)(洗えるまな板)370×210×12温度(℃)(加熱すすぎ)標準・少量/約60、念入り/約75コンセント形状(受側)2極アースターミナル付コンセント 15A 125V適合サイズ(mm)(キッチン)高さ/800~900、間口/2250くらいから、奥行き/650以上定格消費電力(W)(洗浄モーター)26、(湯わかしヒーター)800、(最大)826本体質量(kg)約21運転方式(洗浄方式)ノズル噴射方式、(乾燥方式)乾燥専用ヒーターによる温風方式電源コード(m)約1ホース長さ(m)(給水)約1、(排水)約1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×619×450騒音値(dB)約37機能ドライキープ(60分)、予約タイマー(4時間後に運転開始(標準または念入りの選択可))収納数40点(約5人分)操作部形状タッチ式ボタン定格電源単相100V運転モード4コース(標準・少量・念入り・乾燥)庫内容量(L)約42定格電流(A)(50/60Hz)8.3標準使用水量(L)約101回あたりの標準運転経費約21.9円
  • レンジフードファン用オンオフピカスイッチ 東芝キヤリア

    レンジフードファン用オンオフピカスイッチ

    東芝キヤリア
    6,698税込7,368
    1個
    11日以内出荷
    色調ネーム付スイッチカバー(S))ニューホワイト、(表示・ネーム付スイッチカバー(M))ニューホワイト、(WIDEiプレート)ニューホワイト
  • IHクッキングヒーター用前パネルセット Panasonic(パナソニック)

    IHクッキングヒーター用前パネルセット

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    現地組み立て方式。うす型フラットタイプに対応するキャビネットに設置しない場合、キャビネット前面の開口部があきますので、前パネルセットを取り付けてください。
    対応製品KZ-HS20AP
  • IHクッキングヒーター用前パネルセット Panasonic(パナソニック)

    IHクッキングヒーター用前パネルセット

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    現地組み立て方式。うす型フラットタイプに対応するキャビネットに設置しない場合、キャビネット前面の開口部があきますので、前パネルセットを取り付けてください。
    対応製品KZ-XS30F
  • IHクッキングヒーター用前パネル Panasonic(パナソニック)

    IHクッキングヒーター用前パネル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    システムキッチン用の電気クッキングヒーター、ガスコンロをIHクッキングヒーターに取り替える際、すき間が出る場合に使用します。
  • エコナビ搭載 洗浄機能付フラット形レンジフード Panasonic(パナソニック)

    エコナビ搭載 洗浄機能付フラット形レンジフード

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ〈洗浄-切-常時換気-エコナビ-風量切替(弱-中-強)-照明〉 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 吊戸棚対応奥行き寸法:375mm±10mm DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 BLⅢ型相当品 ファンフィルター採用 ファンフィルターの自動洗浄機能付 約月1回の洗浄で10年間ファンフィルターを取り外さずお掃除が可能です。
    仕様整流板捕集方式シルバータイプ24時間・局所換気兼用消費電力(W)28.5(強)、10.5(中)、8(弱)、5(常時)騒音値(dB)39(強)、32(中)、27(弱)、22(常時)照明LED(5W)適合パイプ呼び径Φ150換気風量(m3/h)420(強)、300(中)、220(弱)、130(常時)
  • 浅形・デルタキャッチ形レンジフードファン用 / 給気チャンバーユニット(90cm幅) 三菱電機

    浅形・デルタキャッチ形レンジフードファン用 / 給気チャンバーユニット(90cm幅)

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    900mm幅。適用パイプ:Φ150mm。電動給気チャンバー質量2.4kg。浅形・デルタキャッチ形レンジフードファン専用
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×900×210
  • ブース形(深形)レンジフードファン用 / 上幕板(自然給気用・75cm幅) 三菱電機

    ブース形(深形)レンジフードファン用 / 上幕板(自然給気用・75cm幅)

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1台
    92日以内出荷
    ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×750×160
  • ブース形(深形)レンジフードファン用 / 上幕板(排気用・75cm幅) 三菱電機

    ブース形(深形)レンジフードファン用 / 上幕板(排気用・75cm幅)

    三菱電機
    7,698税込8,468
    1台
    92日以内出荷
    ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×750×55
  • 浅形・デルタキャッチ形レンジフードファン用 / 給気チャンバーユニット(75cm幅) 三菱電機

    浅形・デルタキャッチ形レンジフードファン用 / 給気チャンバーユニット(75cm幅)

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    750mm幅。適用パイプ:Φ150mm。浅形・デルタキャッチ形レンジフードファン専用
    質量(kg)2.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×750×210
  • ブース形(深形)レンジフードファン用 / 上幕板(排気用・60cm幅) 三菱電機

    ブース形(深形)レンジフードファン用 / 上幕板(排気用・60cm幅)

    三菱電機
    7,598税込8,358
    1台
    92日以内出荷
    ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×600×55
  • ブース形(深形)レンジフードファン用 / 上幕板(自然給気用・60cm幅) 三菱電機

    ブース形(深形)レンジフードファン用 / 上幕板(自然給気用・60cm幅)

    三菱電機
    9,698税込10,668
    1台
    92日以内出荷
    ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×600×160
  • ブース形(深形)レンジフードファン用 / 上幕板(排気用・60cm幅) 三菱電機

    ブース形(深形)レンジフードファン用 / 上幕板(排気用・60cm幅)

    三菱電機
    6,298税込6,928
    1台
    92日以内出荷
    ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
  • ブース形(深形)レンジフードファン用 / 上幕板(排気用・60cm幅) 三菱電機

    ブース形(深形)レンジフードファン用 / 上幕板(排気用・60cm幅)

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1台
    92日以内出荷
    ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×600×55

住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

キッチン