11ページ目: 玄関まわり

1,324件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    当日出荷
    ドアホンが音声で応答「あんしん応答」
  • 玄関踏み台 VE-I パール金属

    玄関踏み台 VE-I

    パール金属
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1台
    翌々日出荷
    段差の大きな玄関の昇り降りをサポートします。4サイズ展開により、玄関の広さに合せて組み合わせて使えます。
    材質本体:天然木:ラバーウッド(ラッカー塗装)、アジャスター:スチール・ナイロン色ブラウン耐荷重(kg)100
  • 樹の木Ⅲ 主柱キャップ TOEX(LIXIL)

    樹の木Ⅲ 主柱キャップ

    TOEX(LIXIL)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    7日以内出荷
  • 100角門柱キャップ 新日軽(LIXIL)

    100角門柱キャップ

    新日軽(LIXIL)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    セット内容本体×1、M4×10トラスビス(2)
  • 固定バンド 新日軽(LIXIL)

    固定バンド

    新日軽(LIXIL)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    7日以内出荷
    セット内容本体(Q8ETC2437)×1色CBステン
  • 調整金具H(上) BK TOEX(LIXIL)

    調整金具H(上) BK

    TOEX(LIXIL)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    セット内容本体(KUN89011A)×1、調整金具×1、取付ネジセット×1色ブラック
  • オーバードア 柱キャップB MB TOEX(LIXIL)

    オーバードア 柱キャップB MB

    TOEX(LIXIL)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    セット内容本体(KNP31010B)×1色マイルドブラック
  • オーバードア 柱キャップA IW TOEX(LIXIL)

    オーバードア 柱キャップA IW

    TOEX(LIXIL)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    7日以内出荷
    色アイボリーホワイト
  • 75角門柱 フラットキャップ TOEX(LIXIL)

    75角門柱 フラットキャップ

    TOEX(LIXIL)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    7日以内出荷
    色スモークグリーン
  • 全面戸当たりキャップ TOEX(LIXIL)

    全面戸当たりキャップ

    TOEX(LIXIL)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    セット内容本体(KBK81010A)×1セット色シャイングレー
  • 調整金具H(下) TOEX(LIXIL)

    調整金具H(下)

    TOEX(LIXIL)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
  • 100角門柱キャップ 新日軽(LIXIL)

    100角門柱キャップ

    新日軽(LIXIL)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    10日以内出荷
    セット内容本体×1、M4×10トラスビス(2)色ブロンズつや消し
  • AT テラスグレモンハンドル TOSTEM(LIXIL)

    AT テラスグレモンハンドル

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    色ブロンズ
  • 70角柱キャップ 新日軽(LIXIL)

    70角柱キャップ

    新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    10日以内出荷
  • 75角柱キャップ 新日軽(LIXIL)

    75角柱キャップ

    新日軽(LIXIL)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    セット内容本体×1、取付ネジセット×1色ステンカラー
  • オーバードアR 接地ストッパー先端ゴム TOEX(LIXIL)

    オーバードアR 接地ストッパー先端ゴム

    TOEX(LIXIL)
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
  • オーバードアR(1台用) 接地ストッパー TOEX(LIXIL)

    オーバードアR(1台用) 接地ストッパー

    TOEX(LIXIL)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
  • 75角柱キャップ 新日軽(LIXIL)

    75角柱キャップ

    新日軽(LIXIL)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    セット内容本体×1、取付ネジセット×1色こはく
  • PT柱柱キャップ IW TOEX(LIXIL)

    PT柱柱キャップ IW

    TOEX(LIXIL)
    ¥269税込¥296
    1個
    7日以内出荷
    色アイボリーホワイト
  • PX柱柱キャップ IW TOEX(LIXIL)

    PX柱柱キャップ IW

    TOEX(LIXIL)
    ¥429税込¥472
    1個
    7日以内出荷
    色アイボリーホワイト
  • PX柱柱キャップ MB TOEX(LIXIL)

    PX柱柱キャップ MB

    TOEX(LIXIL)
    ¥429税込¥472
    1個
    7日以内出荷
    色マイルドブラック
  • PR柱取付部品(旧ハイサモア) TOEX(LIXIL)

    PR柱取付部品(旧ハイサモア)

    TOEX(LIXIL)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    セット内容本体セット(BZE13011A)×1、取付ネジセット×1色マイルドブラック
  • マリアナ3型小桟キャップ BR TOEX(LIXIL)

    マリアナ3型小桟キャップ BR

    TOEX(LIXIL)
    ¥149税込¥164
    1個
    7日以内出荷
    色ブロンズ
  • 露出型カメラ付きドアホン子機 アイホン

    露出型カメラ付きドアホン子機

    アイホン
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    材質自己消火性樹脂形状壁取付型電源電圧モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続アダプターから供給防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
  • ペンダント式非常ボタン アイホン

    ペンダント式非常ボタン

    アイホン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    寝室など離れた部屋からでも手元で通報できるペンダント式非常ボタン
    材質自己消火性樹脂形状ペンダント型電源電圧(V)DC3(コイン型リチウム電池:CR2032×1個)使用距離範囲(m)約50(直線見通し距離)バッテリー容量(Ah)0.225電池寿命約2年(1日1回の使用・周囲温度15~25℃)
  • モニター無し親機(非常ボタン付き) アイホン

    モニター無し親機(非常ボタン付き)

    アイホン
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    従来機種よりサイズダウンしながらも、モニターは3.5型にサイズアップ。 デザイン性を高めつつ、使いやすさにも配慮した”すっきりスリムデザイン”を実現しました。
    材質自己消火性樹脂質量(g)約370消費電力(W)最大:5.2、待受時:0.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
  • ステンレスシリーズ 埋込型 玄関子機 アイホン

    ステンレスシリーズ 埋込型 玄関子機

    アイホン
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    玄関子機は雨のかかるところでも取り付けできる防雨型です。
    寸法(幅W×高さH)(mm)116×115色調ステンレスヘアライン仕上げ
  • 防水埋込押釦D型 Panasonic(パナソニック)

    防水埋込押釦D型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    仕様両切色ミルキーホワイト構造埋込形定格容量10A-300V保護等級IPX3
  • ワイヤレスチャイム押しボタンセット ELPA

    ワイヤレスチャイム押しボタンセット

    ELPA
    ¥4,748税込¥5,223
    1セット
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
    付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚色木目調質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
  • インターホン親機 壁付型 アイホン

    インターホン親機 壁付型

    アイホン
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m材質ABS樹脂形状壁取付型色スノーホワイトとパールグレーのツートーン質量(g)700機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。消費電流(mA)最大80、待受25適合ボックスJIS1個用スイッチボックス接続台数(最大)90
  • カメラ付住戸玄関子機 アイホン

    カメラ付住戸玄関子機

    アイホン
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    材質自己消火性PC+PS樹脂形状壁取付型型式戸外表示器型式確認番号:07-SD2-1437色フラネルブラック質量(g)約220備考防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当)、逆光補正機能付電源電圧自宅情報盤より供給機能呼出ボタン押下による親機への呼出(逆光補正)/通話。親機通電時、通電表示灯点灯。親機警報発報時、警報音鳴動/警報表示灯点滅。点検スイッチ作動用マグネットを点検スイッチに近づけることにより、住宅内火報設備の点検を行う。(正常時火災警報が鳴動する)照度(Lx)(最低)5、(推奨)100以上電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10撮像素子1/4型カラーCCD画素数25万画素警報音・音量70dB以上/1m通話方式拡声通話
  • ターミナルコード アイホン

    ターミナルコード

    アイホン
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質ABS樹脂色エッグホワイト質量(g)50
  • リレーボックス アイホン

    リレーボックス

    アイホン
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    材質難燃性樹脂形状壁取付型色パールホワイトとテナーグレーのツートーン質量(g)約140備考増設ブザー用(市販品)電源電圧DC12V 電源アダプター(PS-12A)から供給接点AC100V、DC24V、1A消費電流(mA)最大165、待受0
  • 増設選局部(40局) アイホン

    増設選局部(40局)

    アイホン
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    8日以内出荷
    材質(パネル)自己消火性ABS樹脂(シャーシー)普通鋼板形状据置・壁取付両用型質量(kg)約1.9色エッグホワイトとグレーのツートーン電源電圧親機から供給適合ボックスJIS2個用スイッチボックス1ネットワークの接続局数40
  • 増設選局部(20局) アイホン

    増設選局部(20局)

    アイホン
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    5日以内出荷
    材質(パネル)自己消火性ABS樹脂(シャーシー)普通鋼板形状据置・壁取付両用型質量(kg)約1色エッグホワイトとグレーのツートーン電源電圧親機から供給1ネットワークの接続局数20
  • インターホン親機 アイホン

    インターホン親機

    アイホン
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    形状据置・壁取付両用型
  • リニューアル用プレート アイホン

    リニューアル用プレート

    アイホン
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    材質自己消火性PC +ABS樹脂色スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値)質量(g)約380備考GBM-2MK、GBM-2M、GBM-2A、GBM-2H専用品
  • 警報表示灯付埋込型玄関子機 アイホン

    警報表示灯付埋込型玄関子機

    アイホン
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷
    呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時、通電表示点灯 親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
    材質難燃性PC/ABS樹脂形状壁埋込型型式戸外表示器型式確認番号:89-SD1-0023色チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5近似マンセル値)質量(g)約175備考JIS C 0920 IPX3相当(防雨形)電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10出力インピーダンス(Ω)600適合ボックスJIS1個用スイッチボックス警報音・音量70dB以上通話方式拡声(同時)通話
  • 電源アダプター アイホン

    電源アダプター

    アイホン
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    4日以内出荷
    材質亜鉛メッキ鋼板形状据置/壁取付両用質量(kg)約1.6色ライトセージグレー入力容量28VA出力電圧(V)DC12出力電流(A)DC0.8電源電圧(V)AC100電源周波数(Hz)50/60
  • ページングアンプ・10W アイホン

    ページングアンプ・10W

    アイホン
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    5日以内出荷
    音量調節つまみによる出力音量の調整
    仕様(ひずみ率)100Hz~10kHz±3dB(1kHz基準)材質ABS樹脂形状据置・壁取付両用型質量(kg)約2.2色ホワイト(10YR2/2近似マンセル値)出力(W)10消費電力(W)20(電気用品安全法に基づく)電源電圧AC100V、50/60Hz消費電流(mA)410(定格出力時)入力感度20dBV±3dB 10kΩ不均衡入力インピーダンス(Ω)(ハイインピーダンス)1k平衡、(ローインピーダンス)8平衡適合ボックスJIS3個用スイッチボックス雑音指数(dB)(信号対雑音比)60以上
玄関まわり