9ページ目: 玄関まわり

1,324件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスチャイムセット 自家発電式押しボタン 光フラッシュ受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 自家発電式押しボタン 光フラッシュ受信機

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。自家発電式押しボタン送信機と光フラッシュ受信機のセット。ボタン操作で離れた場所に音と光でお知らせ。電池不要の自家発電式でメンテナンス不要(送信機)。USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途にタイプ光フラッシュ受信機、自家発電式押しボタン種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)電池不要設置場所屋内・屋外(送信機)防水性IP44(送信機)音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • ワイヤレスチャイムセット 音センサー送信機 光フラッシュ受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 音センサー送信機 光フラッシュ受信機

    オーム電機
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。音センサー送信機と光フラッシュ受信機のセット。音や声を検知して音と光でお知らせ。ボタン操作不要で呼び出し可能。感度調整機能付き。USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途声掛け・呼び出し用途に。介護・見守り用途にタイプ光フラッシュ受信機、音センサー送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)単4乾電池×2設置場所屋内音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • Nasta Interphone2用 増設用インターホンモニター NASTA(ナスタ)

    Nasta Interphone2用 増設用インターホンモニター

    NASTA(ナスタ)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    Nasta Interphone 2(KS-ND02A)用の増設モニターです。増設モニターを取り付ければ、他の部屋からでも訪問者対応ができ、家族間の通話にも対応します。室内親機1台につき、増設モニターは1台接続可能です。
    付属品なべ小ねじ(SUS)呼び4×28 2本、丸木ねじ(SUS)呼び4×18 2本、ワッシャー 2個、室内親機壁付ベース 1個材質難燃性PC・ABS樹脂質量(g)330電源室内親機より供給使用温度(℃)0~40(結露なきこと)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142.5×150.5×30.9取付け方法壁付け(室内親機壁付ベース付属)液晶モニター4.3インチ
  • ワイヤレスモニター子機 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスモニター子機

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • あと施工用金具TSA型 Panasonic(パナソニック)

    あと施工用金具TSA型

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • あと施工用ポールTSA-2型 B Panasonic(パナソニック)

    あと施工用ポールTSA-2型 B

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • あと施工用ポールTSA-1型 B Panasonic(パナソニック)

    あと施工用ポールTSA-1型 B

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    宅配ボックスをシンプルに設置できるポール。新築はもちろん既存住宅にもおすすめです。
    色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレスUSB受信チャイム 単品 リーベックス

    ワイヤレスUSB受信チャイム 単品

    リーベックス
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ボタンを押すと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。用途に合わせて、XPシリーズの豊富なラインナップから自由に増設・組み合わせが可能。USB電源だから広がる設置自由度。USB受信機は角度を変えられるから電源ポートの向きを選びません。省スペース仕様で生活に馴染むスマート受信機。受信機はUSB電源式で、電池切れの心配が不要。電波を使ったワイヤレス方式で、配線不要。どこでも設置可能。誰にでも簡単に取り付けできます。256通りのIDコードで混信防止。
    用途玄関のインターホンとして。居間や寝室、作業部屋に。その他【選曲可能数】64曲(送信機で選曲)材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)-10~+40スイッチ【電源スイッチ】あり電源DC5V 500mA以上のUSB-Aポートまたは、専用USBアダプター(別売)本体質量(g)34表示【受信時】音と光/音/光 (受信時に緑ランプが点滅)コード【デジタルID】256通り(記号-番号スイッチで設定)受信周波数315MHz帯電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90使用場所屋内専用音量(dB)48~89/m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×110×12(プラグ除く)音量調節8段階
  • ワイヤレスJEMーAアダプター Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスJEMーAアダプター

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光フラッシュAC電源式受信機 オーム電機

    光フラッシュAC電源式受信機

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    monbanCUBEシリーズ増設用。音と光フラッシュでお知らせします。コンセントタイプ。送信場所お知らせランプ。ミュート機能。混信防止ID学習。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
    付属品識別シール×1セット、※適合送信機:押しボタン送信機(OCH-RW-PUSH42)、防水押しボタン送信機(OCH-RW-PUSH43)、人感センサー送信機(OCH-RW-PIR45)、扉センサー送信機(OCH-RW-MAG44)、音センサー送信機(OCH-RW-VOS46)電源(V)AC100本体質量(g)約96外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×48.6(プラグを含む)使用環境温度(℃)-20~50設置場所室内音量(dB)4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
  • ワイヤレスチャイム押ボタン送信機+AC受信機セット オーム電機

    ワイヤレスチャイム押ボタン送信機+AC受信機セット

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1組
    当日出荷
    ボタンを押すと、離れた場所に音と光でお知らせします。ご家庭での介護・玄関の呼び出し・受付や店内の呼び出しに。ワイヤレスだから面倒な配線が要りません。送信機は、「瞬間発電式」で電池が要りません。(送信機のみの機能です。)。「特定小電力」技術基準適合品。送信機はIP44の防まつ形。指で押す際に触れるところは抗菌仕様(Ag成分配合)※送信機のみ。受信機は壁掛けも可能です。ID学習式で混信防止。32種類の呼び出し音から選択できます。音量調整は5段階。
    付属品取付けネジ×1本(受信機用)、取付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1枚、保証書付取扱説明書※増設はできません。※他のワイヤレスチャイムとの併用はできません。質量(g)【電池式受信機】85、【押しボタン送信機】71使用温度範囲(℃)【電池式受信機】0~40、【押しボタン送信機】0~40電源【電池式受信機】単3形乾電池×3本、【押しボタン送信機】瞬間発電式(電池不要)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電池式受信機】60×113×34、【押しボタン送信機】42×83×32(取付ホルダーを含む)電池寿命【電池式受信機】1日10回使用で約3ヶ月設置場所【電池式受信機】室内、【押しボタン送信機】室内・室外(防沫型IP44)送信周波数(MHz)【押しボタン送信機】314.8(FM方式)音量(dB)【電池式受信機】最大85(5段階音量調整)動作距離(m)【電池式受信機】80(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【押しボタン送信機】80(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【電池式受信機】32種類
  • ワンタッチチェア 折りたたみ式椅子 ハイロジック

    ワンタッチチェア 折りたたみ式椅子

    ハイロジック
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    大変な靴の脱ぎ履きを楽にできる折りたたみ式椅子。壁面から30cmの使いやすいサイズ。使用しないときはパタンとスッキリ収納。使用時は上にもちあげるだけ、収納時は椅子板を少し上方向に持ち上げて、先端のレバーを押しながらたたみます。木ネジで取り付けるだけの簡単取付(ネジがきく場所を選んでください)。取付に必要な道具:メジャー・鉛筆・電動工具・下地探し器(あると便利:マスキングテープ、水平器)
    付属品椅子板(ブラケット2本付):1組、ブラケット固定ネジ(M4×40:6本)、(M3.5×40:8本)、ロングドライバー(30cm):1本、型紙:1枚、取扱説明書材質【椅子板】集成材【ブラケット】SPHC寸法(mm)【椅子板】300×500奥行(mm)【折りたたみ時】34【使用時】300耐荷重(kg)100
  • 式台 ベリティス Panasonic(パナソニック)

    式台 ベリティス

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
    適合ベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアー芯材MDF+合板表面仕上げ樹脂化粧シート
  • フィッテ フレーム YKK AP

    フィッテ フレーム

    YKK AP
    21,980税込24,178
    1個(1箱)
    4日以内出荷
    *『デザイン性』と『利便性』の両方を兼ね備えた独立型ポスト。*シンプル&ソフトな印象のデザインがさまざまな住宅に幅広く”フィット”します。*ポスト本体と柱のカラーを自由に組み合わせて、自分だけのオリジナルなポストが完成します。
    用途郵便受けポスト柱材質アルミ形材
  • ポスティモ ポストN2型 YKK AP

    ポスティモ ポストN2型

    YKK AP
    22,980税込25,278
    1個(1箱)
    4日以内出荷
    *ポストは敷地条件に合せて、前入れ・前出し、または前入れ・後ろ出しタイプがお選びいただけます。〔フレンドリー &。カジュアル〕なポストとしてお好みの色をお選びいただけるよう、5色のカラーバリエーションをご用意しました。*前入れ・前出しタイプのポストとなります(ダイヤル錠付き)。ポスト投函口寸法はW345×H50mmとなり。ます。
    用途郵便受けポスト材質めっき銅板
  • ポスティモ フレーム YKK AP

    ポスティモ フレーム

    YKK AP
    24,980税込27,478
    1個(1箱)
    4日以内出荷
    *ポストは敷地条件に合せて、前入れ・前出し、または前入れ・後ろ出しタイプがお選びいただけます。〔フレンドリー &。カジュアル〕なポストとしてお好みの色をお選びいただけるよう、5色のカラーバリエーションをご用意しました。
    用途フレーム材質アルミ形材再生材使用率(%)25再生材使用使用
  • 絶縁パッドA ストレート接続・端末接続 Panasonic(パナソニック)

    絶縁パッドA ストレート接続・端末接続

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様●高さ(mm):21●長さ(mm):330●幅(mm):160●原産国:日本●コード番号:159-4126アズワン品番67-9191-98
  • ビル用熱線センサ付自動スイッチ 子器 Panasonic(パナソニック)

    ビル用熱線センサ付自動スイッチ 子器

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様●幅(mm):227●長さ(mm):550●高さ(mm):188●原産国:日本●コード番号:158-4611アズワン品番67-9194-58
  • コスモワイド21埋込HA端子 Panasonic(パナソニック)

    コスモワイド21埋込HA端子

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    仕様●幅(mm):168●長さ(mm):275●高さ(mm):118●原産国:日本●コード番号:158-7697アズワン品番67-9200-35
  • オルイス 収納イス 面付けタイプ OLISU

    オルイス 収納イス 面付けタイプ

    OLISU
    34,980税込38,478
    1セット
    4日以内出荷
    材質アルミダイカスト、化粧面:木目調化粧シート耐荷重(kg)100仕上アクリル焼付塗装材質(座面)メラミン化粧板(白色)サイズ(mm)W390×D263収納寸法・奥行(mm)80
  • 縦框キャップ *8C1457 新日軽(LIXIL)

    縦框キャップ *8C1457

    新日軽(LIXIL)
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
  • 縦框キャップ K8K765 新日軽(LIXIL)

    縦框キャップ K8K765

    新日軽(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1セット
    10日以内出荷
    セット内容キャップ(1)、トラスねじM4x10(1)、ワッシャー(1)ブロンズ系適合シリーズウイングゲート
  • 縦框キャップ *8C1544 新日軽(LIXIL)

    縦框キャップ *8C1544

    新日軽(LIXIL)
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    適合シリーズアルネット
  • 網押棒(50m) TOSTEM(LIXIL)

    網押棒(50m)

    TOSTEM(LIXIL)
    2,198税込2,418
    1本
    9日以内出荷
    セット内容網押棒50m/本、204兼用、材質:塩ビグレー適合シリーズ青葉樹、太陽、太陽バラエティー
  • 押しボタンスイッチカバーBK TOEX(LIXIL)

    押しボタンスイッチカバーBK

    TOEX(LIXIL)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • 門扉用折戸キャスター TOEX(LIXIL)

    門扉用折戸キャスター

    TOEX(LIXIL)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    セット内容エニー1・2・4型・アメリカン1型・アルクレア1~6型/全色兼用適合シリーズアメリカン、アルクレア、アルフェア、エニー、エルシャレオ、シャレオ、ハイ千峰、プリレオ、京香
  • 押しボタンスイッチASSY TOEX(LIXIL)

    押しボタンスイッチASSY

    TOEX(LIXIL)
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    適合シリーズアルピタGX、オーバードアR、プレミエスゲート、リニア吊引戸、ワイドオーバードアR、台車式電動引戸、電動引戸
  • 門扉用折戸キャスターJ TOEX(LIXIL)

    門扉用折戸キャスターJ

    TOEX(LIXIL)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    セット内容【対象門扉】シャレオR・プリレオR(折戸部品J)/1コ入り適合シリーズシャレオR、プリレオR
  • 戸当りゴム 新日軽(LIXIL)

    戸当りゴム

    新日軽(LIXIL)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合シリーズスノーピア
  • 形材門扉用柱キャップ(収納式補助柱二本用) 新日軽(LIXIL)

    形材門扉用柱キャップ(収納式補助柱二本用)

    新日軽(LIXIL)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    ステンカラー適合シリーズエクジス、エクジスRシリーズ、エクジスU、バルコニー7型、ピーイズム
  • 伸縮門扉キャスター  A8AAB0956 新日軽(LIXIL)

    伸縮門扉キャスター A8AAB0956

    新日軽(LIXIL)
    22,980税込25,278
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容平座金M10(1)、バネ座金M10(1)、六角ナットM10(2)、キャスターキャップ(1x2色)シルバー適合シリーズエクジス、グランドゲート、スーパーゲート、デュース、峻岳ゲート
  • 伸縮門扉アルシャインキャスターキャップ TOEX(LIXIL)

    伸縮門扉アルシャインキャスターキャップ

    TOEX(LIXIL)
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    マイルドブラック適合シリーズアルシャイン、アルシャインⅡ
  • カーポート 棟キャップ S8C1512 新日軽(LIXIL)

    カーポート 棟キャップ S8C1512

    新日軽(LIXIL)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    ブラック系適合シリーズエクジスRシリーズ
  • カーポート用 枠キャップL/Rセット 新日軽(LIXIL)

    カーポート用 枠キャップL/Rセット

    新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
    839税込923
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容L/R各1個
  • カーポート フーゴFレギュラー屋根材セット(ポリカ)1枚入W27L50・57 TOEX(LIXIL)

    カーポート フーゴFレギュラー屋根材セット(ポリカ)1枚入W27L50・57

    TOEX(LIXIL)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    適合シリーズフーゴFレギュラー
  • カーポート フーゴAパーク屋根材セット(ポリカ)1枚入W18 TOEX(LIXIL)

    カーポート フーゴAパーク屋根材セット(ポリカ)1枚入W18

    TOEX(LIXIL)
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    適合シリーズフーゴAパーク、フーゴAミニ
  • カーポート フーゴRレギュラー屋根材セット(熱吸ポリカ)1枚入W27L50・57 TOEX(LIXIL)

    カーポート フーゴRレギュラー屋根材セット(熱吸ポリカ)1枚入W27L50・57

    TOEX(LIXIL)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    適合シリーズフーゴRレギュラー
  • カーポート用着脱式サポート ノブ付きナット TOEX(LIXIL)

    カーポート用着脱式サポート ノブ付きナット

    TOEX(LIXIL)
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    セット内容着脱式サポート・着脱式サポートS/1コ入/M8用適合シリーズサポート
  • カーポート用着脱式サポートS ノブ付きボルト TOEX(LIXIL)

    カーポート用着脱式サポートS ノブ付きボルト

    TOEX(LIXIL)
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    セット内容着脱式サポートS/1コ入/M8xL65適合シリーズサポート
  • カーポート ネスカFレギュラー屋根材セット(ポリカ)1枚入W27L50・57 TOEX(LIXIL)

    カーポート ネスカFレギュラー屋根材セット(ポリカ)1枚入W27L50・57

    TOEX(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    適合シリーズネスカFレギュラー
玄関まわり