12ページ目: 玄関まわり

1,324件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10局用ターミナルボックス アイホン

    10局用ターミナルボックス

    アイホン
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    8日以内出荷
    材質ABS樹脂色エッグホワイト質量(g)約50
  • モニター付増設親機(解錠ボタン付) アイホン

    モニター付増設親機(解錠ボタン付)

    アイホン
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    4日以内出荷
    ・玄関子機からの呼出(呼出待受45秒間)/通話ボタン押下による通話/終了ボタン押下による通話終了 ・送話時、送話表示灯点灯(赤) ・映像出画時、みやすさボタン押下による逆光補正(夜間は夜間補正) ・映像出画時、ズーム/ワイドボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替 ・ズーム映像時、上下左右ボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替 ・モニターボタン押下による位置の移動(パンチルト機能:上下、左右角3段階で可能) ・プレストーク機能(通話ボタン長押し) ・被呼時、映像及び音声(受話)を受け付ける:ファミリーコール(約45秒間) ・室内コールボタン押下によるモニター付親機またはほかの増設親機への呼出/通話(通話中、モニター表示はしない) ・解錠ボタン 押下による電気錠の解錠 ・モニター付親機の解錠表示入力時、解錠表示灯点灯(赤)
    材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型色パネル部)ライトグレー(パントーン5315C)、(ケース部)ピュアホワイト質量(g)約460消費電力(W)待受時1.0W、最大4.0W電源電圧AC100V 50/60Hz液晶モニター3.5型TFTカラー液晶モニター画素数23万画素適合ボックスJIS1個用スイッチボックス音色呼出音:4点打(ピンポーン、ピンポーン)通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • 呼出外設スピーカ アイホン

    呼出外設スピーカ

    アイホン
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    6日以内出荷
    警報音はセキュリティ親機の機能による
    材質ABS樹脂形状壁取付型色ライトグレーとミルキーホワイトのツートーン質量(g)約140電源電圧親機から供給電源タイプ電源コード式適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • 緊急通報装置 アイホン

    緊急通報装置

    アイホン
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    通報先登録件数:5か所(緊急:4か所、相談:1か所) 技術基準適合認定:A11-0264001 工事設計認証:001AZBZ1020 ・警報発生による、予め登録した通報先への自動通報し、ハンズフリー通話 ・自動通報先の電話番号登録(緊急:4か所 相談:1か所) ・通報先の電話番号は最大24桁 ・通報メッセージの録音(約10秒) ・ワイヤレス機器(ペンダント・ワイヤレス熱線センサ)登録数は最大16個 ・一定時間センサーに反応がないと警報発報(ライフリズム機能) ・「緊急」ボタン押下による、警報の鳴動と通報先への自動通報し、ハンズフリー通話 ・「相談」ボタン押下による、通報先とのハンズフリー通話 ・「外泊」ボタン押下による、外泊状態/在宅状態の切り替え ・外泊状態中はライフリズムの監視を行わない ・ペンダントのボタン押下による、警報の鳴動と通報先への自動通報し本体にてハンズフリー通話 ・ペンダント・ワイヤレス熱線センサのワイヤレス異常検出 ・ペンダント・ワイヤレス熱線センサの電池異常検出 ・警報発生時の移報出力 ・録音メッセージ/通報先電話番号/履歴の初期化
    仕様収容回線:1回線、適合回線:ダイヤル回線(10PPS・20PPS)/プッシュ回線材質自己消火性ABS樹脂形状据置・壁取付両用型色スノーホワイト(5Y9/3/0.1 金ン時マンセル値)質量(g)約800(電池含む)備考この危機は生命・財産の保護を目的とした機器ではありません。使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)10W以下電源電圧AC100V 50/60Hz電池予備:ニッケル水素電池 4.8V/850mA以上 停電時動作用(電池寿命3年)電源タイプ電源直結式録音時間最大10秒停電補償時間約3時間適合ボックスJIS1個用スイッチボックス接続台数最大16台
  • ベル ポッシュリビング

    ベル

    ポッシュリビング
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    4日以内出荷
    アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
    材質アイアン/ジュート
  • デルカテック/ワイヤレストーク/簡易移動機 DXアンテナ

    デルカテック/ワイヤレストーク/簡易移動機

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌日出荷
    小規模事業者様向けの事業所内ワイヤレス通信システム。使用中の施設でも、賃貸の施設でも、手軽に呼び出し通話システムを導入できます!
    付属品ACアダプター(コード長1.5m)×1、ベルトクリップ×1、充電台×1仕様【通話可能距離】100m(見通し)、【登録可能台数】親機に対して最大6台(子機+簡易移動機(別売))質量(g)本体85使用温度範囲(℃)0~40(充電環境を含む)消費電力(W)1.4 ※充電時電源(簡易移動機) リチウムイオン電池 DC3.7V(充電台) 専用ACアダプタ AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】61×20×110周波数1895.616~1902.528MHz(1728MHz step)保護等級IPX4(防沫型)※充電台は除く寸法(Φ×mm)【充電台】90×46充電時間(時間)約3待ち受け時間(時間)約72(自動応答モード「切」時) ※満充電の場合連続通話時間(時間)約5※満充電の場合
  • バリューアコーA1型(両開き) 四国化成

    バリューアコーA1型(両開き)

    四国化成
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1セット
    10日以内出荷
    お求め安い価格とスリムデザイン(厚さ100mm)で開口5.6mを実現。 確実にロックできるツインラッチ。 中間落し棒を標準装備。
    付属品鍵2本付仕様自在キャスター、独立調整、両開対応材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)高さ(mm)1250タイプキャスタータイプ(両開き)シリーズバリューアコー鍵簡易錠
  • バリューアコーA1型(片開き) 四国化成

    バリューアコーA1型(片開き)

    四国化成(1件のレビュー)
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1セット
    10日以内出荷
    お求め安い価格とスリムデザイン(厚さ100mm)で開口5.6mを実現。 確実にロックできるツインラッチ。 中間落し棒を標準装備。
    付属品鍵2本付仕様自在キャスター、独立調整材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)高さ(mm)1250タイプキャスタータイプ(片開き)シリーズバリューアコー鍵簡易錠
  • ゴムパッキン(QF-DK用) アイホン

    ゴムパッキン(QF-DK用)

    アイホン
    ¥199税込¥219
    1台
    21日以内出荷
    仕様対象玄関子機:QF-DK、QF-DKP/A、QF-DKPW/A、QE-NK、QE-NKP/A、PR-DK-「」、JH-DAK材質ネオプレンゴム・単発泡処理形状トムソン抜きゴム外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×98×3色調グレー
  • 玄関子機用パッキング アイホン

    玄関子機用パッキング

    アイホン
    ¥199税込¥219
    1台
    21日以内出荷
    仕様対象玄関子機:外観寸法190×114専用材質ネオプレンゴム・単発泡処理形状トムソン抜きゴム外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×118×3色調グレー
  • ハンド型子機 アイホン

    ハンド型子機

    アイホン
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    21日以内出荷
    仕様受話レベル(V):1.0rms、送話レベル:25mVrms 9dB材質抗菌自己消火性ABS樹脂形状ハンド形質量(g)約320備考受話音量切替スイッチ付構造プラグ:ねじ込み式、プレート子機破損防止機構付外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×56×29色調本体/ホワイト(モダンホワイト)、呼出ボタン/グリーン消費電流待受時5mA 最大20mA
  • プラグアンカーボルトセット Panasonic(パナソニック)

    プラグアンカーボルトセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアホン親機 アイホン

    ドアホン親機

    アイホン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
  • ワイヤレスおはなしインターホン WT100MTMT リーベックス

    ワイヤレスおはなしインターホン WT100MTMT

    リーベックス
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    5日以内出荷
    ・配線不要で取付簡単。お部屋間等でお話しできます。・応答操作なしで通話できる「おはなしボタン付き」。・設定なしですぐに使える。
    付属品電源コード(USB A-USB TypeC 約1m)×2、USB-ACアダプター×2、取付用機ねじ(2本)×2、取付用樹脂リブ(2個)×2仕様双方向材質ABS樹脂品番WT100MTMT質量(g)64.5/1台タイプ屋内機+屋内機セット電源(V)AC100到達距離(m)無線:約100(屋内見通し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.3×2×8.3/1台電源タイプ電源コード式(USB-ACアダプター)
  • ワイヤレスおはなしインターホン WT100RTMT リーベックス

    ワイヤレスおはなしインターホン WT100RTMT

    リーベックス
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    5日以内出荷
    ・配線不要で取付簡単。お部屋間等でお話しできます。・応答操作なしで通話できる「おはなしボタン付き」。・設定なしですぐに使える。・屋内機はベルトクリップ式。
    付属品屋内機:電源コード(USB A-USB TypeC 約1m)、USB-ACアダプター、取付用機ねじ(2本)、取付用樹脂リブ(2個)、充電式屋内機:充電用ケーブル(USB A-USB TypeC 約1m)、充電用USB-ACアダプター、ベルトクリップ、取付用機ねじ(1本)、取付用樹脂リブ(1個)仕様双方向材質ABS樹脂品番WT100RTMT質量(g)充電式屋内機:99.3、屋内機:64.5タイプ充電式屋内機+屋内機セット電源(V)屋内機:AC100到達距離(m)無線:約100(屋内見通し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)充電式屋内機:6.8×2.5×9.6、屋内機:8.3×2×8.3充電電圧(V)充電屋内機:AC100電源タイプ屋内機:電源コード式(USB-ACアダプター)、充電式屋内機:充電式バッテリー(交換不可)
  • 伸縮門扉 ヒジツボセット TOEX(LIXIL)

    伸縮門扉 ヒジツボセット

    TOEX(LIXIL)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    適合シリーズアルシャインHG、アルピタHG
  • 呼出ボタン(引きひも付) アイホン

    呼出ボタン(引きひも付)

    アイホン
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。点字案内付。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。TOTO(株)製パブリックトイレ向け。
    用途病院・施設向け仕様引きひも式、押ボタン式両用材質自己消火性樹脂形状壁埋込形寸法(mm)50×50×47
  • ベル ポッシュリビング

    ベル

    ポッシュリビング
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット
    4日以内出荷
    クリスマスや冬のイベントを彩るホワイトベル。さりげないブラッシュ加工がナチュラルな風合いを演出し、リースやスワッグに上品な華やかさを添えます。
    材質アイアン色ホワイトセット商品数10
  • スムースプラス スパークグレー 福彫

    スムースプラス スパークグレー

    福彫
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    3日以内出荷
    どんな門柱、エントランスにも合わせやすいシンプルさを追求したミニマルデザインポスト
    用途ポスト材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM 粉体塗装幅(mm)295質量(kg)3.5色スパークグレー高さ(mm)390奥行(mm)105
  • スムースプラス スパークグレー 福彫

    スムースプラス スパークグレー

    福彫
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    3日以内出荷
    どんな門柱、エントランスにも合わせやすいシンプルさを追求したミニマルデザインポスト
    用途ポスト仕様コンビネーションロック錠(番号設定済み)、本体/扉:高耐食溶融めっき鋼板ZAM(R)仕様 (粉体塗装)材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM 粉体塗装質量(kg)約3.5色スパークグレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)全体:約295×390×105、本体:291×390×82取付穴ピッチ(mm)W150×H150投入口寸法(幅W×高さH)(mm)262×36
  • 住戸アダプター(カセット式) アイホン

    住戸アダプター(カセット式)

    アイホン
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷
    露出取付時は露出用取付台 VJW-Lを使用。
    仕様録画保護:2通話路・2映像路材質難燃性ABS樹脂形状カセット式(玄関子機に組込みまたは露出用取付台(VJW-L)に取付け)寸法(mm)53×52×21質量(g)約40備考VIXUS 1Pr、dearis、dearis一体盤システム専用タイプカセット式色調テムパーブラック(N1 近似マンセル値)
  • 多目的アダプター アイホン

    多目的アダプター

    アイホン
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    4日以内出荷
    材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)190×245×21質量(g)約630タイプ多目的アダプター電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式暗号化:TLS1.0/1.1/1.2使用周囲温度(℃)-10~+50入出力トイレ系統×3、接点入力端子×4、接点出力端子×10色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用(推奨)または4個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS消費電流待受時43mA 最大135mALANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
  • 露出ボックス アイホン

    露出ボックス

    アイホン
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    4日以内出荷
    適合機種GT-8DMA、GT-4DMA専用材質アルミ、メタリック塗装形状壁取付型寸法(mm)243×290×68質量(kg)約1タイプ露出ボックス色調ペールベージュマイカメタリック
  • パネル(埋込型用) アイホン

    パネル(埋込型用)

    アイホン
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    4日以内出荷
    VKZ(K)-RM専用品
    付属品取付金具、パネル取付用ネジ、機器取付用ネジ材質自己消火性PC+ABS樹脂寸法(mm)203×244×13質量(g)約150(取付金具含む)備考VKZ(K)-RM専用タイプリニューアルパネル(埋込型用)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
  • 埋込ボックス アイホン

    埋込ボックス

    アイホン
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    4日以内出荷
    適合機種GT-DMNA専用材質SPCC t1.2 黒電着塗装寸法(mm)285×245×72.5質量(kg)約1.3タイプ埋込ボックス
  • 受話器(生活情報盤用) アイホン

    受話器(生活情報盤用)

    アイホン
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    適合機種VKZ(K)-RM、VKZ-R材質自己消火性PC+ABS樹脂寸法(mm)170×44×33質量(g)約200タイプ受話器(生活情報盤用)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)通話方式電話型同時通話
  • 集合玄関機用パネル(キー穴なし、シルバー) アイホン

    集合玄関機用パネル(キー穴なし、シルバー)

    アイホン
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷
    用途集合玄関機用材質アルミ寸法(mm)350×200×10質量(g)約560備考VMX-DLMU専用品タイプキースイッチ取付穴なし色調チタニッシュシルバー(縦目ヘアライン仕上げ)適合ボックスVGX-DBOX、VX-DLBOX、VEX-DBLBOX
  • リニューアル用プレート アイホン

    リニューアル用プレート

    アイホン
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1台
    4日以内出荷
    材質自己消火性PC+ABS樹脂色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
  • ジャックプレート(保守用) アイホン

    ジャックプレート(保守用)

    アイホン
    ¥9,298税込¥10,228
    1台
    4日以内出荷
    適合機種TM-1M用材質アルミ合金形状壁埋込型寸法(mm)120×70×8質量(g)約40タイプジャックプレート(保守用)機能非防水色調アルミ適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • キースイッチ取付穴用ブランクパネル(シルバー) アイホン

    キースイッチ取付穴用ブランクパネル(シルバー)

    アイホン
    ¥9,398税込¥10,338
    1台
    21日以内出荷
    タイプキースイッチ取付穴用ブランクパネル色調シルバー
  • 小型分配器 アイホン

    小型分配器

    アイホン
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    住戸アダプターなし
    材質難燃性ABS樹脂寸法(mm)37.5×19×20質量(g)約20備考dearis、dearis一体盤システム専用タイプ小型分配器機能映像アダプターなし色調白色距離損失:50m
  • 増幅分岐器(住戸アダプター内蔵・カセット式) アイホン

    増幅分岐器(住戸アダプター内蔵・カセット式)

    アイホン
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    住戸アダプター内蔵。露出取付時は露出用取付台 VJW-Lを使用。
    材質難燃性ABS樹脂形状カセット式(玄関子機に組込みまたは露出用取付台(VJW-L)に取付け)寸法(mm)53×52×21質量(g)約40備考住戸アダプター内蔵。VIXUS 1Pr、dearis、dearis一体盤システム専用タイプ増幅分岐器色調テムパーブラック(N1 近似マンセル値)通話方式通話路・映像路数:2通話路・2映像路
  • 専用埋込ボックス(JP-CAR用) アイホン

    専用埋込ボックス(JP-CAR用)

    アイホン
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    材質SPCC t1.2寸法(mm)296×144×50質量(g)820タイプ埋込ボックス
  • 集合玄関機用パネル(シルバー) アイホン

    集合玄関機用パネル(シルバー)

    アイホン
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1台
    4日以内出荷から21日以内出荷
  • 集合玄関機用パネル(ブラック) アイホン

    集合玄関機用パネル(ブラック)

    アイホン
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1台
    4日以内出荷から21日以内出荷
  • 受話器(親機用) アイホン

    受話器(親機用)

    アイホン
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    4日以内出荷
    材質自己消火性PC+ABS樹脂寸法(mm)177×45×46質量(g)約200タイプ受話器(親機用)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)接続対象接続機器:GT-2C、GT-2H、GT-1C通話方式電話型自動交互通話
  • 1.5ユニット用フラットパネル アイホン

    1.5ユニット用フラットパネル

    アイホン
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)260×245×10質量(g)約340備考VH(K)-RMB-R、VH(K)-RMD-「」、VM(K)-RM(V)U-「」、VM(K)-RM(V)T-「」専用品タイプ1.5ユニット用フラットパネル色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
  • 集合廊下灯ボックス アイホン

    集合廊下灯ボックス

    アイホン
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    21日以内出荷
    仕様外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm):271×231×25適合機種NFX集合廊下灯・アダプター用材質自己消火性ABS樹脂質量(g)約280色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
  • 集合玄関機用パネル(2キー仕様・ブラック) アイホン

    集合玄関機用パネル(2キー仕様・ブラック)

    アイホン
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1台
    4日以内出荷
    材質アルミ色調ブラック(縦目ヘアライン仕上げ)適合ボックスVX-DLMBOX、VHX-D-BOX
  • 受話器(住宅情報盤用) アイホン

    受話器(住宅情報盤用)

    アイホン
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    用途住宅情報盤用適合機種QM(K)-RMT、VM(K)-RMVT-「」、VM(K)-RMT-「」、VM-RHT「」材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)170×44×57.8質量(g)約220タイプ受話器色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)通話方式同時通話
玄関まわり