7ページ目: 玄関まわり

1,324件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    セット内容モニター親機(VL-MWD505K)、カメラ玄関子機(VL-V574-N)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD618)、充電台、電池パック質量(g)(モニター親機)約635、(カメラ玄関子機)約170、(ワイヤレスモニター子機)約165取付方式(モニター親機)露出壁掛け[壁掛け金具付属]、(カメラ玄関子機)露出型・JIS1個用スイッチボックス適合、(ワイヤレスモニター子機)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)(モニター親機)待ち受け時/約4、動作時/約10、(ワイヤレスモニター子機)待ち受け時/約0.25[子機を充電台から外しているとき]、充電時/約0.65電源(モニター親機)AC100(50Hz/60Hz)※電源コードを外すと電源直結式になります、(カメラ玄関子機)モニター親機より供給、(ワイヤレスモニター子機)専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)DC2.4 V/650 mAh、(充電台)AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(モニター親機)165×192×27[突起部除く]、(カメラ玄関子機)99×131×26.5[突起部除く]、(ワイヤレスモニター子機)52×173×30[突起部除く]電源タイプ電源コード式
  • 100角門柱キャップ 新日軽(LIXIL)

    100角門柱キャップ

    新日軽(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    セット内容本体×1、M4×10トラスビス(2)セピアブラック
  • 75角門柱 フラットキャップ TOEX(LIXIL)

    75角門柱 フラットキャップ

    TOEX(LIXIL)(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    シャイングレー
  • ハイ千峰用ヒンジ下 TOEX(LIXIL)

    ハイ千峰用ヒンジ下

    TOEX(LIXIL)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
  • ルーバーフェンス1型キャップ BR TOEX(LIXIL)

    ルーバーフェンス1型キャップ BR

    TOEX(LIXIL)
    429税込472
    1個
    9日以内出荷
    ブロンズ
  • セキュリティドアホン親機 アイホン

    セキュリティドアホン親機

    アイホン
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    玄関子機からの呼出/通話(来客表示灯点灯) 非常ボタン押下による非常通報の発報
    材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)消費電力(W)待受時1、最大5電源電圧AC100V、50/60Hz接続玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台音色4点打(ピンポーン、ピンポーン)通話方式電話型同時通話
  • マイク(1系統用) アイホン

    マイク(1系統用)

    アイホン
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    送話、および連続送話の2種類の送話方法を選択できる 他のマイクが使用中であることを示す”話中”表示機能
    材質ABS樹脂形状卓上・壁取付両用型(壁取付の場合壁取付金具(別売品)が必要)エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)質量(g)700出力(マイク)-20dB、10kΩ、不均衡温度範囲(℃)0~40電源電圧DC12V(主装置から供給)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサマイク消費電流(mA)10湿度範囲20~90%適合ボックスJIS1個用~3個用スイッチボックス
  • カメラ角度調節台(上下) アイホン

    カメラ角度調節台(上下)

    アイホン(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂形状壁取付型フラネルブラック(N2近似マンセル値)質量(g)35備考角度8°上下両用適合ボックスJ|S1個用スイッチボックス
  • ワンタッチドアホン3・6親機(AC電源プラグ式) アイホン

    ワンタッチドアホン3・6親機(AC電源プラグ式)

    アイホン
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    一斉呼出ボタン付。 ドアホン呼出音個別規制スイッチ付。
    取り付け形状露出型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×210×79機能(内線)一斉呼出、(内線)個別呼出、夜間表示灯、電気錠対応、増設機対応
  • 小電力型ワイヤレスコール ペンダント発信器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスコール ペンダント発信器

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    用途一般家庭に いつも手元に発信器を持っていたいときに付属品クリップ、リチウム電池CR2032×1個仕様IDの数/約1000万通りトラスコ品番836-2048質量(g)約40(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作LED点灯電池寿命約1年(1日10回使用)電源タイプ電池式電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-16防水性JIS C0920 IPX4(防沫形)消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
  • 小電力型ワイヤレスコール チャイム発信器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスコール チャイム発信器

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    用途一般家庭に 玄関・勝手口にチャイムを増設したいとき付属品取付木ねじ2本(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個仕様IDの数/約1000万通りトラスコ品番836-2045質量(g)約160(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)-10~+40操作ピッ音電池寿命約1年(1日10回使用)電源タイプ電池式電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-13防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
  • 音声玄関子機 Panasonic(パナソニック)

    音声玄関子機

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    音声のみタイプです。
    適合JIS 1個用スイッチボックス(カバー付き)型式露出型質量(g)約180外形寸法(mm)約99×131×33.6電源(DC-V)待ち受け時:約5/2mA動作時:約20/80mA周囲温度(℃)(動作保証)-10~+50動作湿度(%)(保証)90以下(ただし結露しないこと)防水性IPX3(旧JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)
  • 押しボタン送信機 オーム電機

    押しボタン送信機

    オーム電機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    monban CUBEシリーズ増設用 呼び出し音8種類 防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による) 指で押す際に触れるところは抗菌仕様(Ag成分配合) 発信確認ランプ 電池交換お知らせランプ
    付属品取り付けネジ×2本、両面テープ×1個、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)、取扱説明書適合機種適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)電源CR2032リチウム電池×1個 ※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。本体質量(g)約26(取り付けホルダーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×74.5×19.5(取り付けホルダーを含む)使用環境温度(℃)-20~50設置場所室内、室外(IP44防まつ形、JIS C 0920:2003による)送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)報知音呼び出し音:8種類(送信機毎に設定可)電池寿命(年)約1(1日5回使用で)
  • 人感センサー付チャイム 防犯アラーム 電池式 オーム電機

    人感センサー付チャイム 防犯アラーム 電池式

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    人感センサーで人の動きを検知するチャイム・防犯アラームです。来客を知らせるチャイムと、不審者の威嚇に使える防犯アラームの1台2役です。チャイムと防犯アラームを簡単に切り替えできます。配線不要の電池式で、入口や窓の近くに設置できます。付属ビスで壁への固定や角度調節ができます。屋内で使用できます。
    付属品コンクリート用スリーブ×2本、固定用ビス×2本、取扱説明書寸法(mm)118×70×42質量(g)103.5電源単3形アルカリ乾電池×3本型番要確認センサー人感センサー機能チャイム、防犯アラーム検知範囲3m、上下左右45°設置方法置き型、壁固定電池寿命180日音圧レベル(dB)【防犯アラーム】85 / 【チャイム】75使用場所屋内用
  • プライバシーカバー(1~3床用) アイホン

    プライバシーカバー(1~3床用)

    アイホン
    1,998税込2,198
    1台
    20日以内出荷
    適合機種NFR-3X-1, NFR-3X-2, NFR-3X-3, NFR-3X-1T, NFR-3X-2T, NFR-3X-3T材質自己消火性ABS樹脂質量(g)約75備考1~3床用外形寸法(mm)137×235×25(高さ×幅×奥行)色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
  • ワイヤレスチャイムセット 防水押しボタン送信機 光フラッシュ受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 防水押しボタン送信機 光フラッシュ受信機

    オーム電機
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。防水押しボタン送信機と光フラッシュ受信機のセット。音と光で離れた場所にお知らせ。防水仕様で水回りでも使用可能(送信機)。吸盤取り付け対応。USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途水回りでの呼び出しに。介護・見守り用途にタイプ光フラッシュ受信機、防水押しボタン送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)CR2032電池設置場所屋内・屋外防水性IP66(送信機)音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • ワイヤレスチャイム受信機 光フラッシュ AC電源 増設用 オーム電機

    ワイヤレスチャイム受信機 光フラッシュ AC電源 増設用

    オーム電機
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム受信機です。音と光フラッシュでお知らせする増設用受信機。コンセント式で電池交換不要。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き。ミュート機能付き。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途に仕様通知方法:音・光フラッシュ適合各種monban CUBE II受信機タイプ光フラッシュAC電源受信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)AC100シリーズmonban CUBE II設置方法コンセント設置場所屋内音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプ受信機
  • ワイヤレスチャイム受信機 MINI AC電源 増設用 オーム電機

    ワイヤレスチャイム受信機 MINI AC電源 増設用

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム受信機です。コンパクトなMINIサイズの増設用受信機。コンセントに差すだけで簡単設置。場所を取らず設置可能。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途に仕様通知方法:音適合各種monban CUBE II受信機タイプMINI AC電源受信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)AC100シリーズmonban CUBE II設置方法コンセント設置場所屋内音量(dB)60~85通信距離(m)約80~100商品タイプ受信機
  • ワイヤレスモニター子機 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスモニター子機

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 玄関子機 Panasonic(パナソニック)

    玄関子機

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレスUSB受信チャイム 単品 リーベックス

    ワイヤレスUSB受信チャイム 単品

    リーベックス
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ボタンを押すと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。用途に合わせて、XPシリーズの豊富なラインナップから自由に増設・組み合わせが可能。USB電源だから広がる設置自由度。USB受信機は角度を変えられるから電源ポートの向きを選びません。省スペース仕様で生活に馴染むスマート受信機。受信機はUSB電源式で、電池切れの心配が不要。電波を使ったワイヤレス方式で、配線不要。どこでも設置可能。誰にでも簡単に取り付けできます。256通りのIDコードで混信防止。
    用途玄関のインターホンとして。居間や寝室、作業部屋に。その他【選曲可能数】64曲(送信機で選曲)材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)-10~+40スイッチ【電源スイッチ】あり電源DC5V 500mA以上のUSB-Aポートまたは、専用USBアダプター(別売)本体質量(g)34表示【受信時】音と光/音/光 (受信時に緑ランプが点滅)コード【デジタルID】256通り(記号-番号スイッチで設定)受信周波数315MHz帯電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90使用場所屋内専用音量(dB)48~89/m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×110×12(プラグ除く)音量調節8段階
  • ワイヤレスUSBプラグインコールチャイム リーベックス

    ワイヤレスUSBプラグインコールチャイム

    リーベックス
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    ボタンを押すと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。USB電源だから広がる設置自由度。USB受信機は角度を変えられるから電源ポートの向きを選びません。省スペース仕様で生活に馴染むスマート受信機。電波を使ったワイヤレス方式で、配線不要。どこでも設置可能。誰にでも簡単に取り付けできます。受信機はUSB電源式で、電池切れの心配が不要。送信機は防雨仕様で屋外設置も可能。デジタルコード方式で混信しません。設定不要でそのまま使える。
    用途玄関のインターホンとして。お風呂やお手洗いからの呼び出しに。居間や寝室、作業部屋に。その他【選曲可能数】8曲材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)-10~+40電源送信機:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、受信機:DC5V 500mA以上のUSB-Aポートまたは、専用USBアダプター(別売)本体質量(g)送信機:46、受信機:34コード【IDコード】6万通り(変更不可)防塵防水性能送信機:IP55電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時)電波到達距離(m)屋外見通し最大:120、屋内見通し最大:60使用場所【送信機】屋内または屋外【受信機】屋内専用送信周波数(MHz)315音量(dB)【受信機】46~82/m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:45×72×23(取付プレート含む)、受信機:35×110×12(プラグを除く)音量調節【受信機】8段階
  • ワイヤレス液晶ディスプレイセンサー送信機 単品 リーベックス

    ワイヤレス液晶ディスプレイセンサー送信機 単品

    リーベックス
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    液晶がつくと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。用途に合わせて、XPシリーズの豊富なラインナップから自由に増設・組み合わせが可能。取り付けは液晶ディスプレイにセンサーを貼りつけるだけ。液晶ディスプレイセンサー送信機感度学習機能付き。誰にでも簡単に取り付けできます。256通りのIDコードで混信防止。
    用途テレビドアホンの呼出音や電話の着信音に気づけず困っている方に。環境音が大きい居間やキッチンでも設置できる。スマートフォン・タブレットの画面や、センサーが貼り付けられるLEDにも対応。仕様センサーが反応すると送信その他【選曲可能数】64曲材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)-10~+45スイッチ【電源スイッチ】あり電源単4形アルカリ乾電池4本(別売)、または専用ACアダプター(別売)併用不可本体質量(g)53センサー光センサー / 学習方式コード【デジタルID】256通り(記号-番号スイッチで設定)電池寿命約1年半(1日10回送信、20℃時)使用場所屋内専用送信周波数(MHz)315本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×18
  • センサー付チャイム&アラーム 大音量70dB 乾電池式 オーム電機

    センサー付チャイム&アラーム 大音量70dB 乾電池式

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    人の動きを検知して2種類の音(チャイム/防犯アラーム)でお知らせします。 チャイムでお知らせ、防犯アラームで侵入者を威嚇。・ 防犯アラーム時:大音量70dB(約1m離した状態)で警報を発します。・ チャイム時:大音量70dB(約1m離した状態)でチャイム音が鳴ります。 ワンタッチでアラーム/オフ/チャイムとモード切替できます。 たて置き、よこ置き、壁に固定と3通りの設置ができます。 センサー部は360度角度調整が可能です。 乾電池式で配線不要、設置してすぐに使えます。 9V形乾電池×1(別売)使用。 店舗やご家庭で様々な用途にご使用できます
    付属品コンクリート用スリーブ×2本、固定用ビス×2本、取扱説明書質量(g)97(本体のみ)電源6F22/6LF22形9V乾電池×1個(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×68×35音圧防犯アラーム…70dB、チャイム…70dB(測定距離1m)検知範囲5m・ 左右60°/上下60°電池寿命80日(アルカリ乾電池で1日10回の使用時)
  • ワイヤレスチャイムセット おたすけアラート&チャイム (コールボタン/音と光で通知する受信機) DXアンテナ

    ワイヤレスチャイムセット おたすけアラート&チャイム (コールボタン/音と光で通知する受信機)

    DXアンテナ
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    音と光でお知らせするアラート・チャイムです。ワイヤレスでかんたん設置。呼び出し音が5種類あり、警報音と音声メッセージの選択ができ、用途に応じて選べます。セキュリティ対策にも最適です。呼び出し音は最大85dB 4段階選択できます。コール受信機は音と光でお知らせします。電池はコール受信機(単3形アルカリ乾電池×3本)、コールボタン(コイン形リチウム電池(CR2032)×1個)が必要です(別売)。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
    用途大音量でSOS発信が可能な防犯ブザー 。最大音量85dB/0.5mで威嚇 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。法規関連:電波法、ROHS(10物質対応)その他【外観図】DWC10RT(71978)※DXアンテナのHP確認、【規格表】DWC10RT(43446)※DXアンテナのHP確認
  • 増設モニター Panasonic(パナソニック)

    増設モニター

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    質量(g)約400取付方式露出壁掛け(壁掛け金具付属)消費電力(W)待機時約2.2・動作時約4.7電源AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×169×24.8(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コスモプレート用継枠 高さ12mm 1連 Panasonic(パナソニック)

    コスモプレート用継枠 高さ12mm 1連

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    仕様●長さ(mm):275●幅(mm):130●高さ(mm):90●原産国:日本●コード番号:157-6779アズワン品番67-9196-88
  • 伸縮門扉キャスター *35031B TOEX(LIXIL)

    伸縮門扉キャスター *35031B

    TOEX(LIXIL)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
  • 伸縮門扉キャスター *12031A TOEX(LIXIL)

    伸縮門扉キャスター *12031A

    TOEX(LIXIL)
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    セット内容RX用/ブラック色用ブラック適合シリーズシャレオRX
  • カーポート用 梁キャップ *8C1510 新日軽(LIXIL)

    カーポート用 梁キャップ *8C1510

    新日軽(LIXIL)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
  • 75角戸当り・吊元共通門柱キャップ(樹脂製) 新日軽(LIXIL)

    75角戸当り・吊元共通門柱キャップ(樹脂製)

    新日軽(LIXIL)
    1,198税込1,318
    1セット
    7日以内出荷
  • パルチャイム キャット AP-3014シリーズ アイワ金属

    パルチャイム キャット AP-3014シリーズ

    アイワ金属
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    かわいい動物が玄関ドアのアイコンになるチャイムです。ドアにも引戸にもお使いいただけます。取付はマグネットで簡単です。マグネットが効かない扉には両面テープ付き鉄プレートで取付できます。
    材質動物&ベル/亜鉛ダイカスト、ベース/ABS樹脂、マグネット/ネオジム磁石、両面テープ付きプレート/鉄、木ネジ/ステンレス種類キャット
  • 乾電池式無線連動チャイム&ライト(受信型)+センサー(送信型)セット ライテックス(ムサシ)

    乾電池式無線連動チャイム&ライト(受信型)+センサー(送信型)セット

    ライテックス(ムサシ)
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
    用途チャイム&ライト(受信型)+センサー(送信型)のセットです。送信機が感知すると無線連動で光と音で反応します。チャイム音とアラーム音の切替可能です。乾電池式で設置場所を選びません。質量(g)130(W-650)/160(W-660)スイッチ100%:100% の明るさでライト点滅/50%:50%の明るさでライト点滅/OFF:ライト消灯/音1:チャイムが鳴る/音2:アラームが鳴る/OFF:音は鳴らない全光束(Lm)100(100%点灯)/50(50%点灯)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×39×106(W-650)/86×83×114(W-660)使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)点滅10秒固定点灯方式昼:昼夜を問わず点滅/音が鳴る夜:夜だけ点滅/音が鳴る電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外用(保護等級IP65)LED寿命(時間)約40000音量(dB)チャイム:約50~70/アラーム:約50~80電球の種類高輝度白色LED(1W×1)
  • 子機 JT-2S-T アイホン

    子機 JT-2S-T

    アイホン
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    材質難燃性樹脂電源(V)AC100設置方法壁取付型
  • 玄関子機(住戸アダプタ内蔵) GB-BA アイホン

    玄関子機(住戸アダプタ内蔵) GB-BA

    アイホン
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    玄関を美しくするコンパクトタイプ
    形状壁付け質量(g)190電源親機から供給使用周囲温度(℃)-10~60色調クリアブラック
  • ワイアレスチャイム ポータブル受信機 ELPA

    ワイアレスチャイム ポータブル受信機

    ELPA
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    持ち運びできるコンパクトサイズです。 受信時に音とバイブレーションでお知らせします。 送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能です。 電波の到達距離は見通し約80m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 送信器を最大12台まで登録できます。
    仕様IDコード:約25万通り質量(g)約68(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単四形アルカリ乾電池×3本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×24×88(最大値)電池寿命約1年(1日に10回使用、リセットパターンオート、バイブ+音で使用)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。電源タイプ電池式周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)電波到達距離(m)約80(見通し)音量(dB)約70/50cm
  • テレビドアホン VL-SVE310KLA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SVE310KLA

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット
    6日以内出荷
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約143×23.5×186(突起除く)グリーン購入法適合
  • テレビドアホン VL-SWE310KLA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SWE310KLA

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1セット
    当日出荷
  • 光フラッシュ電池式受信機 オーム電機

    光フラッシュ電池式受信機

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    monban CUBEシリーズ増設用 音と光フラッシュでお知らせします 電池式(単3形アルカリ乾電池×3本/別売) 送信場所お知らせランプ ミュート機能 壁掛け&卓上置き USB電源対応 混信防止ID学習 呼び出し音は8種類(送信機毎に設定可)
    付属品取り付けネジ×1本、識別シール×1セット質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×32.5電源タイプ電池式動作距離(m)約100電池寿命(年)1日5回使用で約1
  • メロディサイン(3種音)(ホワイト) Panasonic(パナソニック)

    メロディサイン(3種音)(ホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    付属品取付ネジ×2ホワイト質量(g)約170(電池含む)定格電圧定格インピーダンス8Ω適合電線(mm2)0.5~0.75(押釦:100mまで、増設子器:20mまで)電源タイプ電池式音量(dB)65以上(前方1m)鳴動サイクル親機と連動動作電流(A)0.2
玄関まわり