25ページ目: 玄関まわり

1,324件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーポート コーナーキャップR・L TOEX(LIXIL)

    カーポート コーナーキャップR・L

    TOEX(LIXIL)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    適合シリーズキューブポート
  • アーム取付金具AS(右)KFT26485A TOEX(LIXIL)

    アーム取付金具AS(右)KFT26485A

    TOEX(LIXIL)
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
  • カーポート ネスカFレギュラー屋根材セット(熱吸ポリカ)1枚入W27L50・57 TOEX(LIXIL)

    カーポート ネスカFレギュラー屋根材セット(熱吸ポリカ)1枚入W27L50・57

    TOEX(LIXIL)
    11,880税込13,068
    1個
    7日以内出荷
    適合シリーズネスカFレギュラー
  • カーポート ネスカFレギュラー屋根材セット(熱吸ポリカ)1枚入W24L54 TOEX(LIXIL)

    カーポート ネスカFレギュラー屋根材セット(熱吸ポリカ)1枚入W24L54

    TOEX(LIXIL)
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    適合シリーズネスカFレギュラー
  • ODR手動駆動部ASSY(左) TOEX(LIXIL)

    ODR手動駆動部ASSY(左)

    TOEX(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • アーム取付カバー(右)MB TOEX(LIXIL)

    アーム取付カバー(右)MB

    TOEX(LIXIL)
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
  • アンテナブラケットMB TOEX(LIXIL)

    アンテナブラケットMB

    TOEX(LIXIL)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
  • カーポート ネスカFミニ屋根材セット(熱遮FRP板DR)1枚入W21 TOEX(LIXIL)

    カーポート ネスカFミニ屋根材セット(熱遮FRP板DR)1枚入W21

    TOEX(LIXIL)
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    ミストグレーS適合シリーズネスカFミニ
  • アーム取付カバー(右)AB TOEX(LIXIL)

    アーム取付カバー(右)AB

    TOEX(LIXIL)
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
  • アーム取付金具AS(左)AB TOEX(LIXIL)

    アーム取付金具AS(左)AB

    TOEX(LIXIL)
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
  • カーポート コーナーキャップ(カラー・ウッド)R・L TOEX(LIXIL)

    カーポート コーナーキャップ(カラー・ウッド)R・L

    TOEX(LIXIL)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    セット内容カラー・ウッド用/(左・右)各1個/シャイングレー色用シャイングレー適合シリーズキューブポート
  • カーポート ネスカFレギュラー屋根材セット(熱遮FRP板DR)1枚入W24L50・57 TOEX(LIXIL)

    カーポート ネスカFレギュラー屋根材セット(熱遮FRP板DR)1枚入W24L50・57

    TOEX(LIXIL)
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    ミストグレーS適合シリーズネスカFレギュラー
  • アンテナブラケットSC TOEX(LIXIL)

    アンテナブラケットSC

    TOEX(LIXIL)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
  • カーポート ネスカFレギュラー屋根材セット(熱吸ポリカ)1枚入W27L54 TOEX(LIXIL)

    カーポート ネスカFレギュラー屋根材セット(熱吸ポリカ)1枚入W27L54

    TOEX(LIXIL)
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    適合シリーズネスカFレギュラー
  • カーポート ネスカFミニ屋根材セット(ポリカ)1枚入W18 TOEX(LIXIL)

    カーポート ネスカFミニ屋根材セット(ポリカ)1枚入W18

    TOEX(LIXIL)
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    適合シリーズネスカFミニ
  • オーバードア電動スイッチAC-DCスイッチングユニットASSY TOEX(LIXIL)

    オーバードア電動スイッチAC-DCスイッチングユニットASSY

    TOEX(LIXIL)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    ブラック適合シリーズオーバードアR、ワイドオーバードアR、電動引戸
  • オイルダンパー固定ピン TOEX(LIXIL)

    オイルダンパー固定ピン

    TOEX(LIXIL)
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
  • アルシャイン共通柱・框キャップ、Ⅱ框キャップ(SC) TOEX(LIXIL)

    アルシャイン共通柱・框キャップ、Ⅱ框キャップ(SC)

    TOEX(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    セット内容アルシャイン共通柱・框キャップ、アルシャインⅡ框キャップ/1コ入/取付ねじ付x4本(予備2本)/アルシャインⅡ柱キャップには使用不可/09年6月に変更あり。新仕様は特注発注願います。シャイングレー適合シリーズアルシャイン、アルシャインⅡ
  • カーポート ネスカFレギュラー屋根材セット(熱遮FRP板DR)1枚入W30L50・57 TOEX(LIXIL)

    カーポート ネスカFレギュラー屋根材セット(熱遮FRP板DR)1枚入W30L50・57

    TOEX(LIXIL)
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    ミストグレーS適合シリーズネスカFレギュラー
  • カーポート アーチカバー27型(樹脂製) TOEX(LIXIL)

    カーポート アーチカバー27型(樹脂製)

    TOEX(LIXIL)
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • カーポート ネスカFレギュラー屋根材セット(熱吸ポリカ)1枚入W30L54 TOEX(LIXIL)

    カーポート ネスカFレギュラー屋根材セット(熱吸ポリカ)1枚入W30L54

    TOEX(LIXIL)
    10,880税込11,968
    1個
    7日以内出荷
    適合シリーズネスカFレギュラー
  • アーム取付金具AS(左) TOEX(LIXIL)

    アーム取付金具AS(左)

    TOEX(LIXIL)
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
  • カーポート ネスカFレギュラー屋根材セット(熱遮FRP板DR)1枚入W27L50・57 TOEX(LIXIL)

    カーポート ネスカFレギュラー屋根材セット(熱遮FRP板DR)1枚入W27L50・57

    TOEX(LIXIL)
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    ミストグレーS適合シリーズネスカFレギュラー
  • アーム取付カバー(左)BK TOEX(LIXIL)

    アーム取付カバー(左)BK

    TOEX(LIXIL)
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
  • カメラ付玄関子機 アイリスオーヤマ

    カメラ付玄関子機

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    アイリスオーヤマのテレビドアホンに接続できる増設用の玄関子機です。水平170°、垂直105°の広角レンズ搭載
    付属品壁掛け用小ねじ×2、壁掛け用木ねじ×2仕様最大画角:水平170°/垂直105°材質難燃樹脂ブラック質量(g)220電源モニター付親機より供給寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×36×129防水性IPX4最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
  • テレビドアホン アイリスオーヤマ

    テレビドアホン

    アイリスオーヤマ
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。モニター親機をWi-Fi。に接続することで、外出中の急な来訪者でもスマートフォンで映像を見ながら対応することができます。Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始します。 。microSDカード(別売)挿入時のみ。見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。宅配ボックス(THB07-4956C、2023年12月発売予定)と連携可能。玄関子機から機械音声により宅配業者を宅配ボックスに誘導でき、荷受け情報はモニター付親機連携しているスマートフォンに通知されます。呼び出し音量を、時間帯別に設定可能。日中の活動時間帯は大きめ、夜は小さめ等、ライフスタイルに合わせて調整が可能です。上向き方向7°の角度変更台座を同梱しているので、取付位置が低い場合は顔が映るように調整可能です
    付属品壁掛け用小ねじ×4、壁掛け用木ねじ×4、角度変更取付台座仕様●カメラ付玄関子機 外形寸法(W×D×H):○標準取付時:97×36×129mm ○角度変更台座取付時:100×50×132mm●カメラ付玄関子機 質量:○標準取付時:約220g ※標準取付台座含む ○角度変更台座取付時:約250g ※標準取付台座含まず●カメラ付玄関子機 電源:モニター付親機より供給●モニター付親機 消費電力:(手動録画モード)待機時:約5W、動作時:約8W (自動録画モード)待機時:約6W、動作時:約8W●モニター付親機 画面表示:約4.3型カラー液晶ディスプレイ●モニター付親機 電源:AC100V(50Hz/60Hz)材質難燃樹脂ブラックフレーム/ガンメタリック質量(g)(親機)420、(子機)220※標準取付台座含む、(台座)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(親機)129、(子機)97、(台座)100×(親機)29、(子機)36、(台座)30×(親機)169、(子機)129、(台座)132
  • 呼び出しカメラ対応 室内用チャイム カシムラ

    呼び出しカメラ対応 室内用チャイム

    カシムラ
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    呼び出しカメラ/KJ-198専用のオプション機器です。スマホがなくても来客がわかる室内用チャイムです。料理中や就寝中、みんなが気付けて安心。音量調節、メロディ変更可能。
    質量(g)30音量最大90dB 5段階受信可能距離電波:最大30m動作環境0~40度(結露しないこと)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×40×58入数1台
  • ノントリップスイッチ NSLシリーズ 河村電器産業

    ノントリップスイッチ NSLシリーズ

    河村電器産業
    4,998税込5,498
    1個
    13日以内出荷
    分電盤組み替え部材として使用可能
  • ビデオインターホン HIKVISION(ハイクビジョン)

    ビデオインターホン

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
  • シャッターフック棒 500mm MK(丸喜金属本社)

    シャッターフック棒 500mm

    MK(丸喜金属本社)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番154-3788材質鉄+樹脂全長(mm)500
  • ワイヤレスインターホン EA864CEシリーズ エスコ

    ワイヤレスインターホン EA864CEシリーズ

    エスコ
    13,800税込15,180
    1セット
    翌日出荷
    規格ARIB STD-T101準拠通信方式時分割多元接続方式周波数(MHz)1895.616~1902.528(1.728step)電波到達距離(m)100(親機を中継することで最長200mの子機間通信可能)
  • 引き紐付コール用押ボタン HB-80シリーズ 神保電器

    引き紐付コール用押ボタン HB-80シリーズ

    神保電器
    7,998税込8,798
    1個
    41日以内出荷
    コール用押しボタンスイッチ プルスイッチ付
  • テレビドアホン みはり自動録画機能付き アイリスオーヤマ

    テレビドアホン みはり自動録画機能付き

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。 画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始します。※microSDカード(別売)挿入時のみ。 見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。
    付属品壁掛け用小ねじ×2、壁掛け用木ねじ×2材質難燃樹脂ホワイト/ガンメタリック質量(g)【親機】420、【子機】220取付方式【親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)、【子機】露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合消費電力(W)【親機】手動録画モード時・待機時/動作時:約1.5/約6、自動録画モード時・待機時/動作時:約5/約6電源【子機】モニター付親機より供給電圧(V)(50/60Hz)【親機】AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【親機】129×29×169、【子機】97×36×129使用周囲温度(℃)【親機】0~40、【子機】-10~+50電源タイプ電源コード式画面サイズ【親機】約4.3型カラー液晶ディスプレイ通話方式【親機】音声交互自動切替方式周囲湿度(%)90以下
  • 電気メーターカバー BAKO(バコ) 森田アルミ工業

    電気メーターカバー BAKO(バコ)

    森田アルミ工業
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    覗かないものを除く。窓のない電気メーターカバー。世の中は日々進歩している。電気メーターも進歩している。スマートメーターという現地検針をしなくて電気料金が分かるようにアップデートされている。それなのに電気メーターの「カバー」は昔のままその姿を変えない。検針窓が付いていることで電気メーターは「電気メーター」として家の壁に取りついている。検針窓をなくし、シンプルにそしてスクエアな箱で隠してあげることで家は美しくなる。【水平垂直のデザイン】。建築は床・壁・天井など水平垂直の要素で成り立っています。メーター類もその延長であって欲しい。壁面に添わせる存在だからこそ、ガスメーターカバーと同じく電気メーターカバーも水平垂直にこだわりました。建築全体のコンセプトに馴染む存在、それがBAKOの立ち位置です。【電気メーターは見えなくていい】。2014 年の省エネ法改正により国内の大手電力会社10 社は従来の電気メーターからスマートメーターの導入にシフトしました。スマートメーターの導入により、従来必要だったメーターの定期的な検針作業はなくなりました。BAKO 電気メーターカバーはスマートメーターに合わせ、必要性がなくなった検針窓をなくし、家のデザインを損ねないシンプルでスマートなデザインとしました。【工具不要で開閉可能】。外からはメーターが見えないようになっています。検針時にはローレットビスを1.5 ~ 2cm 以上ゆるめてから本体を手前に開いてください。最初の検診時には、余りにも建物に馴染んでいて、気づかれないかもしれませんので、業者の方にその存在を伝えてください。
    付属品コンクリートビスΦ4×25×9本、マグネットキャッチ×1ヶ、Lアングル×1ヶ、M6ワッシャー×1ヶ、開け方説明ラベル×1ヶ、ローレットビスM6×35×1本、クッションシール×2ヶ材質本体:スチール(焼付粉体塗装)、固定金具類:ステンレス寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×460×185
  • 録画中ステッカー NASTA(ナスタ)

    録画中ステッカー

    NASTA(ナスタ)
    429税込472
    1枚
    11日以内出荷
    Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用のステッカーです。インターホンが24時間録画していることを訪問者へ伝えるためのステッカーです。ドアやインターホンの周りにお貼りください。
    用途Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用部品材質PVC樹脂/耐候クリヤー印刷寸法(mm)60×60
  • 玄関子機壁付けベース(L) NASTA(ナスタ)

    玄関子機壁付けベース(L)

    NASTA(ナスタ)
    939税込1,033
    1台
    11日以内出荷
    Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用の取付けパーツです。他製品からNasta Interphoneに交換する際、着脱跡が目立つ場合に使用する目隠しパーツです。
    用途Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用部品付属品なべタッピンねじ呼びM4×25 2本、タッピンねじ呼びΦ3.8×20 2本材質ABS樹脂難燃グレード(ブラック)ブラック(BK)質量(g)31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.2×132.2×12
  • タブレット NASTA(ナスタ)

    タブレット

    NASTA(ナスタ)
    32,000税込35,200
    1台
    11日以内出荷
    Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用のタブレットです。標準セットを導入した後、Wi-Fi環境を設けなかった場合、後付けでタブレットを有線接続してご使用いただけます。
    用途Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用部品付属品タブレット(有線版アプリ)、タブレット壁付ホルダー、接続ケーブル(150mm,500m各1本)、タッピンねじΦ3.8×20 4本質量(g)約363(タブレット約275+壁付ホルダー約88)電源室内親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【タブレット】:施工時:212.4×127.4×23使用環境条件【タブレット】周辺温度:0℃~50℃ 湿度最大75% 結露なきこと画面仕様7インチIPS液晶モニター
  • Nasta Interphone ナスタ インターホン タブレットセット(有線モデル) NASTA(ナスタ)

    Nasta Interphone ナスタ インターホン タブレットセット(有線モデル)

    NASTA(ナスタ)
    80,000税込88,000
    1セット
    11日以内出荷
    インターフォンを変えよう。生活を変えよう。いま、暮らしが大きく変化しています。Nasta Interphone(ナスタ インターホン)は、これからの生活にこたえるインターホンです。インターホン一台で、ご家庭のセキュリティを進化させ、安心な毎日を守ります。24時間、常に防犯カメラに。不在時はもちろん、在宅中でも、訪問者への自動対応が可能。その上、スマホで来客対応可能。これからの生活から不安やストレスをなくします。今ほしい便利や安心が、これ一台に全部入っています。タブレットを室内親機に接続して使用できるためWifi環境がない方向けのセットです。【24H防犯カメラ機能】。訪問者のあるなしに関わらず、インターホンのカメラで24時間自宅前を録画(別売のmicroSDカードが必要です。)。照明がなくてもナイトビジョンで鮮明に撮影ができ、インターホンとしてだけでなく、防犯カメラとしても役立ちます。トラブルの際は録画済データをスマホアプリから確認できます。また玄関前の様子をリアルタイムで確認でき、音声で呼びかけることもできます。【業界初の自動音声で対応可能な宅配ボタン】。従来通りの呼出ボタンの他に、もう1つ宅配専用ボタンを用意。宅配便に自動応答するよう設定しておけば、もう対面での対応は不要のため、間の悪い対応にも慌てる必要はありません。【タブレット】。従来の室内モニターとしてご使用いただけます。
    用途インターホン 防犯カメラ付属品ナベ小ねじ(SUS)呼び4×25 4本、丸木ねじ(SUS)呼び3.8×20 8本、ワッシャー 4個、玄関子機背面防水キャップ 1個仕様ナイトビジョンありセット内容玄関子機 1台、室内親機 1台、録画中ステッカー 1枚、タブレット 1台、タブレット壁付ホルダー 1台、接続ケーブル(150mm、500m)、玄関子機壁付ベース 1台、室内親機壁付ベース 1台材質【室内親機】本体:ABS樹脂難燃グレード/【玄関子機】本体:ABS樹脂難燃グレード、カメラカバー:PC樹脂質量(g)【室内親機】:約408/【玄関子機】:約220,/【タブレット】:約363(タブレット約275+壁付ホルダー約88)消費電力(W)【室内親機】待ち受け時:約1.3、動作時:約20電源【室内親機】AC100V(50Hz/60Hz)/【玄関子機】室内親機より供給、【タブレット】室内親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【室内親機】:153×153×35/【玄関子機】:露出時:96×130×34、埋込時:96×130×22/【タブレット】:施工時:212.4×127.4×23使用環境条件【室内親機】周辺温度:0℃~40℃(結露なきこと)/【玄関子機】周辺温度:-10℃~50℃ 湿度90%以下(結露なきこと)/【タブレット】周辺温度:0℃~50℃ 湿度最大75%(結露なきこと)防水性IP54画面仕様7インチIPS液晶モニターカメラ仕様【カメラ視野角】水平:約130°、垂直:約100°/【撮像素子】QVGA
  • Nasta Interphone ナスタ インターホン 標準セット(有線モデル) NASTA(ナスタ)

    Nasta Interphone ナスタ インターホン 標準セット(有線モデル)

    NASTA(ナスタ)
    60,000税込66,000
    1セット
    11日以内出荷
    インターフォンを変えよう。生活を変えよう。いま、暮らしが大きく変化しています。Nasta Interphone(ナスタ インターホン)は、これからの生活にこたえるインターホンです。インターホン一台で、ご家庭のセキュリティを進化させ、安心な毎日を守ります。24時間、常に防犯カメラに。不在時はもちろん、在宅中でも、訪問者への自動対応が可能。その上、スマホで来客対応可能。これからの生活から不安やストレスをなくします。今ほしい便利や安心が、これ一台に全部入っています。室内親機とお客様のスマートフォンを接続して使用していただくためWifi環境がある方向けの標準セットです。【24H防犯カメラ機能】。訪問者のあるなしに関わらず、インターホンのカメラで24時間自宅前を録画(別売のmicroSDカードが必要です。)。照明がなくてもナイトビジョンで鮮明に撮影ができ、インターホンとしてだけでなく、防犯カメラとしても役立ちます。トラブルの際は録画済データをスマホアプリから確認できます。また玄関前の様子をリアルタイムで確認可能。音声で呼びかけることもできます。【業界初の自動音声で対応可能な宅配ボタン】。従来通りの呼出ボタンの他に、もう1つ宅配専用ボタンを用意。宅配便に自動応答するよう設定しておけば、もう対面での対応は不要のため、間の悪い対応にも慌てる必要はありません。【スマホ対応が可能】。ピンポンが鳴ったら、家じゅうどこにいても自分のスマホで、手元で訪問者を確認可能。友人や家族との団らん中も、席を立たずに座ったまま対応OK。もう慌ててモニター前まで走る必要はありません。 【スマホアプリ(無料)の主な機能】 スマホで応答:家じゅうどこにいても、訪問者にアプリで応答することができます。 メッセージ応対:呼び出しに対応できない場合、メッセージ(SMS)を音声で流すことができます。 家族に転送:家族宛の呼び出しの場合、その家族に転送することができます(外出先への転送はオプションプランへの申し込みが必要です)。 通話内容を保存:訪問者との通話内容を保存して、あとからスマホで確認できます。 外を見る&通話:リアルタイムで外の映像と音声を確認することができます。通話ボタンを押さない限り、外に音声は聞こえません。 【オプションプラン(有料のサブスクリプション)の主な機能】 訪問者との通話や撮影映像の確認を外出先からできます。プランによって可能な操作がことなります。
    用途インターホン 防犯カメラ付属品ナベ小ねじ(SUS)呼び4×25 4本、丸木ねじ(SUS)呼び3.8×20 4本、ワッシャー 4個、玄関子機背面防水キャップ 1個仕様ナイトビジョンありセット内容玄関子機 1台、室内親機 1台、録画中ステッカー 1枚、玄関子機壁付ベース 1台、室内親機壁付ベース 1台材質【室内親機】本体:ABS樹脂難燃グレード/【玄関子機】本体:ABS樹脂難燃グレード、カメラカバー:PC樹脂質量(g)【室内親機】:約408/【玄関子機】:約220消費電力(W)【室内親機】待ち受け時:約1.3、動作時:約20電源【室内親機】AC100V(50Hz/60Hz)/【玄関子機】室内親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【室内親機】:153×153×35/【玄関子機】:露出時:96×130×34、埋込時:96×130×22使用環境条件【室内親機】周辺温度:0℃~40℃(結露なきこと)/【玄関子機】周辺温度:-10℃~50℃ 湿度90%以下(結露なきこと)防水性IP54カメラ仕様【カメラ視野角】水平:約130°、垂直:約100°/【撮像素子】QVGA
  • 屋外センサーカメラ Panasonic(パナソニック)

    屋外センサーカメラ

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    200万画素高感度CMOSセンサー 人検知機能を搭載
    用途適合機種:VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ**VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能付属品壁掛けアダプター×1個、ねじB:4個(4mm×20mm)先端が尖ってないねじ、ねA:4個(4mm×22mm)先端が尖ったねじ適合機種VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ/VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能マットシルバー質量(g)約875周波数(Hz)50/60消費電力(W)消灯時:約8、点灯時:約9角度(°)【取付】水平: 正面0% 右向き35%/左向き35°、垂直下向き45°(固定)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×64×178(壁掛けアダプター含む)電源電圧(V)AC100インターフェース〈有線LAN〉規格:IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T) ※自動切替、伝送速度:100Mbps、 10Mbps ※自動切替、端子形状 : RJ-45型検知範囲センサー:(周囲温度: 約20℃のとき)水平: 約100°、 垂直: 約80°、 検知距離 約5m解像度640×360使用周囲温度(℃)-10~+50撮影範囲カメラ画角:水平約113°ー垂直約60°取付け方法付属の壁掛けアダプター防塵防水性能IP54検知方式センサー:人検知・動作検知、人感センサー(集電型赤外線センサー)LED電球色LED2個入電源タイプ電源コード式撮像素子200万画素高感度CMOSセンサーRoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)0.2焦点距離固定(1.0m~∞)フレームレート15fps画像圧縮方式H.264湿度範囲(%)20~90(結露無き事)
玄関まわり