28ページ目: 玄関まわり

1,324件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 復旧ボタン付廊下灯 アイホン

    復旧ボタン付廊下灯

    アイホン
    19,980税込21,978
    1台
    17日以内出荷
    仕様非防水形形状壁埋込型消費電流親機より供給
  • 露出ボックス アイホン

    露出ボックス

    アイホン
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用の露出ボックスです。液晶表示灯やアダプターを露出取付する際に使用します。壁取付型。
    用途病院・施設向け適合機種NLX-4AD、NLX-9AD、NLX-6L材質自己消火性樹脂形状壁取付型(JIS3個用またはJIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)210×265×45
  • 9局用アダプタ アイホン

    9局用アダプタ

    アイホン
    85,980税込94,578
    1台
    17日以内出荷
    仕様通話路数:9通話路電源電圧PoE Class 0より供給消費電流(mA)PoE供給時 待受時:130、最大時:220
  • 集合表示灯 アイホン

    集合表示灯

    アイホン
    81,980税込90,178
    1台
    17日以内出荷
    電源電圧PoE Class 0より供給消費電流(mA)PoE供給時 待受時:70、最大時:105
  • 液晶表示灯(7型モニター) アイホン

    液晶表示灯(7型モニター)

    アイホン
    94,980税込104,478
    1台
    17日以内出荷
    仕様通話路数:6通話路電源電圧PoE Class 0より供給消費電流(mA)PoE供給時 待受時:95、最大時:215
  • 4局用アダプタ アイホン

    4局用アダプタ

    アイホン
    69,980税込76,978
    1台
    17日以内出荷
    電源電圧PoE Class 0より供給消費電流(mA)PoE供給時 待受時:80、最大時:150
  • 天井埋込型スピーカー アイホン

    天井埋込型スピーカー

    アイホン
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用のオートセンス用スピーカーです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。オートセンス機能(保護観察室用)を使用する際に必要です。
    用途病院・施設向け仕様サランネット分離型、オートセンス用材質本体:自己消火性樹脂、ネット:ラス(アルミニウム)形状天井埋込型(直径150mm埋込穴)寸法(mm)Φ180×215×104.5
  • 天井埋込型スピーカー アイホン

    天井埋込型スピーカー

    アイホン
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用のスピーカーです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。
    用途病院・施設向け仕様サランネット分離型材質本体:自己消火性樹脂、ネット:ラス(アルミニウム)形状天井埋込型(直径150mm埋込穴)寸法(mm)Φ180×215×104.5
  • 緊急呼出ボタン アイホン

    緊急呼出ボタン

    アイホン
    7,298税込8,028
    1台
    4日以内出荷
    電源電圧液晶・集合表示灯またはアダプターより供給
  • プライバシー保護プレート アイホン

    プライバシー保護プレート

    アイホン
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムVi-nurse ボード型親機用のプライバシー保護プレートです。記名カードの上に被せることで、斜めからの覗き見を防ぐことができます。
    用途病院・施設向け仕様20枚セット、NLX-20BU用材質PET寸法(mm)28×74×0.24色調黒(透明)
  • コンセント アイホン

    コンセント

    アイホン
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    形状壁埋込型電源電圧液晶・集合表示灯またはアダプターより供給
  • ブランクユニット プレート無 アイホン

    ブランクユニット プレート無

    アイホン
    1,898税込2,088
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用のブランクユニットです。壁埋込型。※プレートは別売(市販品)
    用途病院・施設向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS用スイッチボックス)寸法(mm)107×45.5×35
  • ワイヤレス呼出ボタン送信機 アイホン

    ワイヤレス呼出ボタン送信機

    アイホン
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    検出距離(m)電波:5以下(見通し距離)押圧力(N[kgf])約7~約17[0.7~1.7]通信速度125kbps
  • 呼出握りボタン アイホン

    呼出握りボタン

    アイホン
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用の呼出握りボタンです。コード長約1.5m。サイドボタン・点滴ボタン・トイレ介助ボタン付 握り部の呼出ボタンで握るだけで呼び出せる 抗菌仕様
    用途病院・施設向け仕様握り部にも呼出ボタン有、点滴・トイレ介助ボタン付、プラグ部に断線防止機構付、抗菌仕様、コード長:約1.5m材質自己消火性樹脂寸法(mm)123×42×32
  • 浴室用呼出引き輪 アイホン

    浴室用呼出引き輪

    アイホン
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様NLXシステム対応形状天井埋込型適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • 呼出ボタン アイホン

    呼出ボタン

    アイホン
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用の呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)
    用途病院・施設向け仕様呼出ボタン、復旧ボタン付材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)107×45.5×35
  • 丸型表示灯 アイホン

    丸型表示灯

    アイホン
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用の丸型表示灯です。天井・壁埋込型。LED式(橙・赤・緑表示)。呼出時に点灯します。
    用途病院・施設向け仕様屋内専用材質プレート部:自己消火性樹脂、ランプカバー:アクリル形状壁埋込型(アウトレットボックスぬりしろカバー付)寸法(mm)100Φ
  • 子機(プレート無) アイホン

    子機(プレート無)

    アイホン
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー付。※プレートは別売(市販品)
    用途病院・施設向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)107×91.5×35
  • カメラ付玄関子機 アイホン

    カメラ付玄関子機

    アイホン
    60,980税込67,078
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用のカメラドアホン子機です。来訪者との通話、映像確認ができます。壁取付型。夜間照明用LED付。通話方式:拡声自動交互通話。
    用途病院・施設向け材質パネル:アルミダイキャスト、本体:難燃性樹脂形状壁取付型寸法(mm)215×105×32電源電圧(V)DC48VまたはDC24V(電源アダプターより供給)通話方式拡声自動通話カメラ仕様1/4靴JラーCMOS
  • 子機(復旧ボタン付) アイホン

    子機(復旧ボタン付)

    アイホン
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムVi-nurse 呼出握りボタン(NLR-8など)用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン・ハンガー付。※プレートは別売(市販品)
    用途病院・施設向け適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)107×91.5×35電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
  • 呼出ボタン アイホン

    呼出ボタン

    アイホン
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)
    用途病院・施設向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)107×91.5×35
  • 丸型代表廊下灯 アイホン

    丸型代表廊下灯

    アイホン
    5,598税込6,158
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムNFXシリーズ用の丸型廊下灯です。天井・壁埋込型。LED式。呼出時に点灯します。
    用途病院・施設向け仕様LED方式(赤色)、非防水形材質プレート部:アルミ合金、ランプカバー:プラスチック形状天井、壁埋込型(アウトレットボックス丸型ぬりしろカバー付)寸法(mm)100Φ
  • 復旧ボタン アイホン

    復旧ボタン

    アイホン
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムNFXシリーズ用の復旧ボタンです。呼出時に復旧ボタンを押すことで呼出が停止します。壁埋込型。
    用途病院・施設向け材質樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×17.5
  • 天井マイク(防水型) アイホン

    天井マイク(防水型)

    アイホン
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムNFXシリーズ用の天井マイクです。スプリングキャッチ方式。防まつ仕様。
    用途病院・施設向け形状天井埋込型、防まつ型質量(g)約380色調エッグホワイト
  • 天井マイク(サランネット分離 アイホン

    天井マイク(サランネット分離

    アイホン
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムNFXシリーズ用の天井マイクです。スプリングキャッチ方式。
    用途病院・施設向け形状天井埋込型、サランネット分離型質量(g)約400色調ホワイト
  • 天井マイク(サランネット一体 アイホン

    天井マイク(サランネット一体

    アイホン
    6,798税込7,478
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムNFXシリーズ用の天井マイクです。スプリングキャッチ方式。
    用途病院・施設向け形状天井埋込型質量(g)約290色調ホワイト
  • マイク(2系統用) アイホン

    マイク(2系統用)

    アイホン
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    待合呼出装置(2系統)用のマイクです。ボタンを押して送話します。送話/連続送話をボタンで選択可能。
    用途病院向け仕様2系統用材質樹脂形状卓上・壁取付(専用金属)両用型(JIS1個用~3個用スイッチボックス)寸法(mm)138×200×43電源電圧(V)DC12(主装置から供給)
  • スピーカー角パネル アイホン

    スピーカー角パネル

    アイホン
    949税込1,044
    1台
    5日以内出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用。天井スピーカー、マイクと天井面の間に挟み込んで使用します。
    用途病院・施設向け仕様天井埋込丸型用材質樹脂形状天井スピーカー、マイクと天井面との間にはさみ込んで使用する。寸法(mm)210×210×6
  • ワイヤレス呼出ボタンセット アイホン

    ワイヤレス呼出ボタンセット

    アイホン
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    セット内容ワイヤレス呼出ボタン送信機(NLR-8WTN X 1台、ワイヤレス呼出ボタン受信機NBR-8WRN X1台)
  • 埋込形マイク アイホン

    埋込形マイク

    アイホン
    2,698税込2,968
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用のマイクです。壁埋込型。
    用途病院・施設向け材質樹脂形状埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×58
  • ハンド形子機(特殊呼出接続) アイホン

    ハンド形子機(特殊呼出接続)

    アイホン
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用のハンド型子機です。マルチハートコール(NBR-9MC)などの特殊呼出スイッチを接続可能です。
    用途病院・施設向け材質樹脂形状ハンド形寸法(mm)171.5×56×28
  • マルチハートコール アイホン

    マルチハートコール

    アイホン
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    電源電圧DC12V消費電流(mA)待受時22、最大52ピン数(ピン)2
  • 呼出ボタン アイホン

    呼出ボタン

    アイホン
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。点字案内付。TOTO(株)製パブリックトイレ向け。
    用途病院・施設向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型寸法(mm)50×50×47
  • 壁付形呼出ボタン アイホン

    壁付形呼出ボタン

    アイホン
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の呼出ボタンです。壁埋込型。
    用途病院・施設向け仕様壁付形呼出ボタン材質樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×38
  • 多床室用廊下灯 アイホン

    多床室用廊下灯

    アイホン
    9,798税込10,778
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の角型多床用廊下灯です。呼出時に点灯します。LED式。
    用途病院・施設向け仕様LED方式(赤色)、多床室用廊下灯形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×28.5
  • 角型廊下灯 LED アイホン

    角型廊下灯 LED

    アイホン
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の角型廊下灯です。呼出時に点灯します。LED式。
    用途病院・施設向け仕様LED方式(赤色)形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×28.5
  • 丸型廊下灯 LED アイホン

    丸型廊下灯 LED

    アイホン
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の丸型廊下灯です。呼出時に点灯します。LED式。
    用途病院・施設向け仕様LED方式材質プレート部:自己消火性樹脂、ランプカバー:ポリカーボネート形状天井、壁埋込型(アウトレットボックスぬりしろカバー付)寸法(mm)100Φ
  • 壁埋込形子機 アイホン

    壁埋込形子機

    アイホン
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の壁埋込型子機です。呼出握りボタン(NBR-8A-C)と組み合わせて使用します。
    用途病院・施設向け仕様呼出確認表示灯付、2Pメタルコンセント材質樹脂形状壁埋込形(JIS用4個用スイッチボックス)寸法(mm)120×208×62
  • ナースコール子機 アイホン

    ナースコール子機

    アイホン
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の子機です。壁埋込型。
    用途病院・施設向け仕様非防水、自動交互・交互通話形ナースコールシステム用材質樹脂(フルカラープレート)形状壁埋込形(JIS用2個用スイッチボックス)寸法(mm)120×116×58
  • カメラ付ドアホン端末 アイホン

    カメラ付ドアホン端末

    アイホン
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    通話方式拡声自動交互通話カメラ仕様1/3型カラーCMOS SKVGA 1280×960(約120万画素)
玄関まわり