絞り込み
ブランド
- アイホン(401)
- TOEX(LIXIL)(377)
- Panasonic(パナソニック)(142)
- 新日軽(LIXIL)(87)
- リーベックス(60)
- オーム電機(38)
- ELPA(36)
- TOSTEM(LIXIL)(26)
- NASTA(ナスタ)(22)
- 四国化成(10)
- パナソニックEWエンジニアリング(9)
- DXアンテナ(8)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- ポッシュリビング(8)
- アイワ金属(7)
- YKK AP(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- エスコ(5)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- ブランドをもっと見る
27ページ目: 玄関まわり

門柱ユニット
NASTA(ナスタ)¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から8日以内出荷再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。 様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。 荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。 設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出のみとなります)。 不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。 電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。 LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。 シート切り抜き文字が付属。用途戸建住宅に最適!付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493)適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります)
BAKO(バコ)ガスメーターカバー
森田アルミ工業¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷ガスメーターを、かくす 折角、建物のファサードを整えたにも関わらず、武骨なガスメーターが玄関の脇で悪目立ち。 外壁はブラックなのに、ガスメーターの色はアイボリーホワイトだったり… そんな、建物周りのチグハグさを解決するためにBAKO(バコ)ガスメーターカバーは生まれました。 脇役を脇役らしく、静かな存在に変えます。 水平垂直のデザイン 建築は床・壁・天井など水平垂直の要素で成り立っています。メーター類もその延長であって欲しい。 壁面に添わせる存在だからこそ、ガスメーターカバーも水平垂直にこだわりました。 建築全体のコンセプトに馴染む存在、それがBAKOの立ち位置です。 ガスメーターを守る 新築時に設置した場合、BAKOは普段目にするガスメーターよりも一回り小さい印象を受けるかもしれません。 これは、通常よりもガスメーターを低い位置に設置するためです。ガスメーターの推奨高さは水撥ねの心配があり 高い位置になっていますが、BAKOを採用することでガスメーターを低い位置に設置できます。 新築でも既存のガスメーターにも BAKOガスメーターカバーは、都市ガス用のガスメーター(東京ガス、大阪ガス、東邦ガスで検証済み)用に開発されました。 新築時には、メーターの取付高さを指定して頂き、配管もすっぽりと覆うことができます。 既存のガスメーターに後付けする場合には、メーター下部の配管は露出しますが、強度上問題ございません。付属品固定金具×2、奥行調整金具×2、トラスビス(M4×6)×6、コンクリートビス(5×25)×8材質スチール(本体、固定金具類)表面処理メッキ仕上げ(固定金具類)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×700塗装焼付粉体塗装(本体)
非常時解錠ボタン
アイホン¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷オートロック緊急解錠用ボタン ブザー音孔、案内銘板付 4個用スイッチボックス適合 ステンレス縦目ヘアライン仕上げ用途マンション向け仕様ロック式押しボタン、警報内蔵ブザー内蔵材質ステンレス寸法(mm)120×208×15電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
非常時解錠押ボタン
アイホン¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷オートロック緊急解錠用ボタン ブザー音孔付き 2個用スイッチボックス適合 ステンレス縦目ヘアライン仕上げ用途マンション向け仕様接点定格:DC12V/0.8A、ロック式押しボタン、警報ブザー内蔵材質ステンレス形状壁埋込形寸法(mm)120×116×15電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
露出用取付台
アイホン¥989税込¥1,0881台4日以内出荷露出用取付台 集合住宅システムVIXUS 1Pr・VIXUS HORIZO・らくタッチPlusで使用 VJW-2AVU、JVW-2YU、VJWA-2Uに対応用途マンション向け材質自己消火性樹脂形状壁取付型寸法(mm)68×110×32
分配器(AD内蔵カセット式)
アイホン¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷分配器 集合住宅システムVIXUS 1Pr・VIXUS HORIZO・らくタッチPlusで使用用途マンション向け仕様2分配、2通話路、2映像路用形状カセット式寸法(mm)53×52×21
住戸アダプタ(小型)
アイホン¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷小型住戸アダプター 集合住宅システムVIXUS 1Pr・VIXUS HORIZO・らくタッチPlusに使用 2通話路・2映像路用途マンション向け仕様2通話路、2映像路用材質自己消火性樹脂寸法(mm)53×41×21
映像増幅分岐器
アイホン¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷集合住宅システムVIXUS専用映像増幅分岐器 カセット式 1映像路専用用途マンション向け仕様1映像路専用、映像住戸アダプター内蔵材質自己消火性樹脂形状カセット式(玄関子機に組込み)寸法(mm)53.5×71×28.5電源電圧(V)DC24(電源アダプターPS-2410A1から供給)
ユニットフラットパネル
アイホン(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷リニューアル用パネル 既設機器が2.5ユニットの場合、既設の埋込ボックスを利用して住宅情報盤を設置する際に使用 H260×W396用途マンション向け仕様2.5ユニット用適合機種VI(K)-RMX「」、VH(K)-RMC-「」、VH(K)-RMA-「」材質自己消火性PC+ABS樹脂寸法(mm)260×395×10
受話器
アイホン¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷適合機種VH(K)-RMB-R,VH(K)-3KVT,VH(K)-3KAT,VJ(K)-RMB-「」,QH(K)-3KAT,QH(K)-6KVRT,QH(K)-6KAT通話方式同時通話
映像分配器 (2分配)
アイホン¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷映像分配器 2分配 DASHWISMシリーズ専用品用途マンション向け仕様2分配材質自己消火性樹脂形状壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)192×81×52
映像アダプタ
アイホン¥9,498税込¥10,4481台4日以内出荷映像住戸用アダプター 2映像路 DASHWISMシリーズ専用用途マンション向け仕様1住戸に1台設置、2通話路・2映像路用材質自己消火性樹脂形状壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)192×81×52
カセット式住戸アダプタ
アイホン¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷映像住戸用アダプター カセット式(住戸玄関子機に組込)2通話路・2映像路 DASHWISMシリーズ専用品用途マンション向け仕様1住戸に1台設置、1通話路・1映像路用材質自己消火性樹脂形状カセット式(住戸玄関子機に組込)寸法(mm)71×53.5×28.5
映像アダプタ
アイホン¥5,598税込¥6,1581台4日以内出荷映像住戸アダプター カセット式(住戸玄関子機に組込) 1映像路用 DASHWISMシリーズ専用品用途マンション向け仕様1住戸に1台設置、1通話路・1映像路用材質樹脂形状カセット式(住戸玄関子機に組込)寸法(mm)54×67×28.5
映像アダプタ
アイホン¥5,598税込¥6,1581台4日以内出荷映像住戸用アダプター 1映像路 DASHWISMシリーズ、VIXUS1Prシステム管理室親機専用品用途マンション向け仕様1住戸に1台設置、1通話路・1映像路用形状壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)140×74×42
VAZ-R用卓上スタンド
アイホン¥1,098税込¥1,2081台4日以内出荷集合住宅システム PATMO 管理室親機GBX-MK用卓上スタンド用途マンション向け・業務向け材質樹脂寸法(mm)116×216×72
ドアホンアダプタ
アイホン¥34,980税込¥38,4781台8日以内出荷カウンターインターホン 玄関子機IF-DAを最大10台まで接続可能用途業務向け仕様局数:10局用材質樹脂形状卓上・壁取付(JIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)230×150×92
天井埋込型スピーカー
アイホン¥5,498税込¥6,0481台4日以内出荷高齢者向け集合住宅システムFAGUS用のスピーカーです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。用途高齢者住宅向け形状天井埋込型定格入力(W)3インピーダンス(Ω)定格:20±15%
天井埋込型マイク
アイホン¥3,898税込¥4,2881台4日以内出荷高齢者向け集合住宅システムFAGUS用のマイクです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。用途高齢者住宅向け材質本体:樹脂、ネット:ラス(亜鉛メッキ鋼板)形状天井埋込型(直径150mm埋込穴)寸法(mm)Φ180×104.5
浴室用押しボタン(引き紐付)
アイホン¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷高齢者向け集合住宅システムFAGUS トイレ・浴室用ボタンです。壁埋込型。ひも長:約20cm。取消ボタン付。防まつ仕様。用途高齢者住宅向け仕様通報取消ボタン付、引きひも式、押ボタン式両用材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)121×71×43.5
在室確認ボタン
アイホン¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷高齢者向け集合住宅システムFAGUS用の在室ボタンです。生活異変通報を使用中、在室モードに切り替える際に必要です。住戸玄関内側に設置します。壁埋込型。用途高齢者住宅向け仕様非防止形材質ABS樹脂形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)121×71×43.5
復旧ボタン
アイホン¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷高齢者向け集合住宅システムFAGUS用の復旧ボタンです。呼出時に復旧ボタンを押すことで呼出が停止します。壁埋込型。用途高齢者住宅向け仕様非防止形材質樹脂形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)121×71×43.5
コンセントプレート
アイホン¥7,698税込¥8,4681台4日以内出荷高齢者向け集合住宅システムFAGUS 呼出握りボタン(UBR-8N)用のコンセントです。壁埋込型。取消ボタン付。用途高齢者住宅向け仕様呼出握りボタン(UAシリーズ)が必要・通話取消付形状壁埋込形寸法(mm)120×70×36
インターホン親機
アイホン¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷高齢者向け集合住宅システムFAGUS 住戸親機 受話器式インターホンタイプ用途病院・施設向け仕様高齢者集合住宅システム用形状据置型寸法(mm)210×182×72電源電圧(V)DC12(住戸アダプタから供給)通話方式受話器式同時通話・スピーカー型拡声同時通話
警報表示灯玄関子機
アイホン¥6,598税込¥7,2581台当日出荷露出型玄関子機。警報表示灯付。 色調:チョコレートブラウン用途戸建住宅向け材質難燃性樹脂形状壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)130×98×28.5警報の表示呼出ボタン部点滅
玄関子機(パネル組込形)
アイホン¥7,998税込¥8,7981台当日出荷埋込型玄関子機ユニット。パネル組込用。 映像住戸アダプターは別設置となります。 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。用途戸建住宅向け・集合住宅向け形状壁埋込型寸法(mm)153×100×36警報の表示呼出ボタン部点滅通話方式拡声(同時)通話
警報付玄関子機ユニット
アイホン¥7,998税込¥8,7981台当日出荷埋込型玄関子機ユニット。パネル組込用。 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。用途戸建住宅向け仕様1映像路用住戸アダプター(カセット式)必要材質樹脂形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)寸法(mm)150×100×49警報の表示呼出ボタン部点滅
警報表示灯玄関子機
アイホン¥5,498税込¥6,0481台4日以内出荷埋込型玄関子機。警報表示灯付。 色調:チョコレートブラウン用途戸建住宅向け材質難燃性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)140×98×31.5警報の表示呼出ボタン部点滅
玄関子機
アイホン¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷埋込型玄関子機。警報表示灯付。 ステンレスヘアライン仕上げで、2個用スイッチボックスに取付可能です。用途戸建住宅向け寸法(mm)115×116×40電源電圧(V)DC4.5~6(通話時 約DC9)親機から供給消費電流(mA)通電表示灯電流:1通話方式拡声同時通話
電源アダプタ
アイホン¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷入力容量35VA 出力電圧DC+48V、DC+24V、DC-24V 出力電流0.4A アイホン社製インターホン専用用途給電用寸法(mm)172×97×73出力電圧(V)DC±24電源電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流0.4A
電源アダプタ
アイホン¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷入力容量45VA 出力電圧DC24V 出力電流1A アイホン社製インターホン専用用途給電用材質自己消火性ABS樹脂形状据置・壁取付両用形寸法(mm)164×95×66出力電圧(V)DC24電源電圧(V)AC100出力電流1A
遠隔試験機能付玄関子機Pナシ
アイホン¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷遠隔試験機能付埋込型玄関子機 能美防災(株)製対応 JIS3個用スイッチボックス(縦取付)対応用途マンション向け仕様遠隔試験機能付材質樹脂形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス)寸法(mm)153×100×48.5警報の表示呼出ボタン部点滅
遠隔試験機能付玄関子機Pナシ
アイホン¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷遠隔試験機能付埋込型玄関子機 ニッタン(株)製対応 JIS3個用スイッチボックス(縦取付)対応用途マンション向け材質樹脂形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス)寸法(mm)153×100×48.5警報の表示呼出ボタン部点滅
遠隔試験機能付玄関子機
アイホン¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷遠隔試験機能付玄関子機 能美防災(株)製対応 1個用スイッチボックス対応 露出型用途マンション向け材質樹脂形状露出形(中形四角アウトレットボックス・カバー付)寸法(mm)131×99×34警報の表示呼び出
遠隔試験機能付玄関子機
アイホン¥14,980税込¥16,4781台当日出荷遠隔試験機能付玄関子機 ニッタン(株)製対応 1個用スイッチボックス対応 露出型用途マンション向け材質樹脂形状露出形(中形四角アウトレットボックス・カバー付)寸法(mm)131×99×34警報の表示呼出ボタン部点滅
遠隔試験機能付玄関子機
アイホン¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷遠隔試験機能付玄関子機 ホーチキ(株)製対応 1個用スイッチボックス対応 露出型用途マンション向け形状露出形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)131×99×34