絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(579)
- ヨドコウ(243)
- イナバ(143)
- TOSTEM(LIXIL)(134)
- タカショー(119)
- TOEX(LIXIL)(63)
- YAMAZEN(山善)(55)
- サンセルフ(52)
- ダイマツ(40)
- ネオカットウッド(高儀)(39)
- ODELIC(オーデリック)(28)
- テラモト(26)
- アイリスオーヤマ(25)
- ミヅシマ工業(21)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(21)
- GWソーラー(21)
- ワタナベ工業(17)
- グリーンライフ(16)
- エスロン(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

物置”グランプレステージジャンプ”(引き戸タイプ) 間口1488mmタイプ
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥86,980~税込¥95,678~1台3日以内出荷雨だれ跡の原因を防ぐ機能を備えた軒デザインです。センターハンドル採用で扉の開閉時の移動効率が向上しました。アルミレール採用で掃除のしやすさが向上しました。扉にディンプル柄を採用し、上質感を演出しました。便利な2ロックシステム錠で、鍵が無くても仮ロックできます。レベル調整アジャスター付(0~35mmの間)です。アンカープレート付(前後左右アンカー可能)です。用途屋外収納用収納庫。付属品アンカープレート、アルミフック材質スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)色ムーンホワイトタイプ全面棚タイプ奥行(mm)750間口(mm)1488耐荷重(kg)446天板寸法(mm)1516×835内寸奥行(mm)640ブロック数6個床面積(m2)1.12有効内寸法・間口(mm)1433
物置 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 大型タイプ 収納庫 屋外
YAMAZEN(山善)¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷デットスペースの有効活用ができる収納庫付きエアコン室外機カバー(大型室外機対応タイプ)。国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。スタイリッシュなボーダー仕様のデザインで室外機をおしゃれに目隠し。夏場の直射日光から室外機を守ります。収納庫単体でも使用可能。亜鉛メッキ鋼板採用。収納庫の扉には吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。安心の専用鍵付き。◇耐荷重:100kg(収納庫の重さを除く)。◇室外機カバー内寸:幅113×奥行42×高さ96cm。◇収納部内寸:幅116×奥行34.5×高さ84cm。◇可動棚1枚付き(高さ約10cmピッチ)用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品・ポリタンクなどの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 室外機カバー 室外機ラック 大型室外機カバー材質亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)質量(kg)11(室外機カバー)、29(収納庫)耐荷重(kg)100(収納庫の重さを除く)棚[可動棚]1枚(高さ約10cmピッチ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×45×100(室外機カバー)、122.7×49.5×93.4(収納庫)組立時間約40-60分内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)113×42×96(室外機カバー)、116×34.5×84(収納部)
Mr.ストックマン ダンディ NYシリーズ
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥149,800~税込¥164,780~1台10日以内出荷本体色は艶を抑えた質感とわずかに青みを帯びた深い黒色(アイボリーブラック)を採用。外壁や環境色とのコントラストを美しく演出します。NDシリーズから受け継ぐ高感度なデザイン。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除。できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。 。扉の開く方向は変更可能です(ただし部材の付け替えが必要)。棚板は背面2段標準装備。基礎ブロック(12個必要)は付属しておりません。別途ご用意下さい。用途物置付属品棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット高さ(mm)2110奥行(mm)【全体】1427、【床回り】1222内寸奥行(mm)1052高さ内寸(mm)1882棚背面棚タイプ
ガディス 人工木ジョイントデッキ 30
タカショー¥999~税込¥1,099~1枚ほか4日以内出荷工具不要でパチッとはめ込むだけで簡単に設置できる、耐久性に優れた人工木製のジョイントデッキです。天然木のような風合いを持ちながら、腐りにくく色褪せしにくいのが特長です。ベランダやテラス、お庭の手軽な模様替えに最適です。用途屋外のベランダ、バルコニー、テラス、お庭などの床材・敷材として。材質WPC(木材プラスチック複合材)、ポリプロピレン
レビアパネル300角/50厚 直線タイプ
TOSTEM(LIXIL)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷再資源化が困難であったほぼすべての廃プラスチックと廃木材を再資源化した循環型素材「レビア」を床板に使用しています。300角サイズのジョイント式デッキパネル。設置が容易でメンテナンスも簡単に行えます。厚さ(mm)50寸法(mm)300×300(実寸法:295×295)質量(kg)約1.5/枚タイプ直線タイプ枚数【あたり】11.1枚/m2入数11枚
レビアパネル300角/50厚 市松タイプ
TOSTEM(LIXIL)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷再資源化が困難であったほぼすべての廃プラスチックと廃木材を再資源化した循環型素材「レビア」を床板に使用しています。300角サイズのジョイント式デッキパネル。設置が容易でメンテナンスも簡単に行えます。厚さ(mm)50寸法(mm)300×300(実寸法:295×295)質量(kg)約1.5/枚タイプ市松タイプ枚数【あたり】11.1枚/m2入数11枚
レビアパネル 三角框標準セット
TOSTEM(LIXIL)¥1,898税込¥2,0881個12日以内出荷再資源化が困難であったほぼすべての廃プラスチックと廃木材を再資源化した循環型素材「レビア」を床板に使用しています。簡単スライド取付、出隅・入隅にも対応。デッキ下に風が吹き込むのを防ぐ。タイプ三角框標準入数2本
レビアパネル 三角框出隅セット
TOSTEM(LIXIL)¥2,298税込¥2,5281個12日以内出荷再資源化が困難であったほぼすべての廃プラスチックと廃木材を再資源化した循環型素材「レビア」を床板に使用しています。簡単スライド取付、出隅・入隅にも対応。デッキ下に風が吹き込むのを防ぐ。タイプ三角框出隅入数2本+コーナーピース1個
ソーラー庭園灯
GWソーラー¥9,798~税込¥10,778~1個翌日出荷から翌々日出荷ソーラー充電式のガーデンライト。リモコンで点灯時間選び。昼光色・白色・電球色・カラー7色選び。4種速度の色循環でグラデーション色作り。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。用途お庭や玄関などの照明にセット内容本体、アンカー、リモコン材質PE、ABSバッテリーライト本体/リチウムイオン充電池3.7V2000mAh、リモコン/単4形乾電池 2個連続点灯時間夜間自動制御点灯または3/5/8/10時間ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼光色/電球色/白色、カラー色(レッド、オレンジ、イエロー、グリーン、ライトブルー、ブルー、パープル)防水性IP65
ソーラーエントランスポールライト 切替式(昼光色/白色/電球色)
GWソーラー¥9,798~税込¥10,778~1個翌日出荷ソーラー充電式のガーデンライト。リモコンで点灯時間や点灯色を選べる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。用途お庭や玄関などの照明にセット内容本体、リモコン材質アルミニウム、ガラス、PMMA、ABS電源ポールライト/リチウムイオン充電池3.7V4000mAh、リモコン/単4形乾電池 2個全光束(Lm)400連続点灯時間夜間自動制御点灯(最長約40時間)または3/5/8時間ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼光色/電球色/白色防水性IP65
ステンレスソーラーポールライト センサー式 切替式(昼光色/電球色)
GWソーラー¥9,798税込¥10,7781個翌日出荷ソーラー充電式のガーデンライト。スイッチひとつで光の色を切替。【センサー式】人が近づくとさらに明るく。防犯対策にも。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。用途お庭や玄関などの照明に材質ステンレス、PMMA、ABS質量(g)1450寸法(直径Φ×高さH)(mm)ライトヘッド180×710全光束(Lm)〈冬モード〉センサー感知時200ルーメン、通常時20ルーメン 〈夏モード〉100ルーメン(センサー感知なし)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V2000mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼白色/電球色防水性IP44
ハイパワースポットライト
GWソーラー¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷ソーラー充電式のガーデンライト。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。用途お庭や玄関などの照明に材質ABS、PMMA寸法(mm)ヘッド:Φ103×390 / パネル:175×92質量(g)532全光束(Lm)100バッテリーリチウムイオン電池3.7V 2000mAh連続点灯時間最長約30時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色電球色防水性IPX4
ソーラーグラウンドライト
GWソーラー¥979税込¥1,0771個翌々日出荷ソーラー充電式のガーデンライト。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。用途お庭や玄関などの照明に材質ステンレス、ABS、PC質量(g)118全光束(Lm)15バッテリーリチウムイオン電池3.7V 600mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル防水性IP65直径×高さ(mm)Φ112×84(埋め込み用の杭を含まず)
アルミポールソーラーライト 切替式(昼白色/電球色)
GWソーラー¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷ソーラー充電式のガーデンライト。スイッチひとつで昼白色と電球色の切替ができる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。用途お庭や玄関などの照明に材質アルミ、ABS、PMMA質量(g)460全光束(Lm)20バッテリーリチウムイオン電池3.7V 600mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼白色/電球色防水性IPX4直径×高さ(mm)Φ70×500(埋め込み用の杭を含まず)
ソーラーガーデンライト 切替式(昼白色/電球色)
GWソーラー¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷ソーラー充電式のガーデンライト。スイッチひとつで昼白色と電球色の切替ができる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。用途お庭や玄関などの照明に材質ABS、アクリル、PP質量(g)480全光束(Lm)30バッテリーリチウムイオン電池3.7V 800mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼白色/電球色防水性IPX4直径×高さ(mm)Φ190×575(埋め込み用の杭を含まず)
SOLAR NEON LIGHT PARROT(ソーラーネオンライトパロット)
ダルトン¥2,300税込¥2,5301個13日以内出荷個性豊かなモチーフが光るソーラーパネル付きのネオンサイン。アガベやユッカが植わるドライガーデンで、日中は植物と共に日光を浴び、夜になるとくっきりと姿を現すネオンは、やはり独特なムードを醸し出します。自宅やショップの外構では、賑やかなシンボルに。街中でふと目にした時、若者も大人も、どこかあの街を思い起こしてワクワクしてしまう。そんなアイテムです。用途庭、花壇のガーデニングなどに付属品ニッケル水素充電池単3形×1材質本体/PTEG・ABS樹脂・シリコーンゴム、スティック/201ステンレススチール・ABS樹脂寸法(mm)788×145×115タイプPARROT
ソーラーガーデン デザインライト
インターベース¥899税込¥9891個翌日出荷お庭に溶け込むやさしいデザインライトです。ソーラー充電式のため日中に充電して夜になると自動点灯します。用途お庭の装飾に材質PP、アクリル色ブラック高さ(mm)310質量(g)140縦(mm)75横(mm)75防塵防水性能IP44相当充電時間(時間)6~8充電方式ソーラー式連続点灯時間(時間)6~8
人工芝(防炎/裏巻)
エスコ¥33,600税込¥36,9601巻翌々日出荷防炎タイプの人工芝(防炎番号:EO030268)。 幅 910mm 長さ 30m 厚み 6mm カラー グリーン 材質 表面:ポリプロピレン 裏面:SBRコーティング 重量 17kg 防炎タイプの人工芝(防炎番号:EO030268) 施工しやすい裏巻仕様。 日本製。幅(mm)910厚さ(mm)6質量(kg)17色グリーン長さ(m)30材質(裏)SBRコーティングパイル長(mm)6材質(表面)ポリプロピレン
炎ゆらめきガーデンライト ソーラー式 IP65 高さ調整対応
オーム電機(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷ソーラー充電で簡単に設置できる屋外用のガーデンライトです。炎がゆらめくような温かみのある光が楽しめ、庭先や花壇の演出に最適です。明暗センサーで自動点灯し、防水性能IP65で雨天時でも安心して使用できます。約30cm・45cm・60cmの三段階で高さ調整ができ、さまざまな場所に設置しやすい設計です。付属品ポール2本、杭1本、取扱説明書、保証書質量(g)270使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)85×610電源ニッケル水素充電池 単4形 1.2V 800mAh全光束(Lm)3光源LED(電球色)高さ調節約30/45/60 cm防水性IP65点灯時間(時間)約10(満充電時)
多目的万能物置 ブラック/黒(間口2400×奥行1800mmタイプ)
ダイマツ¥149,800~税込¥164,780~1台21日以内出荷ブラック色でスタイリッシュな多目的に使用できる万能物置!。バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本仕様組立式材質ガルバリウム鋼板色ブラック(黒)間口W×奥行D×高さH(mm)【屋根】2393×1796×(前)1930(後)1895、【内部】2128×1471×1804間口W×奥行D(mm)【土台】2248×1616適合床面積1.15坪/3.79(m2)塗装粉体焼付塗装適合地域一般地用
LED吊り下げライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷USB充電方式。明るさ2段階調節。フィランメント形電球をLEDで再現付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS・PET品名LED吊り下げライト電球色本体質量(g)約161全光束(Lm)約180(最大値)光源LED電球色(交換不可)使用環境温度(℃)0~35電池寿命高照度:約2.5時間/低照度:約5時間充電時間(時間)USB 約2.5バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 1200(交換不可)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×115×180
屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1台92日以内出荷屋外用消費電力(W)4.4定格電圧(V)100口金E26構造防雨型色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)固有:42光色電球色適合ランプLDA4L-H/S/4定格光束(Lm)185
あかりクラシック ソーラーパスライト 2WAY
タカショー¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。フィラメント球を模したレトロで優しいひかりを発します。ガラスカバーを使用しているので、経年による白濁が起きないため、優しいひかりを維持します。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。上部のフックで引っ掛けたり、下の杭部分を抜いて平面な場所に置いたりと様々な設置方法に対応できます。用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ガラス・ステンレス・ポリプロピレン質量(g)270電池ニッケル水素充電池1.2V 300mAh 単4形 1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×9×46(高さは地中杭を含む)
【組立設置】物置 Mr.ストックマン ダンディ (収納代行)
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥154,670税込¥170,1371台15日以内出荷扉は左右どちらの棟にも設置できます。 また、扉の開く方向も変更可能です。 棚板は背面2段標準装備。(機種によっては側面設置も可能) 高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除 できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。 便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。用途物置サービス分類組立・設置・取付
ターフグランデプレミアムロング
NITTOSEKKO¥45,980~税込¥50,578~1巻翌々日出荷4色のパイルが(芝)が植え付けられているので、リアルな風合いです。艶消し効果で不自然なテカリもなく、自然な芝を演出しています。パッキング(裏基盤シート)は、4層構造で耐久性に優れ丈夫です。しっかりとした厚みでヨレにくくなっています。Cカーブ形状のパイルになっているので、熱を放出しやすくなっています。温度上昇を抑制し、照り返し対策になります。製品特徴:遮熱・UV加工・防炎・静電気抑制・C型パイル・つや消しパイル・端部処理・多孔(水抜き穴)・抗菌・防カビ・分厚い・消臭。専用固定ピン付き。用途リアリティと耐久性、そして高級感を追求した人工芝です。長さ(m)10パイル長(mm)35丈(mm)芝:35耐用年数(年)10~12
中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)
イナバ¥139,800~税込¥153,780~1台9日以内出荷指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。
クレガーレ タイルシリーズ スムーズタイル
エスロン¥21,980税込¥24,1781箱(10枚)4日以内出荷ナチュラル感のある優しい大理石風の色柄が多彩なテイストにマッチします。用途戸建・集合住宅用材質磁器タイル+ポリエチレン樹脂寸法(mm)300角種類バルコニー床材
【組立設置】ヨド物置 エルモ 2連片引き戸タイプ (収納代行)
ヨドコウ¥199,800税込¥219,7801台16日以内出荷※この商品は設置工事付(=組立設置作業)です。 お手入れしやすく、いつまでもスムーズ開閉! 選べる5色の中・大型タイプの物置。 2連片引き戸タイプの扉で、置き場所に応じて左・右開きが選べる扉は、出し入れしやすく収納も便利です!奥行(mm)811、1162、1512、1863、2213、2564、2914間口(mm)1512、1863、2213色(扉)カシミアベージュ、スミ、エバーグリーン、ダークウッド、ショコラウッドサービス分類組立・設置・取付
リアル人工芝 艶消 芝丈 30mm
シンセイ¥8,498~税込¥9,348~1個5日以内出荷よりリアルな芝に近づける為の艶消し加工処理。水抜き穴が開いている為、透水性抜群。2種類のパイルを使用しており、クッション性にも優れる。カッターやハサミで加工がしやすい。材質PE・PP長さ(m)5パイル長(mm)30丈(mm)【芝】30
ローボルトライト用・ガーデンスケープライト用 交換用LED球 0.5W 電球色
タカショー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷タカショーのローボルトライト、ガーデンスケープライトシリーズの交換球です。以下の適合品番をご確認下さい。。適合品番 ・LGL-〇〇。・LGL-04 ・LGL-05 ・LGL-06 ・LGL-10 ・LGL-11 ・LGL-12 ・LGL-13 ・LGL-16。。適合品番 ・HBAー〇〇〇D ・HBB-〇〇〇D ・HBC-〇〇〇D。・HBA-001D ・HBA-002D ・HBA-003D ・HBB-003D ・HBC-001D ・HBC-002D。。適合品番 ・HCA-〇〇〇D。・HCA-001D ・HCA-002D ・HCA-003D ・HCA-004D ・HCA-005D ・HCA-006D。・HCA-007D ・HCA-008D ・HCA-009D ・HCA-010D ・HCA-011D ・HCA-012D。。適合品番 ・HGA-〇〇〇D。・HGA-001D ・HGA-002D ・HGA-003D ・HGA-004D用途タカショー製ローボルトライト、ガーデンスケープライトの交換球色電球色
収納庫 シンプリー フランネルグレー
イナバ¥49,980~税込¥54,978~1台11日以内出荷から44日以内出荷落ち着いた端正な佇まい。収納庫の本体色と扉色に光沢感がひかえめなフランネルグレーを採用しました。凹凸の少ないシンプリーの造形と落ち着いた色合いで、住宅と調和する上質でモダンな印象のエクステリアを演出します。ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。色FG(フランネルグレー)
フリースタイル収納庫
タカヤマ¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷フリースタイル収納庫外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約155×82×170内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約143×65×161
Ironman Ⅲ(アイアンマンⅢ)
仙台銘板¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷敷板のズレ解消やバタつき防止に。鍛造成型かつ高強度ボルト(M16)を採用しており、製品強度がUP!リースにも最適です。上部Cカット形状で、乗り上げがしやすい仕様です。
砂利下敷・人工芝下敷用 防草シート
タカショー¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷高いコストパフォーマンスを実現した下敷専用の防草シートです。砂利や人工芝の下敷きを想定しています。地表へ露出していなければ、半永久的に使用可能です。耐久性の高いポリエステル高密度不織布仕様、薄型なので重量が軽く施工性が高いのが特徴です。砂利下、人工芝下での使用の場合、『シート端』や『シート重なり』箇所は100cm間隔、それ以外は200cm感覚での打設をおすすめします。砂利下、人工芝下での使用における耐用年数:半永久的用途砂利下・人工芝下・ウッドデッキ下など構造物の下、犬走り、住宅の軒下など(地表使用は想定外)材質高密度ポリエステル厚さ(mm)0.35色ライトグレー長さ(m)25パイル長(mm)-
三角屋根仕様 ガーデニング物置 「リジュー」オプション背面別売棚セット
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥16,980税込¥18,6781セット10日以内出荷ガーデニング物置「リジュー」専用の別売棚セットです。用途・商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、。平日夜間・日曜・祝日の配達はお承り出来ません。なおお届け時間は。お届け日の前日にご連絡させて頂きます。・4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、。配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受け。できない場合がございます。・事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は。再配達となりますが、その場合別途再配達費用・保管料を頂戴。する場合がございます。予めご了承下さい。・商品の室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承。お願い致します。適合機種LSN-1808GN・YK、LSN-1815GN・YK内容棚板2枚、支柱、取付部品・ネジ一式
スチール収納庫 物置き 幅92 奥行79 高さ153
YAMAZEN(山善)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷奥行ゆったり仕様でタイヤも収納できる大容量のスチール製収納庫。日用品の収納だけでなくキャンプ用品などの収納にも最適。 お庭のグリーンにマッチするアースカラー。扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ。 収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。安心の専用鍵付き。用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)45色カーキ高さ(mm)1534奥行(mm)793間口(mm)927耐荷重(kg)底板:100、棚板:30棚板数(枚)1(可動)形態組立品組立時間約40-60分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×345×1440扉形式引き戸